72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一般鋼材の切断に安定した能力を発揮するスタンダードタイプの切断砥石。
用途アングル・丸棒の切断に。 粒度46 外径(mm)125 厚さ(mm)2.2 穴径(mm)22 砥材A 補強ネット1枚補強 硬度S 適合材一般鋼材 最高使用周速度(m/s)72
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
6日以内出荷

切れ味・耐久性抜群!
用途鉄・ステンレスなど金属鋼材の切断に対応。多種多様な場面で活躍。 粒度46 砥粒A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])72 主要切断材料鉄・ステンレスなどの金属鋼材
1箱(5枚)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。
用途ステンレス・金属切断用。 外径(mm)105 穴径(mm)15 シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
498 税込548
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼材の切断に最適。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。バリ、焼けが少ない。ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮。
用途金属切断、切断、鋼材切断、薄板切断、パイプ切断、ステンレス、単管パイプ切断に。 性能砥粒/粒度/硬度:AZ46P 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300 シリーズ金の卵 外径×厚さ×穴径(mm)355×2.1×25.4 最高使用周速度(m/s)80
1箱(3枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼材の切断に最適。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。バリ、焼けが少ない。ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮。
用途金属切断、切断、鋼材切断、薄板切断、パイプ切断、ステンレス、単管パイプ切断に。 性能砥粒/粒度/硬度:AZ46P 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5010 シリーズ金の卵 外径×厚さ×穴径(mm)305×1.8×25.4 最高使用周速度(m/s)80
1箱(3枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般鋼切断の雄! 信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
砥粒A(酸化アルミニウム) 主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
1枚ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

金属切断用のスタンダードタイプで値段もお手頃で使い勝手抜群の切断砥石です。金属一般鋼材の切断に適した1枚です。
用途金属一般鋼材切断用。 仕様砥粒・粒度・硬度:A46S 材質酸化アルミナ・ガラス・樹脂 寸法(mm)100×2.2×15 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
89 税込98
当日出荷

金属切断用のスタンダードタイプで値段もお手頃で使い勝手抜群の切断砥石です。金属一般鋼材の切断に適した1枚です。
用途金属一般鋼材切断用。 材質酸化アルミナ 寸法(mm)180×2.2×22 硬度砥材粒:A46S 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
459 税込505
当日出荷

金属切断用のスタンダードタイプで値段もお手頃で使い勝手抜群の切断砥石です。金属一般鋼材の切断に適した1枚です。
用途金属一般鋼材切断用。 材質酸化アルミナ 寸法(mm)125×2.2×22 硬度砥材粒:A46S 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
379 税込417
4日以内出荷

金属切断用のスタンダードタイプで値段もお手頃で使い勝手抜群の切断砥石です。金属一般鋼材の切断に適した1枚です。
用途金属一般鋼材切断用。 材質酸化アルミナ 寸法(mm)150×2.2×22 硬度砥材粒:A46S 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
389 税込428
4日以内出荷

抜群の切れ味と驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用。両面補強。
用途金属用(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材など) 粒度、硬度A30R・BF 外径(mm)305 厚さ(mm)4 穴径(mm)30.5 タイプ金属用 最高使用周速度(m/s)100
1枚
1,698 税込1,868
5日以内出荷

切れ味に鋭さをプラス!特に重量鋼、特殊鋼に威力を発揮する用途の広い切断砥石です。
用途丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼・特殊鋼 仕様1枚補強 粒度36 穴径(Φmm)25.4 硬度M 砥粒A(酸化アルミニウム) 主要切断材料丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等
1枚ほか
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。肉厚の金属対応の切れ味タイプ
用途パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断 粒度30 厚さ(mm)2.5 硬度M 砥粒PA(酸化アルミニウム)
1箱(5枚)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途パイプ、チャンネル、アングル、丸棒、型鋼、鋼板等の金属切断に。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850 最高使用周速度(m/s)72
1箱(3枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。
用途ステンレスの切断。 仕様砥粒・粒度・硬度:AWA60R 材質酸化アルミナ・ガラス・樹脂 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
249 税込274
4日以内出荷

一般鋼材の切断に安定した能力を発揮する切断砥石のスタンダードタイプの切断砥石です。鉄工など一般鋼材の切断に最適です。
用途一般鋼材の切断。 仕様砥粒・粒度・硬度:A36P 材質砥材:アルミナ、リング鉄 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ・FRP用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。
用途アルミ・FRP(銅・真鍮・特殊金属等含む)の切断。 仕様砥粒・粒度・硬度:CA60R 材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
249 税込274
当日出荷

両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。小径金属対応の高性能タイプ
用途パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断 粒度PA 30 P 厚さ(mm)2.5 穴径(Φmm)15 硬度P 最高使用周速度(m/min)4800 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)100 砥粒PA(酸化アルミニウム) 主要切断材料金属
1箱(10枚)
3,788 税込4,167
8日以内出荷

新たな領域に挑戦する切断砥石
穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300 粒度、硬度MA30RM 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)355×3.0×25.4 最高使用周速度(m/s)80
1箱(5枚)
5,998 税込6,598
翌日出荷

コンクリート・石材用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。
用途コンクリート・石材の切断。 仕様砥粒・粒度・硬度:CR60M 材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
249 税込274
欠品中

通常切断時、砥石外径の縮小により、砥石周速が遅くなり、切断しにくくなるとともに、摩耗が激しくなります。 砥石周速に適合した砥粒密度に可変させることにより、性能の劣化を最小限に抑え、最後まで使用することができます。
用途SS形鋼(アングル・チャンネル)・SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)・平鋼(圧延鋼板・薄鋼板) SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)・STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ) 粒度30 穴径(Φmm)25.4 硬度R 砥粒MA 最高使用速度(m/s)72
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面補強により性能と安心を兼ね合わせた商品です。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した商品です。力を入れず、軽く押すだけで切断できます。ステンレス鋼の切断に最適です。切断時の焼き、バリが少ないです。
用途ステンレス・一般鋼材の切断。 材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイル・レンガ用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。
用途タイル・レンガの切断。 仕様砥粒・粒度・硬度:C60M 材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
249 税込274
4日以内出荷

レンガ切断専用品です。レンガ切断安価汎用品です。
用途レンガ切断用。 仕様砥粒・粒度・硬度:C36M 材質炭化珪素、ガラス、樹脂 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100x2.2x15 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
209 税込230
4日以内出荷

歯車面取り用砥石。 ギヤーの面取を専門に開発された砥石です。 研削力に優れ、作業効率抜群の商品です。
用途ギヤ用 穴径(Φmm)16
1箱(50枚)
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。切れ味、耐久性が抜群です。パイプ、アングル、チャンネル、形鋼等の一般鋼材の切断ができます。
用途一般鋼材の切断。 仕様砥粒・粒度・硬度:A46S 材質砥材:アルミナ、リング:鉄 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)205×2.2×25.4 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
399 税込439
当日出荷

金の卵Z20枚に、お試し用マルチセブンが1枚付いたセット。金の卵Z:薄刃瞬速切断。ステンレスから一般金属切断に威力を発揮。マルチセブン:薄刃多用途切断。金属、ステンレス、アルミ、レンガ、石材、FRP、塩ビ、その他まで幅広い切断に対応。
用途(金の卵Z)薄刃瞬速切断でステンレスから一般金属切断に。(マルチセブン)薄刃多用途切断で金属、ステンレス、アルミ、レンガ、石材、FRP、塩ビ、その他まで幅広い切断に。 粒度46 厚さ(mm)1 砥材AZ シリーズ金の卵 硬度P 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)105 穴径(mm)15
1箱(20枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

ステンレス・金属用 驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用。特別仕様の補強材を両側面高密着させた機能性に優れた高品質の切断砥石。優れた自生作用により、従来にないスムーズな切り込みと鋭い切削性をあらゆる鋼材に高度に発揮切断をパワフルにスピーディーにクリアする。鋭い切削性と抜群の耐久性。切断効率を大幅に向上させ、高いコストパフォーマンスを実現。
用途SS型鋼(アングル・チャンネル・丸棒)、SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)、STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)、平鋼(圧延鋼板・薄鋼板) 仕様B3F 粒度36 厚さ(mm)2.2 砥材AZ 硬度T 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)105 穴径(mm)15
1箱(10枚)
2,798 税込3,078
欠品中

硬いステンレスの切断に、当たりの良い切れ味で最適な一枚です。切れ味、耐久性が抜群です。ステンレスパイプ、ステンレス板、丸棒、角棒の切断ができます。
用途ステンレスの切断。 仕様砥粒・粒度・硬度:WA36M 材質砥材:アルミナ、リング:鉄 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×2.2×15 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
229 税込252
4日以内出荷

特殊なアルミの切断に、カーボン砥粒が力を発揮します。切れ味、耐久性が抜群です。アルミパイプ、アルミサッシ、アルミ板、新建材、FRPの切断ができます。
用途アルミの切断。 仕様砥粒・粒度・硬度:C36P 材質砥材:カーボン、リング:鉄 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×2.2×15 適合材FRP 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
229 税込252
4日以内出荷

超薄型両面補強砥石。快適な切れ味を実現する0.8ミリの薄刃でありながら耐久性にも優れた1枚。ステンレスにも鉄にも対応。
用途ステンレス・一般鋼材切断に。 厚さ(mm)0.8 シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)105 穴径(mm)15
1枚ほか
498 税込548
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の切れ味と驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用!。3~4枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石
用途金属用(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材) 粒度30 厚さ(mm)4 砥粒A
1枚ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レヂトンスーパー切断砥石 金の虎
エコ商品
切断砥石金の虎。ステンレス・金属用。切れ味と耐久性のバランスの取れた砥石。
用途ステンレス・一般鋼材切断に。 厚さ(mm)2.8 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)408 穴径(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,398 税込2,638
翌々日出荷

最強の切れ味、驚異の耐久性により作業が効率的に且つ作業時間の短縮になります。
用途ステンレス・金属の切断 粒度60 硬度P 適合材ステンレス・金属 最高使用周速度(m/s)80
1箱(5枚)
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力高性能の切断砥石です。高研削砥材と高耐久ボンドの最強コンビによる耐久性に優れた砥石です。耐久力により経済性も重視した豪快な切断砥石です。ハードワークも豪快にクリアします。
用途ステンレス・一般鋼材の切断。 仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ30Q 材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:鉄 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.3×15 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
279 税込307
4日以内出荷

驚異の切削力と耐久性を兼ね合わせた、ステンレス・金属用切断砥石です。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用し、特別仕様の補強材を両側面高密着させた機能性に優れた高品質の切断砥石です。優れた自生作用により、スムーズな切り込みと鋭い切削性を発揮します。切断効率を大幅に向上させ、豊かな切れ味と用途の拡大、高い経済性を実現します。
用途SS型鋼・SGP鋼管・STK鋼管・平鋼の切断。 仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ36T・B3F 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型高寿命の切断砥石です。薄型で強靭、薄刃の切れ味に高度の耐久性をプラスした砥石です。滑らかなタッチと鋭い切れ味を長時間発揮、切断作業を爽快にクリアにします。
用途ステンレス・一般鋼材の切断。 仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ36Q 材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.6×15 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
279 税込307
4日以内出荷

関連カテゴリ