「宮川多軸アタッチメント」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
R5・C5など大きな面にも対応できるように剛性をアップしました。本機はR3面取り機専用の商品ですが、オプションのチップ、センターローラー、ライナー及びボディの交換によりその他の面取り加工ができます。オプションに付きましてはお問い合わせください。ハイパワーで安定した面取り加工ができます。
用途造船用鋼板のR面取り加工。橋梁用鋼板のR面取り加工。
材質モーター部:樹脂製、ヘッド部:アルミ製
トラスコ品番107-1184
セット内容チップ交換工具
質量(kg)3.3
消費電力(W)720
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9300
定格電流(A)7.3A
面取能力R2~R5、C1~C5、(ステンレス)不可、(軟鋼材)R3
切刃形状その他
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
4Rチップにより、鋭角鈍角でもR2以上のなめらかなR面を確保出来ます。
用途橋梁・造船の鋼板加工に最適
仕様最小加工半径:R17
質量(kg)3.3
使用圧力(MPa)0.49~0.68
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000相当
使用チップ専用超硬チップ(3R)(8面)
空気消費量(m3/min)0.86
面取(R面)R3、(初期設定面取り量R)2.5mm相当
最小板厚(mm)重ね加工:9
カッター3枚刃
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
モーターが簡素で故障しにくい構造です。
センターローラを従来品より強度をアップしました。
従来品より軽量化されロータリースイッチ仕様で長時間の加工に適しています。
従来品とは異なり、小回りが必要な作業に適しています。
ハンドルの無いサイレンサ仕様もラインナップに入れました。
用途橋梁・造船の鋼板加工に最適
質量(kg)2.2
使用圧力(MPa)0.49~0.68
空気消費量(m3/min)0.82
面取(R面)R3、(初期設定面取り量R)2.5mm相当
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
関連キーワード