ビット・トレード・ワン

ビット・トレード・ワンのページです。ビット・トレード・ワンは、オフィスサプライ、測定・測量用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在169件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBケーブルチェッカー ビット・トレード・ワン

    USBケーブルチェッカー

    ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    USBケーブルの性質を確認できるテスターデバイスです。 前作「USBCableChecker2」の全面アップデートを果たしバージョンアップ版です。 最大電流値や対応規格(USB4~USB2)等、ケーブルの性能を簡単に判別できます。 Type-Cケーブルが備える全てのワイヤの導通を正確に確認できます。 ケーブルの抵抗値を計測し、劣化や性能不足を見極めることが可能です。 USBポートのロールチェック(充電/給電/両方)やUSB PD・EPRへの対応可否等を確認できます。 QuickCharge、DCP、Apple chargerモードへの充電規格の対応状況も表示できます。 USBポートがPDに対応していた場合、Power data objectを一覧表示できます。 USBポートがDisplayPortやThunderboltに対応しているかを判定することが可能です。
    仕様搭載部品:1.77インチ液晶ディスプレイ、電源スイッチ、操作スイッチセット内容本体寸法(mm)約70×40×22質量(g)約65(電池含)電源単四電池×2(別売)保証期間6か月動作温湿度範囲温 0~45、湿 10~60%(結露なきこと)消費電力(mW)起動時:120インターフェイス対応USB(A-Side):Type-A/Type-C、対応USB(B-Side):micro-B/Type-C消費電流待機時:1μA未満
  • 汎用USB接続リレー制御基板 (5回路) 【組立済】 ビット・トレード・ワン

    汎用USB接続リレー制御基板 (5回路) 【組立済】

    ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    「汎用USB接続リレー制御基板」は5つ及び9つ迄のリレー接続をPCから制御するための拡張ボードです。 USB接続する事でPC上のアプリからリレーの動作を自在にコントロールできます。 リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-C を採用。AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応します。 ドライバー一本で接続可能な簡単脱着のターミナルブロックを採用するほか、市販ケースに収まるようサイズにも配慮。 制御を行う自アプリから利用を可能とするDLLライブラリやサンプルの公開等、ソフト面も充実。 大きな電力を扱う機器を複数台コントロールしたい大規模な展示等で活躍します。 パソコンからリレーの制御が可能。 自作アプリから利用可能なライブラリ(DLL形式)を公開(VC++、C#、VB)。サンプルアプリも公開。 複数台の大規模な電力を使用する機器を自在にコントロール可能です。 リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-C を採用。取付も簡単! AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応するリレーユニットを採用。 さらにリレー接続部は簡単に取り付けが可能なプラグインタイプのターミナルブロックを採用。 ドライバー1本で取り付け可能でスムーズな接続が可能! 基板上のLEDでリレー端子の状態を確認可能。 LEDにより視覚的に動作を把握可能。リレーの動作確認に役立ちます。 市販のケースに入れて使用が可能。 基板サイズはケースサイズに合わせて作成しております。 対応ケースは下記の通り。 ADUBRU5:PF10-4-7D、PF10-4-7W、PFF10-4-7W ※ケースは付属いたしません。また、ユーザーによる穴あけ加工が必要です。
    仕様アプリ対応OS:Windows7, Windows8.1, Windows10 搭載のDOS/Vパソコン(サンプルアプリを動かすには .NET Framework4.0が必要) 寸法・質量:72.5×68×17mm(ハンダ面側の突起を含まず)/ 約0.065kg 定格電圧/電流:AC 250V/10A, DC30V/10A電源USB 5V対応機種USBポートを標準で持ちパソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。インターフェースUSB2.0 TypeB コネクタ生産国Made in Japan出力端子COM/NO/NC (1C)使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
  • キートップシール ビット・トレード・ワン

    キートップシール

    ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    強固な保護コーティングを施した二層構造による高粘着力のキートップ転写シールです。水、熱、溶剤への耐性も強く、高耐久性を誇ります。アルファベット2書体のほか、ひらがな、マルチメディアキー、Fnキーなど233種を収録しました。汎用タイプのため、お使いのキー構成に合わせた形でお使いいただけます。アルファベットのみ/かな文字のみ等のオリジナル性に富んだキーボードを作成可能です。オーソドックスなフォントを使用している為どのようなキーボードでも目立たず補修が可能です。
    シール233種
  • 電飾補助フィルム ビット・トレード・ワン

    電飾補助フィルム

    ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    光に対し高い拡散性を持つフィルムです。 LED発光部のクリアパーツ表面あるいは裏面に貼ることで、LEDの光を拡散し面での発光を実現します。 180%という非常に高い伸び率と感圧型粘着剤の採用により曲面への高い追従性を有しています。 別途エンハンスメント・フィルム(MMEHS)と組み合わせることで、端部まで均一な明るさを保つことが可能です。
    材質ポリ塩化ビニル寸法(mm)約105×148乳白色サイズA6使用温度範囲(℃)-20~65厚さ(μm)80(粘着剤含む)引張強度(N/25mm)約30接着剤タイプ:感圧型恒久タイプ伸長率(%)約180
  • キープラー ビット・トレード・ワン

    キープラー

    ビット・トレード・ワン
    669税込736
    1個
    当日出荷
    キースイッチ・キートップ両対応キープラー 一つの工具で二つの部品を安心安全に取外可能
    セット内容本体×1寸法(mm)140×22×7質量(g)約8.0
  • 汎用USB接続リレー制御基板 ビット・トレード・ワン

    汎用USB接続リレー制御基板

    ビット・トレード・ワン
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    9つ迄のリレー接続をPCから制御するための拡張ボードです。USB接続する事でPC上のアプリからリレーの動作を自在にコントロールできます。リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-Cを採用し、AC250V/10A, DC30V/10Aまでの電圧/電流に対応します。ドライバー一本で接続可能な簡単脱着のターミナルブロックを採用するほか、市販ケースに収まるようサイズにも配慮しました。制御を行う自アプリから利用を可能とするDLLライブラリやサンプルの公開等、ソフト面も充実しています。大きな電力を扱う機器を複数台コントロールしたい大規模な展示等で活躍します。LEDにより視覚的に動作を把握可能。リレーの動作確認に役立ちます。
    寸法(mm)92×86×17(ハンダ面側の突起を含まず)質量(g)約110電源USB 5V定格電圧(V)AC250、DC30使用温度(℃)0~40(結露なきこと)対応OS(アプリ)Windows7、Windows8.1、Windows10 搭載のDOS/Vパソコン定格電流(A)10対応機種USBポートを標準で持ちパソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種インターフェースUSB2.0 TypeB コネクタ出力端子COM/NO/NC (1C)
  • Raspberry Pi 用リレー制御拡張基板 2 回路【組立済】 ビット・トレード・ワン

    Raspberry Pi 用リレー制御拡張基板 2 回路【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    Raspberry PiのGPIOに接続することで高電圧高電流な機器をコントロールすることが可能となるリレー制御拡張基板です。 リレーユニットには信頼のSRD-05VDC-SL-Cを採用し、GPIOからの給電のみで制御が可能。 リレーの作動状況をLEDにより視覚的に表示し、確認が容易となっています。 サイズはラズパイ 2 や 3 にぴったりフィットの HAT サイズで手軽にお取扱い頂けます。 ラズパイを用いて自宅の家電を「スマート家電」化するのに最適な拡張基板です。
    仕様基板寸法:W65×H56×D25mm 対応電圧 / 電流:AC 250V / 10A、DC30V / 10A 対象RaspberryPi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model Bコイル電圧(V)DC5(GPIO端子より給電)回路数2回路出力端子COM / NO / NCコンタクト定格電流(mA)10A
  • ハンドスピナー自作キット ビット・トレード・ワン

    ハンドスピナー自作キット

    ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    LED点灯機能を搭載したハンドスピナーをはんだ付けにより自作できるキットです。 はんだ付けの入門にぴったりな工作内容で、1時間程度の作業で簡単に製作できます。 1点の簡単な表面実装を含む25点の部品を実装することで、回路によりLEDが点滅する自分だけのハンドスピナーが誕生します。 回転部にはベアリングが搭載されており、高速な回転を楽しめます。 Web公開中の組立マニュアルにより、はじめてはんだ付けをする人でも安心して組み立てを行うことが可能です。 はんだ付け工作とハンドスピナーの面白さを1度に味わえるキットです。
    セット内容キット一式、部品表、動作確認用電池(CR927×2)サイズ約81×30×20mm質量(g)約40(電池を含む)電池CR927×2組立時間はんだ付け作業約1時間
  • Raspberry Pi Pico ソケット・ターミナル拡張ボード ビット・トレード・ワン

    Raspberry Pi Pico ソケット・ターミナル拡張ボード

    ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi Picoの全40ピンをピンソケットやターミナルブロックに引き出した、Raspberry Pi PicoでのプロトタイピングやIOTデバイス開発に便利なターミナルブロック拡張ボードです。 簡易な配線はピンソケット、しっかり固定したい配線はターミナルブロックと使い分けるなど、プロトタイピングを簡単に分かりやすくしてくれます。 Picoのピンへ手軽に入力・出力を配線することができ、ブレッドボード工作やプロトタイピング制作を加速させます。 さらにVSYS, VBUS, 3.3V, GNDは5.08mmのターミナルブロックにも引き出されており、電源として一般的な太めのケーブルを接続することが可能です。 電源線等で一般的な太めのケーブルを接続できるよう、電源系統には大きいターミナルブロックも装備してあるので、安定した電源環境を気軽に構築できます。 リセットスイッチも付いており、Picoの開発をより簡単に且つ効率的に行えます。
    セット内容本体、保証書寸法(mm)48×70×14質量(g)約32対応機種Raspberry Pi Pico/H/W保証期間1年間
  • Raspberry Pi 用リレー制御拡張基板 4 回路【組立済】 ビット・トレード・ワン

    Raspberry Pi 用リレー制御拡張基板 4 回路【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    Raspberry PiのGPIOに接続することで高電圧高電流な機器をコントロールすることが可能となるリレー制御拡張基板です。 リレーユニットには信頼のSRD-05VDC-SL-Cを採用し、GPIOからの給電のみで制御が可能。 リレーの作動状況をLEDにより視覚的に表示し、確認が容易となっています。 サイズはラズパイ 2 や 3 にぴったりフィットの HAT サイズで手軽にお取扱い頂けます。 ラズパイを用いて自宅の家電を「スマート家電」化するのに最適な拡張基板です。
    仕様基板寸法:W65×H56×D25mm 対応電圧 / 電流:AC 250V / 10A、DC30V / 10A 対象RaspberryPi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model Bコイル電圧(V)DC5(GPIO端子より給電)回路数4回路出力端子COM / NO / NCコンタクト定格電流(mA)10A
  • キートップシール ビット・トレード・ワン

    キートップシール

    ビット・トレード・ワン
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    強固な保護コーティングを施した、二層構造による高粘着力のエンボス仕様転写シールです。 ブラシで擦っても剥がれず、水や熱、溶剤への耐性も備えた高い耐久性能が特徴です。 通常キーボードに採用されている109キーを大幅に超えた420種の印字を収録しました。
    シール420種入数1枚
  • 磁気スイッチ付LEDモジュール ビット・トレード・ワン

    磁気スイッチ付LEDモジュール

    ビット・トレード・ワン
    499税込549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 直径約11mm、高さ約5mmの極小サイズにLED、スイッチと電池ケースが一体となった扱いやすいモジュールです。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな9色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。
    寸法(mm)11×11×5(突起物除く)電源CR927 3vボタン電池(別売り)消費電力(mA)約10保証期間6か月LED寿命(時間)およそ3万
  • USB CABLE CHECKER 2 ビット・トレード・ワン

    USB CABLE CHECKER 2

    ビット・トレード・ワン(7件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    一般に販売されている USB ケーブル・アダプタはコネクタ形状こそ規格として揃えられているものの、内部の結線や抵抗値などは千差万別。そんな混沌を極める USB 界に差し込む一筋の光が USB CABLE CHECKER2。普段から充電やデータ転送で使用されている microB や TypeC 規格 USB ケーブルの抵抗値や対応規格など、確認できない情報を検証できます。LED 点灯の他に OLED ディスプレイも備え、多種多様な USB ケーブルの情報を余すことなく表示します。より抵抗値の少ない優れたケーブルの選別やデータ転送の可否、OTG/ホスト機能の確認やUSBPD の対応有無など、様々な用途にお使いいただけるデバイスです。
    質量(g)約45電源CR2032 型ボタン電池 x1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13.8×86.85×53.7(突起部除く)動作環境温度 0~45℃、湿度 10~60%(結露なきこと)インターフェイス対応 USB :USB Type A(~3.1 Gen2)・USB Type C(~3.2)・USB Type mini B(~2.0)・USB Type micro B(~2.0)・USB Type C(~3.2)
  • プログラミング学習向け工作キット「リモコンロボ」 【キット版】 ビット・トレード・ワン

    プログラミング学習向け工作キット「リモコンロボ」 【キット版】

    ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    リモコンロボはプログラミング学習を指向する子供たちへ向けた本格的なプログラミングロボットキットです。 2つのモータとボールキャスターによる優れた機動性をもち、簡単に組立が可能なロボット本体にはArduino Nano互換基板を搭載。 スクラッチアプリやArduino IDEでのプログラミングに対応、動かす楽しさを手軽に体感できます。 拡張性も高く、市販の工作キットやセンサ、駆動パーツを様々に組み合わせることが可能、自分で考え工夫する継続的な工作を提案します。 更に、付属のリモコンに加えて別売りオプションとしてジョイスティックリモコンもご用意。 リモコンチャンネルの切り替え機能を搭載し、最大3台のリモコンロボのロボットバトル等をお楽しみいただけます。 「日本生まれの低価格なプログラミング環境」を提供するために企画された「リモコンロボ」で、楽しくプログラミング学習をしてみませんか。 初めてのロボット工作・プログラミング向けのロボットキット 【 ケース 】添付の厚紙からハサミとホチキスを使って工作します。 子どもが自分で考えて好きなロボットを作ることで、創造性を育むとともに自分で作った達成感を得ることができます。 【 マイコンユニット 】 arduino Nano互換基板を搭載しスクラッチアプリとarduino IDEでのプログラミングに対応。 駆動部を除く全ての機能が1個にまとまっているため、市販の工作キットへの搭載も簡単です。 【 駆動部 】プラスドライバーによる簡単な組み立て。2つのモーターとボールキャスターで優れた運動性・旋回性を実現します。 リモコンロボはプログラム書き込み済みのため、プログラミング学習の教材としてだけではなく、自分で作るリモコンカーキットとしても楽しんで頂くことができます。 リモコンロボ専用のスクラッチアプリとarduino IDEに対応 リモコンロボ専用のスクラッチアプリを用意。 アプリの中のブロックをクリックするだけでリモコンロボのモーター、ブザー、LEDが動作。 ゲーム感覚で一つ一つのブロックの機能を体験することができます。 もちろん本格的なプログラミングにも対応。 作ったプログラムはアプリ+ロボットで動作させることも、ロボットに書き込んでロボット単体で動作させることもできます。 市販の工作キットやセンサ、サーボと組み合わせ可能 リモコンロボのマイコンユニットは電池など全ての機能が一体化。 市販の工作キットに搭載することで工作キットをリモコン操作対応、プログラミング対応にすることができます。 対戦対応のジョイスティックリモコン(オプション)で友だちとロボットバトル リモコンロボはオプションで専用のジョイスティックリモコンを用意。 アナログリモコンはジョイスティックによるスムーズな操縦と最大3台までの対戦をサポートします。
    付属品リモコン、説明書、ケース用印刷済み厚紙仕様搭載マイコン:Arduino Nano互換 ATmega328,16Mhz,32kb ROM,2kb RAM,5V VC 、ボールキャスター プログラミング環境:専用アプリ (対応OS Windows) or Arduino IDE(対応OS Windows,MAC OS質量(kg)本体:約110、ジョイスティックリモコン:約25電源単三アルカリ又はニッケル水素電池x3 *付属しておりません別途ご用意ください。本体寸法(mm)84×36×42本体寸法80×72×60 mm機能周辺:赤外線受光部、LED、ブザー 駆動部:DCモーター×2生産国Made in Japan使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)インターフェイスUSB miniB、DCモータ出力x2
  • Cherry MX スピード メカニカルキースイッチ10個セット 青軸 ビット・トレード・ワン

    Cherry MX スピード メカニカルキースイッチ10個セット 青軸

    ビット・トレード・ワン
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    CherryMX純正!10個セットでお求めやすいメカニカルキースイッチセット。確かなクリック感と入力音が特徴。重ためのキースイッチとなっており、リズミカルなタイプ感が出る軸です。キーを打っている感覚が欲しい!というゲーマーの方等にお勧め。
  • 遮光フィルム ビット・トレード・ワン

    遮光フィルム

    ビット・トレード・ワン
    1,280税込1,408
    1個
    当日出荷
    初心者でも簡単に使える極薄遮光フィルムです。 好評発売中の「MMLFS-BK(A6判)」の大判(A4判)モデルです。 大きさを活かしジオラマや背景など、より大きなものへ利用が可能になりました。 塗装作業を行わずとも簡単に電飾のクオリティをアップできます。 厚さ26μmの極薄フィルムはどんなパーツにもフィットし、曲面や細かい部分にもピッタリと貼り付きます。 柔軟性が高く貼りやすいのが特徴です。 非常に薄いフィルムながら全光線透過率0.1%未満を実現し、カットして貼るだけで均一な遮光が可能になります。 塗料のように乾燥時間を待つ必要がなく、短時間で作業できるので時間を有効に使えます。 接着性に優れたアクリル系粘着剤によりプラスチック、金属、発泡体等、各種素材に対して強力な粘着力を持っています。 強力な粘着力と耐久性でプロ並みの美しい仕上がりをサポートします。
    サイズA4サイズ (297×210)使用温度範囲(℃)-20~65厚さ(μm)26(粘着剤含む)材料ポリエステルフィルム接着剤アクリル系粘着剤全光線透過率(%)0.1未満
  • 霧発生モジュール ビット・トレード・ワン

    霧発生モジュール

    ビット・トレード・ワン
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    超音波によって水を細かく振動させ霧状に噴霧する装置です。 超音波による霧粒は数ミクロン程度と微細なため簡易なスモーク・フォグとして利用可能、小物写真撮影時などに効果的です。 一般的なスモークマシンと違い、霧の発生に熱源を使用しないため小型で安全性が高く、可燃性の被写体や模型など、熱に弱い素材の近くでも手軽に使えます。 噴霧に専用のリキッドではなく水を使用するためランニングコストの心配もありません。 喉や室内への影響も抑えられます。 霧の発生部分となるトランスデューサ自体は小型のため、模型内部やジオラマなどにも組み込みが可能です。 USB Type-C給電で手軽に簡単に使える、新感覚撮影用グッズの登場です。
    セット内容本体、給水芯×1、給水芯カバー×1、電源用USBケーブル、取扱い説明書、保証書(パッケージ裏に在中)質量(g)40周波数(kHz)【駆動】108寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【制御基板】19×69×30【給水芯カバー】24×24×38(円形組立式)【超音波トランスデューサ】16×16×0.7保証期間6か月リード線長さ(mm)300(中継線込み)供給電圧(V)5(USB Type-C)最大パワー消費(W)1.5~2
  • ハイパーマウススケーター ビット・トレード・ワン

    ハイパーマウススケーター

    ビット・トレード・ワン
    999税込1,099
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    低い摩擦係数を示す高潤滑素材であるポリテトラフルオロエチレン(PTFE)にエンボス加工(凸凹)を施すことで、マウスパッドとマウス本体を面ではなく点で支えることに成功、接触面積を大幅に減少させました。中間層として硬質塩ビを採用することにより、マウスパッド表面の感触をよりダイレクトに伝えるパッドインフォメーションが特徴です。自社比較では通常のマウスソールに対し30%の滑走性向上し、特にプレイヤーのフィーリングに大きく影響する初動において圧倒的なスムーズさを誇ります。
    材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)ホワイト
  • 貼るタッチスイッチ丸 ビット・トレード・ワン

    貼るタッチスイッチ丸

    ビット・トレード・ワン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    直径約23mmと十円玉サイズ(円筒状)の静電容量式タッチセンサモジュール。ケースの「裏」に取り付けても反応するので、穴あけ加工をすることなくスイッチが組み込めます。
    仕様タッチセンサ方式:静電容量式直径(Φmm)23高さ(mm)10出力オープンコレクタ(30mA程度まで)スイッチ動作モーメンタリ/オルタネイトを切替可能スイッチ数1動作電圧(V)3~12
  • USB録音 音源再生モジュール ビット・トレード・ワン

    USB録音 音源再生モジュール

    ビット・トレード・ワン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    多彩な音源フォーマットに対応!USB接続でPCから、らくらくデータ転送 パワフルな編集機能:専用編集アプリケーションは非破壊サウンド編集を特徴とする「Audacity」をベースにし、曲の切り出しや頭出し、フェードイン、フェードアウトなど独自のエフェクト処理も簡単に追加できます。 外部メモリ不要!本体内フラッシュメモリに音源を保存!SDカードやUSBメモリなどの外部メモリは必要なくPCをから転送した音源はモジュール本体内部のフラッシュメモリに保存されます。 組み込み初心者にも安心、スイッチ入力で楽々音源再生 組み込み初心者にも安心のスイッチ入力による音源の再生停止が可能です。マイコンやArduino/RaspberryPi等の出力ピンからも制御可能でIot試作にも最適な音源再生モジュールです。 USB録音 音源再生モジュールで手軽に効果音再生! 組み込み機器へ本製品を搭載することで、簡単に目的の音を出力することが可能です。 また音質についても40kHz以上のサンプリング周波数を持ち、音声だけでなく音楽や効果音の再生も可能です。従来の音源モジュールのアナログ音質に満足できなかったユーザーにも安心しておすすめできる音質を持っています。またマイコンやArduino/RaspberryPi等の出力ピンからも制御可能でスイッチ入力による再生停止により制御可能で組み込み初心者にも安心の音源再生モジュールです。 組み込み初心者にも安心、スイッチ入力で楽々,音源再生 組み込み初心者にも安心のスイッチ入力による音源の再生停止が可能です。マイコンやArduino/RaspberryPi等の出力ピンからも制御可能でIoT試作にも最適な音源再生モジュールです。 多彩な音源フォーマットに対応!USB接続でPCから、らくらくデータ転送 対応フォーマットとしてMP3 / WAV / AIFF / OGG / FLACに対応しモジュール本体への音源転送は専用アプリケーションを使用し簡単にデータを転送出来ます。*モジュール収納後は独自フォーマットとなります。 パワフルな編集機能 専用編集アプリケーションは非破壊サウンド編集を特徴とする「Audacity」をベースにし、曲の切り出しや頭出し、フェードイン、フェードアウトなど独自のエフェクト処理も簡単に追加できます。 外部メモリ不要!本体内フラッシュメモリに音源を保存! SDカードやUSBメモリなどの外部メモリは必要なくPCをから転送した音源はモジュール本体内部のフラッシュメモリに保存されます。 USB録音 音源再生モジュール仕様 音声出力仕様 ・サンプリング周波数:約40kHz ・量子化ビット:8bit ・モノラル ・アンプは内蔵されていません 入出力仕様 ・スイッチ入力端子 5点 ・曲1再生・曲2再生・曲3再生・曲4再生・停止 ・ステータス出力 1点 ・再生ステータス(再生中Hi、停止中Low)
    付属品USB録音・音源再生モジュール基板: 1台、取扱説明書 : 1部、保証書:1部仕様音源再生仕様:サンプリング周波数:約40kHz / 量子化ビット:8bit 動作環境:温度:0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと) 対応音源フォーマット:MP3 / WAV / AIFF / OGG / FLAC 重量:約5g 対応インターフェース規格:USB2.0(タイプminiBコネクタ) USBフルスピードモード電源DC5V(USB電源可)対応OS日本語版OS: Windows10, Windows8, Windows7,VistaTM搭載のDOS/Vパソコン対応機種USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。設定アプリケーションソフトウェア導入のため別途インターネット環境が必要です。本体寸法W17.8×D39.3×H15mm保証期間お買い上げから6ヶ月間
  • アナログ入力対応の REVIVE USB ADVANCE 【組立済】 ビット・トレード・ワン

    アナログ入力対応の REVIVE USB ADVANCE 【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    「REVIVE USB ADVANCE」はUSBデバイス作成を強力にサポートするモジュール。 初代REVIVE発売時より問い合わせの多かったアナログ入力に公式対応し、デジタル入力ピンと併せてこれまで以上に多機能なデバイス作成が可能です。 小型で薄い基板は組み込みもしやすく、思うままの形でデバイスを考案できます。 様々な面で性能が向上したREVIVE USB ADVANCEで、あなただけのUSBデバイスを作成してみませんか。 6軸ジョイスティック+マウス入力に割り当て可能なアナログ8ピン マイコンにPIC32を採用、その豊富なI/O機能を活かしてREVIVEシリーズ初のアナログ入力を装備。 DirectInputのX,Y,Z軸、更に各軸の回転の計6軸に加え、マウスカーソルのX,Y移動にも対応。 各機能はアナログピンそれぞれに自由に割当でき、手持ちのデバイスに合わせたキャリブレーションも可能。 アナログジョイスティックとマウスを一つに合わせた夢のデバイスも作成できます。 デジタル入力を15ピンに増量 アナログ8ピンと合わせ、豊富なボタン数を実装できます。 ピンとGNDを接続するだけの簡単組付け! アナログ・デジタル共に設定はREVIVE側で保持するので、 一度設定すれば他のPCに繋ぎ変えてもすぐに動作しますよ。 簡単設定ツールでマウス/キーボード/ジョイパッドの各機能を割付可能 各操作の設定は直感的インタフェースを持つ専用Windowsソフトウェアを用いて行ない、どなたにでも簡単に設定出来ます。 マウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。 割当可能な機能 <マウス機能>左クリック/右クリック/ホイールクリック/ボタン4/ボタン5/上下左右へのマウス移動/上下へのホイールスクロール <キーボード機能>任意のキーへの割当て <ジョイパッド機能> X軸/Y軸(上下左右)/Z軸/十字ボタン(上下左右)/ボタン1~ボタン15 様々な機器に内蔵できる小型基板 幅40mm×縦17mmの小型基板で様々な機器に内蔵可能。
    付属品保証書 1部仕様重量:約3gサイズW40xD17xH6mm(突起部除く)対応OSWindows7以降入力点数8(アナログ)/ 15(デジタル)保証期間1年間生産国Made in JapanコネクタUSBマイクロB 【電源】5V (USBより給電)使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
  • Web記事で作れる!CQ ham radioコラボ製品 作って合点!ラジオのしくみ No.2 ストレート・ラジオ キット 【キット版】 ビット・トレード・ワン

    Web記事で作れる!CQ ham radioコラボ製品 作って合点!ラジオのしくみ No.2 ストレート・ラジオ キット 【キット版】

    ビット・トレード・ワン
    2,998税込3,298
    1個
    10日以内出荷
    ラジオ進化の歴史を振り返る!CQ ham radio連動企画 作って合点!ラジオのしくみ No.2 ストレート・ラジオ キット 受信した周波数のまま増幅・復調するトランジスタラジオの基本形!ラジオの基本を知るには欠かせないキットです。 少ない部品点数で組立初心者も安心!!ストレート・ラジオ専用ICを採用! Web記事で作れる!
    仕様重さ:約70g(電池を除く) 別途ご用意:ダイナミック・イヤホン /半田ごて一式/ニッパー/ドリルサイズW70xH90xD24mm(突起部含まず)出力ダイナミック・イヤホン(別売)電源単三乾電池x1(別売り)生産国Made in Japan電池寿命約500時間(アルカリ電池の場合およそ2000mAH/4mA)梱包内容キット部品一式/部品表受信周波数535KHz~1605KHzアンテナバーアンテナ使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)受信方式ストレート方式
  • ラズベリーパイ専用絶縁入力拡張ボード ビット・トレード・ワン

    ラズベリーパイ専用絶縁入力拡張ボード

    ビット・トレード・ワン
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    5~24V信号を絶縁してラズベリーパイに入力可能な拡張ボード PLC回路等の信号をラズパイへ入力して使用したい方のためのHAT(拡張ボード)として設計 信号を絶縁し入力可能な4つのポートを搭載 取り回しやすくするためユーロブロックを採用 入力確認用のスイッチやLEDも搭載 実験やカスタマイズを自由に行っていただけるよう、オープンソースで情報や動作サンプルを公開 手軽に取り扱えるような絶縁入力HATが誕生
    寸法(mm)65×56×20質量(g)約32電源DC3.3V(ラズパイから供給)定格電圧(V)絶縁信号入力:DC5~24対応機種Raspberry Pi B+ / 2B / 3B / 3B+ / 4インターフェース40ピンGPIOコネクタ(ラズベリーパイ接続用)、信号入力用ユーロブロック×4保証期間お買い上げから1年間動作温度範囲(℃)0~50(結露しないこと)
  • USBデバイス制作用モジュール ビット・トレード・ワン

    USBデバイス制作用モジュール

    ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ●簡単にオリジナルUSBデバイスを製作できるモジュールです。ピンにスイッチを接続するだけでユーザーに敷居の高いUSBインターフェースの入力処理や設定を全てこのモジュールが対応します。 ●新ファームウェアによりチャタリング防止機能や、ロータリーエンコーダの接続に対応! かねてよりご要望の多かったチャタリング防止機能や、ロータリーエンコーダの接続に対応致しました。 より精密な操作を要求されるデバイスや、回転動作が必要なデバイスも作成することが可能に。 ※旧来のREVIVE USB MICRO(型番:ADRVMIC)をお持ちのお客様も、ファームウェアアップデートを行っていただく事で新機能をご利用頂けます。 ご注意:従来品REVIVE USB(AD00007)のファームウェアを書き込んだ場合、それ以降ファームウェアの書き換え不能となります。(bootloaderモードの仕様が異なる為) ●1円玉サイズの小型化に成功! 幅約20mm、重量約1gの超小型サイズで、ほぼ1円玉と同程度の小型化に成功しました。搭載デバイスを選びません! USBでパソコンと接続し、専用ソフトウェアを用いて12本のピンに任意の操作(マウスクリック/キー入力等)を設定する事が出来ます。一度設定した操作は本体モジュール内のメモリに保存され、他のパソコンに接続した際にも設定を変更することなく使用可能となります。 ●簡単設定ツールでマウス/キーボード/ジョイパッドの各機能を割付可能 各操作の設定は直感的インタフェースを持つ専用Windowsソフトウェアを用いて行ない、どなたにでも簡単に設定出来ます。 マウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。 ●【搭載機能】 <マウス機能>左クリック/右クリック/ホイールクリック/上下左右へのマウス移動/上下へのホイールスクロール <キーボード機能>任意のキーへの割当て <ジョイパッド機能> X軸/Y軸(上下左右)/ボタン1~ボタン12 ●マトリクス対応ファームウェアをご用意、最大36ボタンに対応! マトリクス対応ファームウェアに変更することで最大36の入力に対応しています。(ファームウェアの書き換え作業が必要になります。) ※マトリクスファームウェアを使用する場合はチャタリング防止機能及びロータリーエンコーダの使用ができません。
    付属品保証書質量(g)約1電源5V(USBマイクロB)対応OSWindows7以降入力点数12(デジタル)保証期間1年間コネクタUSBマイクロBサイズ(mm)W16×D20×H5使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
  • USB Cable Checker Lite ビット・トレード・ワン

    USB Cable Checker Lite

    ビット・トレード・ワン
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    必要な機能を凝縮したコンパクトなUSBケーブルチェッカーです。 USBケーブルの導通・給電能力チェックに特化しスマートにケーブルを確認することができます。 Type-CやMicroBケーブルに対応し、差し込んだケーブルの能力に応じて点灯するLEDを読み取ることで「ワイヤ結線」「電源線抵抗値」「CC/Vconn抵抗」のチェックが可能です。 更にType-C-Type-Cケーブルでは、eMarker情報から最大240WまでのUSB PD給電能力を確認できます。 USB CableChecker2のコンセプトを受け継いだモデルとして、USBケーブル診断を、もっと手軽なものにするためのアイテムです。
    質量(g)40(電池含)内容本体本体寸法(mm)76×52×15(突起物除く)保証期間6ヵ月電源供給CR2032コイン電池※動作確認用電池付属USBポート【A-Side】USB-A/Type-C【B-Side】Type-C/Micro-B
  • Bluetooth変換アダプタ ビット・トレード・ワン

    Bluetooth変換アダプタ

    ビット・トレード・ワン
    7,980税込8,778
    1個
    当日出荷
    昔から使っているお気に入りのデバイスを手軽にBluetooth化するアダプタ「ADU2B02P」のType-Cモデルです。 KVMスイッチ機器のように、キーボードとマウスを複数のホストにワンボタンで接続切替すること が可能です。 ノートPCのキーボードから、Bluetooth経由で別のスマートフォン/タブレットにキー入力も可能になります。 ショートカットを設定することで、キーボードだけで接続先を変更する機能も搭載しています。 親指シフト対応・キー入力置換設定可能など、様々なQoLアップ機能を搭載しました。 Type-Cリニューアルに合わせて設定アプリもアップデートし、よりグラフィカルでわかりやすい表示になりました。
    その他【設定用PC】Windows7以降(Windows8.xのとき入力デバイスのパススルー接続に非対応です)質量(g)50使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)電源(V)5(USB Type-C)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×16×35(突起部ふくまず)接続USB A(USB1.1フルスピード)適合機器iOS/android/Windows7以降/MAC OS X搭載でBluetooth対応のスマホ/タブレットPC保証期間1年間梱包内容本体、保証書対象キーボード/マウス/ゲームパッド(OS機能により未対応の場合があります)等のUSB HIDデバイス無線通信方式Bluetooth2.1 EDR以降、HIDプロファイル
  • 霧発生モジュールオプション ビット・トレード・ワン

    霧発生モジュールオプション

    ビット・トレード・ワン
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    USB給電式霧発生モジュール「MMSTGN」の交換用超音波トランスデューサです。 付属のトランスデューサが劣化した場合に追加でお求めください。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×16×0.7
  • 電飾補助フィルム ビット・トレード・ワン

    電飾補助フィルム

    ビット・トレード・ワン
    579税込637
    1個
    6日以内出荷
    模型内部の光源に近い箇所に貼ることでLEDの拡散反射率を高め、照度の向上や光ムラの軽減が可能ですになるフィルムです。 貼付時に多少のしわが発生しても反射・拡散効果に影響はありません。 短冊状に貼り付けることで複雑な凹面にも対応します。 光源すべての内面に使用することにより効果が得られます。 別途光を拡散させるディフューザーフィルム(MMDFSF)と組み合わせることで、端部まで均一な明るさを保つことが可能です。
    材質ポリ塩化ビニル寸法(mm)約105×148マットホワイトサイズA6使用温度範囲(℃)-20~65厚さ(μm)140(粘着剤含む)引張強度(N/25mm)約30接着剤タイプ:感圧型恒久タイプ反射率(%)拡散:94.5伸長率(%)約120
  • 透明シール型タッチスイッチ シンプルタイプ ビット・トレード・ワン

    透明シール型タッチスイッチ シンプルタイプ

    ビット・トレード・ワン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様タッチセンサ方式:静電容量式出力リレー接点出力(定格1A 24VDC/0.5A 125VAC)寸法(縦×横×厚さ)(mm)基板部外形:34.5×25.5×12(突起部・配線を除く)、フィルム部外形:27×30×0.075(突起部を除く)スイッチ動作モーメンタリ/オルタネイトを切替可能スイッチ数1動作電圧(V)5~12
  • Cherry MX スピード メカニカルキースイッチ10個セット 茶軸 ビット・トレード・ワン

    Cherry MX スピード メカニカルキースイッチ10個セット 茶軸

    ビット・トレード・ワン
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    CherryMX純正!10個セットでお求めやすいメカニカルキースイッチセット。「赤軸」と「青軸」の中間のような、程よい入力感が特徴。適度な押下圧とクリックの重みでメカニカルキーボードのスタンダードとなっている軸です。好みの軸が分からない、という方はまずこの軸から始めるのがお勧め。
  • Cherry MX スピード メカニカルキースイッチ10個セット 青軸 バックライト透過版 ビット・トレード・ワン

    Cherry MX スピード メカニカルキースイッチ10個セット 青軸 バックライト透過版

    ビット・トレード・ワン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    CherryMX純正!10個セットでお求めやすいメカニカルキースイッチセット。バックライトLED対応透過仕様。確かなクリック感と入力音が特徴。重ためのキースイッチとなっており、リズミカルなタイプ感が出る軸です。キーを打っている感覚が欲しい!というゲーマーの方等にお勧め。
  • ゼロワン 臭気センサ拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワン

    ゼロワン 臭気センサ拡張基板 【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 様々な気体を検知する臭気センサTP-401Aを搭載 低電力で動作可能な高感度の臭気センサを搭載。 アンモニア、水素、アルコール、一酸化炭素、メタンなど揮発性気体、タバコ、木材燃焼発生した煙など様々な気体に対応。 連続通電を許容する為、ラズパイゼロの小型な形状も相まって様々な所で継続的なチェックが可能です。 換気扇の自動運用や検出表示など、既存ゼロワン製品との組み合わせで、IoTをより身近な物へ。 ※動作時にはセンサ部が非常に高温となる為、取り扱いには注意してください。 オプションとしてGroveコネクタ(アナログ)も搭載、更なるセンサの追加が可能。 動作状況が見えるLEDを装備 ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
    付属品ネジセットx1/保証書 x1スイッチ再起動(RUN)スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)電源Raspberry Pi Zeroより給電本体質量(g)13対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH においセンサ:TP-401T ※動作時には非常に高温となります。取り扱いにはご注意ください。本体寸法W65×D30×H19mm (突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータス×1(プログラムで制御)
  • 静電容量式フィルムセンサ開発ボード ビット・トレード・ワン

    静電容量式フィルムセンサ開発ボード

    ビット・トレード・ワン
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    静電容量式センサの決定版!! 組み込みスイッチなど様々な用途に活用できるモジュール製品 センサ用透明フィルムを始め、様々な導体でタッチ/近接センサが製作出来る! 静電容量の変化で近づくだけで反応する近接センサや、触るだけで反応するタッチセンサなど様々な形態のセンサを検証・構築が可能なセンサ開発ボードです。 付属の透明フィルムを始め、銅テープ、バナナなどアイデア次第で様々な導電体を近接センサとして利用することができ、モニタツールを用いて画面上で静電容量の変化を見ながら感度やしきい値などの調整を行うことができます。 また、ボード上の外部出力端子からON/OFFが出力されており対象組み込み機器にタッチセンサや近接センサを簡単に追加できます。 センサに使用可能なセンサ用透明フィルムが付属、導電性を持つ透明フィルムは145×85mmの大きさで柔軟性を活かし曲面での使用の他、ユーザーが自由にカットしてセンサ部を作成することも可能です。 付属の透明フィルムを始め、缶コーヒー、バナナなどアイデア次第で様々な導電体を近接センサとして利用することが出来ます。 リアルタイムで状況を把握出来るモニタツールも充実 センサの値をリアルタイムで画面上にグラフ表示できるモニタツールをご用意、感度を4段階、しきい値を255段階で設定可能でセンサとなる導電体や環境に合わせ最適な状態に調整する事が可能です。 外部出力端子付きで、PCに接続しなくても使える! ボード上の外部出力端子からON/OFFが出力されており、対象組み込み機器にタッチセンサや近接センサを簡単に追加出来ます。 PCアプリ組み込み用のDLLを公開! センサの値を任意のアプリケーションから使用出来るよう、DLL形式にてライブラリを公開しています。
    付属品本体基板1部 ワニ口クリップ1個 センサ用透明フィルム1枚 取扱説明書1部 保証書1部仕様対応インターフェース規格:USB2.0(タイプminiBコネクタ) USBフルスピードモード 動作電源:DCジャック: 5.1V~12V USB:5V 本体基板寸法:W40×D51×H12.5mm(突起部除く) 動作環境:温度:0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと) センサ用透明フィルム寸法:W100×D85×H0.1mm センサ入力数:1 しきい値/感度調整:感度4段階 しきい値255段階 基板重量:約15g出力デジタル出力(0/5V) / UART出力 /LED点灯出力対応OS日本語版OS: Windows10、Windows8、Windows7,Vista搭載のDOS/Vパソコン対応機種USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。保証期間お買い上げから6ヶ月間
  • 静電容量式センサ用透明フィルム 3枚セット ビット・トレード・ワン

    静電容量式センサ用透明フィルム 3枚セット

    ビット・トレード・ワン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    メーカー製品の静電容量式フィルムセンサ開発ボード(型番:ADFCS01)をはじめ、静電容量センサに使用出来るフィルムです。
    付属品静電容量式センサ用透明フィルム 3枚仕様基板重量:約1g寸法W100×D85×H0.1mm保証期間なし生産国日本
  • 28V出力対応 USB PD Power Controller ビット・トレード・ワン

    28V出力対応 USB PD Power Controller

    ビット・トレード・ワン
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    USB PDのPPS(Programmable Power Supply)およびEPR(Extended Power Range)規格に 対応し、接続されたパワーソースの対応範囲内で任意の電圧を0.1V刻みで調整し取り出すこと が可能です。 EPR対応電源接続時には最大28V・3Aまでの高出力に対応し、幅広い機器の駆動 や検証に対応します。 パワーソースが対応している電圧・電流仕様情報(PDO: Power Data Object)を本体にリアル タイム表示。接続したUSB PD充電器がどのようなプロファイルを持っているかをその場で把 握できるため、簡易的なパワーソースアナライザとしても重宝します。 1mV / 1mA刻みの高分解能測定機能を搭載。出力中の電圧・電流測定結果をリアルタイムに ディスプレイ表示し、負荷変動や消費電流の推移を手元で直感的にモニタリングできます。 USB PD 3.1 EPR対応コントローラーを採用した確実なネゴシエーション制御に加え、過電 流・過電圧・異常温度等による損傷を防ぐ保護機能を備え、電源供給の安全性と信頼性を高めています。 電子工作やハードウェア評価に関して精力的な発信を行う「じがへるつ工房」の主宰者・じがへるつ氏が設計開発を担当、本製品の回路図やソースコード等はGitHubにて公開されており、 透明性と拡張性に優れています。
  • キャリーケース ビット・トレード・ワン

    キャリーケース

    ビット・トレード・ワン
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    「MODMAGIC セーフトランスポートケース」は完成品の模型やフィギュアなどを安全に運搬するためのキャリーケースです。 上下に配置したプロファイル(凹凸)フォームが、収納物をやさしく包み込み、持ち運び時の揺れや接触リスクを抑えます。 キャリーハンドル付きのハードケース形状で、模型イベントへの搬入や、保管・移動に最適です。 1/144クラス相当の完成品模型なら2体の収納を想定しています。 本体自体コンパクトなためバッグへの収納など取り回しもしやすいケースです。 もちろん用途はそれに限らず、各種模型・完成品・小物の保護ケースとして使用できます。 ウレタンフォームで挟み込み優しく保持、凹凸がガタつきを軽減します。
    質量(g)約341(ウレタンあり)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×120×80内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×110x65内装プロファイルフォーム(上下)開閉ヒンジ開閉/ラッチ留め
  • スリープジャマーモジュール ビット・トレード・ワン

    スリープジャマーモジュール

    ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    模型のLEDやマイコンボードをモバイルバッテリーで駆動させる際、急に電源が切れてしまう問題を防ぐための専用モジュールです。 多くのモバイルバッテリーは消費電流が少ないと自動でスリープしてしまいますが、本製品は約10秒ごとに短時間だけ電流を流すことでスリープを防ぎます。 本体サイズは約36×17×11mm、重量約5gと非常にコンパクトで、ジオラマや模型展示の邪魔になりません。 電流は基板内でごく短時間のみ間欠的に流れる設計のため、バッテリーへの負担を抑えつつ安全に使用できます。
    仕様電流増減/インターバル 約10秒質量(g)5電源出力/USB Type-A(メス)本体寸法(mm)約36×17×11入力電源/USB Type-A(オス)消費電流(mA)400保証期間6か月動作電圧(V)DC 5(USB電源準拠)
  • ミニディスプレイ ビット・トレード・ワン

    ミニディスプレイ

    ビット・トレード・ワン
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    USB接続の3.5型ミニIPSディスプレイです。 卓上で日常的にPCのリアルタイムステータスを監視する事ができます。 配信中などのデリケートなPC運用中における負担・影響の少ない情報を表示す事も可能です。 PCケース内部に組み込み可能なBTOパーツです。 USBデバイスとして認識されるため、Windowsのモニタ設定を変更する必要がありません。 マルチモニタ環境でもレイアウトを崩さずに情報表示を増やすことが可能です。 PCへの負荷も最低限なので、重たいゲームやアプリケーションを使用する際にも安心です。 3.5インチの小型IPSディスプレイで、コンパクトでデスクに馴染むデザインと省スペース設計になっています。 付属の飾りネジやベルクロテープを利用して、モニタの横やキーボード周辺、PCケース上など柔軟な設置が可能です。 ディスプレイに表示する情報は専用の常駐ソフトウェアを介して通信されます。 テーマを変更することで、表示内容やデザインを自由に変更が可能です。 独自のテーマも作成可能で、コミュニティでシェアされている様々なデザインを利用できます。 回路設計・ファームウェア・ソフトウェアがオープンソースとして公開され、カスタマイズが可能なので独自の機能を追加・拡張することもできます。
    付属品USBケーブル(A to C)、ベルクロテープ、スタンド用飾りねじ質量(g)約60形式シリアル通信センサー搭載:温度/湿度ディスプレイIPS解像度320×480(RGB565)保証期間6か月電源供給USBより給電サイズ(mm)約58×88×9ディスプレイサイズ(目安)3.5inch
  • 磁気スイッチ付LEDモジュール リード線付き ビット・トレード・ワン

    磁気スイッチ付LEDモジュール リード線付き

    ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 極細0.3mmリード線によりLEDを引き出し、配置の自由度が大幅に向上しました。 リード線が極細のため、1/144などの小スケールモデルの頭部などにも手軽に組み込み可能です。 直接の接触なしで各所の点灯ギミックを作動できるため、ポージング等への影響を最小限に抑えることが可能です。 薄いプラスチックやアクリル等の外から磁石を近づけてもスイッチングが可能です。 余裕のあるスペースにスイッチ部分を仕込み、狭所へリード線の先のLEDのみを配置するなど、より細やかな設置に対応できます。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3Vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな6色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。
    寸法(mm)11×11×5(突起物除く)電源CR927 3Vボタン電池(別売り)長さ(cm)(リード線)約20消費電力(mA)約10保証期間6か月LED寿命(時間)およそ3万リード線径(Φmm)0.3
  • ステレオバイノーラルマイク ビット・トレード・ワン

    ステレオバイノーラルマイク

    ビット・トレード・ワン
    23,979税込26,377
    1個
    6日以内出荷
    これまでの高額な耳付きマイクから脱却し、比較的安価ながら必要な機能を追求した人工耳搭載のマイクです。 ハイエンドなバイノーラルマイクにも劣らない、耳の中まで再現したシリコン製の精巧な人工耳は、プロからも好評をいただいております。 アンプ内蔵のため、電源用のType-Cケーブルとオーディオケーブルを接続するだけで録音が可能です。 昨今動画投稿サイトなどで人気の「ASMR」と呼ばれる聴覚を刺激するような音声がすぐに収録できます。 クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて開発費をを募ったところ、SNS等で話題となり見事企画が成立した製品です。 高価で難しいものとされてきたバイノーラル音声の録音を気軽に行うための新提案となるデバイスです。 オーディオインターフェイス等に簡単にバイノーラル音声を入力でき、必要なオーディオケーブルも付属しています。
    セット内容本体、RCA-Phone端子6.3mmケーブル(約1.5m)、三脚ネジアダプタ、保証書質量(g)178電源USB Type-Cより給電(USBケーブル別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×48×65(突起部含まず)インターフェースRCA出力×2、電源用USB Type-C動作温度0~50℃(但し結露しないこと)保証期間お買い上げから6か月ねじサイズ三脚:UNC1/4インチネジ(メス)