Bluetooth通信での入力をトリガーとして赤外線コードを送信するモジュールです。 PC等から家電のリモコンを操作できます。 Bluetoothの接続範囲ならどこからでも、モジュールの設置位置を気にすることなく赤外線操作を実現できます。 WindowsPC用の設定ツールからBluetooth経由で赤外線信号の設定を行うことが可能です。 単三電池もしくはUSBからの給電にて動作するため、様々な場所に配置できます。 スマートホームの実現から、PCと連動した赤外線システムの構築まで、様々な用途に利用できます。
付属品保証書
質量(g)約130(電池抜き)
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
電源USB給電もしくは単三電池×3本
対応OS設定ツール:Windows 7以降
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×27×135(突起部を除く)
保証期間1年間
USBポートUSB MiniB
BluetoothBluetooth 5.0(SPP及びBLE対応)
1個
¥16,279
税込¥17,907
7日以内出荷
コンパクトな”pHAT”サイズ
コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能!
3つの送信用赤外線発光ダイオードで広範囲送出
赤外線発光ダイオードを3個搭載することで送出範囲を広範囲にサポートします。
受信した赤外線信号をそのまま記録し送信!アップグレードされた送信機能
高性能な32bitマイコンを搭載、「受信した赤外線信号をそのまま記録、送信する」事で、赤外線コードに関係なく多彩な信号の送信を実現しました。
また上位機種”ラズベリー・パイ専用学習リモコン基板”との共通化を図ることで、家電 からエアコンまで、各社 2500 以上のリモコンコードをユーザーが自由 に選んでオリジナルな高機能リモコンを作成できます。
動作状況が見えるLEDを装備
ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様本体重量:13g
付属品ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1
スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)
電源Raspberry Pi Zeroより給電
対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません)
本体寸法W65×D30×H17mm (突起部含めず)
保証期間お買い上げから1年間
生産国Made in Japan
LEDLED赤:1個(電源ON時に点滅)LED赤:1個(赤外線送信時に点滅)LED緑:1個(赤外線送受信時に点滅)
入出力赤外線受光モジュールx1、出力用赤外線LEDx3
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
関連キーワード