ロックペイント
ラッカースプレー 300ml
ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく、ムラなくきれいに仕上がります。速乾性でツヤが良く、付着性、耐久性、対黄変性にすぐれています。
用途
ダ円パターン
トラスコ品番
851-2394
材質
アクリルラッカー
色
きいろ
容量(L)
0.3
塗り重ね可能時間(分)
30以上(20℃)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.15L
乾燥時間
夏期20~30分、冬期30~60分
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82603468
H62-0824-65
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください