こんなお得な商品も!

ペイントうすめ液 油性
モノタロウ
¥889
税込¥978
用途油性・つや有ウレタン建物用、油性建物用、トタン用、油性サビ止メ、強力サビ止メ、ウレタン床用ワニスなどのうすめ用および塗装用具の洗浄。防腐・防虫ステイン、ロックオイルステイン使用後の塗装用具の洗浄。
特性サビ止メ
主な用途床、トタン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
用途クリヤーラッカー、ロックシケラックニスのうすめ用および塗装用具の洗浄。
種類バージン品
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
ウレタン樹脂使用で耐久性、耐水性にすぐれています。
ウレタン床用ワニスは、衝撃や摩耗に強く、耐熱湯性にすぐれています。また、しょうゆ、ソースや調味料などをこぼしてもあとが付かず、ワックスがけ不要です。
用途各種木部用。
特性耐水、耐熱、耐摩耗、耐久
主な用途木部、床
希釈剤ペイントうすめ液
塗り重ね可能時間(分)16以上(20℃)
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)(夏期)3~6、(冬期)9~18
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)0~5
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
乾きが速く、すぐれたつやに仕上がります。
水や湯に強く、長持ちします。
用途家具、建具、ドア、木工品などの木部の透明仕上(高級家具には適しません)
特性耐水、速乾
乾燥時間(分)(夏期)15~30、(冬期)30~60
主な用途木
希釈剤ラッカーうすめ液
塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
希釈率(%)40~50
油性 or 水性油性
塗り面積(1回塗り)(m2)約3
塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約1.8
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード