6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬化剤と反応して強靭なウレタン結合をもった塗膜を形成しますから、紫外線や酸性雨にも侵されにくく、ガソリンにも溶けないので、長期間初期の美しい塗膜を保ちます。1液型の塗料と比べて吹付固形分が高く、光沢、肉持ち感にすぐれています。
用途自転車、オートバイ、自動車などの塗膜、機械工具などの金属製品の塗装 仕様ダ円パターン、ツヤあり タイプ2液型アクリルウレタン樹脂塗料 指触乾燥時間(分)約10(20℃) 危険物の類別第四類 磨き可能時間(時間)15以上(20℃) 危険物の性状非水溶性
1本(301mL)
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

硬化剤と反応して強靭なウレタン結合をもった塗膜を形成するため、紫外線や酸性雨にも侵されにくく、ガソリンにも溶けないため、長時間初期の美しい塗膜を保ちます。 1液型の塗料と比べて吹付固形分が高く、光沢、肉持ち感にすぐれています。
用途自転車、オートバイ、自動車などの塗装、機械工具などの金属製品の塗装。 ※非鉄金属・亜鉛メッキ鋼板には直接塗装できません。 くろ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1806mL 塗り面積(1回塗り)(m2)1.4~2.0 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)0.7~1.2 危険物の性状非水溶性
1本(301mL×6本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

下地調整、シーラー、パターン付けの一人三役! 高固形分でやせが少なく、目止め効果にすぐれています。また、パターン付けローラー(砂骨ローラー)を使用すれば、中塗りとしてさざ波模様に仕上げることができます。 付着性にすぐれたシーラー兼用タイプですから、コンクリート、モルタル面をはじめ、あらゆる旧塗膜に直接塗装ができます。 微弾性がありますから、ヘアークラックにもよく追従します。 セメント不要のタイプですから、取り扱いも容易です。
用途【新設】ALC、コンクリートブロック、モルタル、PC板などの目止め、下塗り用として。 【塗替え】リシン、吹き付けタイル、水性ペイント、油性ペイントなどの旧塗膜に対する下塗り用。 仕様水性・ツヤなし タイプ非セメント系エマルション下地塗料 分類非危険物 希釈剤 希釈率(%)下塗りシーラー/2~5、目止め・模様付け/0~2 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/8以上※油性ウレタン建物用を上塗りに使用する場合は下地調整材を厚めに塗装して、8時間以上(20℃の場合)乾燥時間をとってください
1缶(4kg)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックペイントハイロックDX
低粘度高固形分(ハイソリッド)設計で希釈量の少ない、低VOCタイプの高隠ぺい性2液型アクリルポリウレタン樹脂塗料です。 吹付固形分が高いため、少ない塗装回数で高光沢且つ、肉持ち感のある塗膜を形成することができ、上質な美しい仕上り外観品質が得られます。 また、強靭な塗膜は耐候性や耐薬品性に優れている 低粘度高固形分設計による希釈量が少ない低VOCタイプの高隠ぺい性塗料です。 吹付固形分が高く、高光沢で肉持ち感のある、上質な仕上り外観品質が得られます。 スプレーミストのなじみ性に優れ、塗り継ぎ部においても平滑な塗膜を形成する大面積塗装に適した設計です。 強靭な塗膜は、耐薬品性や耐候性などの塗膜性能に優れています。
用途高外観で高耐久性を必要とされる大型車両や建機、産業機械、鉄道車両などの塗装に適しています。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3.6L 危険物の性状非水溶性
1缶(3.6kg)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロックペイントプロタッチ
特殊変性ポリエステル樹脂塗料 077ラインプロタッチは、ブロック塗装時の高い隠ぺい性がもたらす作業性とタッチアップ(ボカシ)塗装時の低い隠ぺい性がもたらすボカシ作業性の相反する要素を最適にバランス化した自補修塗装における使い勝手の良さを最大限に追求した環境配慮型の1液ベースコート塗料です。 さらに専用のエコHSシンナーの使用により、環境負荷低減・省力化・コスト低減化に優れた低VOCハイソリッド塗装も可能です。
用途自動車補修用塗料の1液ベースコート塗料 仕様【柔軟仕上げ塗装仕様】 077ライン プロタッチで柔軟仕上げ塗装を行う際は、カラーレイヤーに柔軟性硬化剤の配合は不要です。各塗装仕様に準じてそのまま塗装してください。 プラサフ、クリヤー、プロタッチ モノコートにつきましては、各TDSをご確認ください。【低VOCハイソリッド塗装仕様】プロタッチ 低VOCハイソリッド塗装仕様は、専用のエコHSシンナーでシンナー希釈比率を少なくし、ハイソリッド(高固形分)で吹き付け可能にした環境負荷低減を目的とする塗装仕様です。標準塗装仕様に比べてVOC放出量は20~30%、2液型ウレタン塗料と比べると50%以上削減が可能です。さらに塗料使用量・塗装時間および塗装回数も削減する省力化・コストパフォーマンスに優れた仕様となります。 主成分特殊変性ポリエステル樹脂 希釈剤(エコマルチシンナー)#05~#50、(エコHSシンナー)#05~#40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 色数69色 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)ほか
2,090 税込2,299
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

素地や旧塗膜によく浸透し、上塗り塗料が幅広く適用できる環境対応型の水性シーラーです。 カチオン系アクリルシリコンハイブリッド樹脂をベースとしたエマルションシーラーです。 浸透性にすぐれ、塗膜が自己架橋するため付着性が大変すぐれます。 TVOC(全揮発性有機化合物)を1%未満に抑えた環境対応型水性タイプで、扱いやすくなっています。旧塗膜や素地によく浸透し、付着性にすぐれています。水性のため、溶剤系シーラーでは旧塗膜のチヂミが発生しやすい条件でも安心して使用できます。また上塗り塗装も水性から弱溶剤まで幅広い塗料が使用できます。
塗布面積(m2)115~165/15kg・回 塗布方法ハケ、ローラー、エアレス 希釈率(%)0(通常不要) 塗り重ね可能時間(時間)3以上(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2・回)0.09~0.13 塗回数1回 適合塗膜各種水性仕上材、弾性系仕上材、吹付けタイル、リシン、溶剤型アクリル、ウレタン系塗膜、塩ビ系塗膜
1缶(15kg)
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)