「硬化剤 f-10」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリパテ用硬化剤。ロックポリパテ(057-0150・057-0171)、ロックパテシフトアップ(057-02xx)、ロックパテシフトアップバンパー(057-0270)、ロックEZパテ(057-05xx)、ロックパテ ビルドアップ(057-08xx)に使用できます。
種別ポリエステルパテ 危険等級 危険物の類別第五類 危険物の品名有機過酸化物 危険物の数量100g 危険物の性状第1種
1本(100g)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。厚盛りも可能でス穴があきにくくなっています。
可使時間(分)4~6
1缶(1kg)ほか
3,290 税込3,619
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。
乾燥時間(分)(20℃)4~6 配合ロックポリパテ主剤100/057-0015ロックポリパテ硬化剤エロー2 研磨可能時間(分)(20℃)30~40分以上 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量4kg 危険物の性状第2種
1缶(4kg)
7,498 税込8,248
5日以内出荷

ロックポリパテ(057-0150)専用。
危険等級 危険物の類別第五類 危険物の品名有機過酸化物 危険物の数量20g 危険物の性状第1種
1本(20g)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

タレにくく、盛れる!研げる!喜びを体感できる厚付け軽量板金パテ。最大15mmの厚膜付けが可能
適合057-0063 ロッククイックパテ硬化剤ブラウン、または057-0015 ロックポリパテ硬化剤エロー 危険等級 膜厚(mm)15mm以内 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量3kg 硬化剤比率パテ主剤 100 :硬化剤 2~3(重量比)
1缶(3kg)
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコロックグランドハードナー専用硬化剤 労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2022年12月現在) 軽い塗装感になるように設計しましたので、コート時間全域の時間短縮に寄与します。 外観仕上り性重視の【2.0コート仕上げ】、作業効率重視の【1.5コート仕上げ】と多様なニーズにひとつの主剤で対応し、区分塗装から全塗装まで幅広く使用が可能です。 【2.0コート仕上げ】は、超高光沢・高鮮映性で肉持ち感のある高外観品質を実現可能にします。 作業性と仕上り性を最適にバランス化した【1.5コート仕上げ】は、最速の塗装作業を可能とし、併せて塗料使用量も削減。ばく露リスクを低減し、VOC・CO2排出量も抑制する、人にも環境にもやさしい仕様です。 スプレーミストのなじみ性が良好ですので、塗り損じからのリカバリー塗装でも周辺の肌荒れを最小限にとどめ、肌調整のための磨き作業削減に寄与します。
仕様主剤:エコロックグランドクリヤー、硬化剤:エコロック、ランドハードナー各種/エコマルチハードナーフレックス(051-4F15)※051-4F16エコマルチハードナーハイフレックスは使用できません。、希釈剤:エコマルチシンナー#10~#40、塗り重ね可能塗料:ロックペイント車両用塗料 (979L、077L、088L) 可使時間(分)【ポリッシング】(1.5コート)60℃×15、(2.0コート)60℃×20、50℃×40、【テーピング】(1.5/2.0コート)60℃×30、50℃×45、【屋外放置】(1.5/2.0コート)ポリッシング可能時間から20℃×14H 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)