7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗りやすく誰でも手軽で簡単に塗装できます。防錆力はもちろんのこと、サビた部分への浸透性や付着力にもすぐれています。鉛・クロム系顔料を配合せず、環境にやさしいサビ止メ塗料です。
用途鉄部のサビ止メ。(鉄柵、フェンス、門扉、格子、手すり、鉄骨など) 主な用途鉄部 特性サビ止メ 仕様ツヤなし タイプ合成樹脂サビ止メ塗料 分類非危険物(指定可燃物) 希釈剤ペイントうすめ液 乾燥時間(時間)夏期/3~4、冬期/9~12 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)5~10 塗り重ね可能時間(時間)24以上(20℃)
1缶(0.7L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境に優しく、また高い防食性能を誇る一液型の速乾性タイプです。 シャネツロック弱溶剤型の下塗りとして使用できます。
用途屋内外の鉄鋼構造物、亜鉛メッキ鋼板、非鉄金属部のさび止め用下塗り。 指触乾燥時間(分)10(20℃) 希釈剤塗料用シンナー 塗り重ね可能時間(時間)4以上(7日以内)(20℃) 塗布面積(m2)114~133(1回塗り) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品ガス抜きキャップ付 乾燥時間(分)(夏期)30~40(冬期)60~120 主成分エナメルスプレー パターン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4(タタミ)0.6~0.8 特性速乾、サビ止め 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境に優しく、また高い防食性能を誇る一液型の速乾性タイプです。シャネツロック弱溶剤型の下塗りとして使用できます。
用途屋内外の鉄鋼構造物、亜鉛メッキ鋼板、非鉄金属部のさび止め用下塗り。 主な用途非鉄金属、鉄部 使用場所屋内外 油性 or 水性油性
1缶(4kg)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊エポキシ樹脂の使用で、鉄はもちろん各種非鉄金属や旧塗膜への付着性、耐久性にすぐれています。鉛やクロムなどの有害重金属を配合せず、しかもすぐれた防錆力を発揮します。速乾性で1日のうちに上塗り塗装まで行うことが可能です。
用途金属部のサビ止メ用。(鉄柵、門扉、フェンス、シャッター、手すり、物置、トタンなど) 主な用途金属部 特性耐久、速乾、サビ止メ 仕様油性・ツヤなし タイプ変性エポキシサビ止メ塗料 主成分特殊エポキシ樹脂 希釈剤ペイントうすめ液 危険等級 乾燥時間(時間)約1(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~10 塗り重ね可能時間(時間)4以上7日以内(20℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロックペイント2液型 サビカット
すぐれた浸透性と防錆力:浸透性にすぐれた特殊変性エポキシ樹脂の使用で、2種ケレン金属面に対する付着、浸透性にすぐれ、すぐれた防錆効果を発揮します。ターペン釈型:溶解力の弱い溶剤を使用し旧塗膜を侵すことが少ないため、活膜状態の各種旧塗膜に直接塗装が可能です。また、においがマイルドなため、周辺地域や作業者の環境にも配慮した塗料です。鉛・クロム化合物を使用せず、環境にやさしい:特殊防錆顔料の採用で鉛やクロム化合物を原料に使用していない環境対応型のサビ止メ塗料です。すぐれた塗装作業性:ハケ、ローラーやエアレス塗装の作業性にすぐれ、タレにくく、上塗り塗料の吸い込みが少ないので、美しい仕上がりが得られます。
用途屋内外の鉄鋼構造物、金属機器類の新設および塗り替え用下塗りとして。亜鉛メッキ面、トタン、アルミ板、ステンレスの新設および塗り替え用下塗りとして。 使用場所屋内外兼用 特性防錆 主成分特殊変性エポキシ樹脂 主な用途トタン、鉄部 指触乾燥時間(分)120(5℃)・60(20℃)・30(30℃) 危険等級 希釈希釈には必ず塗料用シンナーを使用してください。他のシンナーを使用しますと旧塗膜のちぢみやにじみの原因となることがあります。希釈割合は主剤と硬化剤を配合した塗料100に対しておおよそ次の通りです。 ハケ、ローラー 0~5% エアレス 5~10% 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14.4L 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)8(5℃)・4(20℃)・3(30℃) 調整機能電動工具を主体として、錆および劣化塗膜を除去し、健全な旧塗膜はサンドペーパーなどでサンディングし、表面あらしを行ってください。...2種ケレン、SSPC・SP3(SIS St3)以上 可使時間(時間)約7(5℃)・約5(20℃)・約3(30℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(14.4kg)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浸透性にすぐれた特殊変性エポキシ樹脂の使用で、付着、浸透性にすぐれ、すぐれた防錆効果を発揮します。 溶解力の弱い溶剤を使用し旧塗膜を侵すことがないため、活膜状態の各種旧塗膜に直接塗装が可能です。また、においがマイルドなため、周辺地域や作業者の環境にも配慮した塗料です。 特殊防錆顔料の採用で鉛やクロム化合物を使用していない環境対応型のサビ止め塗料です。 ハケ、ローラーやエアレス塗装の作業性にすぐれ、タレにくく、上塗り塗料の吸い込みが少ないので、美しい仕上がりが得られます。
用途屋内外の鉄鋼構造物、金属機器類などの新設および塗り替え用下塗りとして。 特性サビ止め セット内容主剤14.4kg、硬化剤1.6kg 配合主剤:硬化剤=9:1 主成分特殊変性エポキシ樹脂 適合材鉄・非鉄金属面 主な用途 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 有機溶剤中毒予防規則(主剤)第三種、(硬化剤)第二種 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 希釈率(%)(刷毛・ローラー)0~5、(エアレス)5~10 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)1(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)4時間以上(弱溶剤型上塗塗料の場合)7日以内(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.13~0.15 可使時間(時間)5(20℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数1 塗布面積(m2/セット)106~123
1セット(16kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ