カテゴリ
絞り込み
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,966)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,711)
- Panasonic(パナソニック)(22,618)
- スバル(14,592)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,127)
- Kawasaki(8,654)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,822)
- SHIMANO(シマノ)(6,748)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,477)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,442)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

切断王 ウェーブ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥6,698税込¥7,3681枚当日出荷納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。より美しい仕上がりです。用途コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等の切断。仕様鋼材タイプウェーブタイプ刃厚(mm)2付属リング穴径(Φmm)20外径(mm)127内径(mm)22チップ高さ(mm)7
切断王 ウェーブ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥9,398税込¥10,3381枚当日出荷納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。より美しい仕上がりを目指す方に最適なウエーブタイプです。用途コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等の切断。仕様ウェーブタイプ材質鋼材刃厚(mm)2.4付属リング穴径(Φmm)252220外径(mm)153内径(mm)25.4チップ高さ(mm)7.5
ケーブルストリッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷手になじみやすく、疲れない独自のフォルムになっています。フック部を電線にセットして回転するだけで電線を傷つけないで被覆を簡単に切り取ることができます。グリップには特殊樹脂を使用しています。特殊硬鋼線の精密研磨仕上げで切れ味が持続します。用途ケーブル外径8~28mmに適用。仕様スペア刃内蔵材質樹脂、鋼材適合ケーブル外径(Φmm)8~28
ナッター用パーツ ノーズピース
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ナッター用の交換パーツです。トラスコ品番786-4752適合機種AN200A品名ノーズピースナットM5RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドリベット(皿頭・アルミ/スチール製)箱入
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥9,698税込¥10,6681箱(1000本)当日出荷表面を平らに保つ場合に便利です。フランジ部皿頭。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。トラスコ品番372-4581材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5154)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.0リベット長さ(mm)17.9カシメ板厚(mm)9.5~12.7引張強度(N)3250RoHS指令(10物質対応)対応せん断強度(N)2200フランジ径(Φmm)9.6
ブラインドリベット(アルミ/アルミ製) 箱入
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥10,980税込¥12,0781箱(1000本)当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途自動車板金、電機板金など。トラスコ品番125-8541材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):アルミ(A2017)リベット径(Φmm)4下穴径(Φmm)4.1~4.2リベット長さ(mm)8.9カシメ板厚(mm)1.6~4.8引張強度(N)1640RoHS指令(10物質対応)対応せん断強度(N)1150フランジ径(Φmm)8
ハンマービット 同サイズセット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,198~税込¥3,518~1セット(3本)当日出荷ハンマービットの徳用セットシリーズです。コンクリート・ブロックなどの穴あけに適しています。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。適合機種SDSplusシャンク軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)160有効長(mm)100シャンク形状SDS-plus- shankRoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドナットエビナット(平頭・アルミ製) 箱入
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥12,980税込¥14,2781箱(1000個)当日出荷エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。専用のエビ印ナッターを使用すれば、カシメ板厚に応じた適切なストローク調整ができ、均一な仕上がりとなります。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。用途車の鋼板部、樹脂部(バンバーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等にトラスコ品番372-3534材質アルミニウム(A5056)全長(mm)10.3下穴径(Φmm)6.1カシメ板厚(mm)0.5~1.5適合ねじM4×0.7ナット外径(Φmm)6フランジ厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
エビモンゴ打込みボードアンカー 台紙
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,598税込¥6,1581シート(240本)当日出荷下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。用途石膏ボード(JIS:GB-R)9.5~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに。付属品トラスタッピングネジ4×25トラスコ品番829-0722材質スチール(表面 白色ラスパート処理)長さ(mm)29.7全長(mm)29.7下穴径(Φmm)下穴不要頭部径(Φmm)11.6適合ビス頭径(mm)3.5~4.5RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドリベット 丸頭(オールステンレス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥15,530~税込¥17,083~1パック(1000本)ほか当日出荷から8日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能材質(マンドレル)ステンレス材質(ボディ)ステンレス
ブラインドリベット 丸頭(ステンレス/スティール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥11,630~税込¥12,793~1パック(1000本)ほか当日出荷から4日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)ステンレス
ケーブルカッター 替刃
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,698税込¥6,2681セット当日出荷鍛造製造による刃部は、耐久性と強度が抜群。一貫生産されたMade in JAPAN品質用途ケーブルカッター CK150専用の替刃トラスコ品番667-3098適合本体CK150
工具セット 溶接作業用
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥24,980税込¥27,4781セット翌日出荷溶接用工具セット 9点。従来の溶接作業で活躍する工具類と溶接スパッタがガリガリ取れる溶接ノズルクリーナーの一式セット内容ハイブリッドモンキレンチ(UM36XG)、溶接ノズルクリーナー(WSC350SET、WSC350×1)、シャコ万力(B75A(1134×2))、バイスプライヤC型(VC150N)、ツールバッグ
ミニ圧着工具
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズ、小柄なボディでパワフルに圧着が出来ます。持ち運び便利で小回り作業に最適です。よく使われる接続端子サイズを最適に配列しています。本体に内蔵された成形確認機構によりえりもとスッキリです。用途絶縁被覆付閉端接続子用。材質鋼材全長(mm)194質量(g)295使用範囲CE1、2、5色(グリップ)橙色
圧着工具
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷柄幅が狭く柄荷重が小さいので、軽いハンドル操作で楽に確実な圧着ができます。成形確認機構が内蔵されハンドル部がスッキリしています。従来品と比べてハンドルが狭いので端子の仮押さえも片手で楽に作業が出来ます。用途銅線、裸圧着端子、裸圧着スリーブ(P.B)用。材質鋼材全長(mm)335質量(g)670使用範囲(mm)14、22、38平方色(グリップ)赤
ハイブリッドポケットモンキー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。材質鋼材口開き(mm)0~24ボルトナット最大寸法M16色(グリップ)イエロー
ハイブリッドポケットモンキー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,898税込¥3,1881本翌々日出荷ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。ショートタイプで目盛付きです。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。材質鋼材口開き(mm)0~24ボルトナット最大寸法M16色(グリップ)レッド
万力バーハンドル(超強力型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥32,980税込¥36,2781丁当日出荷最大口開きは標準型(BM)の1.4倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました用途素材の取り付けや固定・保持作業用トラスコ品番125-8987全長(mm)1140質量(kg)8.6材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)1000アゴの深さ(mm)174最大締付力(kN)21.5フレーム(mm)20×39.4RoHS指令(10物質対応)対応皿振り角度(°)20皿径(Φmm)45
ゼットフラッシャー(アルミ用・板金用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥18,980税込¥20,8781枚9日以内出荷各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断にトラスコ品番372-1396刃数120穴径(Φmm)25.4寸法(Φmm)380適合材アルミチップ厚さ(mm)3付属リング穴径(Φmm)-
リベッター ノーズピース4.8(Sボルト) B43751
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷用途ロブテックスエアーリベッター(ハンドリベッター)用先端部品(適合機種のみ)トラスコ品番786-4931適合本体AR3000EV、R1A2、HR2050HRoHS指令(10物質対応)対応フランジ径D(Φmm)4.8(Sボルト)
コードレスリベッターR2B1用 充電器
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷コードレスリベッターR2B1用。電池パック充電器対応機種R2B1
ステンレスラジオペンチ (グリップアダプター付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。錆に強いステンレス製(SUS420J2)。細いパイプやねじ、ナットをつかんで回せる、つかみ部付。刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。ステンレス製なので、錆びやすい場面での使用に最適。付属品グリップアダプター(黒)全長(mm)162、グリップアダプター:94質量(g)130、グリップアダプター:3刃長(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:5.5先端径(Φmm)2.0×3.0
チップソー ステンカット(ステンレス用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷トラスコ品番123-7926材質台金:特殊合金、チップ:超硬刃数36質量(g)150最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000刃厚(mm)1.8適合材ステンレス外径(mm)100穴径(mm)20切断能力(mm)ステンレス2
ハンマービット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷デッキプレートを楽に貫通できます。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップ
エアーリベッター縦型吸引排出装 ARV025M
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥229,800税込¥252,7801台当日出荷切断されたシャフトはシュートホースのご使用により、強制的に一定の場所に集めることが可能 ストロークたっぷり19mm(メーカー従来比1.35倍) わずか900gのコンパクトヘッドは疲れず握りやすい形状 小径・軽量の油圧ホースは、余裕の長さ2m ショックレス機構を採用、締結時の衝撃が少なく・低音 油圧オイルは、オイルタンクからの自動供給でメンテナンスフリー用途工場内のブラインドリベットの高速締結作業に質量(g)900(ヘッドのみ)使用ジョー超硬質中使用エアー圧力(MPa)0.5~0.6使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4、4.8寸法1(mm)310寸法2(mm)80寸法3(mm)64.5寸法4(mm)Φ23工具引張力(kN)8.8
オートリベットフィーダー 40B+エアホースセット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥449,800税込¥494,7801セット当日出荷卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)トラスコ品番856-9016セット内容エビ・オートリベットフィーダー(40B)×1台、TRUSCO・スィングカップリング付エアホース(8.5×12.5mm)10m×1個電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305
オートリベットフィーダー 32B+エアホースセット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥449,800税込¥494,7801セット当日出荷卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)トラスコ品番856-9015セット内容エビ・オートリベットフィーダー(32B)×1台、TRUSCO・スィングカップリング付エアホース(8.5×12.5mm)10m×1個電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305
オートリベットフィーダー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥559,800税込¥615,7801台当日出荷手軽にリベットの自動供給ができる超小型リベットフィーダーです。 リベット供給ユニットは3ポジションに調整可能です 卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。用途ブラインドリベット自動供給フィーダー仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)適合【リベッター】R1A1(フレームヘッド21mmのモデル)、AR2000MV質量(kg)10.9電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)リベット径使用範囲(Φmm)3.2必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305
オートリベットフィーダー 24B+エアホースセット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥449,800税込¥494,7801セット当日出荷卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)トラスコ品番856-9014セット内容エビ・オートリベットフィーダー(24B)×1台、TRUSCO・スィングカップリング付エアホース(8.5×12.5mm)10m×1個電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305
オートリベットフィーダー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥559,800税込¥615,7801台当日出荷手軽にリベットの自動供給ができる超小型リベットフィーダーです。 リベット供給ユニットは3ポジションに調整可能です 卓上サイズなので作業現場の変化に合わせてラクラク移動でき、設置場所の自由度が大幅アップします。用途ブラインドリベット自動供給フィーダー仕様ハイスピードリベット供給(1分間に20本のリベット供給可能)適合【リベッター】R1A1(フレームヘッド21mmのモデル)、AR2000MVトラスコ品番855-8698質量(kg)10.9電源(V)AC100~240(50~60Hz)口径(Φmm)【エア供給】6(ワンタッチ継手仕様)リベット径使用範囲(Φmm)2.4必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×355~435×305バスケット(個)1000
電気ナッター用ノーズピース 5M B12589
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷電気ナッターEN410用の交換パーツです。5トラスコ品番786-5431適合機種EN410ナット径M5
電気ナッター用スクリューマンドレル 5M B12894
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷電気ナッターEN410用の交換パーツです。5トラスコ品番786-5490適合機種EN410ナット径M5
アルミプチニッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アルミハンドルで驚異の軽さ! 蓄光性を持つグリップが暗所で発光! 前モデルより刃の開きが広くなって硬線も軟線も切断しやすくなりました。用途番線・釘・フェンス等の切断に。 建築現場の足場・結束資材の解体に。 果樹園・造園・養殖場などの作業に。 日曜大工・各種ホビーに。トラスコ品番829-0732全長(mm)213質量(g)170最大切断能力(mm)(軟質材)4.0、(軟鋼)4.0、(硬鋼)1.6
両口メガネレンチセット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥13,980税込¥15,3781セット(6丁)当日出荷超荷重にも耐えうるように クロームモリブデン鋼に最適の熱処理で加工! 長時間の作業にも全く疲れを感じさせないバランスの良い設計 ケースは鋼板製で耐久力は抜群、長期使用も安心 塗装は高級メラミン樹脂焼付け仕上げ形状オフセット
エビ エビボードアンカー(500個入) フックO
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷仕様ボードアンカー用フックO型のみトラスコ品番750-7798材質スチール質量(kg)4フック全長(mm)28アズワン品番65-1968-84フック径(mm)20
エビ エビボードアンカー(500個入) フックL
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷仕様ボードアンカー用フックL型のみトラスコ品番750-7780材質スチール質量(kg)4フック全長(mm)25アズワン品番65-1968-83フック径(mm)3フック高さ(mm)17
エビ エビボードアンカー(500個入) フックC
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷仕様ボードアンカー用フックC型のみトラスコ品番750-7771材質スチール質量(kg)4フック全長(mm)24アズワン品番65-1968-79フック径(mm)20