絞り込み
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
  • モノタロウ(458)
  • エスコ(9,325)
  • マキタ(2,540)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,159)
  • 日東工器(1,764)
  • TRUSCO(1,532)
  • BAHCO(バーコ)(1,398)
  • SK11(1,373)
  • 工進(1,170)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,126)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,107)
  • RIDGID(日本エマソン)(998)
  • KTC(966)
  • 日本紐釦貿易(948)
  • BOSCH(ボッシュ)(924)
  • ベッセル(921)
  • NAC(長堀工業)(901)
  • Clover(クロバー)(756)
  • Wera(675)
  • KNIPEX(クニペックス)(671)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
283件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイブリッドモンキレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドモンキレンチ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(47件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。 JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム 性能とクオリティの絶妙の調和。 バランスのとれた、手に優しいフォルム。 高次元融合モンキーレンチ。 ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
  • モンキレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    モンキレンチ(強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷
    工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
  • ミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(24件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1丁
    当日出荷
    軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
    用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用色(柄)赤
  • 電装圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電装圧着工具

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1丁
    当日出荷
    グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
    用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)タイプ手動式JIS規格非適合適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1丁
    当日出荷
    ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
    用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用適合裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用タイプ手動式JIS規格JISRoHS指令(10物質対応)対応
  • プライヤ (強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    プライヤ (強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい種類コンビネーションプライヤ
  • シャコ万力B型 スタンダードエコ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    シャコ万力B型 スタンダードエコ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(19件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
    材質(本体)特殊鋼種類シャコ万力
  • パイプレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    パイプレンチ(強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷
  • エビ ハンドナッター ちょっとナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ハンドナッター ちょっとナッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(77件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1パック
    当日出荷
    手軽にブラインドナット(エビローレットナット)が使用できる安価で便利なキットです。すぐに使えるエビローレットナット付です。
    用途車の鋼板部、樹脂部(バンパー等)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどのアルミ建材へのパーツ取り付けに。材質スチール
  • ハイブリッドモンキレンチスケルトン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドモンキレンチスケルトン

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷
    手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型ボルトナットの使用もこなすすぐれものです。同口開き従来品より約60%も軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーです。職場ごとの管理に便利な6色のグリップがあります。6色のカラーよりお選びいただけます。
  • ポケットモンキ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ポケットモンキ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷
    狭い空間での作業に最適。目盛りつきなのでボルト、ナット類の大きさに合わせやすい。軽く、短く、薄型。ワイドな口開き。通常のレンチに比べ送り角が大きいので狭い場所でもしっかり回せます。
    用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい。
  • ハンドリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンドリベッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。 Φ4 .8mmはNSS、NST不可 HR 002 A横型
    トラスコ品番227-4213全長(mm)275質量(kg)0.5タイプハンドリベッターリベット径使用範囲(Φ2.4mm)○リベット径使用範囲(Φ3.2mm)○リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NSS、NSTについては不可)リベット径使用範囲(Φ4.0mm)○リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×
  • ハイブリッドモンキレンチ XG ガタレス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドモンキレンチ XG ガタレス

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(23件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    大好評のXドライブにプレミアムシリーズのG-LESS(ガタレス)機構をプラス!タテ方向のガタを低減し、使い易さが大幅に向上しました!。X-DRIVE(エックスドライブ)。三面で回すとにより従来品(二面)より応力が分散されており、トルクがかかりやすく、なめにくく、安定した締付~ゆるめが可能でがっちりグリップ。RFH(ラウンドフォルムハンドル)。従来のまっすぐなハンドルに比べ手にやさしくにぎりやすい新形状(R形状)ハンドル。便利なメモリ付
    仕上ニッケルクロムメッキ
  • ネジアンギラス バイスプライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ネジアンギラス バイスプライヤ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて2サイズをご用意。 カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。 カッター付。 小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。
    種類ねじプライヤ適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)
  • ミニ圧着工具(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ミニ圧着工具(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    当日出荷
    用途絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用適合絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用使用範囲(mm2)0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)213質量(g)365トラスコ品番356-7800幅(mm)66色(柄)青RoHS指令(10物質対応)対応
  • エビ アタッチメントリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ アタッチメントリベッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(12件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    お手持ちのインパクトドライバーがアッという間にリベッターに! 一般的な六角軸取付けチャックに対応、電動工具に簡単取付け。 装着はとてもカンタン! 自動車の補修作業に!DIY作業に!住宅補修工事に! ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業! 片側からワンアクションでガッチリ強力リベッティング! 握力に自信のない女性でもラクラク作業!数を打っても、手動リベッターの様に手も痛まず、仕事の幅がグーンと広がります。
    用途輸送機器:トラック、バス、乗用車、鉄道車両、コンテナ、船舶 電気:OA機器、家電製品、通信機、配電盤 住宅:サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング その他:脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機全長(mm)170質量(g)450六角対辺(mm)6.35グリップ最大径(Φmm)55使用可能リベット(Φmm)4.8まで(全ての材質)シャンク高さ(mm)溝:13フレームヘッド部直径(Φmm)26推奨適合工具最大トルク80N・m以上の電気式充電式インパクトドライバーフレームヘッド部高さ(mm)35
  • 電ドルソケット ストロック18 ソケットアダプター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電ドルソケット ストロック18 ソケットアダプター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    18Vインパクト対応。 ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付。
    用途ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付アダプター。角度(°)振り角:30軸(mm)6.35
  • 超硬質ジョー(中) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    超硬質ジョー(中)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換に適合AR2000M、AR2000MV、AR011MX、AR011HX、ARV015MX、HR003A、ARV025M、R1A1、R1B1、R1B1C,@R03i、R2B1、AR011M、AR011H、AR021H、AR011P、ARV015M、ER300N、BR200M、AR022M、ARV022Mトラスコ品番212-2235質量(g)5
  • ちょっとナッター2 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ちょっとナッター2

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック
    当日出荷
    ●手軽にブラインドナットが使える便利キットです。 ●「ちょっとナッター2」を使えば、面倒な設定や操作の必要がなく、誰でも簡単にエビナットの取り付けができます。 ●エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。 ●タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。スクリーン リーダーのサポートが有効になっています。
    用途●車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。 ●エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。 ●薄板やパイプへの部品の取り付けに。 ●物置やフェンスに小物取り付けに。 ●自動車、オートバイ、自転車のカスタマイズに。
  • キックバネ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    キックバネ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
  • ワイヤーストリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ワイヤーストリッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    インジケータ付調節ネジを回し、ビニール線のサイズに適合した皮剥きストリップが簡単にできます。 シャープなカッター付き。
    用途IV 、KV 、KIV 線のビニール被覆剥きに。トラスコ品番123-8248全長(mm)170質量(g)220使用範囲(mm2)1.0、1.6、2.0、2.6、3.2
  • ハンドナッターツールキット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンドナッターツールキット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    よく使われるエビナットを入れたセット品です
    用途自動車、看板、板金関係、工作工場等付属品エビナット:NAD4M(50個)、5M(50個)、6M(50個)ハンドナッター:HND005(1丁)トラスコ品番124-0358質量(kg)1.74ケース寸法(mm)185×310×40
  • ケーブルストリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ケーブルストリッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    フック部を電線にセットして回転するだけで電線を傷つけないで被覆を簡単に切りとることができます。 グリップには特殊樹脂を使用。手になじみやすく、疲れない独自のフォルム。 特殊硬鋼線の精密研磨仕上げ刃で切れ味を持続。 スペア刃を内蔵。
  • ボルトクリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ボルトクリッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
  • アンギラス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    アンギラス

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    新設計により従来つかみ難いサイズのパイプ、棒鋼が楽につかめます。 柄部にドライバーをセットしたことで用途も拡大し、グーンと使いやすくなっております。
    用途自動車の整備に、電話・電信の配線に、工場のメンテナンスにオーディオテレビ、その他家電、機器に。工作、各種ホビーに。仕様グリップ片側先端は-ドライバとして使用できます。トラスコ品番124-9525寸法(mm)250質量(g)350呼び寸法(mm)250アゴの深さ(mm)36口開(範囲)(mm)0~47口幅調節5段階
  • ステンレスシャコ万力 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ステンレスシャコ万力

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1丁
    当日出荷
    塩水噴霧試験連続120時間異常がありません。食品工場、海洋関係、薬品工場に最適です。皿部分の首振角度は20°です。皿が外れた場合、取り付けが可能です。
    用途物の取り付けや固定・保持作業用工具。食品・海洋関係。材質(本体)SUS329J1種類シャコ万力材質(ねじ部)SUS304皿振り角度(°)20
  • ハイブリットポンプラ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリットポンプラ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    握り柄部で手を挟まないようストッパーが付いた安全設計 わずか280g 全長225mmのショートタイプ ナット対辺41mm(M27)まで、パイプ・丸棒Φ50mmまで、寸切りボルト3/8にも対応。 ナット、パイプをガッチリグリップ。傷の付きにくい独自の新形状歯形を採用。
    トラスコ品番212-2031全長(mm)225質量(g)280寸法H(mm)50最大口開き(mm)43寸法A1(mm)43寸法A2(mm)52
  • ハイブリッドモンキレンチX(グリップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドモンキレンチX(グリップ付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    トルクがかけやすく、なめにくい! 手にやさしいグリップ形状。 薄い・軽い・口開きワイド。
  • バイスプライヤ(カーブタイプ カッター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バイスプライヤ(カーブタイプ カッター付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1丁
    当日出荷
    カーブ形状の歯部は、パイプなど、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部は滑り止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ワイヤカッターとしてもご使用いただけます。
    種類グリッププライヤ
  • 絶縁被覆付閉端接続子用ミニ圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    絶縁被覆付閉端接続子用ミニ圧着工具

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1丁
    当日出荷
    軽量&コンパクト設計で、手にソフトにフィットするポケットサイズです。 成形確認機構内蔵です。
    用途絶縁被覆付閉端子の圧着。適合絶縁被覆付閉端接続子用(CE1、2、5)適合サイズ(mm2)CE1:0.5~0.75/CE2:1.0~3.0/CE5:2.5~6.0タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)194質量(g)285トラスコ品番274-6344寸法(mm)63(寸法2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォータポンププライヤ (バネ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ウォータポンププライヤ (バネ付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    特に狭い場所での配管作業には非常に便利です。 合理的な機構で操作は軽くそのうえ耐久力抜群です。
    トラスコ品番125-0442寸法(mm)250質量(g)350タイプバネ付呼び寸法(mm)250アゴの深さ(mm)36口開(範囲)(mm)0~46
  • ネジアンギラス アンギラスタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ネジアンギラス アンギラスタイプ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    従来の機能に小ネジ外しの機能を追加! ドライバー付のすぐれもの! 元祖アンギラスがネジアンギラスシリーズに登場!!
    トラスコ品番400-5406寸法(mm)252質量(g)360呼び寸法(mm)250適合ねじ先端くわえ/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)機能はずす、つかむ、まわす頭部先端厚(mm)10くわえられる加工物寸法(mm)0~47
  • ウォータポンププライヤ (溝付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ウォータポンププライヤ (溝付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    特に狭い場所での配管作業には非常に便利です。 合理的な機構で操作は軽くそのうえ耐久力抜群です。
  • ハイブリッドアンギラス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドアンギラス

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1丁
    当日出荷
    アンギラスがさらに進化!軽量コンパクトで使い勝手を追求し高機能化を実現。錆びついたネジ、頭が潰れたネジの取外し機能。先端部で薄板をガッチリくわえる「トリグリップ歯型」。コンパクトサイズでも口開きがワイドなくわえ部(非対称歯型)でガッチリくわえます
    用途配管工事(水道・ガス・エアー等)、電気工事、自動車、設備、水回りのメンテナンスに材質黒色カチオン電着塗装適合ねじネジ頭Φ12以下(ナベ:M2~M6、トラス:M3~M5)先端厚さ(mm)9
  • 圧着工具(リングスリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    圧着工具(リングスリーブ用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(10件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1丁
    当日出荷
    電気工事士技能試験必携工具!! 従来品と比べてハンドルが狭い。開いた時には約20cm
    用途リングスリーブ(E)用適合リングスリーブ(E)用タイプ手動式JIS規格JIS色(柄)黄色(ご使用のPCにより、実際の色と異って見える場合が有ります。)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    コンビネーションレンチ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1本
    当日出荷
    早回し仮締めはスパナ、本締めはめがねと1丁2役。 狭い箇所で使いやすくヘッドをさらにコンパクト化。 めがねは面接触タイプを採用、本締めに最適。 柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化。 大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(21以上、27除く)。 サイズ表示を大きくし視認性を向上。 油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ。
  • ポケットモンキXグリップ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ポケットモンキXグリップ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    「X-DRIVE(エックスドライブ)」 三面接触する位置にボルト・ナットをセットすることにより、逃がしRの効果が得られ、頂角に集中する応力を分散させ、トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け~ゆるめが可能です。 「ガタレス機構」 独自のG-LESS(ガタレス)機構により、タテ方向のガタ(遊び)を低減しました。(UM49XDSは除く) ソフトな握りごごちの発砲ディッピンググリップ 狭い場所でも便利なショートボディ
  • 万力 バーハンドル標準型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    万力 バーハンドル標準型

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷
    本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
    用途素材の取り付けや固定・保持作業用材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大締付力(kN)6.5フレーム(mm)10.4×21.4皿振り角度(°)20皿径(Φmm)32
  • バイスプライヤ(ロングノーズタイプ カッター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バイスプライヤ(ロングノーズタイプ カッター付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    狭い場所のボルトの締付やピンの引き抜きなど指の入らない場所での細かい作業に最適です。
    用途小ネジ類の取り付け、取り外しに。割りピンの取り付け、取り外しに。小物の保持作業に種類グリッププライヤ切断能力(Φmm) 軟線1.2
  • ハンドナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンドナッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    エビナットの取付けに。また、サイズ変更時のスクリューマンドレルの交換も簡単にできます。
    トラスコ品番123-9945種別ハンドナッター全長(mm)275質量(kg)0.6適合ナットスチール:M3、M4、M5。アルミニウム:M4、M5、M6。ステンレス:M3、M4