532件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォーターポンププライヤー ハイブリッドポンプラ (ドライバー機能付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ウォーターポンププライヤー ハイブリッドポンプラ (ドライバー機能付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番478-6611全長(mm)225質量(g)280最大口開き(mm)43
  • ダイヤモンド ロータリーホイール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンド ロータリーホイール

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    寸法L(mm)21寸法D(Φmm)10寸法d(Φmm)6寸法H(Φmm)30
  • ダイヤモンドホイール セグメントタイプ (乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール セグメントタイプ (乾式)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法W(mm)7ダイヤ層幅(W)(mm)7
  • エビナット(ステンレス・Kタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビナット(ステンレス・Kタイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    21,980税込24,178
    1箱(200本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
  • エビ カラーリベット ホワイト エコBOX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ カラーリベット ホワイト エコBOX

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,998税込2,198
    1箱(300本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ホワイト
  • APリベット (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    APリベット (アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,998税込2,198
    1箱(150本)
    当日出荷
    トラスコ品番791-4288材質アルミ・スチール質量(g)600リベット径(Φmm)4.8適正かしめ板厚MAX(mm)12.7適正かしめ板厚MIN(mm)6.4下穴径(Φmm)5.0~5.1リベット長さ(mm)18.5ツバ径(Φmm)9.5引張強度(kN)2.38せん断強度(KN)1.68
  • ギボシ端子 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ギボシ端子

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    919税込1,011
    1パック(100個)
    当日出荷
    適合電線(mm2)0.5~2
  • モンゴGAアンカー(500) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    モンゴGAアンカー(500)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    17,980税込19,778
    1箱(500本)
    翌日出荷
    下穴不要。Vカッターが直進切り込み。先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチ。バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ。4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング。ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み
    用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。トラスコ品番372-1442セット内容ジプサムアンカーGA25、樹脂ケース(中皿2段付)材質亜鉛合金全長(mm)25適合ねじ(mm)長さ:取付物+20mm以上頭部径(Φmm)13適合材石膏ボード最大引抜強度KN(kgf)(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/0.89[91]、12.5mm厚/1.17[119]、15.0mm厚/1.17[119](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]適合ねじ径(Φmm)4最大剪断強度(kN[kgf])(普通硬質石膏ボード JIS:GB-R-H)9.5mm厚/2.26[231]、12.5mm厚/2.91[297]、15.0mm厚/3.19[326](石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.78[182]
  • ステージドリル(六角軸タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ステージドリル(六角軸タイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応! 薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応! コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能! 刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。 ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。 裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
    適合電動工具充電ドリル(12V以上)、電気ドリルの回転モード材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35
  • バイスプライヤー ピンチ・オフ用 180mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バイスプライヤー ピンチ・オフ用 180mm

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    空調、冷凍機の銅管や自動車などのホース類の閉塞作業に最適です。
    トラスコ品番372-6631全長(mm)185種類グリッププライヤ最大口開き(mm)33アゴの深さ(mm)22適合銅管径3/16~1/2
  • エビ ソケット 6角 差込角9.5mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ソケット 6角 差込角9.5mm

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    439税込483
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードな対辺6角タイプです。
    差込角(mm)9.50穴角6角
  • 電着ダイヤモンドホイール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電着ダイヤモンドホイール

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の電着法により、ダイヤモンド砥粒をすき間なく電着させるため、なめらかな切れ味が持続します。切削抵抗の少ない極薄タイプのため、作業性が大幅アップしています。さらに粉じんも少なく環境度もアップしています。放熱の良い多分割セグメントのため、連続した切断作業も可能です。窯業サイティング専用ですが、大理石、スレート、樹脂材料も切断可能です。
    用途窯業サイディング・大理石・スレート・FRP・CFRP・ポリエステル樹脂・エポキシ樹脂・硬質塩ビなどの樹脂素材の切断に。仕様乾式穴径(Φmm)20チップ幅(mm)-適合被削材種各種樹脂素材
  • ダイヤモンドホイール きっ太郎 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール きっ太郎

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    経済性重視のバリュータイプ切粉の排出が良いセグメントタイプで、切れ味が優れています
    用途コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなどの切断に。仕様乾式チップ幅(mm)7適合被削材種コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなど
  • エビ ローレットナット Dタイプ スチール製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ローレットナット Dタイプ スチール製

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    16,980税込18,678
    1箱(1000本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ソフトなセッティングで薄板、軟質母材用に最適です。先端テーパーになっていますので、下穴に入りやすく自動打ち等に最適です。胴部に入ったローレットにより、母材をガッチリグリップしますので、供回りがしにくくなっています。(但し条件によります)
    用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質スチール(SWCH)
  • カラーリベット ブラック LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    カラーリベット ブラック

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(1000本)
    当日出荷
    ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • バイメタルホルソー (セット) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バイメタルホルソー (セット)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    切りくず排出用スプリングでカスの引っかかりを防止し、作業性が大幅アップしました。アップスプリングを外せば、有効長21mmまでの木材、樹脂などの深穴あけが可能です。刃先に耐熱、耐久性に優れたコバルトハイス鋼(M42)を採用、高精度仕上げで高性能を実現、切り口も抜群です。ドリルとカッターへ高級Wチタンコーティングです。低価格で高性能です。抜群の切れ味・切り口で長寿命です。
    用途薄鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.6mm以下)、アルミ板、木材、樹脂板、FRP、金属系サイディング、石膏ボード、人造代理石等 幅広い材料の穴あけ※ステンレス板のみコードレスインパクトドライバーは使用しないで下さい。<適用工具>電気ドリル(回転専用)、充電インパクトドライバー(Φ15~35)、充電ドリルドライバー
  • バイメタルホルソー六角軸 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バイメタルホルソー六角軸

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    刃厚(mm)1ホールソー外径(mm)104六角軸シャンク径6.35
  • ダイヤモンドホイール 剣(つるぎ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール 剣(つるぎ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    7,498税込8,248
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    抜群の切れ味と耐久性。ブロック・レンガ・コンクリート・スレート等の切断に。
    適合被削材種ブロック・レンガ・コンクリート・スレートなど
  • J-CRAFT99 マグネットトレイ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    J-CRAFT99 マグネットトレイ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    ビス・ナットの一時保管や作業中の部品紛失防止に!_x000D_。取り外したパーツ類や工具、部品の整理に便利な丸型トレイ。_x000D_。強力マグネットで金属面にしっかり固定。_x000D_。耐食性に優れたステンレス製で、屋内外の使用環境に対応。_x000D_。側面穴+付属の丸カラビナで腰にぶら下げて持ち運びが可能。_x000D_。用途に応じて選べる大小2サイズ展開!
    用途ビス・ナット・部品等の一時保管に
  • リベッター アットリブ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    リベッター アットリブ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    お手持ちのインパクトドライバーがカンタン装着でリベッターになります。最大トルク80N・m以上の電気式及び充電式インパクトドライバーで使用可能です。ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業できます。
    用途自動車の補修作業・DIY作業・住宅補修工事等。材質ゴム,鋼材全長(mm)170質量(g)450リベット使用可能:すべての材質4.8まで
  • ハイブリッドモンキー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドモンキー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷
    ハイブリッドモンキレンチの機能に、あたたかさをプラスして6色×4サイズ優しいタッチで心を癒します。職場ごとの工具管理に便利な選べるカラーグリップです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材
  • コードレスナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    コードレスナッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    209,800税込230,780
    1台
    翌日出荷
    コードレス化で現場の作業性が向上!。コードレスなので作業場所を選びません。満充電1回あたり1000個以上のエビナットが締結可能。※満充電の電池パック(BPL1825)を装着しメーカーのエビナットを締結した場合。(締結可能個数は、エビナットの種類により変動いたします。)。デジタル式ストローク調整機能で簡単調整(10データまで保存可能)。ネジ破損防止機能付き(M3,M4を除く)。ポカヨケシステムの簡単構築
    その他最大引張力(kN):19.6セット内容本体電池パック(BPL1825:DC18V/2.5Ah)、充電器、充電器用電源コード、ノーズピース(M3、M4、M5、M6、M8、M10)、スクリューマンドレル(M3、M4、M5、M6、M8、M10)、ロックナット、スパナ2丁、六角棒レンチ(4mm)、ブローケース材質エビナット適用:アルミ、鉄、ステンレスストローク(mm)0.1~10質量(kg)5.5(セット)種類(電池)リチウムイオン蓄電池使用範囲エビナット:M3、M4、M5、M6、M8、M10本体質量(kg)2.6【同梱電池パック装着時】モーター18Vブラシレスケース寸法(mm)450×370×120制御かしめ:ストローク制御/ネジ破損防止機能付き(M3-M4除く)電池パック大容量(Ah):DC18V/5.0【オプション】、DC18V/2.5【標準】(Ah)RoHS指令(10物質対応)対応寸法1(mm)292寸法2(mm)285寸法3(mm)68寸法4(mm)76寸法5(mm)90寸法6(mm)106.5寸法7(mm)127.5
  • 切断王 セグメント LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    切断王 セグメント

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,698税込4,068
    1枚
    翌々日出荷
    納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。切れ味・スピード優先です。
    用途コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等切断に。仕様セグメントタイプ材質鋼材刃厚(mm)1.8付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)105内径(mm)20チップ高さ(mm)7
  • ケーブルカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ケーブルカッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    7,298税込8,028
    1丁
    当日出荷
    コンパクトながら150((MM2))の切断が可能。ケーブルを包み込んで力を逃がさない両刃式。鍛造製造による刃部は、耐久性と強度が抜群。一貫生産されたMade in JAPAN品質
    用途電線ケーブル切断用トラスコ品番667-3097全長(mm)375切断能力(mm2)IV線150切断能力(mm2)CVT線:14
  • ポケットモンキXグリップ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ポケットモンキXグリップ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    5,898税込6,488
    1本
    翌々日出荷
    X-DRIVE(エックスドライブ)付きです。トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け・ゆるめが可能なX-DRIVE(エックスドライブ)を採用しています。ソフトな握りごごちの発泡ディッピンググリップです。狭い場所でも便利なショートボディです。
    用途ボルトナットの締め付け・ゆるめ作業。全長(mm)190質量(g)460口開き(mm)12~49
  • ちょっとナッター 交換用マンドレル・六角ナットセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ちょっとナッター 交換用マンドレル・六角ナットセット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    379税込417
    1式
    当日出荷
    手軽にブラインドナットが使える便利キット「ちょっとナッター」「ちょっとナッター2」の交換用部品です。 「ちょっとナッター」「ちょっとナッター2」を使えば、面倒な設定や操作の必要がなく、誰でも簡単にエビナットの取り付けができます。
    用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板やパイプへの部品の取り付け。物置やフェンスに小物取り付け。自動車、オートバイ、自転車のカスタマイズに。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×70×10
  • 強力ニッパー (グリップアダプター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    強力ニッパー (グリップアダプター付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。用途に合わせて選べる、刃穴あり・なしの2パターンの刃形状!。刃部の硬度・切断能力・耐久性が高いため、電気工事関係をはじめ、さまざまな場面での使用が可能!。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
    用途刃部の硬度、切断能力、耐久性が高いため、電気工事、配線工事といった様々な場面での使用が可能。付属品グリップアダプター(黒)形状ラウンド刃全長(mm)163、グリップアダプター:94質量(g)150、グリップアダプター:3穴径(Φmm)刃:1.8刃長(mm)21切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • 万能ラジオペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    万能ラジオペンチ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。1丁7役の超多機能ラジオペンチ。割り込み切り、簡易圧着、線の皮むきなど配線まわりで活躍。バネ付きで、連続作業も抜群!。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
    用途「つかむ」、「割り込み切り」、「むく」、「切る」、「曲げる」、「ねじ回し」、「簡易圧着」質量(g)125穴径(Φmm)刃穴径f:1.5刃長(mm)10先端寸法(mm)Φ2.0×3.0全長L(mm)162切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6アズワン品番64-8566-31切断能力(Φmm) より線3.5
  • 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプターロング LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプターロング

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    18Vインパクト対応。 ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付。ユニバーサルタイプはコーナー部、狭所の作業に。 ロングタイプは更に奥まった箇所や高い箇所にも対応。
    用途ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付アダプター。ロングタイプは奥まった箇所や高い箇所にも対応。角度(°)振り角:30寸法D(mm)19.3軸(mm)6.35
  • 電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    18Vインパクト対応。へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。 電動工具とのジョイント部は9.5mmと14mm兼用のダブル溝になっており、各種電動ドリルに取り付け可能。
    用途へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。形状開口部:6角全長(mm)50軸(mm)6.35
  • 電ドルソケット ストロック18 全ネジ用ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電ドルソケット ストロック18 全ネジ用ソケット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 全ネジボルト・フォームタイ・Pコンの着脱に。 ソケットを回転させると、自動的にローラーがボルトをつかみ、素早く取り付け。逆転にも使用可能。
    用途全ネジボルト・フォームタイ・Pコンの着脱に。全長(mm)66軸(mm)6.35
  • 電ドルソケット ストロック18 フォームタイ用ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電ドルソケット ストロック18 フォームタイ用ソケット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    18Vインパクト対応。 ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 フォームタイの脱着に。K型用は挿入しやすいラッパ形状。
    用途フォームタイの脱着に。軸(mm)6.35
  • ラジオペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ラジオペンチ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。 先端部・くわえ・折り曲げ作業に耐久性を持ち刃部の切断能力も抜群。 バネ付(J100R・J115R・J150PS)。
    用途ホビークラフトや精密機器などの組立・修理・分解作業に最適
  • エビ ブラインドリベット(150本入) アルミ/スティール NSA66CEB LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ブラインドリベット(150本入) アルミ/スティール NSA66CEB

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,698税込2,968
    1セット(150本)
    当日出荷
    リベット本体の頭部が密閉されていますので防水性にすぐれています。 片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。 必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に仕様エコボックス入トラスコ品番791-5144材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5056)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.0リベット長さ(mm)14.7引張荷重(N)3900剪断荷重(N)2600フランジ径D(Φmm)9.6かしめ可能板厚(mm)6.4~9.5
  • 鉄・ステンレス兼用チップソー 切っ太郎 180 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    鉄・ステンレス兼用チップソー 切っ太郎 180

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    薄刃と鋭い研磨角による切断抵抗の低減と、新配合チップにより、抜群の切れ味を発揮しました。 最高のコストパフォーマンスを実現しました。
    用途一般鋼材(鉄・アルミ系)、ステンレス材(SUS304)の切断にトラスコ品番819-5935材質台金:特殊合金、チップ:超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500切断能力(mm)ステンレス0.5~3切断能力(mm)鉄鋼1~6
  • コンビネーションレンチセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    コンビネーションレンチセット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    12,980税込14,278
    1セット(10本)
    当日出荷
    早回し仮締めはスパナ、本締めはめがねと1丁2役。 狭い箇所で使いやすくヘッドをさらにコンパクト化。 めがねは面接触タイプを採用、本締めに最適。 柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化。 大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(21以上、27除く)。 サイズ表示を大きくし視認性を向上。 油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ。
    トラスコ品番818-7202セット内容8、10、11、12、13、14、17、19、21、22mm、布袋質量(kg)1パッケージサイズ(mm)(布袋)460×440
  • 両口メガネレンチ OW LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    両口メガネレンチ OW

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    よりスタイリッシュに 軽量化と機能を高めて新登場!! 45°×6°オフセットは狭い箇所でも使いやすい本締め仕様 従来品より10%軽量化(30×32除く) めがねは面接触タイプ(※)を使用、本締めに最適 柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化! 大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(24×27以上) サイズ表示を大きくし、視認性を向上 油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ
    形状オフセット
  • コンビネーションレンチセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    コンビネーションレンチセット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    6,398税込7,038
    1セット(7丁)
    当日出荷
    よりスタイリッシュに、 ヘッドのコンパクト化と機能を高めて新登場! 狭い箇所で使いやすくへッドをさらにコンパクト化。 めがねは面接触タイプ(※)を採用、本締めに最適。 ※従来の線接触から両接触にすることで応力集中を防ぎ、ボルトナットの角部の損傷を低減し確実な締め緩めが行えます。 柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化。 大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(21以上、27除く) サイズ表示を大きくし視認性を向上。 油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ。 1丁2役、早回し仮締めはスパナ、本締めはめがね。
    用途ボルト・ナット締めトラスコ品番818-7201セット内容(mm)8、10、11、12、13、14、17質量(g)550
  • ダイヤモンド コアドリル (乾式)  カッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンド コアドリル (乾式) カッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ダイヤモンド土木用ブレード (乾式・コンクリート用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンド土木用ブレード (乾式・コンクリート用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    21,980税込24,178
    1枚
    翌日出荷
    寸法W(mm)7適合材コンクリート