533件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1枚
    当日出荷
    より美しい仕上がり。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。 ウェーブタイプ
    用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。仕様乾式適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等
  • ダイヤモンドホイール モルタル・ブロック LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール モルタル・ブロック

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    当日出荷
    セグメントタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_。切れ味バツグンのコストパフォーマンスを実現。_x000D_。セグメントタイプは切粉の排出性が高く、優れた切れ味が特長。
    用途モルタル・ブロック・レンガ・コンクリート製品全般・スレート・瓦・タイル等の切断に
  • ダイヤモンドホイール コンクリート全般用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール コンクリート全般用

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1枚
    翌日出荷から4日以内出荷
    セグメントタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_。ハンドタイプ エンジンカッター向け。_x000D_。チップ接合もレーザー溶接で安全。_x000D_。納得の「コストパフォーマンス」と充実の「バリエーション」。_x000D_。セグメントタイプは切粉の排出性が高く、優れた切れ味が特長。
    用途コンクリート・コンクリート二次製品・ブロックの切断にチップ高さ(mm)7
  • 両面鎌砥石    GCコンビ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    両面鎌砥石 GCコンビ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    両面使える2役砥石です。粒度150の面は、刃こぼれのひどい場合に使用します。粒度800の面は仕上げ用に使用します。携帯に便利なひも付きです。
    用途草刈鎌等の研ぎ直し。粒度150・800サイズ(mm)133×40×28
  • 工具セット メンテナンス用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    工具セット メンテナンス用

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    当日出荷
    メンテナンス用工具セット 26点。幅広い場面で活躍!。基本の工具が揃うメンテナンス作業用一式
    セット内容ハイブリッドモンキレンチ(UM36XG)、ネジアンギラストリグリッププライヤタイプ(TG200NA)、コンビネーションレンチセット(CW7SET)、強力ペンチ(J175P)、強力ニッパ―(J150KNG)、ラジオペンチ(J1150RG)、ウォーターポンププライヤ(WP250H)、六角棒レンチセット(BWM9S)、ドライバー(JBDP-2、JBDM-60)、片手ハンマー(CH-10LT)、ツールバッグ入組点数26
  • ポケットモンキ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ポケットモンキ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    口開きがワイドで軽い、薄いスケルトンカラーグリップショートタイプの為、柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。ショートタイプで目盛付きです。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
    用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業。色(グリップ)スモーク
  • ハイブリツドモンキXグリップ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリツドモンキXグリップ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    X-DRIVE(エックスドライブ)付きです。トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け・ゆるめが可能なX-DRIVE(エックスドライブ)を採用しています。ソフトな握りごごちの発泡ディッピンググリップです。狭い場所でも便利なショートボディです。
    用途ボルトナットの締め付け・ゆるめ作業。全長(mm)300質量(g)530口開き(mm)12~49
  • グリップアダプター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    グリップアダプター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    お手持ちの150サイズのニッパー、ラジオペンチに取り付け可能。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
    用途お手持ちの150サイズのニッパー・ラジオペンチに取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。適合機種(ニッパー類)J150KN・ J150KNH・ J150NN・ J150NNH・J150PN・ J150PNR/(ラジオペンチ類)J150RM・ J150RBT・ J150RB・ J150R・ J150RS・ J150RST全長(mm)94色赤質量(g)3アズワン品番64-9311-82
  • ジョープッシャー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ジョープッシャー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番215-2799適合機種AR2000M(V)、AR011MX、AR015MX質量(g)10アズワン品番65-1970-03
  • 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルロングソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルロングソケット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。 30°の首振り角度でコーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。 ロングタイプは奥まった箇所や高い箇所のボルト・ナットにも対応。
    用途コーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。ロングタイプは奥まった箇所や高い箇所のボルト・ナットにも対応。形状開口部:12角全長(mm)170寸法L1(mm)14角度(°)振り角:30寸法L2(mm)29軸(mm)6.35
  • マイクロニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    マイクロニッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1丁
    当日出荷
    バネ付のため連続作業も快適。 滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
    用途精密箇所の作業やホビーなどに刃形ラウンド刃バネあり
  • ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
  • パンチダイス 厚鋼管用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    パンチダイス 厚鋼管用

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
  • エビ バイスプライヤ C型(皿付) 250mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ バイスプライヤ C型(皿付) 250mm

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    クランプ部が自在皿形状になっているので、傾斜物や微妙な形状の保持に最適です。
    トラスコ品番372-6592全長(mm)250種類グリッププライヤ最大口開き(mm)120アゴの深さ(mm)120アゴ高さ(mm)88
  • エビ ラチェットハンドル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ラチェットハンドル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    スタンダードなラチェットハンドルです。
    歯数30
  • エビ ソケット 6角 差込角9.5mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ソケット 6角 差込角9.5mm

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードな対辺6角タイプです。
    差込角(mm)9.50穴角6角
  • ダイヤモンドホイール きっ太郎 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール きっ太郎

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚
    当日出荷
    経済性重視のバリュータイプ切粉の排出が良いセグメントタイプで、切れ味が優れています
    用途コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなどの切断に。仕様乾式チップ幅(mm)7適合被削材種コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなど
  • ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    シャープな刃形で刃数を多くし、切れ味が良く、切断面のバリや変形がなく仕上り良好です。各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に最適です。
    用途各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)などの切断に。適合材アルミ・板金切断能力(mm)鉄鋼0.4
  • APリベット (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    APリベット (アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1箱(150本)ほか
    当日出荷
    APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のカシメが可能です。機密性に優れ、軟質ボートにも適しています。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5052)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • ネジアンギラス トリグリッププライヤタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ネジアンギラス トリグリッププライヤタイプ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    従来の機能に小ネジ外しの機能を追加! ロブテックスオリジナルのプライヤが、ネジアンギラスシリーズに登場! 両面完全フラット軸ナット採用。 くわえ部は、非対称の特殊形状!3点当り(トリグリップ)で、ガッチリグリップ!!
    トラスコ品番396-5562寸法(mm)200全長(mm)203質量(g)250種類ねじプライヤ機能はずす、つかむ、まわす、切る切断能力(Φmm) 軟線2.6頭部先端厚(mm)11適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M6、トラス/M3~M5)
  • バイメタルホルソー六角軸 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バイメタルホルソー六角軸

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    刃厚(mm)1ホールソー外径(mm)104六角軸シャンク径6.35
  • バイスプライヤC型 (皿付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バイスプライヤC型 (皿付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    クランプ部が自在皿形状になっているので、傾斜物や微妙な形状の保持に最適です。
    トラスコ品番372-6584全長(mm)170質量(g)250種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40アゴの深さ(mm)35アゴ高さ(mm)50
  • バイスプライヤーストレート LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バイスプライヤーストレート

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    板や角材等フラットな形状の物をクランプするのに最適です。板金や溶接作業などに広くご使用いただけます。
    用途フラット材のクランプに 小片の保持に 釘抜きとして仕様ストレート材質スチール種類グリッププライヤ
  • ダイヤモンドヤスリ 鉄工用(K) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドヤスリ 鉄工用(K)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途鉄工用粒度140
  • ダイヤモンドホイール コンクリート全般用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール コンクリート全般用

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    当日出荷
    ウェーブタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_。納得の「コストパフォーマンス」と充実の「バリエーション」。_x000D_。ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。
    用途コンクリート製品全般・スレート・モルタル・ブロック・レンガ・瓦・タイル等の切断に
  • ダイヤモンド土木用ブレード LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンド土木用ブレード

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    セグメントタイプの湿式ダイヤモンド土木用ブレード。_x000D_。コンクリートカッター等に取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードで、切断に広く利用できます。_x000D_。セグメントタイプは切粉の排出性が高く、優れた切れ味が特長。_x000D_。湿式タイプで切断時に水の使用による冷却が必要です。_x000D_。コンクリートの切れ味も重視。
    用途アスファルト、コンクリート路面、ブロック、レンガ等の切断に穴径(mm)Φ27.0チップ高さ(mm)7
  • ブラインドリベット 丸頭(オールスティール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット 丸頭(オールスティール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥4,440~税込¥4,884~
    1パック(500本)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能
    材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)スティール
  • エアーリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エアーリベッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥81,980税込¥90,178
    1台
    当日出荷
    強さと優しさを兼ね備えた次世代エアーリベッター誕生!。握りやすさを形にした2色成形樹脂グリップ。エアー供給口が左右交換可能。ロングストローク。シリンダーカップに保護カバーを装着。マンドレル飛び出し防止シャッター搭載
    セット内容ノーズピース(Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8)、ガイドパイプ(Φ2.4、Φ3.2用)、ガイドパイプカラー(Φ4.0、Φ4.8用)ストローク(mm)19質量(kg)1.25(カバーを除く)使用空気圧力(MPa)0.5~0.6騒音値(dB)(等価騒音レベルLAeq)75以下リベット使用範囲(mm)Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8寸法1(mm)290寸法2(mm)267寸法3(mm)112寸法4(mm)38寸法5(mm)57寸法6(mm)51工具引張力(kN)9.0(空気圧0.6MPa、吸引時)
  • ミニ圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ミニ圧着工具

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズ、小柄なボディでパワフルに圧着が出来ます。持ち運び便利で小回り作業に最適です。よく使われる接続端子サイズを最適に配列しています。本体に内蔵された成形確認機構によりえりもとスッキリです。
    用途小回り作業等。材質鋼材全長(mm)195質量(g)290使用範囲小(1.6×2)、小、中色(グリップ)黄
  • エビ バイスプライヤ 板金用 197mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ バイスプライヤ 板金用 197mm

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥3,398税込¥3,738
    1丁
    当日出荷
    口金の面積が広いため強力なクランプ力が得られます。 板金の曲げなどの成形作業に最適です。
    トラスコ品番372-6576全長(mm)205質量(g)480種類グリッププライヤ最大口開き(mm)30アゴの深さ(mm)40アゴ長さ(mm)79平行開き(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジオペンチ (グリップアダプター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ラジオペンチ (グリップアダプター付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥2,298税込¥2,528
    1丁
    当日出荷
    信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に最適。先端部、くわえ、折り曲げ作業に耐久性を持ち刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
    用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。付属品グリップアダプター(黒)全長(mm)163、グリップアダプター:94質量(g)125、グリップアダプター:3刃長(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:5.5先端径(Φmm)2.3×3.3
  • ジョープッシャースプリング LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ジョープッシャースプリング

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番215-2800適合機種R1A1質量(g)4
  • コードレスリベッター R2B1 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    コードレスリベッター R2B1

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    翌日出荷
    エアーリベッター並みの超高速リベッティング!!。取り回しに優れた軽量ボディ。リベット保持機能付ノーズピース標準装備で、下向き作業らくらく。フル充電1回あたりのリベッティング本数が従来機に比べて大幅増。環境に配慮した省エネ性能。ロングストローク 25mm。握りやすく重量バランスに配慮したハンドル形状。マンドレルコレクターを付けないと作動しない安全設計。LEDライトでリベッティング箇所をピンポイント照射!。18Vブラシレスモーター採用!
    用途各種リベット締結作業に。電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2セット内容本体、電池パック(2.5Ah)、充電器、保持ノーズピースユニット(2.4、3.2、4.0、4.8)、ジョープッシャーユニット(2.4、3.2、4.0、4.8)、潤滑オイル、専用ブローケース、ハンガーストローク(mm)25長さ(mm)307幅(mm)76全長(mm)307質量(kg)1.7(BPL1820使用時)高さ(mm)261リベット種別2.4、3.2、4.0、4.8モータータイプ18V ブラシレスケース寸法(mm)450×370×120使用ジョー超硬質中ヘッド径(Φmm)フレーム/21フレームヘッド部直径(Φmm)21最大出力(kN)10.5隅うち最小幅(mm)26充電時間(分)BPL-1820:(実用充電80%)45/(フル充電)50、BPL-1840:(実用充電80%)95/(フル充電)100アズワン品番64-8656-90本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)307×76×261締結速度(サイクル)0.8秒
  • パワーペンチ(偏芯テコ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    パワーペンチ(偏芯テコ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1丁
    当日出荷
    信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる!。ピアノ線、硬鋼線も切断可能!。軽量コンパクト!。簡易圧着、ネジ回しが付いた多機能ペンチ。(1.25~2mm2)。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。
    用途「つかむ」、「曲げる」、「切る」、「簡易圧着」、「ネジ回し」切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
  • 電ドルソケット ストロック18 フォームタイ用ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電ドルソケット ストロック18 フォームタイ用ソケット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷
    18Vインパクト対応。 ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 フォームタイの脱着に。K型用は挿入しやすいラッパ形状。
    用途フォームタイの脱着に。軸(mm)6.35
  • スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    スパイラルステージドリル

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷
    穴あけスピードは従来品の約1/5。スパイラル溝の採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて大幅に切れ味が向上。ノンコーティング品でも切れ味・穿孔継続性は良好。
    用途鋼板、アルミ、ステンレス、木材、樹脂等の穴あけ用ドリル全長(mm)82.5段数13段シャンク径(Φmm)10(三面面取り)表面処理TiNコーティング適合工具電気ドリル(回転モード)、ボール盤(自動送り不可)段幅(mm)3穴あけ寸法(Φmm)6、10、12、16、18、21、22、25、27、28、30、33、35アズワン品番64-6740-21穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼板)、1.2(ステンレス)、3.0(木材、プラスチック)
  • 圧着機能付ペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    圧着機能付ペンチ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥3,198税込¥3,518
    1丁
    当日出荷
    標準機能のペンチ。 J200PCは簡易圧着機能付き(1.25~2mm2)。
    用途電気工事、建築土木、機械の組立・修理作業に最適。つかむ、曲げる、切る、圧着(J200PCのみ)全長(mm)213質量(g)375刃長(mm)18.5圧着範囲(mm2)1.25~2.0頭部厚(mm)14.5切断能力(Φmm) 鉄線3切断能力(Φmm) 銅線3.6切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
  • DMカップホイール 研削王 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    DMカップホイール 研削王

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    過酷な作業環境において、研削スピードを重視した早い作業を可能に。価格も性能も充実した最高のコストパフォーマンス
    タイプ乾式穴径(Φmm)15被削材無筋コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管)、モルタル、ブロック、大理石(人造含む)・赤レンガ・耐火レンガ(軟質)、インターロッキング、瓦、アスファルト路面、コンクリート路面 等外径(Φmm)100刃幅(mm)7刃厚(mm)5適合工具100mmディスクグラインダ
  • エビ リベッター ノーズピース6.4(Sボルト) B43750 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ リベッター ノーズピース6.4(Sボルト) B43750

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    用途ロブテックスエアーリベッター(ハンドリベッター)用先端部品(適合機種のみ)トラスコ品番786-4949適合本体R1A2、R1B2、HR2050H、HR003B質量(g)9適合リベット径(Φmm)6.4
  • エビ VVF線ストリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ VVF線ストリッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥6,198税込¥6,818
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番791-3834全長(mm)225適合電線1.6mm(2芯・3芯)/2.0mm(2芯・3芯)