仕様●CPU詳細:付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●チップセット:インテル Core i5-13420H プロセッサー●メインメモリ(標準):CPUに統合●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:32GB●メモリスロット(空/全):5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM●ストレージタイプ:0/2●ストレージ容量:SSD PCIe NVMe M.2●光学ドライブ:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:14型●解像度:LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●グラフィックコントローラ:1920×1080●VRAM容量:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●USB:(メインメモリと共有)●有線LAN:USB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)●PCI-Expressスロット:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●スピーカー:マルチタッチパッド●バッテリ:ステレオスピーカー(内蔵)●インストールOS詳細:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●オフィスソフト:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●本体サイズ(H×W×D):なし Microsoft 365 1か月無料試用版●本体重量:17.9x324.2x215.2 mm●電源:1370 g●グリーン購入法:ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:適合●その他環境及び安全規格:登録●VCCI:なし●エネルギー消費効率:対応●RoHS指令:12区分 19.8kWh/年(AA)●TVチューナー:対応●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:あり(TCG V2.0準拠)●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●最大消費電力:対象品目(WLAN)●タッチパネル:65W●外部ディスプレイ出力:非搭載●外部ディスプレイ解像度:あり、HDMI(外部出力)x1●メモリカードスロット:4096x2160ドット●無線LAN:なし●WiMAX:インテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:Bluetooth v5.2●Webカメラ:あり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッド●ライセンスOS:あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)●附属品:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類●電波法:ハードディスク●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:適合●SIM情報:なし●電気用品安全法(付属品等):なし●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
関連キーワード