カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ヒロ・コーポレーション
- モノタロウ(3,831)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,424)
- ホンダ(40,302)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,685)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,679)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,496)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,802)
- コガネイ(5,674)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- 工進(5,192)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: ヒロ・コーポレーションのすべての商品

馬毛100% 洋服ブラシ
ヒロ・コーポレーション¥1,298税込¥1,4281本翌日出荷馬毛100%使用した洋服用のブラシです。洋服についたほこりや花粉取りに最適です。用途洋服用、花粉取り本体質量(g)72毛材馬毛100%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×185×40
防災2WAYアルミブランケット
ヒロ・コーポレーション¥35,980税込¥39,5781ケース(48個)4日以内出荷静音設計、寝袋にも!。災害時、避難先で!。緊急時に!。静音構造!。防寒・保温。コンパクトサイズで、いざという時に!用途非常時の防寒に材質PE寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約92×約210本体質量(g)116
防災アルミブランケット
ヒロ・コーポレーション¥21,980税込¥24,1781ケース(48個)4日以内出荷非常時の必需品。防寒・保温。避難先で!。緊急時に!用途非常時の防寒に材質PET寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約160×約210本体質量(g)57
ガラス破り軽減フィルム2P
ヒロ・コーポレーション¥31,980税込¥35,1781ケース(20個)4日以内出荷極厚シートで泥棒から守る。貼るだけで迫りくる危険から守る!。大判サイズで鍵のまわりもしっかりガード用途防犯用材質PET本体質量(g)272本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約470×約390×約0.5
充電式LED4灯フラッシュライト
ヒロ・コーポレーション¥25,980税込¥28,5781ケース(36個)4日以内出荷災害時、停電時に大活躍。約46gの軽量で、持ち運びも楽々。非常時にも大活躍用途災害発生時、停電時に付属品専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書/保証書材質ABS使用温度範囲(℃)約5~40本体質量(g)46光源LEDバッテリーリチウムイオン電池連続点灯時間(強)約2時間/(弱)約3.5時間/(点滅)約2.5時間充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)500(3.7V)光束(Lm)(強)約200/(弱)約50/(点滅)約150本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37×約110×約37
充電式ソーラー懐中電灯
ヒロ・コーポレーション¥17,980税込¥19,7781ケース(12個)4日以内出荷災害時に活躍間違いなし!。災害発生時、停電時に大活躍!。1200mAhのバッテリー内蔵でアウトドア、震災時とさまざまな場面で使用可能!。3段階調光の懐中電灯&1面・2面ライトのランタン用途災害発生時、停電時に材質ABS使用温度範囲(℃)約5~40本体質量(g)257バッテリーリチウムイオン電池点灯方式懐中電灯(弱・強・点滅) ランタン(1面、2面)充電時間(時間)USB充電:約3 ソーラー充電:約15~20※快晴時バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)懐中電灯:(強)約220/(弱)約60/(点滅)約200 ランタン:(1面)約220/(2面)約320本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約165×約109×約76連続点灯時間(時間)懐中電灯:(強)約2.5/(弱)約5.3/(点滅)約5 ランタン:(1面)約2.5/(2面)約1.5
カラビナ付きCOBライト
ヒロ・コーポレーション¥28,980税込¥31,8781ケース(48個)4日以内出荷小さいけどとってもパワフル発光。手のひらサイズでいつでもどこでも持ち運び楽々!。ボタン一つで4つの発光切り替え!。COB面光源技術を採用し、発光面が均一で光のばらつきを抑えます。スタンド&マグネット付きで使用する場所によって簡単設置!。夜間作業や、防犯・防災にオススメ!用途夜間作業、防犯・防災に付属品Type-Cケーブル、取扱説明書材質アルミニウム合金・ABS本体質量(g)35使用時間(分)(Hi)15・(Mid)55・(Lo)120・(点滅)35バッテリーリチウムイオンポリマー電池点灯方式Hiモード・Midモード・Loモード・点滅モード充電時間(分)90LEDCOB(Chip On Board)バッテリー容量(mAh)150(3.7V 0.555Wh)光束(Lm)(Hi)約350 ・(Mid)約250 ・(Lo)約105 ・(点滅)約250本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×約60×約20
ガラス飛散防止フィルム2P
ヒロ・コーポレーション¥17,980税込¥19,7781ケース(20個)4日以内出荷防災対策に!。水なし、貼るだけ簡単!。台風、突風などの防災対策に!用途台風、突風などの防災対策に材質【粘着剤】アクリル酸エステル厚さ(mm)0.09材質(本体)ポリエステル(PET樹脂)寸法(幅W×長さL)(cm)本体:約46×約90
漏水防止ケトル
ヒロ・コーポレーション¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷倒れてもこぼれにくい!。使いやすい1Lタイプ。給湯ロック解除ボタン付き用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、一人暮らし用セット内容本体、取扱説明書容量(L)1消費電力(W)1000電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×200×210コード長さ(cm)70
電動エアーベッド 極厚
ヒロ・コーポレーション¥11,980~税込¥13,178~1台翌日出荷電動だからすぐに使えてキャンプや避難所で大活躍。ライトになるエアーポンプ付属(バッテリー内蔵)。満充電で約4回使用可能※で災害時にも大活躍。SOSモードも搭載。※エアーベッドに空気を入れる場合(使用する状況・環境により異なります)。空気入れ&空気抜きボタン。ボタン操作で空気入れ&空気抜きが可能。空気入れ&空気抜きボタン。ボタン操作で空気入れ&空気抜きが可能用途キャンプ、避難所、防災用、部屋、災害時、車中泊、来客用仕様空気入れ:約3分、空気抜き:約3分セット内容エアー枕、収納袋、修理キット、USBケーブル(Type-AtoC)、ノズル(浮き輪用、エアーソファー用、エアープール用)、取扱説明書色ベージュ質量(g)4260定格電力(W)40定格容量7.4V充電時間約3時間定格入力5V=1A
連結式吸水土のう
ヒロ・コーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個ほか4日以内出荷同じ商品なら連結出来る!。約8分で膨らむ!。吸水後はBOX型で積み上げが容易!。四隅に連結用のひも付き用途住宅への浸水防止、水路への誘導に材質高吸水ポリマー、不織布本体質量(g)(保管時)340本体質量(kg)(吸水後)22本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保管時:約210×約210×約50 吸水後:約400×約390×約150
ポンプ付き防災エアーマット
ヒロ・コーポレーション¥29,980税込¥32,9781ケース(12個)4日以内出荷空気の層が作り出す適度なクッション性。もしもの時に備えよう。付属のポンプで簡単にベッドに出来る!。端を丸めると枕にも!。避難所等での、床からの冷気を遮断用途非常時の簡易ベットに材質PA、PE本体質量(g)380耐荷重(N)約1960(200kgf)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時:約180×約280×約50 使用時:約1950×約650×約50
防災2WAYアルミブランケット
ヒロ・コーポレーション¥729税込¥8021個翌日出荷静音設計、寝袋にも!。災害時、避難先で!。緊急時に!。静音構造!。防寒・保温。コンパクトサイズで、いざという時に!用途非常時の防寒に材質PE寸法(幅W×高さH)(mm)約92×約210本体質量(g)116
折りたたみ非常用トイレ
ヒロ・コーポレーション¥2,798~税込¥3,078~1個ほか4日以内出荷防災グッズの必需品。地震、断水などの災害時の必需品。トイレが無くてもトイレが出来る!。どこでも簡易トイレの出来上がり!用途地震、断水などの災害時のトイレに材質本体:ダンボール 処理袋:黒ポリエチレン 凝固剤:高分子ポリアクリレート本体質量(g)(本体+便座(ふた付)+処理袋+凝固剤)716耐荷重(N)約980(100kgf)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:約260×約290×約285 梱包時:約560×約10×約444
組立簡易トイレ
ヒロ・コーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷安心の高強度。ダンボール製で簡単に組み立てられる簡易トイレです。荷重約250kgでも壊れない上部な構造。便座開口部は約30×18cmで成人男性も使いやすいサイズです。用途地震、断水などの災害時のトイレにセット内容便座×1 便器×1 凝固剤×5 汚物袋(黒)×5 便器カバー×1材質便座:PP 便器:ダンボール 汚物袋(黒)、便器カバー:PE 凝固剤:高吸水性ポリマー本体質量(kg)0.8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)組立時:約290×約350×約340 収納時:約330×約20×約350
乾電池式2WAYランタンライト
ヒロ・コーポレーション¥14,980税込¥16,4781ケース(12個)4日以内出荷災害発生時・停電時に大活躍!。ランタンライトと懐中電灯の2WAY仕様。ランタンライトは3段階の調光可能!用途災害発生時、停電時に材質ABS、PC使用温度範囲(℃)約5~40本体質量(g)132光源LED点灯方式懐中電灯、ランタン(強・弱・点滅)光束(Lm)懐中電灯:約90 ランタン:(強)約250/(弱)約80/(点滅)約15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×約150×約117連続点灯時間(時間)【満充電時】中電灯:約23 ランタン:(強)約15/(弱)約30/(点滅)約24
コンセント式センサーライト
ヒロ・コーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷コンセントに差し込むだけ。通常センサーライトとして!。停電時懐中電灯として!。停電時に自動で点灯するので真っ暗でもすぐ手に取れる!用途通常時のセンサーライト、停電時の懐中電灯に材質ABS、アクリル使用温度範囲(℃)0~35本体質量(g)87バッテリーリチウムイオンポリマー電池点灯方式フラッシュライトモード・常時点灯モード・警報(点滅)モード・センサーライトモード充電時間(時間)8バッテリー容量(mAh)200(3.7V 0.74Wh)光束(Lm)(フラッシュライト)約4.74(フロントライト)約4.47バッテリー稼動時間6時間本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×約136×約29
多機能ソーラーラジオライト
ヒロ・コーポレーション¥5,398~税込¥5,938~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷スマホが充電できる。災害発生時・停電時に大活躍!。4種の電源:ソーラー/USB充電/手回し充電/乾電池。多機能:読書ライト/懐中電灯/SOS点滅&コール/スマホ充電/AMFMラジオ用途災害発生時・停電時の懐中電灯、ラジオ、スマホの充電、SOSなどに付属品専用USBケーブル(Type-C)、ストラップ、取扱説明書/保証書使用温度範囲(℃)0~45(充電時:10~40)本体質量(g)286バッテリーリチウムイオン電池充電時間(時間)USB充電:約3.5 手回し充電:約18 ソーラー充電:約96(晴天の太陽光直射の環境において)バッテリー容量(mAh)4000光束(Lm)懐中電灯:(中灯)約55/(上下灯)約60/(中灯+上下灯)約105 読書ライト:約35 SOSライト:約105防水性IPX3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約145×約78×約53
肩掛け式LEDライト
ヒロ・コーポレーション¥56,980税込¥62,6781ケース(12個)4日以内出荷明るさ2段階切替。1回の充電で約2時間連続使用(HIGH使用時)。手をふさがずに作業ができる2WAY仕様。肩に掛けて作業。ライト部は取り外し可能!マグネット付き用途レジャー、アウトドアに付属品USBケーブル(Type-C)、取扱説明書/保証書 ※ACアダプター別売り材質ABS、シリコン、ナイロン、マグネット使用温度範囲(℃)約5~40本体質量(g)330寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト部:約590×約40×約52光源COB、LED(交換不可)バッテリーリチウムポリマー電池充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)2400(3.7V)光束(Lm)(HIGH)最大900・(LOW)最大400本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約1500×約40×約52(120cm~150cm長さ調節可能)連続点灯時間(時間)【満充電時】(HIGH)約2 ・(LOW)約6.5
NEWネックツインファン
ヒロ・コーポレーション¥43,980税込¥48,3781箱(24個)翌々日出荷から4日以内出荷両手が自由に使えるハンズフリー扇風機!。暑い季節のレジャーやアウトドア、イベントやスポーツ等にとても便利。首から下げるだけでなく、机の上に置いてデスクファンとしてもご利用できます。髪の毛巻き込み防止ネット付き用途扇風機セット内容本体×1、充電用USBケーブル×1、取扱説明書×1、髪の毛巻き込み防止ネット×2電源(V)5定格消費電力(W)4風量3段階充電時間(時間)約2.5使用時間(時間)約2~4
充電式カイロ HKR-01
ヒロ・コーポレーション¥3,480税込¥3,8281個3日以内出荷から4日以内出荷寒い季節に欠かせないアイテムとして、充電式カイロが登場しました。この製品はただのカイロではありません。モバイルバッテリー機能を搭載しており、外出先でもスマートフォンやその他のデバイスを充電することができます。これにより、寒さ対策とデバイスの充電を一つのアイテムで実現します。コンパクトで持ち運びにも便利なデザインで、どんなシーンでも活躍すること間違いなしです。日常生活をより快適に、そして効率的にするこの新しい充電式カイロをぜひお試しください。・急速発熱機能により、約3秒で発熱スタート。・4800mAhのモバイルバッテリー機能搭載。・2段階の温度調整(弱:約44℃、強:約55℃)が可能です。・持ち運びに便利付属品USBケーブル(USB-C/A)、専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書消費電力(W)10温度(℃)(弱)約44 / (強)約55本体質量(g)約119定格出力5V/2.1A連続使用時間(時間)(弱)約4 / (強)約2.5バッテリーリチウムイオン電池3.7V保証期間1年間充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)4800充電可能回数約1.6回分(機種によって異なる)USBポートType-C/A定格入力5V/2.0A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×110×31
蓄熱式湯たんぽ
ヒロ・コーポレーション¥3,798税込¥4,1781台3日以内出荷かわいい動物の湯たんぽ。お湯の入れ替え不要。急速蓄熱・長時間あったか最大6時間ぽかぽか。セット内容湯たんぽ、保温カバー、蓄熱用電源コード、取扱説明書材質カバー:ポリエステル、蓄熱式湯たんぽ:PVC・ポリエステル・ポリカーボネート・ポリプロピレンエポキシ樹脂・銅・304ステンレス・ABS・水質量(g)蓄熱用電源コード:約120定格電圧(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)400使用時間最長2~6時間(お布団の中で使用の場合)コード長さ(cm)充電コード:約60特性蓄熱時間:約7~15分間(室温等により時間は変動します)
ロングタイプレインシューズカバー
ヒロ・コーポレーション¥1,298税込¥1,4281組5日以内出荷『ロングタイプレインシューズカバー』は、高い防水性と汚れ防止効果が魅力です。コンパクトに収納されているので持ち運びに便利で、カバンに入れておけば突然の雨にも対応できます。ワイドに開口するので靴を履いたままでも着脱しやすいです。雨だけでなく、雪の日や泥はねなども防ぎ、靴を清潔に保ちます。足首部分には水の侵入を防ぐ止水テープ付きで、さらに靴全体を覆うため、通常のレインシューズカバーよりも高い防水性を期待できます。用途台風・水害、ゲリラ豪雨、洗車・園芸、野外イベント時の着用に。
【Modere】ハンドブレンダーHDL-3471
ヒロ・コーポレーション¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷食材をあっという間になめらかにできるので、スムージーやポタージュ、離乳食にもおすすめ。。シンプルに潰す、混ぜるだけ!消費電力(W)150
ノンフライヤーZERO
ヒロ・コーポレーション¥9,798税込¥10,7781個8日以内出荷油を使わずにとんかつ・からあげ・フライドポテトなど揚げ物が可能!。他にもステーキ・魚料理・カップケーキなどにも使えます。中が見える仕様なので、焼き加減が分かりやすいくインナーポットは取り外せるのでお手入れ楽々。。・とんかつ…約12~15分/200。・フライドチキン…約15~20分/180℃。・エビフライ…約12~15分/200℃。・魚料理…約20~25分/160℃。・からあげ…約15~20分/180℃。・ステーキ…約15~25分/180℃。・カップケーキ…約10~15分/160℃消費電力(W)1200油量(L)最大5.5
ホットサンドイッチメーカーHS-045BK
ヒロ・コーポレーション¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷材質【本体】フェノール樹脂【プレート】アルミプレート、表面フッ素樹脂加工電源AC100V(50-60Hz)本体寸法(mm)220×80×210本体質量(g)900保証期間お買い上げ日より1年温度ヒューズ240℃
2WAYクッキングプレート
ヒロ・コーポレーション¥4,288税込¥4,7171個8日以内出荷付属品取扱説明書仕様【たこ焼きプレート】凹24個成分【本体】PP【プレート】アルミ(表面フッ素樹脂加工)寸法(mm)【フラットプレート】300×25×200消費電力(W)1000電源AC100V(50/60Hz)本体寸法(mm)360×70×240本体質量(g)【本体】738【フラットプレート】350【たこ焼きプレート】680電源コード(m)1.4保証期間お買い上げ日から1年間
電子レンジ専用調理器「らくらくクック」
ヒロ・コーポレーション¥4,498税込¥4,9481台5日以内出荷付属品レシピ集材質本体:アルミメッキ鋼材、内外部:高温耐熱塗装・内部底:グリルリブ付きとノンスティックコーティング、外部底:アルミメッキ鋼材、本体ノブ」耐高温シリコン機能メニュー例:鮭の塩焼き(切り身2切れ)約7分、ブタ生姜焼き100g約6分、肉じゃが(ジャガイモ2個分)約15分寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×274×90
電気グリル鍋
ヒロ・コーポレーション¥8,198税込¥9,0181個5日以内出荷少人数に最適サイズ。着脱式の深鍋プレート2.8L。ハイパワー1200W。2~3人に最適な大きさ。4段階温度調節機能。お手入れ簡単フッ素加工材質本体枠/ポリプロピレン(耐熱温度110度)、遮熱板/スチール、鍋/アルミニウム(フッ素樹脂塗膜加工)、ガラス蓋/強化ガラス、ふたつまみ/PP容量(L)約2.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200本体質量(g)約2.25(全てのセット重量)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約355×181×328(鍋とガラス蓋セット時)電源コード(m)約1.4保証期間お買い上げ日より1年
窓付き黒ニンニク発酵器
ヒロ・コーポレーション¥9,898税込¥10,8881台欠品中発酵中、庫内の様子がひとめでわかる!自然の健康食を自宅で手軽に作れる黒ニンニク発酵器です。庫内の状態が分かるから蓋を開けて失敗するリスクも減らせます。注水のタイミングも見逃さないから失敗する心配もなくなります。仕様●最大発酵量(kg):2(サイズによって1~1.5kg迄)●発光時間:(発酵モード)6~12日、(乾燥モード)7~72時間質量(kg)3.5定格AC100V50/60Hz(消費電力65W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.3×27×28(ハンドル含む)
充電式シリコンウォーマー
ヒロ・コーポレーション¥2,290税込¥2,5191個4日以内出荷材質シリコン出力(W)4本体寸法(mm)約420×80本体質量(g)約180使用環境温度(℃)-10~45充電時間(時間)1.5~2モード温度:HIGE、MED、LOWバッテリー容量(mAh)1200充電方式TYPE-C使用時間(時間)約3(LOWモード)※使用環境温度、モードにより使用時間は変動します。入力電圧5V/1A(USB Type-C)
瞬間ネックホット Lサイズ グレー(繰り返し使えるネックウォーマー)
ヒロ・コーポレーション¥1,290税込¥1,4191個3日以内出荷成分発燃:酢酸ナトリウム+水材質外郭:TPU内径(Φmm)約105~120(本体)本体質量(g)約160~200材質(カバー)ポリエステル100%
電気ネックウォーマー
ヒロ・コーポレーション¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷いつでもほんわか癒し時間。首掛けで全身あったか。首に掛けるだけで、全身がぽっかぽか!。充電式で持ち運びも便利!。4段階の温度調節があり、今からの季節室内~屋外で活躍間違いなし!!。モバイルバッテリーとしても使える!用途防寒対策に。セット内容本体・取扱説明書・Type-C充電ケーブル消費電力(W)8電源DC5V/2A本体質量(g)約342寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約176×150×50連続使用時間(時間)約3.5~6電池内蔵電池容量(mAh):4000×2保証期間6カ月素材ABS+PC+アルミ合金パッケージ化粧箱
ワンプッシュジェルバンドⅢ
ヒロ・コーポレーション¥599税込¥6591個4日以内出荷消毒ジェルをいれれば、いつでもどこでも消毒が可能! 柔らかく、耐久性のある肌にやさしいシリコン素材! 最大20mlの消毒ジェルを入れられます。付属品注入用ボトル材質シリコン色ブルー容量(mL)約20本体寸法(mm)約240×45バンド長(mm)約245
乾電池式アニサキスUVチェックライト HOM-2719
ヒロ・コーポレーション¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷寄生虫「アニサキス」を特殊なUV(紫外線)ライトで照らし、白く浮かび上がらせて発見しやすくする衛生用品です。ボタンを押して魚の身や内臓にライトを照射するだけで、アニサキスを視認しやすくなります。乾電池式のため、釣ったその場の船上や、キッチンのコンロ周りなど場所を選ばず使えます。(単3形アルカリ乾電池2本 別売り)材質アルミニウム合金、ゴム、その他質量(g)60寸法(cm)直径2×長さ14.5
充電式アニサキスUVライト HDL-2818
ヒロ・コーポレーション¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷寄生虫「アニサキス」を特殊なUV(紫外線)ライトで照らし、白く浮かび上がらせて発見しやすくする衛生用品です。ボタンを押して魚の身や内臓にライトを照射するだけで、アニサキスを視認しやすくなります。充電式で繰り返し使用できます(モバイルバッテリー機能付き1200mAh)材質主なアルミニウム合金本体寸法(mm)直径26×125