カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(9)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1,633)
- オフィスサプライ(24)
- オフィス家具/清掃用品(41)
- 作業工具/電動・空圧工具(12)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品/機構部品(1)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(2)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(11)
- 自動車用品(1,821)
- バイク用品(138)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
- 農業資材・園芸用品(36,748)
- 医療・介護用品(3)
絞り込み
ブランド
- ホンダ
- ヒロ・コーポレーション
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,963)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,649)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,683)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,442)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(2)
商品レビュー
- 以上(60)
- 以上(65)
- 以上(67)
- 以上(68)
価格
- 1,500円以下(19,644)
- 1,500-10,000円(14,980)
- 10,000-50,000円(7,352)
- 50,000-100,000円(1,401)
- 100,000円以上(786)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

乾電池式電撃殺虫ラケット
ヒロ・コーポレーション(3件のレビュー)¥539税込¥5931個4日以内出荷グリップ横のボタンを押すと背面のランプが光り、三層構造の中央ネットに静電気が発生し、ハエや蚊などの害虫に当てると、静電気で害虫を駆除できます。両サイドのネットは保護ネットになっており、また発生する電圧も日常生活においても発生する静電気の数分の1であるため、うっかり手が触れても火傷やケガの心配がありません。薬剤を使わないので小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心◎。殺虫剤を使いにくい飲食店などもおすすめです。幅(cm)18本体質量(g)150高さ(cm)46
暑さ対策アラートウォッチ
ヒロ・コーポレーション(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷危険をアラート音と振動で通知!15秒ごとに自動測定。アラート音と振動でかんたん体温管理!用途暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。材質ABS、PC、アルミニウム、銅種類表面体温計電源DC5V 1A本体寸法(mm)約33×41×10(ベルト含まず)本体質量(g)約16(ベルト含まず)機能通知(振動):ありバッテリーリチウムイオン電池使用時間約5~7日(スタンバイ状態)※保管、使用状況により変動します。使用環境温度(℃)-10~55(充電時:10~40)充電時間(分)約120測定間隔15秒(自動)バッテリー容量(mAh)200(3.7V 0.74Wh)平均月差前後約60秒防水性IPX7(防浸形)音量(dB)アラーム:60以上(上部50cm、A特性)
電気ケトル
ヒロ・コーポレーション¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷コーヒー2杯分の少量から5杯分まで対応可能。1Lの大容量なのに約600gと軽量設定。お湯が沸いたら自動で電源OFF。お水を入れ忘れても電気をシャットダウン空焚き防止付属品給電スタンド、取扱説明書色ホワイト容量(L)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)186×205×152定格消費電力(W)800コード長さ(cm)70
100段階強風ペルチェハンディファン
ヒロ・コーポレーション(1件のレビュー)¥3,390税込¥3,7291個当日出荷付属品スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書仕様充電I/F:USB Type-C材質ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン質量(g)(スタンド込)239消費電力(W)5電源DC5V/1A本体寸法(mm)60×58×153、(スタンド込)60×80×165バッテリーリチウムイオン電池 3600mAh風量調整100段階バッテリー容量(mAh)3600
コードレス電気ケトル
ヒロ・コーポレーション¥1,998税込¥2,1981台翌日出荷お湯が沸いたら自動で電源OFF。最大容量約1.0L。空焚き防止機能付き。電源ON/OFFを知らせる電源ランプ付き用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかん、一人暮らし付属品給電スタンド、保証書色ブラックタンク容量(L)1本体質量(g)600定格消費電力(W)800コード長さ(mm)700本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×186×152
エアコン室外機保護フルカバー アルミ
ヒロ・コーポレーション¥2,498税込¥2,7481枚欠品中室外機を前後左右徹底カバー!直射日光をカットしエアコン効率をアップ。全面フルカバーのため悪天候やホコリ、汚れからも室外機を守る。背面メッシュ仕様で熱もこもらず通気性抜群。吹き飛び防止の固定ベルト付き用途エアコン室外機の保護、劣化防止、節電対策に付属品ベルト材質アルミ箔素材、ポリエステル高さ(mm)550質量(g)370ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)960縦(mm)300横(mm)700
Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER
ホンダ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。2サイクルエンジン用オイルに求められる、耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
ネッククール
ヒロ・コーポレーション¥1,798税込¥1,9781個当日出荷真夏の暑い時期、首元を冷やすネック用クールリング。首に巻いて使用し、全身の熱をクールダウンしてくれます。 従来品より耐久性UP!80kg圧力テスト合格。特殊コーティングによってオイルの浸透をブロックします。 28℃未満で固体になり、固体の間は28℃を持続。結露しないので首元が濡れることなく快適です。 冷凍庫や冷蔵庫で冷やし、繰り返しご使用いただけます。熱中症対策、アウトドアやレジャー、スポーツ観戦などのお供に。 流水でも28℃以下の環境下になると固体化が始まります。用途ネック用クールリング。 熱中症対策、アイシング、解熱、首元冷却に。 スポーツ観戦、レジャー、アウトドア、屋外イベントに。使用方法1.本製品を冷蔵庫、冷凍庫などで冷やし内部を硬化させてご使用ください。冷水など28℃以下の環境でも硬化します。温度が低いほど早く硬化します。2.首につけてご使用ください。首回りを心地よくクールダウンします。3.使用していると内部が液状化します。冷却して硬化させることで繰り返しご使用いただけます。材質TPU+PCM種類首用冷却具冷却温度(℃)28パッケージブリスター
プラスチッククリーナー
ホンダ(29件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(200mL)当日出荷特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
エネポ (ガスパワー発電機)
ホンダ(10件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)乾燥質量(kg)19.5
シリコーン液体パッキン1216E
ホンダ(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(120g)当日出荷クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。色灰色
免震ジェルマット
ヒロ・コーポレーション¥399税込¥4391袋(2枚)ほか当日出荷から翌日出荷超強力粘着!。振動、衝撃を大幅吸収!。貼り直しOKで跡も残りにくい。手洗い可能で繰り返し使用可能。透明タイプで目立ちにくい用途転倒、落下、破損防止に!。地震対策。家具や、テレビ、食器棚、本棚やパソコン、AV機器、置物などをしっかり固定材質PU
インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ
ホンダ¥8,898税込¥9,7881セット(36本)当日出荷トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル SUPER FINE
ホンダ¥1,598税込¥1,7581個欠品中環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。クリーン&スムーズな走りを追求した、2サイクルスクーターに適したオイル。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
冷感ポンチョ
ヒロ・コーポレーション¥1,798税込¥1,9781着翌日出荷水に濡らして絞って振るだけ!瞬時にひんやり着てクールダウン。冷たさが弱まっても再度振れば冷たさが復活。大人から子供までご使用いただけるフリーサイズ用途屋外での暑さ対策に材質ナイロン、ポリエステル高さ(mm)1400質量(g)171横(mm)940
ホンダ ウルトラ HMMF
ホンダ(10件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781缶(4L)当日出荷CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。適合CVT車用種類CVTF容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4Lベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
熊よけ鈴
ヒロ・コーポレーション¥1,598税込¥1,7581個当日出荷鈴の音で熊などの野生動物に人の存在を知らせます。消音機能付き。カラビナで簡単取付用途熊よけ鈴付属品ホイッスル材質鉄、PU、銅寸法(mm)35×24×145色ブラウン本体質量(g)55対象動物熊
ダイナモソーラーラジオライト
ヒロ・コーポレーション¥2,998税込¥3,2981個当日出荷災害発生時・停電時に大活躍!。1台で3役(FM/AMラジオ、LEDライト、モバイルチャージ)使用可能!。防災セットの必需品用途災害発生時・停電時に付属品USBケーブル、取扱説明書、ストラップ仕様LEDライト:1W/110lm 6500K消費電力(W)6出力DC5V 0.85A周波数ラジオ:AM522-1620kHz/FM76-108MHz内蔵電池リチウムイオン電池 2000mAh(3.7V)入力電源DC5V 1A
ウルトラ BF DOT4
ホンダ(47件のレビュー)¥38,900税込¥42,7901缶(18L)5日以内出荷Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。用途二輪・四輪規格DOT4
充電式熱中警戒アラートバンド
ヒロ・コーポレーション¥3,298税込¥3,6281台翌日出荷光と音、振動で身体を猛暑から守る。暑熱環境下での作業やイベントなど様々な場所で活躍します。用途熱中症対策材質ABS、PC、ナイロン入力電圧:DC5V / 電流:1A※急速充電非対応騒音値(dB)65~68使用環境温度(℃)(推奨)28~42充電時間(時間)約2(10~35℃環境下)動作時間約3.5日以上(内蔵電池が満充電時)内蔵電池リチウムイオン110mAh温度誤差±0.3℃防水性IP67
害獣対策 御守りマルチブザー
ヒロ・コーポレーション¥2,980税込¥3,2781台当日出荷熊被害増加!。大音量の4ブザーとライト付き!。害獣対策や、災害時などマルチに使える!。充電式LEDライト付き用途熊よけ、熊、害獣対策、防災、遭難、災害時、不審者、防犯対策付属品カラビナ、充電ケーブル、取扱説明書定格消費電力(W)2使用時間約1.5時間充電時間約2.5時間使用環境温度(℃)10~40入力電源DC5V 500mAバッテリー容量(mAh)リチウムイオンポリマー600明るさ(Lm)0.4ポート充電:USBType-C音圧感度(dB)スピーカー上方10cm:(大)105-110/(中)103-108/(小)93-105、スピーカー上方50cm:(大)94-99/(中)85-98/(小)82-97音量調節3段階(大・中・小)
エアコン室外機保護フルカバー
ヒロ・コーポレーション¥2,598税込¥2,8581枚翌日出荷室外機を前後左右徹底カバー!直射日光をカットしエアコン効率をアップ。全面フルカバーのため悪天候やホコリ、汚れからも室外機を守る。ファンカバー付きで簡単に開閉が可能。カバーを外さずにご使用いただけます。背面メッシュ仕様で熱もこもらず通気性抜群用途エアコン室外機の保護、劣化防止、節電対策に材質ポリエステルオックス色グレー高さ(mm)550質量(g)530縦(mm)300横(mm)700
冷感不織布マスク 50P
ヒロ・コーポレーション(1件のレビュー)¥859税込¥9451箱当日出荷VFE取得!カットしたい粒子に合わせたマスク選びを!。接触冷温感、最大熱吸収得度0.332!!。安心の不織布で、接触冷感!。不織布マスクの性能で重要な「ろ過率」。新型コロナウイルスは大きさ0.1μm!。飛沫感染を抑えるためには「VFE」が高い物を選ぶのがポイント!。VFE:ウイルスろ過率99%。約1.7μmの大きさの粒子をどれだけカットできるか示した物。一般的なウイルスやウイルスを含んだ飛沫などの遮断効果を示しています。PFE:微粒子ろ過効率99%。BFE:バクテリア(細菌)ろ過効率99%。※第三者テスト機関 一般財団法人カケンテストセンターによる確認用途飛沫感染防止、使い捨て、通勤、作業現場、花粉対策、PFE、VFE、BFE仕様ウイルスろ過率(VFE):0.99、0.332(qmax値)形状平型色白タイプ接触冷感入数(枚)50構造3層包装形態一括包装生産国日本ひもタイプ耳かけ
マルチパーパスグリス
ホンダ(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本5日以内出荷リチウム石鹸と精製された鉱油を加えた高品質の汎用タイプのグリスです。ホイールベアリング・シヤシー各部、その他の各グリス潤滑部分に使用します。ちょうど度3号のため、マルチパーパスグリスNO.2に比べ多少固めの配合です。主な適合純正品番08CFC-A030L0容量(g)200危険物の類別非危険物
コンパクト電気ケトル
ヒロ・コーポレーション¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷必要なときだけお湯を沸かすエコスタイル。お湯が沸いたら自動でスイッチOFF。ランプの消灯でお知らせします。安心安全設計。空焚き防止機能つきで火を使わない。とっても見やすい水位窓。コーヒー約6カップ分の約0.8L用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、一人暮らし用セット内容本体、取扱説明書容量(L)0.8消費電力(W)800電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×185×131コード長さ(cm)75
カセットボンベ TOHOゴールド
ホンダ(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(36本)翌々日出荷低温に強いイソブタン配合しています。適合HONDA発電機:EU9IGBJNT 等トラスコ品番336-7054
5L電気給湯ポット
ヒロ・コーポレーション¥7,298税込¥8,0281台5日以内出荷使いやすさにこだわった大容量5L電動給湯ポット。たっぷり大容量だから、途中でお湯足しの手間がなくいつでも美味しくお茶を淹れられます。給湯ロック機能・再沸騰・カルキ抜き機能と安全への機能。力の要らないボタン給湯、好きな方向へ回せる回転ベース採用で使い勝手もバツグンです。その他回転ベース・マグネットプラグコード使用方法給湯/ボタン質量(g)2070容量(L)5電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)700コード長さ(m)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×370×286機能再沸騰・カルキ抜き安全機能給湯ロック・空焚き防止保護機能
折りたたみ100段階冷却プレートファン
ヒロ・コーポレーション¥3,398税込¥3,7381個翌日出荷強風と冷却プレートのWで涼しい!100段階で風量調節が可能なファンです。ヘッド部分が折りたためるので、卓上、首掛け、ハンディと3WAYでご使用いただけます。用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品専用USBケーブル(Type-C)、ネックストラップ(約65~108cm)、取扱説明書、保証書色グレー×パープル高さ(mm)175定格消費電力(W)5入力DC5V/1A縦(mm)56横(mm)58使用環境温度(℃)0~40風量調整0~100段階充電時間(時間)3.5内蔵電池リチウムイオン電池3000mAh充電方式【充電ポート】USBType-C
コンパクトライスクッカー ブラック
ヒロ・コーポレーション¥5,298税込¥5,8281台5日以内出荷場所をとらないコンパクトサイズ、シンプルなデザインと優れた操作性の3合炊き炊飯器です。。約35分で炊きあがる早炊きコース、保温中のご飯を食べ頃温度に加熱する再加熱コースを搭載。炊飯コースは『白米・炊込み・玄米・おかゆ・スープ』と絶対欲しい機能に絞り込むことで、操作性をアップ。30分刻み24時間までの炊飯予約と最大12時間の保温機能付も搭載しています。。内釜にははっきり見やすい水位線を引いてあり、水位間違いなく美味しく炊飯が可能です。。扱いやすいタッチパネル採用&フラット設計で操作もお手入れも簡単です。キッチンに馴染むホワイトまたはブラックからお選びいただけます。仕様●メニュー:白米/早炊き/炊込み/玄米/おかゆ/スープ/再加熱●予約:1時間30分~24時間(30分刻み)質量(kg)約1.7色ブラックタイプマイコン式消費電力(W)400定格AC100V50/60Hzコード長さ(m)1.1保証期間お買い上げより1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×23.5×18最大炊飯量(白米)約0.54L(3合)保温時間(h)12
...