117件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度調節機能付き電気ケトル ヒロ・コーポレーション

    温度調節機能付き電気ケトル

    ヒロ・コーポレーション
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    ・40℃~100℃まで5段階で温度調節可能。・120分で設定可能。・お好みの温度を設定できるメモリー機能搭載。・水が入っていないと自動でOFF、空焚き防止機能付き。・加熱中に触ってもやげどしにくい二重構造で安心・安全。・沸騰までの経過もひと目でわかるLEDディスプレイ
    用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、一人暮らし用セット内容本体、取扱説明書容量(L)1消費電力(W)800電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×215×150コード長さ(cm)67
  • ガラス飛散防止フィルム2P ヒロ・コーポレーション

    ガラス飛散防止フィルム2P

    ヒロ・コーポレーション
    879税込967
    1個
    翌日出荷
    防災対策に!。水なし、貼るだけ簡単!。台風、突風などの防災対策に!
    用途台風、突風などの防災対策に厚さ(mm)0.09材質(本体)ポリエステル(PET樹脂)粘着剤アクリル酸エステル寸法(幅W×長さL)(cm)約46×約90
  • 高速製氷機 ヒロ・コーポレーション

    高速製氷機

    ヒロ・コーポレーション
    29,980税込32,978
    1セット(2台)
    5日以内出荷
    1時間で約99個の穴あきキャップ型の氷が作れる!。製氷サイズは2種類!。5合炊き炊飯器と変わらないコンパクトサイズ
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容本体、氷スコップ、氷バスケット、保証書兼取扱説明書質量(kg)満氷量:0.6サイズ製氷:S・L消費電力(W)150本体質量(kg)約6.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約288×約262×約255水タンク容量(L)1.5冷媒R600a断熱材EPS
  • ハンドミキサー ヒロ・コーポレーション

    ハンドミキサー

    ヒロ・コーポレーション
    1,488税込1,637
    1個
    8日以内出荷
    材料に合わせて3段階のスピード切り替え!。立てて置ける自立式!。スイッチ部分を押せば、ワンプッシュで簡単にビーターをとりはずせます!
    消費電力(W)70スピード調節3段階
  • 丸型ホットプレートHK-351(K) ヒロ・コーポレーション

    丸型ホットプレートHK-351(K)

    ヒロ・コーポレーション
    4,288税込4,717
    1個
    7日以内出荷
    ハイパワー1300W!丸型だから温度ムラが少ない!。 。着脱式だからプレートの丸洗いが可能です。 。保温~230度まで温度調節可能!。。※保温・・・焦げ付かず、あたたかな料理が食べられます。140℃・・・クレープ、ホットプレートなどのお菓子作りに。230℃・・・焼肉、ステーキなど肉料理に。
    消費電力(W)1300
  • 超吸水 Flyingポケットクロス ヒロ・コーポレーション

    超吸水 Flyingポケットクロス

    ヒロ・コーポレーション
    499税込549
    1枚
    5日以内出荷
    マイクロファイバーでできた、洗車後の水滴拭き上げに最適な吸水用クロスです。 四隅にある三角ポケットに両手を入れて使う事で、広大なボディー面やガラス面、拭きにくいバイザーやグリル等の隙間等もしっかり拭き取れます。 大きなボンネットやボディーサイド面の水拭きも速攻仕上げ可能です。 洗車に限らず、キッチン・トイレ・お風呂・家電製品・家具・窓・鏡などの汚れの掃除にもオススメです。
    用途車などの洗浄に。寸法(mm)400×750、(三角)150×150
  • 冷感シャツ&ボディスプレー ヒロ・コーポレーション

    冷感シャツ&ボディスプレー

    ヒロ・コーポレーション
    699税込769
    1本(100mL)ほか
    4日以内出荷
    シュッとスプレーするだけ、衣類や肌に爽快クール!。携帯に便利な100ml。暑い夏を快適に過ごす猛暑対策に!。衣類も肌もWで冷却!。シトラスの香り
    成分水、エタノール、PG、PEG-40水添ヒマシ油、PEG-60水添ヒマシ油、メントール、フェノキシエタノール、香料、コカミドプロピルアミンオキシド、メチルパラベン、エチルヘキシルグリセリン、ヒアルロン酸Na、BG、加水分解コラーゲン、加水分解エラスチン、セラミドNP本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約37×約150香りシトラス
  • 洗車キット 9P ヒロ・コーポレーション

    洗車キット 9P

    ヒロ・コーポレーション
    2,998税込3,298
    1セットほか
    4日以内出荷
    洗車に必要なものがすべてそろった9点セット。オールインワンですべてをケア。手軽にプロ級の輝き
    セット内容収納バッグ、洗車タオル、ホイールブラシ、メッシュタイプスポンジ、窓用クロス、タイヤブラシハード、洗車グローブ、掃除クロス、タイヤブラシソフト、各1個危険物の類別非危険物
  • 8Lオーブントースター ブラック ヒロ・コーポレーション

    8Lオーブントースター ブラック

    ヒロ・コーポレーション
    3,998税込4,398
    1台
    6日以内出荷
    シンプルでキッチンとの馴染みが良いデザイン、温度調節と時間調節はダイヤル式を採用し直感的で使いやすいオーブントースターです。底部開閉式でお手入れも簡単です。
    付属品焼き網、トレイ、取扱説明書材質ステンレス鋼、鋼、ガラス、ABS樹脂、PBT樹脂質量(kg)2.7ブラック電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)800(上ヒーター:400 下ヒーター:400)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×200×240(取っ手、つまみ含まず)温度調節範囲(℃)100-230(無段階調節)保証期間1年タイマー15分
  • 3WAYベルトファン ヒロ・コーポレーション

    3WAYベルトファン

    ヒロ・コーポレーション
    71,980税込79,178
    1ケース(24個)
    4日以内出荷
    驚きの「3通り」の使い方。ベルトクリップ/首掛け/卓上とシーンに合わせてスタイルを変えられる!。4段階風量調節や、装着したまま風向きを変えらえる360度回転など実用的なスペックも!
    用途熱中対策として付属品専用USBケーブル(Type-C)、ネックストラップ(約70~120cm)、取扱説明書/保証書材質ABS、マンガン鋼風量4段階バッテリーリチウムイオン電池使用時間(1段階)15時間/(2段階)6.5時間/(3段階)3.5時間/(4段階)2時間使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)4000ポート充電/USBType-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約87×82×58
  • 非常用持出袋 ヒロ・コーポレーション

    非常用持出袋

    ヒロ・コーポレーション
    699税込769
    1枚
    翌日出荷
    いざという時に備えて。自分で必要なものを詰めることができる非常用持出袋
    用途防災用、備蓄用寸法(cm)35×44
  • レインウェア(上下セパレートタイプ) ヒロ・コーポレーション

    レインウェア(上下セパレートタイプ)

    ヒロ・コーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    男女兼用のかっぱ。ジャケットとパンツのセットです。
    用途雨の日にはもちろん、災害時の防寒・防汚にも!股下(cm)【パンツ】約75ウエスト(cm)【パンツ】約60~122肩幅(cm)【ジャケット】約59袖丈(cm)【ジャケット】約61着丈(cm)【ジャケット】約77総丈(cm)【パンツ】約112ヒップ(cm)【パンツ】約128裾幅(cm)【ジャケット】約70【パンツ】約23
  • 温度計搭載 熱中警戒折りたたみ冷却プレートファン ヒロ・コーポレーション

    温度計搭載 熱中警戒折りたたみ冷却プレートファン

    ヒロ・コーポレーション
    3,500税込3,850
    1台
    翌日出荷
    冷却プレートを搭載し肌へ直接当て効率よくひんやり!。本体に温度計と熱中警戒レベルが表示されるため、感覚だけでなく、数値で危険を察知。外出先から室内まで、1台7役であらゆるシーンをカバー
    用途手持ち、卓上、首掛け、冷却プレート、ミラー、スマホスタンド、温度計付属品ネックストラップ、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書電源DC5V/2A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×157×25風量3段階(弱、中、強)使用時間【弱】(ファン)12時間/(ファン+冷却プレート)2時間30分【中】(ファン)6時間/(ファン+冷却プレート)2時間【強】(ファン)3時間30分/(ファン+冷却プレート)1時間30分使用環境温度(℃)10~40充電時間(時間)3
  • 冷却プレート空調ベスト ヒロ・コーポレーション

    冷却プレート空調ベスト

    ヒロ・コーポレーション
    9,998税込10,998
    1着
    翌々日出荷
    冷却プレートとファンで屋外での暑さ対策に。バックル付きで簡単着脱可能。通気性抜群のメッシュ素材。反射板付きで暗いところでも安心して作業することが可能です。
    用途現場やアウトドア、作業等での暑さ対策に付属品ファン×2個、冷却プレート×1、専用USBケーブル、取扱説明書/保証書仕様調整可能風速:3段階材質PU、ポリエステル、アルミニウム合金、ABS幅(mm)アーム:250サイズF電源5V/2A着丈(cm)40裾幅(cm)39身幅(cm)29肩幅(mm)310
  • 防災アルミブランケット ヒロ・コーポレーション

    防災アルミブランケット

    ヒロ・コーポレーション
    21,980税込24,178
    1ケース(48個)
    4日以内出荷
    非常時の必需品。防寒・保温。避難先で!。緊急時に!
    用途非常時の防寒に材質PET寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約160×約210本体質量(g)57
  • ストロングパワーマルチブロワーファン ヒロ・コーポレーション

    ストロングパワーマルチブロワーファン

    ヒロ・コーポレーション
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷
    風量無段階。吸込み、吹出しの2WAY。ノズルで2モード切替が可能。アタッチメントを付け替えて掃除や、空気入れ、アウトドア、ファンにも使える!
    用途車両、掃除、家、アウトドア、ファン、空気入れ付属品充電ケーブル(Type-C)、送風用アタッチメント(エアーダスターノズル×1)、吸引用アタッチメント(ダストカップ×1、フィルター×1、吸引バイブ×1、ブラシ×1)、ストラップ、取扱説明書質量(g)280電源5V/2A定格消費電力(W)200風速(m/s)19~60連続使用時間(分)弱:150、最強:12充電時間4時間バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池4000ポート【充電】USBType-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×140×40
  • 緊急脱出用ハンマー ヒロ・コーポレーション

    緊急脱出用ハンマー

    ヒロ・コーポレーション
    11,980税込13,178
    1ケース(12個)
    欠品中
    災害時、事故時の備えに。災害時や事故の際、車に閉じ込められたら そんなときに備えて。脱出用ハンマーとシートベルトカッター付き。軽量なので、女性でも軽々
    用途車の緊急脱出用材質ABS、鋼、鉄本体質量(g)82本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×約165×約28
  • ガラス破り軽減フィルム2P ヒロ・コーポレーション

    ガラス破り軽減フィルム2P

    ヒロ・コーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    極厚シートで泥棒から守る。貼るだけで迫りくる危険から守る!。大判サイズで鍵のまわりもしっかりガード
    用途防犯用材質PET本体質量(g)272寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約390×約470×約0.5
  • 携帯ミニトイレ4P ヒロ・コーポレーション

    携帯ミニトイレ4P

    ヒロ・コーポレーション
    999税込1,099
    1個ほか
    4日以内出荷
    繰り返し使えるアルミパック!。地震・断水などの災害時、渋滞などの緊急時に!。市販の凝固剤を使えば繰り返し利用可能!
    用途地震、断水などの災害時のトイレにセット内容本体×4 凝固剤×4材質本体:ポリエチレン 凝固剤:ポリアクリル酸ナトリウム寸法(幅W×高さH)(mm)使用時:約130×約270 携帯時:約140×約100本体質量(g)(本体+凝固剤)716
  • 緊急水なし非常用トイレ ヒロ・コーポレーション

    緊急水なし非常用トイレ

    ヒロ・コーポレーション
    3,898税込4,288
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    凝固剤が便や尿をすばやくゼリー状に固め、臭いも閉じ込めます。長期保存可能で、いざという時に
    用途地震、断水などの災害時のトイレに材質凝固剤:高分子吸水ポリマー 汚物袋、ゴミ袋、便座カバー:PE本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)凝固剤:約70×約75 汚物袋:約650×約500 ごみ袋:約650×約800 便座カバー:約650×約500
  • 充電式COB LEDライトミニ ヒロ・コーポレーション

    充電式COB LEDライトミニ

    ヒロ・コーポレーション
    1,298税込1,428
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    小さいけどとってもパワフル発光。手のひらサイズでいつでもどこでも持ち運び楽々!。ボタン一つで3つの発光切り替え!。COB面光源技術を採用し、発光面が均一で光のばらつきを抑えます。スタンド&マグネット付きで使用する場所によって簡単設置!。夜間作業や、防犯・防災にオススメ!
    用途夜間作業、防犯・防災に付属品Type-Cケーブル、取扱説明書材質アルミニウム・PC・鉄・シリコン本体質量(g)45使用時間(分)約80(MEDIUMモード時)バッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間(時間)2LEDCOB(Chip On Board)バッテリー容量(mAh)500本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61×約46×約21
  • 充電式LED4灯フラッシュライト ヒロ・コーポレーション

    充電式LED4灯フラッシュライト

    ヒロ・コーポレーション
    719税込791
    1個
    翌日出荷
    災害時、停電時に大活躍。約46gの軽量で、持ち運びも楽々。非常時にも大活躍
    用途災害発生時、停電時に付属品専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書/保証書材質ABS使用温度範囲(℃)約5~40本体質量(g)46光源LEDバッテリーリチウムイオン電池連続点灯時間(強)約2時間/(弱)約3.5時間/(点滅)約2.5時間充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)500(3.7V)光束(Lm)(強)約200/(弱)約50/(点滅)約150本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37×約110×約37
  • 充電式モバイルチャージフラッシュライト ヒロ・コーポレーション

    充電式モバイルチャージフラッシュライト

    ヒロ・コーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    広角モード・長照射モードに調節可能!。防災、キャンプ、登山、夜釣り、停電、散歩などあらゆるシーンに!。緊急時にモバイルバッテリーとしても活用できます。
    付属品説明書・ストラップ・USBType-Cケーブル材質アルミニウム合金ブラック幅(cm)4本体質量(g)210充電時間約5~6時間連続使用可能時間(満充電時)強光:約2時間高さ(cm)19奥行き(cm)4
  • 2WAYホットプレートHK-1400 ヒロ・コーポレーション

    2WAYホットプレートHK-1400

    ヒロ・コーポレーション
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷
    材質【本体】PP【プレート】アルミニウム【ふた】鋼板電源100V(50/60Hz) 1300Wコード長さ(m)1.4本体寸法(mm)480×160×350内寸法(mm)387×28×275本体質量(kg)5.4出力調整(保温)80℃/(弱)140℃/(中)180℃/(強)230℃
  • マルチ脱出ハンマー ヒロ・コーポレーション

    マルチ脱出ハンマー

    ヒロ・コーポレーション
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
    緊急時に大活躍。これ一つで平ハンマー/窓割りハンマー/シートベルトカッター/ポンチハンマー/ドライバー付き。押し当てるだけで年配の方でも使える!。いざという時用に備えて損なし
    用途脱出用、日常、アウトドア
  • 洗車キット 6P ヒロ・コーポレーション

    洗車キット 6P

    ヒロ・コーポレーション
    1,998税込2,198
    1セットほか
    4日以内出荷
    洗車に必要なアイテムが勢ぞろい。ボディからホイールまであらゆる部分に対応。収納ケース付き
    セット内容掃除クロス、洗車タオル、ワックススポンジ、メッシュタイプスポンジ、洗車グローブ、タイヤブラシ、各1個危険物の類別非危険物
  • メッシュ窓付き室外機保護フルカバー ヒロ・コーポレーション

    メッシュ窓付き室外機保護フルカバー

    ヒロ・コーポレーション
    17,980税込19,778
    1箱(8枚)
    4日以内出荷
    直射日光をカットし、エアコン効率をUP!。全面フルカバータイプなので、悪天候からも室外機を守る。背面メッシュ仕様なので、熱もこもらず通気性抜群!
    材質アルミ箔素材、ポリエステル本体寸法(mm)700×550×300
  • 窓付きエアコン室外機保護フルカバー グレー ヒロ・コーポレーション

    窓付きエアコン室外機保護フルカバー グレー

    ヒロ・コーポレーション
    18,980税込20,878
    1箱(8枚)
    4日以内出荷
    直射日光をカットし、エアコン効率をUP!。全面フルカバータイプなので、悪天候からも室外機を守る。ファンカバー付きで、簡単に開閉可能!。カバーを外さずに使用できます。背面メッシュ仕様で、熱もこもらず通気性抜群!
    材質ポリエステルオックス本体寸法(mm)700×550×300
  • ネックアイシング氷のう ヒロ・コーポレーション

    ネックアイシング氷のう

    ヒロ・コーポレーション
    36,980税込40,678
    1箱(24個)
    4日以内出荷
    幅広設計。氷と水を直接入れて、ガツンと冷やす
    材質PVC、PP、PA容量(mL)700質量(g)238本体寸法(mm)180×210×410耐久性【耐冷温度】-18℃【耐熱温度】50℃
  • 18.5V充電式コンパクトコードレスチェーンソー ヒロ・コーポレーション

    18.5V充電式コンパクトコードレスチェーンソー

    ヒロ・コーポレーション
    6,098税込6,708
    1セット
    3日以内出荷
    寸法(mm)105×340×90質量(g)1100回転数(min-1[r.p.m])4500定格消費電力(W)350使用時間(分)20~30電池18.5Vリチウムイオン電池1500mAh充電時間(時間)5
  • ストロングパワーマルチブロワーファン ヒロ・コーポレーション

    ストロングパワーマルチブロワーファン

    ヒロ・コーポレーション
    71,980税込79,178
    1ケース(12個)
    4日以内出荷
    見た目はコンパクト、風はモンスター級。風量無段階。吸込み、吹出しの2WAY。ノズルで2モード切替が可能。アタッチメントを付け替えて掃除や、空気入れ、アウトドア、ファンにも使える!
    用途ファン、空気入れ、掃除などに付属品充電ケーブル(Type-C)、送風用アタッチメント(エアーダスターノズル×1)、吸引用アタッチメント(ダストカップ×1、フィルター×1、吸引バイブ×1、ブラシ×1)、ストラップ、取扱説明書材質ABS樹脂、亜鉛合金使用時間(分)(風量最弱)150/(風量最強)12風速(m/s)約19~60(無段階調節)バッテリーリチウムイオン電池使用環境温度(℃)10~40(充電環境温度:10~35充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)4000ポート充電/USBType-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×140×40
  • 熱中警戒折りたたみ冷却プレートファン ヒロ・コーポレーション

    熱中警戒折りたたみ冷却プレートファン

    ヒロ・コーポレーション
    81,980税込90,178
    1ケース(24個)
    4日以内出荷
    冷却プレートを搭載し肌へ直接当て効率よくひんやり!。本体に温度計と熱中警戒レベルが表示されるため、感覚だけでなく、数値で危険を察知。外出先から室内まで、1台7役であらゆるシーンをカバー
    用途熱中対策として付属品ネックストラップ、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書材質ABS、樹脂、アクリル樹脂(PMMA)、ステンレス風量3段階(F1(弱)/F2(中)/F3(強))バッテリーリチウムイオンポリマー電池使用時間F1(弱):(ファン)約12時間/(ファン+冷却プレート)約2時間30分 F2(中):(ファン)約6時間/(ファン+冷却プレート)約2時間 F3(強):(ファン)約3時間30分/(ファン+冷却プレート)約1時間30分使用環境温度(℃)10~40(充電環境温度:10~35)充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3000ポート充電/USBType-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(展開時)約76×157×25 (収納時)約76×83×46
  • 綿100% バスタオル ヒロ・コーポレーション

    綿100% バスタオル

    ヒロ・コーポレーション
    29,980税込32,978
    1箱(60枚)
    翌日出荷
    普段使いしやすい、綿100%。薄手で使いやすく、業務用としても最適
    用途バスタオル材質綿本体寸法(cm)60×120
  • エアーコンデションベスト ヒロ・コーポレーション

    エアーコンデションベスト

    ヒロ・コーポレーション
    4,998税込5,498
    1セット
    翌々日出荷
    ダブルファンでいつでも涼しく!。ここちよい風がベストの表地と裏地の間を吹き抜け、。様々な姿勢をとっても、ベスト内全体に風が行き渡ります。うなじ部分に空気の通り道を確保し、涼しさアップ!。モバイルバッテリー5000mAhにおける使用時間の目安。【強】約6時間、【中】約7時間、【弱】約8時間
    用途熱中症対策セット内容本体×1、ファン×2、取扱説明書×1グレータイプ男女兼用電源モバイルバッテリー別売り定格電力(W)2.85
  • 熱中対策用冷却マット ヒロ・コーポレーション

    熱中対策用冷却マット

    ヒロ・コーポレーション
    33,980税込37,378
    1セット(36枚)
    翌日出荷
    敷くだけでひんやり。冷却ジェルとアルミシートで熱中対策に!!。繰り返し使えてお手入れ簡単!。【アウトドアでもおすすめ】。夏のキャンプは寝苦しいことも・・・。そのままでもひんやり。枕だけでなく肩や腰にあてて、寝やすい夜を
    用途熱中対策、枕、肩、背中用本体質量(g)500本体寸法(cm)22×30
  • Modere ミニグリル鍋 ヒロ・コーポレーション

    Modere ミニグリル鍋

    ヒロ・コーポレーション
    4,998税込5,498
    1台
    6日以内出荷
    1~2人にピッタリのミニグリル鍋です。保温(80℃)から焼きものに十分な230℃まで温度調節ができ、煮る・焼く・蒸すの1台3役。一人鍋から調理まで便利にご利用いただけます。中身が見えるガラスフタがセットになっています。
    セット内容ガラス蓋、プレート、ガード、自動温度調節器、取扱説明書兼保証書質量(g)2000電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)1200温度(℃)サーモスタット:165寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)365×175×300内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【プレート】約235×75×235保証期間ご購入より1年使用環境温度(℃)5~35温度ヒューズ165℃温度調節切/80℃(保温)~強(230℃)
  • 冷却プレート付クリアファン ヒロ・コーポレーション

    冷却プレート付クリアファン

    ヒロ・コーポレーション
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    清涼感たっぷり!クリアデザインの冷却プレート付ファンです。グラデーションに光るLEDライト付き。スタンド付で手持ちでも卓上でもご使用いただける2WAY仕様
    用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品スタンド、専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書、保証書高さ(mm)169質量(g)136縦(mm)41横(mm)74風量調整3段階バッテリー容量(mAh)2000素材ABS、アルミニウム合金
  • TOPZEE 2WAYサーキュレーター ヒロ・コーポレーション

    TOPZEE 2WAYサーキュレーター

    ヒロ・コーポレーション
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    自分好みの風量や設定を記憶し、いつでもベストな状態で使用が可能な2WAYサーキュレーターです。最大風速6m/sで24畳まで対応なパワフル仕様。デザイン性・機能性・省エネ性・静穏性を兼ね備えたトップクラスのDCモーター搭載。4種の風量モード搭載
    用途熱さ対策、換気、空気の循環に付属品リモコン、取扱説明書高さ(mm)510質量(g)4500電源(V)100定格消費電力(W)24最大回転数(min-1[r.p.m])1430縦(mm)340横(mm)340タイマー1~8時間
  • PRUSIA 折りたたみコードレスファン ヒロ・コーポレーション

    PRUSIA 折りたたみコードレスファン

    ヒロ・コーポレーション
    7,898税込8,688
    1台
    翌々日出荷
    伸縮自在でコンパクト仕様のコードレス折りたたみ式ファンです。折りたたむと約10cmになり収納場所に困りません。4段階のオフタイマー機能付
    用途熱さ対策、換気、空気の循環に付属品リモコン(CR2025テスト用電池付)、充電ケーブル、取扱説明書高さ(mm)200電源DC5V/2A定格消費電力(W)5縦(mm)200横(mm)100スイング(振り)90°風量調整3段階充電時間(時間)7内蔵電池リチウムイオン電池5400mAhケーブル長(cm)【充電ケーブル】100切タイマー4段階(1h、2h、3h、4h)
  • 2in1スティッククリーナー ヒロ・コーポレーション

    2in1スティッククリーナー

    ヒロ・コーポレーション
    5,198税込5,718
    1台
    翌々日出荷
    ワンプッシュボタンで楽々着脱、ハンディタイプとスティックタイプの2WAYでご使用いただけるクリーナーです。軽量設計で気になる場所も簡単に掃除することが可能です。スタンド不要でそのままおける自立式。コードフック付ですっきり収納可能。ダストカップ式のため紙パックが不要です。
    用途あらゆる場所のお掃除に付属品すきまノズル、ブラシノズル高さ(mm)450質量(g)780消費電力(W)500吸込仕事率(W)70電源コード(m)4電源(AC V)100縦(mm)121横(mm)116集塵容量(mL)500