絞り込み
ブランド
- ヒロ・コーポレーション
- モノタロウ(213)
- フェリック(2,888)
- サンエス(2,009)
- TRUSCO(1,127)
- 自重堂(1,110)
- ミドリ安全(986)
- エスコ(928)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(921)
- ジーベック(841)
- コーコス信岡(826)
- セブンユニフォーム(666)
- アルベ(チトセ)(662)
- クロダルマ(637)
- ボンマックス(615)
- おたふく手袋(582)
- SK11(575)
- 住商モンブラン(539)
- FUKUTOKU(福徳産業)(479)
- ツヨロン(藤井電工)(451)
- bigborn(ビッグボーン)(448)
- ブランドをもっと見る
特価

冷感不織布マスク 50P
ヒロ・コーポレーション(1件のレビュー)¥859税込¥9451箱当日出荷VFE取得!カットしたい粒子に合わせたマスク選びを!。接触冷温感、最大熱吸収得度0.332!!。安心の不織布で、接触冷感!。不織布マスクの性能で重要な「ろ過率」。新型コロナウイルスは大きさ0.1μm!。飛沫感染を抑えるためには「VFE」が高い物を選ぶのがポイント!。VFE:ウイルスろ過率99%。約1.7μmの大きさの粒子をどれだけカットできるか示した物。一般的なウイルスやウイルスを含んだ飛沫などの遮断効果を示しています。PFE:微粒子ろ過効率99%。BFE:バクテリア(細菌)ろ過効率99%。※第三者テスト機関 一般財団法人カケンテストセンターによる確認用途飛沫感染防止、使い捨て、通勤、作業現場、花粉対策、PFE、VFE、BFE仕様ウイルスろ過率(VFE):0.99、0.332(qmax値)形状平型色白タイプ接触冷感入数(枚)50構造3層包装形態一括包装生産国日本ひもタイプ耳かけ
レインコート(ポンチョタイプ)
ヒロ・コーポレーション¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷男女兼用!収納バッグ付き!用途ゲリラ豪雨、異常気象、大雨にも。持ち運びに便利な収納ポーチ付き。雨の日にはもちろん、災害時の防寒・防汚にも!本体質量(g)140袖丈(cm)51着丈(cm)102裾幅(cm)127袖口(cm)37.5
冷感不織布マスク50枚入
ヒロ・コーポレーション(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱当日出荷接触冷感最大熱吸収速度(q-max)0.332のヒンヤリ接触冷感のマスクになります。鼻との隙間を軽減するノーズフィットワイヤー、長時間使用でも快適な耳ゴム、口もとに空間を作り息苦しさを解消、上下のプリーツが作る立体の空間が特長の使い捨てマスクです。用途感染症予防対策や、暑い季節の飛沫対策に。形状プリーツ型色白サイズふつう速度接触冷感最大熱吸収(q-max)0.332対象花粉、ウイルス、風邪、PM2.5効率花粉:0.99入数50枚寸法(横×縦)(cm)17.5×9.5ひもタイプ耳かけ細菌ろ過効率(BFE)0.99微粒子ろ過効率(PFE)0.99ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%カット
冷却プレート空調ベスト
ヒロ・コーポレーション¥9,998税込¥10,9981着翌日出荷冷却プレートとファンで屋外での暑さ対策に。バックル付きで簡単着脱可能。通気性抜群のメッシュ素材。反射板付きで暗いところでも安心して作業することが可能です。用途現場やアウトドア、作業等での暑さ対策に付属品ファン×2個、冷却プレート×1、専用USBケーブル、取扱説明書/保証書仕様調整可能風速:3段階材質PU、ポリエステル、アルミニウム合金、ABS幅(mm)アーム:250サイズF電源5V/2A着丈(cm)40裾幅(cm)39身幅(cm)29肩幅(mm)310
エアーコンデションベスト
ヒロ・コーポレーション¥4,998税込¥5,4981セット翌々日出荷ダブルファンでいつでも涼しく!。ここちよい風がベストの表地と裏地の間を吹き抜け、。様々な姿勢をとっても、ベスト内全体に風が行き渡ります。うなじ部分に空気の通り道を確保し、涼しさアップ!。モバイルバッテリー5000mAhにおける使用時間の目安。【強】約6時間、【中】約7時間、【弱】約8時間用途熱中症対策セット内容本体×1、ファン×2、取扱説明書×1色グレータイプ男女兼用電源モバイルバッテリー別売り定格電力(W)2.85
レインウェア(上下セパレートタイプ)
ヒロ・コーポレーション¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷男女兼用のかっぱ。ジャケットとパンツのセットです。用途雨の日にはもちろん、災害時の防寒・防汚にも!股下(cm)【パンツ】約75ウエスト(cm)【パンツ】約60~122肩幅(cm)【ジャケット】約59袖丈(cm)【ジャケット】約61着丈(cm)【ジャケット】約77総丈(cm)【パンツ】約112ヒップ(cm)【パンツ】約128裾幅(cm)【ジャケット】約70【パンツ】約23
ロングタイプレインシューズカバー
ヒロ・コーポレーション¥1,298税込¥1,4281組5日以内出荷『ロングタイプレインシューズカバー』は、高い防水性と汚れ防止効果が魅力です。コンパクトに収納されているので持ち運びに便利で、カバンに入れておけば突然の雨にも対応できます。ワイドに開口するので靴を履いたままでも着脱しやすいです。雨だけでなく、雪の日や泥はねなども防ぎ、靴を清潔に保ちます。足首部分には水の侵入を防ぐ止水テープ付きで、さらに靴全体を覆うため、通常のレインシューズカバーよりも高い防水性を期待できます。用途台風・水害、ゲリラ豪雨、洗車・園芸、野外イベント時の着用に。
充電式シリコンウォーマー
ヒロ・コーポレーション¥2,290税込¥2,5191個4日以内出荷材質シリコン出力(W)4本体寸法(mm)約420×80本体質量(g)約180使用環境温度(℃)-10~45充電時間(時間)1.5~2モード温度:HIGE、MED、LOWバッテリー容量(mAh)1200充電方式TYPE-C使用時間(時間)約3(LOWモード)※使用環境温度、モードにより使用時間は変動します。入力電圧5V/1A(USB Type-C)
電気ネックウォーマー
ヒロ・コーポレーション¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷いつでもほんわか癒し時間。首掛けで全身あったか。首に掛けるだけで、全身がぽっかぽか!。充電式で持ち運びも便利!。4段階の温度調節があり、今からの季節室内~屋外で活躍間違いなし!!。モバイルバッテリーとしても使える!用途防寒対策に。セット内容本体・取扱説明書・Type-C充電ケーブル消費電力(W)8電源DC5V/2A本体質量(g)約342寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約176×150×50連続使用時間(時間)約3.5~6電池内蔵電池容量(mAh):4000×2保証期間6カ月素材ABS+PC+アルミ合金パッケージ化粧箱