「圧着端子 サイズ表記」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
0.3・0.5(mm2)#22・#20(AWG)のオープンバレル端子(コネクタ)を正確に結線でき、LEDなど細線に対応。両面にサイズ表記を施し、作業性を向上。ストリップ・切断機能付きなので、端子の圧着作業が1丁で可能です。
用途自動車(四輪・二輪)・建機・機械全般・電装品取付作業に最適です。
仕様●ストリップ:MM2:0.3/0.5/0.75●AWG:#22/#20/#18●機能:ストリップ・切断機能付
材質特殊鋼
全長(mm)152
色ブラック
質量(g)120
タイプオープンバレル端子用
圧着端子MM2:0.3/0.5/INS●AWG:#22/#20/INS
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
関連キーワード