こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
長さ(m)1
材質NR(天然ゴム)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質NR(天然ゴム)
形状角
色黒
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質NR(天然ゴム)
形状丸
色黒
抜群の弾力性と反発力があります。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン、すべり止めなどに。
トラスコ品番245-6435
材質天然ゴム
長さ(mm)300
形状長方形
幅(mm)50
厚さ(mm)10
色黒
タイプ粘着無
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥469
税込¥516
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質に優れています
用途緩衝材に
厚さ(mm)10
色黒
形状角
絶縁材料としてのゴムを導電体としたものです。表面は緑色です。コンピュータールーム・クリーンルームのフロアマットやデスクマットとして使用されています。
仕様●色:緑/黒●厚さ(mm):2●幅(mm):1000●長さ(m):1●体積固有抵抗:10^2~10^3(Ω・cm)●材質/仕上:天然ゴム(NR)●原産国:日本●コード番号:359-9364
アズワン品番67-2379-46
1枚
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
反発弾性が小さく、衝撃を吸収します。車や機械の振動・衝撃吸収材料に。
仕様●色:黒●厚さ(mm):3●幅(mm):500●長さ(m):5●リュプケ式反発弾性試験 5%●使用温度範囲:-10~100℃●材質/仕上:ニトリルゴム(NBR)●原産国:日本●コード番号:359-9342
アズワン品番67-2379-63
1巻
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
耐油性に優れることを最大の特徴としています。
耐油性が要求される工業用パッキン・ガスケット材料に。
オーリング・オイルシール・ベルト・ホースに。
仕様●色:黒●厚さ(mm):2●幅(mm):1000●長さ(m):5●JIS K6380 該当番号BFC60584●使用温度範囲:-10~100℃●材質/仕上:ニトリルゴム(NBR)●原産国:日本●コード番号:359-9348
アズワン品番67-5595-59
1巻
¥119,800
税込¥131,780
12日以内出荷
絶縁材料としてのゴムを導電体としたものです。ガス・油タンクの昇降摩擦静電気除去に。火薬工場・手術室・電算室等の床材に。
絶縁材料としてのゴムを導電体としたものです。
コンピュータールーム・クリーンルームのフロアマットやデスクマットとして使用されています。
仕様●色:緑/黒●厚さ(mm):2●幅(mm):1000●長さ(m):5●体積固有抵抗:10^2~10^3(Ω・cm)●材質/仕上:天然ゴム(NR)●原産国:日本●コード番号:359-9359
アズワン品番67-5573-20
1巻
¥72,980
税込¥80,278
12日以内出荷
反発弾性が小さく、衝撃を吸収します。車や機械の振動・衝撃吸収材料に。
仕様●色:黒●厚さ(mm):3●幅(mm):500●長さ(m):0.5●リュプケ式反発弾性試験 5%●使用温度範囲:-10~100℃●材質/仕上:ニトリルゴム(NBR)●原産国:日本●コード番号:359-9360
アズワン品番67-2379-62
1枚
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
耐油性に優れることを最大の特徴としています。
耐油性が要求される工業用パッキン・ガスケット材料に。
オーリング・オイルシール・ベルト・ホースに。
仕様●色:黒●厚さ(mm):3●幅(mm):1000●長さ(m):5●JIS K6380 該当番号BFC60584●使用温度範囲:-10~100℃●材質/仕上:ニトリルゴム(NBR)●原産国:日本●コード番号:359-9343
アズワン品番67-5595-60
1巻
¥149,800
税込¥164,780
12日以内出荷
耐油性に優れることを最大の特徴としています。耐油性が要求される工業用パッキン・ガスケット材料に。オーリング・オイルシール・ベルト・ホースに。
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。
外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。
素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。
欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
材質NBR(発泡ニトリルゴム)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製より強い高耐久スポンジシートです。
高弾力性、高反発性、高グリップ力に優れます。
色移行しにくい素材です。
屋外にてご使用可能です。
用途クッション、すべり止め、保護材、防振、防音、断熱材として使用します。
材質高弾性架橋ポリオレフィンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製より強い高耐久スポンジシートです。
高弾力性、高反発性、高グリップ力に優れます。
色移行しにくい素材です。
屋外にてご使用可能です。
用途クッション、すべり止め、保護材、防振、防音、断熱材として使用します。
材質高弾性架橋ポリオレフィンフォーム
形状丸
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性があり自由な長さにカットできる。ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、カッターやハサミでカットして使うことも可能です。等方性マグネットシートに比べ磁力が強力です。
用途教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等
材質異方性ラバー磁石
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1.5
吸着力(N/cm2[kgf/cm2])0.11
ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、自由に折り曲げることが可能です。
また、カッターやハサミでカットして使うことも可能です。
強力タイプのラバー磁石シートです。
厚さ(mm)1.5
吸着力110kg
種類ラバー磁石
着磁力片面多極着磁
関連キーワード