木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
種類洋折釘
使用荷重(kg)8
安全荷重(kg)8
表面処理(本体)ビニールコーティング
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金物です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質ステンレス SUS304
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質鉄
種類洋折釘
表面処理(本体)ブロンズメッキ
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金物です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質鉄
種類洋折釘
表面処理(本体)ユニクロームメッキ
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金物です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質ステンレスSUS304
種類洋折釘
線径(Φmm)5
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。
材質ステンレスSUS304
種類洋折釘
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質鉄
種類洋折釘
表面処理(本体)真鍮メッキ
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質鉄
種類洋折釘
ロープの固定等に
材質スチール
寸法(mm)6
使用荷重(kg)10
寸法A(mm)110
寸法B(mm)21
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
本品はネジ釘粘着性を使わず、室内を物掛けスペースとして利用できる5連穴フックです。
家具壁面などにキズをつけにくいエラストマー樹脂を一部使用しています。
収納持ち運びに便利な折りたたみ式です。
耐荷重(kg)5
材質ポリプロピレン、エラストマー樹脂
色白
ドア厚(mm)38
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
掘り込み型。木製の小箱などに。釘止め式。
用途蝶番
材質(本体)真鍮
軸径(Φmm)1.6
板厚(mm)0.2
ねじ穴数4
掘り込み型。木製の小箱などに。釘止め式。
用途蝶番
付属品取付けビス付き
材質(本体)真鍮
種類平丁番
お部屋が簡単物掛けスペースに!!ドアノブ、タンスの引き出しに
収納に便利な折りたたみ式!ネジ・釘・粘着性を使わない!色んな所に使える多変形タイプ!
家具・壁面などにキズをつけにくいエラストマー樹脂を一部使用しています
使用後はコンパクトに折りたためるためスッキリと片付けられます
耐荷重(kg)5
材質ポリプロピレン、ポリアセタール、エラストマー樹脂
耐熱温度(℃)70
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
ジャッキとバネの力でツーバイ材を強固に突っ張り、オリジナルの棚を作れます!
市販のツーバイ材(2×4、2×6、2×8)1本または(2×4)を2本、3本と束ねてもしっかり固定できます!
天井、床、壁に釘を打てない住宅を傷つけることなく棚や柱を設置できる手軽で安心な優れもの!
2×4材(2、3本)を束ねて柱としてお使いの場合は、別売品をお買い求めください。束ねる金具2枚、3枚用、キズ・ズレ防止シート
設置方法設置場所の床から天井の高さを測ります。天井より60mm短いツーバイ材をご用意ください。ツーバイ材の底部に付属のキズ・ズレ防止シートを貼りつけます。ツーバイ材の上部に本製品を付属ネジでしっかりと固定します(付属ビス4本)。設置場所に仮設置したあと、ジャッキの高さ調整ネジをプラスドライバーでしっかりと固定するまで回します。
仕様木材カット目安/60mm
材質本体:鉄・ステンレス、バネ:硬鋼線SW-C、ビス:鉄、キズ・ズレ防止シート:ウレタン
可動範囲(mm)(ばね)32
掘り込み型。
用途木製の小箱などに。釘止め式。
付属品取付ビス付(2.1×10mm)
軸径(Φmm)3.2
寸法(mm)19
材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)
板厚(mm)0.5
寸法(長さL×幅W)(mm)19×17.3
長さ(mm)19
幅(mm)17.3
種類平丁番
ねじ穴数4
1袋(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番
種類平丁番
屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。押しピン機構で手すり金具の仮止め、着脱ができます
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
付属品押しピン1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・4本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本、押しピン固定釘1本
材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、押しピン/ABS、鉄、ねじ/鉄、釘/鉄
適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。押しピン機構で手すり金具の仮止め、着脱ができます
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
付属品押しピン1個、Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・4本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本、押しピン固定釘1本
材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、押しピン/ABS、鉄、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄、釘/鉄
形状直受
適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
関連キーワード