特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,886件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI2.0 アクティブケーブル サンワダイレクトHDMI2.0 アクティブケーブルサンワダイレクト
16,980税込18,678
1本
当日出荷
HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。 解像度は最大4K/60Hz、高解像度画像に対応しています。 4K/60Hz、18Gbps伝送に対応したHDMIケーブルです。※1。 長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵したアクティブケーブルです。(接続時には方向性があります)。 明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。※1。 色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1。 映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※1 各機能に対応した機器、環境が必要です。
仕様コネクタカバー寸法:Source側/約W20.6×D27×H11.2mm、Display側/約W20.6×D39.5×H11.2mm ケーブル長:10m(コネクタカバーの長さも含む)材質PVCブラック規格バージョン2.0 準拠品ケーブル長(m)10(コネクタカバーの長さも含む)コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(Aコネクタ-Aコネクタ)取扱説明書なしケーブル径(Φmm)約8.5ケーブル種類ロングケーブル変換タイプオス-オス
バイクスタンド サンワダイレクトバイクスタンドサンワダイレクト(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
自転車の車輪を挟んで支える簡易的な自転車用スタンドです。タイヤのサイズに合わせて、両側の支えフレームが伸縮しますので、より安定感が増します。タイヤをスタンドに差し込んでいるだけでも、安定して使えます。上下分割式なので、組立も簡単です。16インチから29インチまで幅広く使えるスタンドです。
材質スチール製(脚部には、ゴムキャップが4個)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×305×290~810(円柱径20)間隔(mm)74(タイヤ挟む)
パソコン自動切替器 サンワダイレクトパソコン自動切替器サンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
当日出荷
1組のUSBキーボード・USBマウスで2台のパソコンを切り替えて使用できます。切り替え方法はパソコンのホットキー(CtrlまたはScr Lock)を2回押すだけの簡単操作。瞬時にもう片方のパソコンへ切替ができます。キーボードポートをエミュレーションしているため、切り替え後即キーボードの操作が可能です。接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。マウス用USBポートはパススルー構造となっておりチルトホイール機能や多機能マウスなども利用可能となっています。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
付属品取扱説明書(保証書付き)切替方式ホットキー切替(パソコンAとBを切り替え)[Ctrl]キーを2回連続して押す。ただし同じCtrlキーまたは、[ScrLock]キーを2回連続して押す (どちらかを選択)ケーブル長(m)0.9消費電力動作電圧-USBポートから電源供給/DC+5V消費電流/58mA(最大)対応機種Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
マイク サンワダイレクトマイクサンワダイレクト
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP065)で使用できるヘッドマイクです。 交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。注意:本製品は400-SP065専用です。他の拡声器に接続しても十分な性能は得られません。
型式単一指向性エレクレット型周波数特性90Hz~18KHz入力信号ケーブルマイク(-39dB ~ -42dB )インピーダンス2.2KΩ(1KHz)S/N比58dB以上動作電圧1V~5V消費電流0.5mA以下(供給電圧3V)
リストレスト(200-TOK012) サンワダイレクトリストレスト(200-TOK012)サンワダイレクト
3,398税込3,738
1個
当日出荷
低反発ウレタン内蔵の大型リストレストです。 肱置きとしても最適です。 裏面は滑り止め加工で激しい操作にも対応します。
材質表面:ポリエステル、裏面:ラバー、内部:メモリーフォームブラック取扱説明書なし
リストアーム(200-TOK011) サンワダイレクトリストアーム(200-TOK011)サンワダイレクト
8,298税込9,128
1台
当日出荷
肩や腕に負担が少ない状態でマウスやキーボード操作が可能です。 2つの関節で天板より上でも下でもお好みの高さにアームを固定できます。 3か所の回転部分でスムーズに前後左右の動きが可能です。 丈夫な金属製のアタッチメントで机にしっかり固定できます。 アーム自体も丈夫な金属製です。 べたつかない布張りの肘置きパッドにはクッション性があります。
材質内部:スチール、ABS、リストレスト部:ナイロン耐荷重(kg)リストレスト部分/約11取扱説明書日本語取扱説明書あり
マウステーブル(200-MPD021) サンワダイレクトマウステーブル(200-MPD021)サンワダイレクト(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から4日以内出荷
天板にマウステーブルを取付けることで、机上スペースを広く利用できます。 マウスパッド部には硬質のPPを使用しているので、滑らかなマウス操作が可能です。 レーザー式、光学式、ブルーLED式、IRセンサー式各種マウスに対応しています。 回転式で、未使用時には天板裏に収納することが可能です。 肘をほぼ直角にしてマウスの操作ができるので姿勢が崩れくくなります。 右利きでも左利きでもご利用頂けます。
寸法(mm)マウスパッド部:W195材質ABS、マウスパッド部:硬質PPクランプ取付幅(mm)17~40取扱説明書あり
プライバシーフィルター(200-CRTPF133W) サンワダイレクトプライバシーフィルター(200-CRTPF133W)サンワダイレクト
5,198税込5,718
1個
当日出荷
正面から左右30度(合計60度)の視野角しかなくなり、周囲からの覗き見を防止できます。 ブルーライトカット機能もあり、目にも優しいフィルターです。 取付けは、タブで押さえる方式を、弱粘着テープでの貼りつけの2通りより選択できます。
付属品両面テープ×6本、アタッチメント×6個、クリーニングクロス×1枚材質PET厚さ(mm)0.45サイズ13.3インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フィルターサイズ:約294×165.5×0.45透過率(%)約70反射率(%)約8.78取扱説明書日本語取扱説明書ありブルーライトカット率約30%
車載ホルダー(200-CAR070) サンワダイレクト車載ホルダー(200-CAR070)サンワダイレクト
3,698税込4,068
1個
当日出荷
車のヘッドレストに設置できる、車載ホルダーです。 スマホ~12.9インチタブレットまで幅広く機種に対応(11.5~23cm) 機器の設置は2箇所から選択でき、座席の真後ろ、または後部座席の中央に設置することができます。
材質本体:ABS、ブラケットバー:アルミ質量(g)約258寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダーサイズ:約50~150×52×150~247ブラケットバーサイズ:約363~568×63×49耐荷重(g)750取扱説明書日本語取扱説明書あり
キャリングバッグ(200-BAG048-L) サンワダイレクトキャリングバッグ(200-BAG048-L)サンワダイレクト
10,980税込12,078
1個
当日出荷
リュック、ショルダー、手提げの軽量3WAYビジネスバッグです。 マチ拡張機能で、メインルームが大容量に対応します。(約5cm拡がります) メインルームには、キー不要のダイヤル式ファスナーロックを採用しています。 書類収納スペースも付いたダブルタイプです。A4クリアファイルが縦に収納できます。 キャリーサポーター付で出張も快適です。 使いやすいフロントセパレートポケットには携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケットが付いています。 また、ペットボトルも収納できます。
付属品ショルダーベルト材質表装/ポリエステル(撥水加工)質量(kg)1.18ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)約450×175~235×385(※持ち手含む)対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン、タブレット/iPad などダイヤル式ファスナーロック取扱説明書なし気室数2気室ポケット寸法(mm)メインポケット部内寸サイズ:メイン収納部/約W430×D75~135×H310パソコンポケット/約W425×D45×H300サブルーム部内寸サイズ:メイン収納部/約W430×D40×H310書類ポケット/約W430×D40×H310メッシュポケット/各約W210×H195フロントポケット部左内寸サイズ:メイン収納部/約W160×D40×H260外ポケット/約W155×H195フロントポケット部右内寸サイズ:メイン収納部/約W265×D40×H260外ポケット/約W200×H255ファスナーポケット/約W215×H165小物ポケット/約W95×H135スマホポケット/約W85×D25×H135ペンポケット/各W20×D10×H135
ミーティングチェア(メモ台付き2台セット) サンワダイレクトミーティングチェア(メモ台付き2台セット)サンワダイレクト
31,980税込35,178
1セット(2台)
欠品中
研修などに便利なキャスター付きスティングチェア。 キャスター付きで移動が容易です。 前に次々チェアを重ねていける、ネスティング機能。 省スペースで収納できる。 丈夫なスチールパイプ製。 背もたれにもたれると背もたれが可動するチルト機構。 メッシュ生地を使用しているため涼しく蒸れにくい。 便利なメモ台付き、使わない時は真横に収納できる。
材質スチール、PP、PA、木材形式半ノックダウン(キャスター組み付け必要)使用工具手袋張地布張り最大寸法(mm)540座面寸法(幅W×奥行D)(mm)450×420総耐荷重(kg)80脚幅(mm)550
リフトアップデスク サンワダイレクトリフトアップデスクサンワダイレクト
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
お持ちのデスクに置くだけで上下昇降機能を追加する事が出来ます。 ガスシリンダーで高さ調節できるのでサイドのレバーを引いてストレスなく動作します。 高さは125~505mmで無段階可変出来ます。 キーボード台は取外しが出来ますので不要の際は取外して使い頂けます。 1日の中で立ち作業、座り作業の時間を作ることで疲労軽減になります。 W950の天板で2台のモニタ設置も可能です。 天板中央後部はモニターアームの設置用の穴も搭載しています。
付属品ケーブルタイ×1ケーブルクランプ×4材質木製(MDF)+PVCスチール+エポキシ粉体塗装寸法(幅W×奥行D)(mm)【サブテーブル部】880×308色(天板)ブラック天板厚さ(mm)18天板寸法(幅W×奥行D)(mm)950×415
iPad・タブレットフロアスタンド サンワダイレクトiPad・タブレットフロアスタンドサンワダイレクト
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
見やすい高さに調節可能です。 7.9インチ~13インチのほとんどのタブレットに対応しています。 使用する高さに合わせて上下調節でき、任意の位置で固定する事が出来ます。 スタンド上部はフレキシブルアームを採用しており前後左右任意の位置に動かせます。 iPad・タブレットを取り付けるホルダーは挟み込みタイプです。 ホルダーは挟み込み200~240mm、厚さ10mmまで取り付けられます。 ホルダー部90度刻みで360度回転出来ます。
材質本体/スチールホルダー/PC(ポリカーボネート)寸法(mm)280×280×1330~1850ブラック質量(g)6330使用工具手袋組立時間20分総耐荷重(kg)1
フェルトパーティション(600×450) サンワダイレクトフェルトパーティション(600×450)サンワダイレクト
6,198税込6,818
1台
4日以内出荷
フェルト素材なのでプッシュピンなどが刺せてメモ類を留められます。 吸音効果のあるフェルト素材を採用しています。 顔を上げても前の人の目線が気にならないH450の高さです。 据置き型台座とセットなので工事不要で仕切りたい所に置いて頂くだけの簡単設置です。
フェルト/ライトブルー、台座/ホワイト質量(g)約846(台座含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×105×471(設置時)
シンプルデスク サンワダイレクトシンプルデスクサンワダイレクト
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
オフィスや自宅で様々なシーンで使用できる、シンプルなデスクです。 奥行きが60cmあり、必要十分なスペースで効率的に作業する事ができます。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタを並べて設置することができます。 クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。 天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。 アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。
高さ(mm)700幅(mm)約900奥行(mm)600材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)質量(kg)約11.7ブラウン耐荷重(kg)約50キャスターなし天板耐荷重(kg)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約900×600×700天板厚さ(mm)16天板寸法(幅W×奥行D)(mm)900×600本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×600×700総耐荷重(kg)50アジャスターあり
折りたたみコンテナカート サンワダイレクト折りたたみコンテナカートサンワダイレクト(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
4日以内出荷
軽量で、使わない時に折り畳めるコンテナタイプの折りたたみカートです。
仕様組み立て出荷材質本体:樹脂、取手:アルミ質量(kg)約2.7ブラック材質(本体)樹脂容量(L)約43耐荷重(kg)約35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約455×380×980有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納部】約390×315×310梱包数1保証期間ご購入日より6ヶ月生産国中国寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)梱包サイズ:約W510×D470×H90mm折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約455×80×465材質(ハンドル)アルミ梱包質量(g)約3500製品サイズ(mm)組立時/約W455×D380×H980、折りたたみ時/約W455×D80×H465収納容量(L)約43取扱説明書日本語取扱説明書あり
パソコンデスク サンワダイレクトパソコンデスクサンワダイレクト
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
上棚、中棚、スライド棚付のパソコンデスクです。 一般的な平机に比べ、幅を抑え、縦のスペースを有効活用できます。 ちょっとしたスペースをパソコンコーナーにすることができます。 パソコン操作に最低限必要なスペースは確保し、スリムながら快適に操作できます。 メイン天板のほかにも収納スペースを多数備えているので、スリムながら収納力抜群です。 プリンタやキーボード、ルーター類までスッキリ収まります。 丈夫な上棚付きで、設置するモニターなどの大きさに合わせて、棚板の位置を3段階で変えられます。 滑らかに出し入れできるスライダー棚付きで、キーボードのほか、本や手帳などを置いて作業スペースとしても活用できます。 パソコン本体やルーター、書類を収納できる中棚付きで、足元のスペースを有効活用できます。 中棚の2枚の棚板は、用途に合わせて2箇所で組換可能です。 スライド式のマウステーブル付きで、表面にマウスパッドが貼られているので、操作もスムーズです。 直径が5cmの大型サイズのキャスター付で、移動する際に床との抵抗が弱く、スムーズに移動できます。 フレームは一般的なフレームと比べて、太く厚みのあるシルバーフレームを採用しています。 シンプル構造で、組立てが簡単です。
高さ(mm)1100~1250奥行(mm)528間口(mm)750キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W750×D528×H1100~1250材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
収納式オットマン付リクライニングチェア サンワダイレクト収納式オットマン付リクライニングチェアサンワダイレクト(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
材質ウレタン(非成型)、スチール幅(mm)680質量(kg)23.9ブラック高さ(mm)700~1180奥行(mm)680~1740耐荷重(kg)約100キャスターあり材質(キャスター)ウレタン張地PUレザー肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×680×1130~1180最大角度範囲(°)170生産国中国座幅(mm)552座高(mm)490~540材質(座面)PUレザー座奥行(mm)450材質(背)PUレザー総耐荷重(kg)100座面寸法(幅W×奥行D)(cm)55.2×45ハンガーなしランバーサポートあり色(座面)ブラック色(背面)ブラックヘッドレストなしオットマンあり
9~10インチ対応高さ可変機能付きiPad・タブレットスタンド三脚タイプ サンワダイレクト9~10インチ対応高さ可変機能付きiPad・タブレットスタンド三脚タイプサンワダイレクト(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
付属品収納ポーチ材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ブラケット:ポリカーボネイト質量(kg)1.95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×740×656~956対応機種10.5型までのタブレット総耐荷重(kg)1.5
ドッキングハブ USB TypeC サンワダイレクトドッキングハブ USB TypeCサンワダイレクト
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
HDMI×2とカードリーダーを装備したType-CモバイルドッキングハブHDMIポートが2個ついており2台のディスプレイを同時に拡張できます。2台接続時には片側は1080pの出力になります。USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。PD 100W対応USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2ポート、Type-C×1ポート付で周辺機器が接続できます。Type-Cイヤホンやヘッドセットも接続できるType-Cポート付き。
LEDライト スマホ撮影用 アクセサリーシュー対応 サンワダイレクトLEDライト スマホ撮影用 アクセサリーシュー対応サンワダイレクト
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
最大250ルーメンの明るさで暗所でも被写体を鮮明に照らし、美しい撮影を可能にします。高演色性Ra90により、肌や商品の質感を自然に再現しリアルな仕上がりにします。5段階の調光・調色が可能で、撮影シーンや時間帯に応じた光加減を簡単に調整できます。スマートフォンはもちろん、一眼レフカメラやジンバルなど撮影スタイルに合わせて自由に装着できます。
セット内容クリップ、シューマウント、ネジアダプタ、充電ケーブル使用温度範囲(℃)約0~40電源充電式(リチウムポリマーバッテリー)連続使用時間(時間)最小約2~最大約10光源LED色温度(K)約2700~6500防塵防水性能設置方法クリップ充電時間(時間)約2LED44粒コネクタUSB Type-C設置場所屋内バッテリー容量(mAh)2000光束(Lm)約250LED寿命(時間)約20000調光範囲5段階(調色5段階)
デスク ガス昇降 低床キャスター サンワダイレクトデスク ガス昇降 低床キャスターサンワダイレクト
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
用途に合わせて高さ位置を任意の位置で変更できる昇降デスクです。ベッドサイド、ソファーサイドでの使用が最適なコの字型デスクです。天板サイズはW800×D400mmです。ストロークは340mm、H765~1105mmまで稼働します。 ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 ※機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。 ※耐荷重以上機器や荷物は載せないで下さい。使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。
適合マンセル値:該当なし材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、脚フレーム・支柱/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)使用工具手袋寸法t(mm)天板:15範囲(mm)天板昇降最低(キャスター使用時):660、天板昇降最高(キャスター使用時)990口数1個口形態出荷:ノックダウン組立式組立時間20分サイズ(mm)六角レンチ:4総耐荷重(kg)昇降時:15、静止時:30アジャスターなし組立人数1天板寸法・幅(mm)800天板寸法・奥行(mm)400キャスターの有無あり
キャビネット サンワダイレクトキャビネットサンワダイレクト
7,298税込8,028
1台
3日以内出荷
A4の書類に対応した樹脂トレータイプの引き出し付きキャビネットです。浅い引き出しが2個と深い引き出しが2個付属し、書類や小物を細かく整理することができます。机の下に収まるコンパクトサイズです。引き出しを抜いて、デスクの上でトレイとして使うことができます。キャビネットの引き出し上部に隙間があり、引き出しを開閉することなく書類等を入れることができます。
適合マンセル値:該当なし材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) トレイ/PP寸法(mm)トレー(大):W287×215×D388、215×H133使用工具プラスドライバー,手袋寸法t(mm)天板:13引出し数4口数1個口内寸奥行(mm)上段:343、下段:340内寸幅(mm)上段:243、下段:240高さ内寸(mm)上段:65、下段:128形態出荷:ノックダウン組立式組立時間20分サイズ(mm)W330×215;D390×215×H648 トレー(小)、六角レンチ:4総耐荷重(kg)10アジャスターなし天板部均等耐荷重(kg)10組立人数1天板寸法・幅(mm)285天板寸法・奥行(mm)384キャスターの有無あり
ケーブル配線トレー サンワダイレクトケーブル配線トレーサンワダイレクト
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
デスククランプで簡単に挟んで設置可能です。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが~mmのデスクにクランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。
材質スチールホワイト質量(g)約710寸法(cm)約W42×D11.8×H18.2形態ノックダウン組立式(お客様組立)厚さ(cm)対応天板:0.5~4.5まで取扱説明書日本語取扱説明書あり総耐荷重(kg)2
ケーブル配線トレー サンワダイレクトケーブル配線トレーサンワダイレクト
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
デスククランプで簡単に挟んで設置可能です。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが~mmのデスクにクランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。サイズ:W420×D120×H187mm 耐荷重:約2kg対応天板サイズ:厚さ5~45mm材質:スチール付属品:クランプ×2個(標準取付け済み)
材質スチールブラック質量(g)約710寸法(cm)約W42×D11.8×H18.2形態ノックダウン組立式(お客様組立)厚さ(cm)対応天板:0.5~4.5まで取扱説明書日本語取扱説明書あり総耐荷重(kg)2
プロジェクタースクリーン 三脚式 サンワダイレクトプロジェクタースクリーン 三脚式サンワダイレクト
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
80インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
仕様短焦点・超短焦点:非対応、防炎:非対応材質スクリーン/マット系(PVC+300Dポリエステル)、収納バッグ/オックスフォード生地、スタンド/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール質量(kg)約4.06サイズ対角線:80型直径(Φcm)スタンド:約65寸法(cm)設置時/約W182.1×D65×H212.6~235.1、収納時/約W115×D9.5×H14最大解像度3840×2160スクリーン反射型取扱説明書日本語取扱説明書ありアスペクト比16:9ゲイン0.8表示寸法(mm)W1771(+/-5)×H996組立人数1
ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式 サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式サンワダイレクト
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
ファンクションボタン搭載で設定なしでいろいろな機能が使えるマルチファンクションマウスです。2.4GワイヤレスとBluetoothのコンボタイプです。専用ケーブルでの充電ができる充電式マウスです。※充電時間は約3時間です。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限るレシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
仕様レシーバー収納ありブラック質量(g)約67.9適合規格Bluetooth 5.0 Class2番号技適:204-B01021対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11コネクタ形状USB Aコネクタ分解能(dpi)800・1200・1600・2400カウント対応機種Bluetooth HIDに対応、またはUSB Aポートを搭載するWindowsパソコン・タブレット、Apple Macシリーズ などインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。電池内蔵バッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.1×11.5×6.6ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。連続動作時間約84時間連続待機時間約26000時間プロファイルHID取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)ケーブル形状USB A to Cケーブル使用可能日数約200日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。マルチペアリング2台可能ボタン仕様左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、ダイヤル、ファンクションボタン、接続切替えボタン、カウント切替えボタン
IRセンサーマウス ワイヤレス 静音 サンワダイレクトIRセンサーマウス ワイヤレス 静音サンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。約1.8cmの薄さで5ボタンを搭載した究極のモバイルマウスです。専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。約1時間で充電できる急速充電仕様です。端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。 ※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。Bluetooth端末は最大2台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しており、 Bluetooth×2台、レシーバー接続1台の3台で切替えて使用できます。 ※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.0(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON・OFFができます。持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
仕様レシーバー収納あり付属品充電用USBケーブル(ケーブル長:約75cm)ブラック質量(g)約63適合規格Bluetooth Ver.5.0 Class2対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 18~17、iOS 18~17、Android15~14、ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth・USB Aレシーバー(2.4GHzワイヤレス)対応機種Bluetooth HID対応、またはUSB Aポートを搭載するWindowsパソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能800・1200・1600count/inchインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでも動作します。電池内蔵バッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.7×12.1×1.8(オフ)、約5.7×12.1×2.9(オン)ボタン数5ボタンワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式連続動作時間約60時間連続待機時間約12000時間プロファイルHID取扱説明書日本語取扱説明書あり通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(IR LED)ケーブル形状USB A to Cケーブル電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約57日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。マルチペアリング対応(Bluetooth×2台、USB Aレシーバー×1台)ボタン仕様左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、戻る・進むボタン、カウント切替えボタン、接続切替えスイッチ、電源スイッチ
電源タップ クランプ固定式 サンワダイレクト電源タップ クランプ固定式サンワダイレクト
8,398税込9,238
1本
4日以内出荷
クランプで固定して使用できる便利なUSBポート付きタップです。抜き差しの多い機器のプラグは、正面に差し込み、ほとんど抜き差ししないプラグは背面に差して使用できます。正面には、USBポートが2つあり、USB-Aが1ポートとType-Cポートが1ポートで、スマホやタブレットの充電にも簡単に使えます。集中スイッチ付きで、一括のON、OFFが可能です。安全を考慮したブレーカー内蔵の一括集中スイッチです。タップの筐体がオフィス用デスクに合うようなスマートな仕上がりにしています。USB出力の安全機能として過電流保護回路が搭載されており、合計出力が3.9A以上になると、自動的にOFFにします。
ブラック質量(g)624規格PSE適合規格ありスイッチ一括集中スイッチ適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品クランプ範囲(mm)天板厚さで10~50まで対応可能コード長さ(m)約3定格入力電圧(V)AC100~125 50/60Hz定格容量14A・100V(合計1400Wまで)定格出力DC5V 合計3.9AコードVFF 1.8スケア(SQ)×2心、仕上り外形寸法 約4.2×7.6mmブレーカ一括集中スイッチ型適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。サイズ(mm)W182.5×D80×H46(クランプ除く)差込口2P(ノーマルタイプ)・4個口(前面2個口、背面2個口)USBポート数2ポート/USB A×1ポート、Type-C×1ポート(前面のみ)プラグ形状2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)間隔(mm)差込口:45取扱説明書日本語取扱説明書あり
ワイヤレスガイドシステム 子機 サンワダイレクトワイヤレスガイドシステム 子機サンワダイレクト
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
電波干渉が少ないUHFワイヤレスで安定した音声通話が可能です。子機はケーブルの無いフック一体型で重量はわずか21gです。親機は電池残量やチャンネルがわかるディスプレイ付きです。バッテリー内蔵で繰り返し充電が可能です。
付属品イヤーフックR×1(本体に装着済み)、イヤーフックL×1、子機用充電ケーブル(ケーブル長:約115cm)、ストラップ(長さ:約45.5cm)使用温度(℃)-10~60連続使用時間(時間)最大約14通信方式単方向バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリー製品質量(g)約24周波数帯域(MHz)806~810(30ch)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.4×3.1×5.8充電時間(時間)約2出力(mW)RF:10端子充電専用端子×1取扱説明書日本語取扱説明書あり変調方式4GFSK通信距離(m)最大約60(室内・屋外)
エアダスター 電動 サンワダイレクトエアダスター 電動サンワダイレクト
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なダイヤルスイッチを搭載プラスチック素材を採用しで持ち運びに便利な軽量ボディ持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる2種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容電動エアダスター、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、ブラシノズル、すきまノズル質量(g)約252モーターブラシレスモーター寸法(cm)約幅6.8×奥行14.1×高さ4.2回転数84000RPM(最大)充電時間約2.5風量調整無段階バッテリー容量(mAh)1600[7.2V] 2000( 18650-2000mAh 2 )ノイズレベル2種使用可能時間(分間)約150 最弱120、最強10取扱説明書日本語取扱説明書あり
液晶モニタアーム サンワダイレクト液晶モニタアームサンワダイレクト
4,498税込4,948
1台
欠品中
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。メカニカルスプリング内蔵の4軸タイプで、液晶モニターを目線の高さに合わせてスムーズに上下調節が行えます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~8kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。画面の向きを上下に度、左右に度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。デスクへの取付はクランプとグロメットが選択できます。※設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
付属品ディスプレイ取付用ボルト M4×12,M6×12,ワッシャー(M6)※各4個セット内容アーム(上)、アーム(下)、ブラケット、ベース、クランプ、マウント、ノブボルト、シート×3、ボルト(M8×20)、六角レンチ(3mm)、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書幅(mm)VESAブラケット:114厚さ(mm)VESAブラケット:1.8質量(kg)約1.79使用工具プラスドライバー,手袋クランプ範囲(mm)10~50耐荷重(kg)最大:8、最小:2適合機器VESA75×75、100×100に対応する2~8kgのモニター寸法(cm)約W10×D9~53.5×H8.5~39.8(※高さは、デスク面からブラケット中心まで)形態ノックダウン組立式ディスプレイ1台取付け方法クランプ,グロメットVESAマウント(mm)75×75, 100×100適合モニターサイズ[最小]13インチ、[最大]32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。アームメカニカルスプリング式取扱説明書日本語取扱説明書あり六角レンチ(mm)3、5
金具 カメラ取付用 サンワダイレクト金具 カメラ取付用サンワダイレクト
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
支柱に穴を空けることなく機器や物を取り付けできる金具です。防犯カメラやミラー、LEDライト、看板など様々な物を取り付け可能です。ポールや柱、フェンスなど様々な場所に取り付けできます。全ての部品に錆びにくいステンレス素材を使用しています。 ※付属のドライバーはステンレス製ではありません。VESA75×75mmに対応しています。取付けは取付けバンドを巻き付けるだけの簡単設置です。取付けバンドの締め付けはプラスドライバーで行うことができます。汎用性の高いM4ボルトとワッシャーのセットを4組付属しています。ドライバーを付属しており、ベルトの締め付け、M4ボルトの取付けに使用できます。
セット内容本体、取付バンド×2、ボルトセット×4、ドライバー材質本体・取付バンド・ボルト/ステンレス質量(g)約212耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×108×40保証期間初期不良のみ取扱説明書日本語取扱説明書あり
リフトアップデスク サンワダイレクトリフトアップデスクサンワダイレクト
10,980税込12,078
1台
欠品中
いつものデスクに置くだけで立ったり座ったりと体調や状況に合わせてワークスタイルを決めることができます。既存デスクに設置でき、オフィスでも家庭でも使用できます。スタンディングデスクとして高さを上げての立ち作業や、デスクを下げての座り仕事など、立ち・座りがこの1台で切り替えられます。天板左右のレバーを引くだけで、簡単に上下昇降可能です。天板の広さは、ノートパソコン + キーボードも設置できる広く作業しやすいフラット天板です。たためば厚さ約4.5cm、たたんだままでも作業しやすい厚さです。立つ座るを効率的に行う事によって作業効率のアップ、健康維持に役立ちます。
仕様個口数:1個口材質天板(木製MDF+PVC貼り)フレーム(スチール+エポキシ樹脂粉体塗装)形態出荷形態:組立出荷色(天板)ブラック天板厚さ(mm)15色(フレーム)ブラック高さ調節6段階(45/15/265/305/365/405)総耐荷重(kg)8天板寸法・幅(mm)670天板寸法・奥行(mm)470
チェア 折りたたみ 背もたれ付き サンワダイレクトチェア 折りたたみ 背もたれ付きサンワダイレクト
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
背もたれ付きの折りたたみチェア頑丈なスチールフレーム床に傷をつけにくくする脚キャップ付き
仕様個口数:1個口材質スチール、ウレタンフォーム幅(mm)背もたれ:約285高さ(mm)背もたれ:約115キャスターなし張地座面:布(ポリエステル)、背面:布(ポリエステル)背もたれロー肘掛なし最大奥行(mm)約700機能折りたたみ式形態出荷形態:組立出荷座面高さ(mm)約470、最大:約470材質(座面)ウレタン入数1座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約300×300生地総耐荷重(kg)約80材質(部品)主要成型部品:スチール、ウレタンフォーム脚幅(mm)約360カテゴリー折りたたみチェア
液晶ディスプレイ壁掛け金具 サンワダイレクト液晶ディスプレイ壁掛け金具サンワダイレクト
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、100mm×100mm、75mm×75mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。上下90度、左右90度の角度調節が可能です。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。※ディスプレイを動かす際は必ず両手で行ってください。
付属品タッピングボルト×2、アンカーボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×10)×4、スパナ(13mm・14mm)、水準器使用工具プラスドライバー, スパナ(10mm), 電動ドリル, 手袋, 鉛筆耐荷重(kg)モニタ:12アーム長さ(mm)約129形態出荷:組立出荷取付け方法壁面画面仕様1台総耐荷重(kg)12モニターサイズ最大34インチ※34インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば34インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。VESA対応75×75, 100×100
プリンタスタンド_ロータイプ サンワダイレクトプリンタスタンド_ロータイプサンワダイレクト
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
耐荷重 天板:40Kg 棚板:10Kgの堅牢なスタンドです。大型プリンタも設置可能な広い天板です。メンテナンス時のちょっとした移動に便利なキャスター付きです。中棚は5段階で設定する事ができ収納物に合わせて設定出来ます。
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装使用工具マイナスドライバー, スパナ, 手袋キャスターあり形態ノックダウン組立式天板厚さ(mm)18組立時間30分アジャスターなし組立人数1天板寸法・幅(mm)520天板寸法・奥行(mm)520
収納トレイ_デスク下取付け用 サンワダイレクト収納トレイ_デスク下取付け用サンワダイレクト
3,898税込4,288
1台
4日以内出荷
デスク下に取付けてカスタマイズして使うことができる便利なアイテム使い方を工夫して、色々なモノが設置可能です。タブレットやB5ノートPC置きに便利です。クランプ部t2.3mm粉体塗装
付属品ボルト×4本(M4×8)、タッピングボルト×4本(4×13mm)材質スチール(粉体塗装)形態組立出荷
シェルフ_高さ可変 サンワダイレクトシェルフ_高さ可変サンワダイレクト
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
天板の高さを初期設定で設定できます。天板高さ可変デスクの高さに合わせることができます。棚板が2枚付属し、30mmピッチで高さ設定が可能です。*取り付け範囲が有ります。
材質天板/木(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)ブラック使用工具手袋キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×600×570~780天板高さH(mm)570/600/630/660/690/700/750/780(初期設定で6段階の高さ設定が可能)フレーム色ブラック形態ノックダウン組立式色(天板)ブラック天板厚さ(mm)18組立時間30分棚段数(段)3色(マンセル値)該当なしアジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数1天板寸法・幅(mm)350天板寸法・奥行(mm)600
ドッキングステーション サンワダイレクトドッキングステーションサンワダイレクト
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
LANとHDMIを装備したType-Cモバイルドッキングステーション HDMIポート付き。 USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。 ※PD3.0 100W(20V 5A) 対応 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。 1mのロングケーブルでとりまわしに便利 L型コネクタでPCに接続したときにコネクタが出っ張りません。
仕様ACアダプタ:無、デュアルディスプレイ対応【PD】対応:100W20V 5Aセット内容取扱説明書質量(g)約78規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。ポート数(合計)3ポート電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。ケーブル長(m)約1対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/iPadOS:iPadOS 15~14/ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。コネクタ形状【USBハブ部】USB 3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)(ダウンストリーム)/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)/USB Type-C(PC接続側)、【HDMIポート部】HDMIタイプA(19pin)メス×1※DisplayPort Alt Mode対応、【LANポート部】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X、 Auto-Negotiation対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約136×34×14対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。電源電圧(V)5通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェース【USBハブ】USB仕様 Ver3.2Gen1(USB3.1/3.0)準拠※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格保証期間ご購入日より1年供給電流(mA)900最大(1ポート当たり)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。通信速度【USBハブ】5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)ポート【LANポート部】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X、 Auto-Negotiation対応)アクセス方式CSMA/CD対応解像度最大4K/30Hz、HDMI:最大3840×2160(4K 30Hz)HDCP1.4対応