S-4C-FB 規格のアンテナケーブルケーブル直径約6mmで信号の減衰も少なく、断線しにくい耐久性の高いケーブルを使用しています
4K/8K衛星放送対応従来の地上波(地デジ)、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送にも対応しています。
配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタL字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントや機器への接続に最適です。
もう一方はストレートタイプのコネクタでネジ式のためしっかりと接続ができます。
低損失同軸ケーブルBS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
両端子金メッキ仕様
色白
種類同軸
規格S-4C-FB
コネクタ形状L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ
対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)
対応4K8K衛星放送
コネクタ(規格)F型
ケーブル外径(Φmm)約6
UL規格(線材)NON UL
インピーダンス(Ω)75
コネクタサイズ(ストレート型)約W12.5×D32.75×H12.5、(L字型)約W14.8×D30.2×H14.4
極細アンテナコード 3m 黒 新4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ
L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。
壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。
2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。
狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。
低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
色白
種類同軸
規格S2.5C-FB、(同軸)2.5C
コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)
対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)
ケーブル(規格)S-2.5C-FB
コネクタ(規格)F型
ケーブル外径(Φmm)約3.5
UL規格(線材)NON UL
インピーダンス(Ω)75
コネクタサイズL字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5×D32.75×H12.5mm
極細アンテナコード 10m 白 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ
L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。
壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。
2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。
狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。
低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
色白
直径(Φmm)(ケーブル)約3.5
種類同軸
規格S2.5C-FB、(同軸)2.5C
ケーブル長(m)約10(SR間)
コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)
対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)
ピン径(Φmm)(コネクタ)0.8
ケーブル(規格)S-2.5C-FB
コネクタ(規格)F型
ケーブル外径(Φmm)約3.5
UL規格(線材)NON UL
インピーダンス(Ω)75
コネクタサイズL字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5×D32.75×H12.5mm
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。
4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。
ケーブル一体型構造分波器本体と入力・出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。
しなやかでスリムなケーブル柔軟で配線のしやすいS-2.5C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。
BSアンテナ電源供給可能BS/CS用端子はテレビやレコーダーなどの機器からアンテナ側へ電源を供給可能な電流通貨型となっています
種類同軸
規格S-2.5C-FB、(同軸)2.5C
ケーブル長(m)約0.3(SR間)
コネクタ形状F型ジャック-F型プラグ × 2、ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)
ケーブルS-2.5C-FB
コネクタ(規格)F型
ケーブル外径(Φmm)約3.5
UL規格(線材)NON UL
インピーダンス(Ω)75
入力周波数(MHz)47~3224
出力周波数U/V出力端子47~862MHz BS/CS出力端子950~3224MHz
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
Bluetooth接続・USB接続・3.5mmプラグ接続の3通りの接続方法に対応した3WAYの2chスピーカーです。
前面にツィーターを搭載し、高音域が埋もれることなく繊細で美しい音が広がります。
背面にはバスレフポートを搭載し、低音域がしっかりと響き、音にメリハリを与えます。
スマートフォンなどとワイヤレスで接続し音楽を再生できるBluetooth接続に対応しています。
USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。※Windows/macOS搭載パソコンに限ります。
テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器と接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続にも対応しています。※電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応します。
PCスピーカーやテレビスピーカーとして使用中に切替えてBluetoothスピーカーとして使用するなど、前面のモード切替えボタンを押すだけで簡単に接続が切替わります。
省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を実現します。
仕様スピーカーサイズ:2インチ(直径約51mm) ツィーターサイズ:1インチ(直径約25mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W) ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.5mmicroUSBケーブル 約1.2mスピーカー接続ケーブル 約1.2m
セット内容取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.5m×1microUSBケーブル 約1.2m×1
色ブラック
電源USB電源パソコンもしくは別売りのUSB-AC変換アダプタのUSBポートから給電
使用温度範囲-5℃~50℃
適合規格Bluetooth Ver.4.2
外形寸法W90×D100×H168mm
周波数特性100Hz~20000Hz
送信出力class2
入力端子デジタル入力:microUSB×1アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1
通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。)
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
高さわずか5cmの超スリムデザインでディスプレイ下の省スペース設置することができます。
USB給電で動作するためAC電源を確保する必要がなくテレビのUSBポートなどからも給電し動作させることができます。
3.5mmステレオミニプラグの音声入力に対応しておりパソコンやテレビ、スマートフォンなどの音声出力が可能です。
映画やニュースなどのセリフやメイン音声がよりはっきりと明瞭に聴こえるようになります。
直観的に操作できる大型のボリュームコントロールを搭載。好みの音量に素早く設定できます。
ヘッドホンジャック・マイクジャックを搭載しており夜間の映画鑑賞やゲームなどを楽しんだり、ビデオ会議などでヘッドセットを簡単に接続することができます。
周波数特性100Hz~20000Hz
外形寸法(mm)W450×D50×H50
色ブラック
セット内容取扱説明書(保証書)、3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.0m×1、USB給電ケーブル 約1.0m×1
入力プラグ3.5mmステレオミニプラグ×1
ケーブル長(m)3.5mmステレオミニプラグケーブル:約1.2、USB給電ケーブル:約1.2
最大出力(W)6(3×2)
スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー、サイズ:2インチ(直径約52mm)×2
インピーダンス(Ω)(ロード)4
外部出力ヘッドホンジャック、マイクジャック
電源USBポートより供給(DC5V 1A)
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
夜間にテレビの音量を上げることなく、手元のみで音声出力をしテレビを楽しむことができます。
※テレビの仕様によってはテレビからの通常音声出力をしたまま、延長先の手元スピーカーからも音声出力することができます。
家族が使う普段の音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑をかける、などの状況で非常に便利です。
5mの超ロングケーブル仕様なのでキッチンなどで調理中にテレビ音声を手元で聞きたいときなどにも便利です。
電池駆動だからどこにでも持ち運びでき、リビングからキッチン、就寝前のベッドサイドなど幅広く利用できます。
USB給電での動作にも対応しており別売りのUSB-AC変換アダプタを使用することで電池残量を気にすることなく長時間の連続使用も可能です。
簡単にケーブルを巻き取れるケーブルホルダー付きで余剰ケーブルをすっきりと収納できます。
リモコンなどを置くことができる簡易スタンド機能付き
アンプ内蔵だからコンパクトでも明瞭で迫力のあるサウンドを再生できます。
電源とボリュームコントロールを分けているため電源をONするだけでいつもの音量で聞くことが可能です。
大型のボリュームコントロールを採用しており、音量調整が容易です。
3.5mmステレオミニプラグ接続なのでほぼ全てのテレビで使用できます。
セット内容取扱説明書、充電用USB A-TypeCケーブル(約2m)×1本、3.5mmステレオミニプラグオス・オスケーブル(約5m)×1本動作温度・動作湿度:-10℃~40℃ (25%~75% 結露無きこと)保存温度・保存湿度:-10℃~60℃ (0%~90% 結露無きこと)
電源内蔵リチウムイオン電池(7.4V/2000mAh)USBポートより供給(DC5V/2A)(USB-AC変換アダプタの使用で電源コンセントからの給電にも対応。)
最大出力(W)(実用)10(5+5)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×136×132(ボリュームコントロール含む)3.5ステレオミニプラグ(オス・オス)ケーブル(約5m)
連続使用時間約3時間程度(※中間音量で使用した場合)
周波数特性120Hz~15KHz
充電時間約3時間(5V1Aの場合)
入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー、2.5インチ(直径約66mm)
充電方式USBポートより給電(DC5V 1A)
インピーダンス(Ω)(ロード)4
極細アンテナコード 7m 白 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ。L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
仕様●コネクタピン直径:0.8mm●同軸規格:2.5C●線材規格(UL):NON UL
色白
種類同軸
規格S2.5C-FB
ケーブル長(m)約7(SR間)
コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)、L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)
対応機種・F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)
コネクタF型
インピーダンス(Ω)75
ケーブル径(Φmm)約3.5
ケーブル種類S-2.5C-FB
コネクタサイズL字型/約14.8×30.2×27.4、ストレート型/約12.5×32.75×12.5
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
夜間にテレビの音量を上げることなく、手元のみで音声出力をしテレビを楽しむことができます。 ※テレビの仕様によってはテレビからの通常音声出力をしたまま、延長先の手元スピーカーからも音声出力することができます。
家族が使う普段の音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑をかける、などの状況で非常に便利です。
5mの超ロングケーブル仕様なのでキッチンなどで調理中にテレビ音声を手元で聞きたいときなどにも便利です。
電池駆動だからどこにでも持ち運びでき、リビングからキッチン、就寝前のベッドサイドなど幅広く利用できます。
USB給電での動作にも対応しており別売りのUSB-AC変換アダプタを使用することで電池残量を気にすることなく長時間の連続使用も可能です。
簡単にケーブルを巻き取れるケーブルホルダー付きで余剰ケーブルをすっきりと収納できます。
リモコンなどを置くことができる簡易スタンド機能付き
アンプ内蔵だからコンパクトでも明瞭で迫力のあるサウンドを再生できます。
電源とボリュームコントロールを分けているため電源をONするだけでいつもの音量で聞くことが可能です。
大型のボリュームコントロールを採用しており、音量調整が容易です。
3.5mmステレオミニプラグ接続なのでほぼ全てのテレビで使用できます。
電池使用時間(時間)約70時間(アルカリ乾電池使用、3mW+3mW出力時)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
セット内容microUSBケーブル(1m)×1取扱説明書
外形寸法W180×D130×H93mm(ボリュームコントロール含む)
周波数特性130Hz~15KHz
電源単3形乾電池×4本(別売り)microUSBポート(5V 500mA)
入力端子3.5mmステレオミニジャック
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。
二つの機能を一つに分波器二つと分配器一つ分の機能を一つの機器にまとめたことで配線の管理が簡単になります。
アンテナからの1つの信号を2つの機器へ効率良く分配します。
(分配器)(例:2台のテレビ/テレビと録画機器等)
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴できるように(分波器)地上波(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。
4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。
S-4C-FB規格のケーブル伝送損失が少なく、ノイズの影響を受けにくい、外径約6mmのケーブル付属です
BSアンテナ電源供給可能BS/CS側の端子は二つとも電流通過型となっています。
種類同軸4C・入力周波数:47~3224(MHz)・出力周波数:U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)・ケーブル規格:S-4C-FB・コネクタ規格:F型・コネクタ形状:両側ネジ式(金メッキ仕様)・コネクタサイズ:W約12.5 x H約12.5 x D約32.75 mm・インピーダンス:75Ω・ケーブル直径:6mm・ケーブル長:約50cm(SR間) ケーブル取り外し可能
規格S-4C-FB
ケーブル長(m)約0.5SR間
コネクタ形状F型ジャック-F型プラグ × 4分波器の筐体は F型ジャック(IN)×1、F型ジャック(OUT)×4
対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)
ケーブル外径(Φmm)約6
UL規格(線材)NON UL
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
HDMI端子(メスコネクタ)を左向きにするアダプタ。テレビやプロジェクタ-、パソコンなどのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を左向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。アダプタ本体とHDMI端子部分はマグネット式で簡単に脱着ができます。。。。以下確認中。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応。8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。※使用する機器やケーブルの仕様によっては対応できない場合があります。
色ブラック
質量(g)約23
コネクタ形状HDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)
対応機種【機器】HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、【ケーブル】HDMIプラグ(HDMI タイプA オス)を持つHDMIケーブル
寸法(cm)約W4.1×D2.1×H1
取扱説明書なし
対応解像度最大8K/60Hz、または4K/120Hz
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
HDMI端子(メスコネクタ)を左向きにするアダプタ。テレビやプロジェクタ-、パソコンなどのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を左向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。アダプタ本体とHDMI端子部分はマグネット式で簡単に脱着ができます。。。。以下確認中。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応。8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。※使用する機器やケーブルの仕様によっては対応できない場合があります。
色ブラック
質量(g)約23
コネクタ形状HDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)
対応機種【機器】HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、【ケーブル】HDMIプラグ(HDMI タイプA オス)を持つHDMIケーブル
寸法(cm)約W4.1×D2.1×H1
取扱説明書なし
対応解像度最大8K/60Hz、または4K/120Hz
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
1組の4K/HDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて使用できます。
最大解像度4K/3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)の高解像度に対応。
1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)にも対応し、ワイド画面出力にも対応します。
キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応します。
※切替え後、デバイスを認識するまで数秒かかります。
ボタン一つで簡単に切替ができる手元スイッチを装備。
誰でも簡単に切替が可能です。
オーディオ、マイクも切り替えできるためオンライン会議などでもスムーズにオーディオ機器の利用ができます。
ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。
パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
※パソコンからの供給電流が足りない場合は給電専用miroUSBポートより給電することも可能
接続台数2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83.2×92.2×29.6
質量(g)約355(ケーブル含む)
ケーブル長(m)各USBケーブル/約1.13、各HDMIコネクケーブル/約1.18、各3.5mmステレオミニプラグ(スピーカー/マイク)ケーブル/約1.15、手元スイッチケーブル/約1.8
対象パソコンWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USB Aコネクタメス、HDMI出力を持つ機種※1)
対応USBキーボード※1/2/3/4、マウス:USBマウス※3、ディスプレイ:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ、スピーカー・マイク:3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー・マイク※音声出力設定をHDMI Audioにしている場合はアナログ音声出力はできません。別途設定変更が必要です。
対応解像度最大4096×2160(60Hz)、4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、3840×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080(60/50/30/24Hz)※4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitのみ対応
インターフェース〈パソコン用〉ディスプレイ/HDMI(タイプA)オス×2USB Aコネクタオス×23.5mmステレオミニジャック(スピーカー)×23.5mmステレオミニジャック(マイク)×2〈コンソール用〉ディスプレイ/HDMI(タイプA)メス×1キーボード/USB Aコネクタメス×1マウス/USB Aコネクタメス×13.5mmステレオミニジャック(スピーカー)×13.5mmステレオミニジャック(マイク)×1
切替方式手元スイッチ切替
電源microUSB(5V/500mA)※周辺機器により電源供給が不足する場合には本体のmicroUSBポートより給電が必要
動作電圧USBポートから電源供給:DC+5V
消費電流(mA)最大280
消費電力(W)最大1.4
動作温湿度範囲0~50℃/80%以下(結露無き事)
保存温湿度範囲-20~60℃/80%以下(結露無き事)
保証期間ご購入日より6か月
仕様HDCP:HDCP1.4/2.2準拠(パススルー)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
VHSテープや8mmビデオテープなどの映像や、カセットテープ、MD、ラジオなどの音声をSDカード、USBメモリに録画、録音できる。 ビデオキャプチャーボックスです。RCA端子または3.5mmステレオミニプラグが接続できる機器で再生する映像、音声の録画、録音が可能です。ビデオデッキやビデオカメラ、カセットプレーヤーやMDプレーヤー、ラジオなどと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで。 録画、録音できます。パソコン不要で本製品のみでSDカードやUSBメモリに録画・録音データを直接保存することができます。映像の録画形式はMP4、音声の録音形式はMP3、WAVです。本体に液晶画面、スピーカーが付いているので操作がしやすく、録画の際は映像を確認しながら行うことができます。録画した映像を液晶画面で再生したり、録音した音声は本製品で再生したりすることができます。HDMI出力ポート付きなので、テレビとHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画したり、録画データを再生したりすることが。 できます。録画停止タイマー機能付きで、録画開始後60分・90分・120分・150分で自動停止させることができます。スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを日付や曜日で予約することができます。
仕様●サンプリング周波数:48kHz●液晶画面サイズ:3.5型●記録時間(目安):mp4 約30MB/分、mp3 約2.3MB/分、WAV 約11MB/分●対応出力解像度:1280×720(60p)●対応入力解像度:720×480(60p)、720×576(50p)
付属品RCA AVケーブル(両端RCAピンプラグ×3・約100cm)、オーディオケーブル(3.5mmステレオミニプラグ-RCAプラグ×2・約110cm)、USB-ACアダプタ、給電用USB Type-Cケーブル(ケーブル長約90cm)
質量(g)約184(本体のみ)
電源DC5V/2A
記録方式H.264/AVC(MP4)
消費電流(mA)最大約700(本体のみ)
インターフェースUSB2.0
保証期間ご購入日より1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×7.4×2.5(突起物除く)
スピーカー1W
コネクタ【ビデオ入力】S端子(ミニDIN4pin)、RCA映像端子【オーディオ入力】RCA音声端子(L/R)【ビデオ出力】HDMI端子【給電用】Type-Cポート メス
スロットUSB A コネクタ(メス)×1、SDメモリーカードスロット ×1
フレームレート60/50fps
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
極細アンテナコード 7m 黒 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ。L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
仕様●コネクタピン直径:0.8mm●同軸規格:2.5C●線材規格(UL):NON UL
色黒
種類同軸
規格S2.5C-FB
ケーブル長(m)約7(SR間)
コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)、L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式、
対応機種・F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)
コネクタF型
インピーダンス(Ω)75
ケーブル径(Φmm)約3.5
ケーブル種類S-2.5C-FB
コネクタサイズL字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5 x D32.75 x H12.5mm
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
関連キーワード