2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人感センサー付きLEDライトで、ACコンセントに挿した状態でも使用でき、手持ち用ライトとしても利用できます。 表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、明るさも十分です。 緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、手持ち用ハンドライトとして利用できます。 停電時には自動でLEDが点灯致します。 本製品は、屋内用タイプです。
消費電力(W)0.9 仕様【センサー感知後のLED照度時間】点灯後、約20秒後に消灯 材質ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-20~40 電源(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 バッテリーリチウムイオンバッテリー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×16×146.5 センサー感知方式人感 充電時間(時間)約32~50 バッテリー容量(mAh)500 光束(Lm)ヘッドライト/65、フロントライト/30 LED寿命(時間)約30000 センサー感知範囲2m感知距離/約2m以内、感知角度/水平約100°
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

人感センサー付きLEDライトで、ACコンセントに挿した状態でも使用でき、手持ち用ライトとしても利用しやすい小型タイプです。 表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、明るさも十分です。 緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、手持ち用ハンドライトとして利用できます。 停電時には自動でLEDが点灯致します。 本製品は、屋内用タイプです。
連続使用時間(時間)約2.5 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)約0.7 全光束(Lm)フロントライト:約12、ヘッドライト:約50 センサー感知距離:約3m以内、感知角度:水平約100度 バッテリー容量(mAh)約300 動作温度(℃)-5~40 仕様●センサー感知後のLED照度時間:点灯後、約20秒後に消灯 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:50×22×110、ホルダー:48×47×51 バッテリーリチウムイオンバッテリー センサー感知方式人感 光源色フロントライトは電球色、ヘッドライトは昼白色 充電時間(時間)約25~30(※お買い上げ時や長時間未使用の場合) 設置場所屋内 LED寿命(時間)約30000 電球の種類LED
1個
2,798 税込3,078
当日出荷