「計り デジタル」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1/100単位まで測れる精密スケールです。
汚れや傷を防止するためのフタ付きです。
持ち運びしやすい小型タイプです。
TARE機能がついていますので、容器などに入れての計測が可能です。
持ち運び用のケース付です。
仕様本体重量:92g(電池含まず)
色シルバー
種類台はかり
ひょう量500g
本体寸法W65×D21×H121mm(フック部含まず)
目量0.01g
表示形式デジタル
使用電池単4電池×2本
動作温度10~30℃
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
預け荷物などの重量を測れるポータブルタイプのバッグ用スケールです。
小型なので、手荷物に入れても邪魔になりません。
フックタイプの秤なので、バッグの取っ手に取り付けやすくなっています。
0.5kg~40.0kgまで、10g単位で測ることができます。
ポーチがついていますので、周りの荷物を傷つけません。
kg(キログラム)からlb(ポンド)への換算表を付属しています。
仕様本体液晶サイズ:W38×D15mm 本体重量:102g(電池含まず)
付属品収納ポーチ×1個、単4乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書×1部、グラム・ポンド換算表×1部
色筐体:ブラック、アルミ部:シルバー
ひょう量40kg
本体寸法W118×D37×H37mm(フック部含まず)
目量0.01Kg(10g)
使用電池単4電池×2本
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
関連キーワード