14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトセキュリティカメラ
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ高解像度4K撮影が可能最大110度の範囲を感知するセンサー内蔵撮影時も赤外線が光らない940nmの赤外線LEDを40灯内蔵スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP66防水設計タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
仕様赤外線フラッシュ距離:15m、マイク:あり、スピーカー:あり、最大スタンバイ時間:最大12ヶ月/単三乾電池8本使用時※ご使用環境により大幅に異なります セット内容固定用ベルト/ケーブル長約180cm、miniUSBケーブル/ケーブル長約95cm、専用ビデオケーブル/ケーブル長約95cm、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1) 形状BOX型 形式撮影:静止画/JPEG、動画/AVI 電源単三電池8本または4本(電池は別途ご用意ください) レンズf=3.09mm、F=2.0mm センサーCMOSセンサー 周波数940 外部出力コンポジット出力 速度トリガー:フロントセンサーのみ使用時約0.2秒/サイドセンサー使用時約0.2秒 解像度ビデオ:3840×2160/10fps;2688×1520/20fps;1920×1080/30fps;1280×720/60fps;1280×720/30fps;720×480/30fps;640×480/30fps;320×240/30fps、静止画:20MP:5200×3900(interpolated);16MP:4608×3456(interpolated);13MP:4192×3112;8M:3264×2448;5M:2592×1944;3M:2048×1536;1M:1280×960 インターバル(撮影)5秒~10分 対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大256GB 防塵防水性能IP66 撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/3~15 フォーカス固定 画面サイズ2.4インチ 撮影モード写真/動画/写真+動画 画素数1300万画素 連続撮影可能枚数10枚 使用場所屋外 灯数赤外線LED:40灯 画角110度 撮影時間(秒)5~10分 人感センサー距離:20m※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります、範囲:メインセンサー60度サイドセンサー各30度合計110度※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク
シックな黒色に赤色のアクセントを効かせたデスクです。 背面側の補強をシンプルにして対面での使用も可能です。 天板にはケーブル配線口が付属します。
色(天板)ブラック ブラック 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) フレーム色ブラック 総耐荷重(kg)40 天板部均等耐荷重(kg)40 使用工具手袋 組立人数1 組立時間40分 間口(mm)1000 奥行(mm)600 厚さ(mm)16 キャスターなし 仕様●六角レンチのサイズ:4mm●マンセル値:該当なし
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ高解像度4K撮影が可能最大110度の範囲を感知するセンサー内蔵約20m先まで照らす事のできる850nm赤外線LEDを4x灯内蔵スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP66防水設計タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
仕様赤外線フラッシュ距離:20m、マイク:あり、スピーカー:あり、最大スタンバイ時間:最大12ヶ月/単三乾電池8本使用時※ご使用環境により大幅に異なります セット内容固定用ベルト/ケーブル長約180cm、miniUSBケーブル/ケーブル長約95cm、専用ビデオケーブル/ケーブル長約95cm、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1) 形状BOX型 形式撮影:静止画/JPEG、動画/AVI 電源単三電池8本または4本(電池は別途ご用意ください) レンズf=3.3mm、F=2.0mm センサーCMOSセンサー 周波数850 外部出力コンポジット出力 速度トリガー:フロントセンサーのみ使用時約0.2秒/サイドセンサー使用時約0.2秒 解像度ビデオ:3840×2160/10fps;2688×1520/20fps;1920×1080/30fps;1280×720/60fps;1280×720/30fps;720×480/30fps;640×480/30fps;320×240/30fps、静止画:20MP:5200×3900(interpolated);16MP:4608×3456(interpolated);13MP:4192×3112;8M:3264×2448;5M:2592×1944;3M:2048×1536;1M:1280×960 インターバル(撮影)5秒~10分 対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大256GB 防塵防水性能IP66 撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/3~20 フォーカス固定 画面サイズ2.4インチ 撮影モード写真/動画/写真+動画 画素数1300万画素 連続撮影可能枚数10枚 使用場所屋外 灯数赤外線LED:40灯 画角110度 撮影時間(秒)5~10分 人感センサー距離:20m※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります、範囲:メインセンサー60度サイドセンサー各30度合計110度※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク
シックな黒色に赤色のアクセントを効かせたデスクです。 W1600の大型サイズのデスクなのに梱包サイズが小さいため、搬入経路を選びません。 天板にはケーブル配線口が2個付属します。 大型のケーブルトレイが2個付属します。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 寸法t(mm)(天板)16(天板の厚みは16です。天板の厚みが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。) キャスターなし 寸法D(mm)(天板)600 寸法W(mm)(天板)1600 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)ブラック天板カラーは、ブラックとレッド。 均等耐荷重(kg)(天板部)40 組立時間40分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)40 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

サンワダイレクトセキュリティカメラ
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ。 従来品の半分以下のサイズでカメラが目立ちません。 高解像度4K撮影が可能。 高輝度赤外線LEDを二灯内蔵しており、小型ながら約12m先まで照らす事ができます。 スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定。 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます ※夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP66防水設計。 タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状BOX型 保護等級IP66 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74.6×43×104 質量(g)約142(電池含まず) センサーCMOS 画素数800万画素 フォーカス固定 レンズF=1.6 解像度【ビデオ】3840×2160/10fps・2688×1520/20fps・1920×1080/30fps・1280×720/60fps・1280×720/30fps・848×480/30fps・720×480/30fps・640×480/30fps・320×240/30fps・【静止画】5200×3900(デジタル補正)・4608×3456(デジタル補正)・4000×3000(デジタル補正)・3264×2448・2592×1944・2048×1536・1280×960 画角70度 LED使用数(個)2(赤外線) センサー感知範囲人感センサー:20m/60度※気温や周辺の室温状況など環境により大幅に異なります インターバル5秒~59秒、1~60分(撮影) 撮影枚数連続10枚 撮影時間(秒)3~59/1~10分(動画) 撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/1.5~12 撮影モード写真/動画/写真+動画 画面サイズ2インチ 対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)最大512GBまで対応※容量128GB以上のSDカードを推奨 電源単三電池4本 付属品micro USBケーブル(ケーブル長:約95cm)、固定用ベルト(ケーブル長約180cm)、固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1 保証期間ご購入日より6ヶ月 仕様赤外線周波数:850、赤外線フラッシュ距離:12m、トリガー速度:0.2秒、撮影スタンバイ時間:最大6ヶ月
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク
横幅100cm、奥行60cmと十分な大きさで、高さを42~54cmに設定できるのゲーミングローデスクです。※天板の高さ設定:420/460/500/540mm 座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。 シンプルな構造ながら、カーボン調の天板とレッドフレームがアクセントになったゲーミングデザインのデスクです。 天板はカーボン調デザインで、強度、汚れに強いPVC真空成型仕様です。 耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
色(天板)ブラック ブラック フレーム色レッド 総耐荷重(kg)40 使用工具手袋 組立人数1 組立時間30分 間口(mm)1000 材質天板/木製(PVC真空成型)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 奥行(mm)600 厚さ(mm)15 アジャスターあり キャスターなし 仕様●六角レンチのサイズ:4mm●マンセル値:該当なし
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

サンワダイレクトデスク
2台のデスクと1台のキャスター付きデスクを自由にレイアウトして快適なゲーム操作が可能です。 2台のデスクは高さ可変仕様になっており、体格や使うときの姿勢に合わせて丁度良い高さに設定可能です。 初期設定でH670~870mm(50mmピッチ)。 メインデスクにはケーブルトレーが付属します。 デスクにはフックを取り付けることができます。 キャスター付きデスクは高さを620~820mm(50mmピッチ)に設定可能です。 デスクの下に入る高さにして、キーボードスタンドとして使うことができます。 キャスター付きデスクは、使わないときはデスクの下に入れるなど自由に移動できます。 キャスター付きデスクにもフックを取り付けることができます。 2台のデスクをL字型にしてそのデスクの下にキャスター付きデスクを配置することができます。 カーボン調の天板に赤色のフレームを組み合わせたデスクです。
仕様デスクとキャスター付きデスクは、50mmのピッチで高さ可変が可能です。【必要工具】プラスドライバー、手袋 材質天板/木製(PVC真空成型)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) ブラック 寸法t(mm)(天板)18 キャスターありキャスター付きデスク 寸法D(mm)(天板)400メインデスク 寸法W(mm)(天板)950メインデスク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)デスク(2台):950×400×670~870、キャスター付きデスク:800×370×620~820(ガード、フックを除く) 梱包数2 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)ブラック 組立時間30分 色(フレーム)レッド アジャスターありメインデスク、デスク 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷

サンワダイレクトワゴン
棚を傾斜にしてファイル収納に。 水平にしてバック置きと用途に合わせて自由に設定できます。 棚板設置個所は3か所あり収納物に合わせて設定できます。 デスク下に収まりデットスペースの有効活用が出来ます。 キャスターが付いているのでちょっとした移動にも便利です。 押入れの中の整理棚としても便利です。
仕様キャスターあり 付属品六角レンチ、スパナ 使用工具手袋 耐荷重(kg)(各棚)10 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約530×295×605 組立時間20分 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×295×16 六角レンチ(mm)4 組立人数1人
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトチェア
背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。 ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。 最上級レベル(レベル4)のシリンダーを使用。 取り外し可能なヘッドレストクッション。 取り外し、上下調節可能なランバーサポートクッション。 腕の長さ、位置に合わせて自由自在に調節できる4D肘。 上下・前後・横方向の調整に加え、さらに左右へのスイング機能も装備。 床への負担を軽減するウレタンキャスター。 背もたれリクライニング機構付き。 座面ロッキング機能付き。 座面にはへたりにくいモールドウレタン使用。 150kgの耐荷重。
仕様ガス圧リフト装置(レベル4)、背リクライニング、ロッキング、4D肘(上下、左右スイング、前後、肘幅など調整可)、ヘッドレスト、ランバーサポート、ウレタンキャスター 付属品六角レンチ 材質張地:PVCレザー、主要成型部品:木材/スチール/ウレタンフォーム/PP/ナイロン 幅(mm)730 レッド 高さ(mm)1320~1400 奥行(mm)710~1330 使用工具手袋 キャスターあり 肘掛あり 組立時間30分 座高(mm)520~600 材質(座面)PVCレザー 素材PVCレザー 材質(背)PVCレザー 総耐荷重(kg)150 六角レンチ(mm)5 組立人数1人 ハンガーなし ランバーサポートあり 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック ヘッドレストあり オットマンなし
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

サンワダイレクトデスク_ゲーミング
幅が180cm、奥行き110cmのゲーミングデスクです。デスクの中央部の奥行きは650cmですが、左右にコの字状に天板を配置することでコクピットのような囲まれ感がありゲームに集中することができます。天板の幅が180cmあるため、大型のディスプレイを複数設置することができます。大型フックが2個付属し、コントローラーやヘッドフォンを置くことができます。フックは左右天板の手前の他、天板の下に取り付けることもできます。大型のケーブルトレイが2個付属します。天板の下に取り付け可能箇所が5か所あり、使いやすい位置に取り付け可能です。天板の奥側には切り欠きがあり、ケーブル配線用として、モニターアームのクランプ固定箇所として使用可能です。
材質天板/MDF(塩ビシート張り真空成型)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 幅(mm)1800 ブラック 高さ(mm)720 奥行(mm)1100 使用工具プラスドライバー キャスターなし フレーム色ブラックケーブルトレーなど一部部品が赤色。 形態ノックダウン組立式 色(天板)ブラックカーボン調 天板厚さ(mm)18 組立時間40分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×1100×720 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数2 天板寸法・幅(mm)1800(変形天板) 天板寸法・奥行(mm)1100(変形天板)
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

サンワダイレクトチェア
肘付きで腕の疲れを低減します。 背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。 ヘタリにくいモールドウレタン座面。 キャスターでかんたん移動。 取り外し可能なヘッドレスト付き。 上下かどう可能な肘装備。 取り外しての使用も可能。 上下可動可能、取り外し可能なランバーサポートクッション付き。
仕様ヘッドレスト【必要工具】手袋 付属品六角レンチ 材質張地 PUレザー 寸法H(mm)(背もたれ)780 キャスターあり 材質(キャスター)PU(60mm) 張地(背面/座面)PUレザー 背もたれハイ、(機能)ランバーサポート、リクライニング 肘掛可動肘(高さ調節) 寸法D(mm)(座面)500 寸法W(mm)(背もたれ)540、(座面)540 梱包数1 機能リクライニング 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間30分 材質(座面)ウレタン 傾斜角度(°)(背もたれ)最大約135 入数1 肘高さ(mm)680、(最大)780 生地PUレザー 総耐荷重(kg)100 色(シェル)ブラック 材質(部品)(主要成型)スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン 脚幅(mm)670 六角レンチ(mm)5 組立人数1 色(座面)ブラック
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

肘付きで腕の疲れを低減します。背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。便利な収納式オットマン。オールスチールの脚を採用しており頑丈です。
仕様ガス圧リフト装置付、リクライニング機能、収納式オットマン、肘付き、ヘッドレスト、背もたれクッション付き。 付属品六角レンチ レッド 使用工具手袋 寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:約550×820 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地PUレザー 背もたれランバーサポート、リクライニング/ハイ 肘掛固定肘 機能オットマン、ヘッドレスト、リクライニング 形態ノックダウン組立式 組立時間30分 材質(座面)モールドウレタン 傾斜角度(°)170 入数1 肘高さ(mm)685(最大740) 生地PUレザー 総耐荷重(kg)100 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約530×500×485(最大540) 背タイプハイ 脚幅(mm)710 六角レンチ(mm)5(肘用に7mmのレンチも付属) カテゴリーゲーミングチェア 組立人数1 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

サンワダイレクトチェア
前後、左右、上下、左右スイング調整機能の4D肘を装備 背もたれを包むハイバックタイプ。 全面メッシュで蒸れにくく、執務やゲームに集中できる。 ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。 レバー類は操作しやすい座面前側側面にレイアウト。 リクライニング機能で背もたれの角度調整が可能です。 座面を前後方向に位置調整可能。 上下方向に調整可能なヘッドレストとランバーサポートクッション。 床を傷つけにくく、静音性の高いウレタンキャスターを採用。 オールスチールの脚を採用しており頑丈です。
仕様座面前後調節、 ヘッドレスト(可動式)【必要工具】手袋 材質張地 寸法H(mm)(背もたれ)820 キャスターあり 材質(キャスター)PU 張地(背面/座面)メッシュ 背もたれハイ、ランバーサポート、 リクライニング、 シンクロロッキング 肘掛可動肘(高さ・前後・左右調節 寸法W(mm)(背もたれ)550 梱包数1 機能リクライニング 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間30分 材質(座面)メッシュ 入数1 肘高さ(mm)685、(最大)740 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)530×500 生地メッシュ 総耐荷重(kg)80 色(シェル)ブラック 材質(部品)(主要成型)スチール、PP、ナイロン 脚幅(mm)710 六角レンチ(mm)5 組立人数1
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトデスク_高さ可変
横幅120cm、奥行60cmと十分な大きさで、高さを57~78cmに設定できるデスクです。*天板の高さ設定:570/600/630/660/690/720/750/780mm。パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。背面側の補強をシンプルにして対面での使用も可能です。天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。天板には配線用のケーブル口が付属します。アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 幅(mm)1200 質量(kg)17.9 高さ(mm)570~780 奥行(mm)600 使用工具手袋 耐荷重(kg)30 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×570~780 天板高さH(mm)570/600/630/660/690/720/750/780(初期設定で6段階の高さ設定が可能) フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)ブラック天板カラーは、ブラックとレッド。 天板厚さ(mm)18 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)600 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷