8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトLEDデスクライト
集中ブースなどに使用可能なT字型のクランプ固定式デスクライトLEDです。 クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できますので、隙間は入りません。 3関節ある為、手元や必要な場所に調整して明るさ範囲を変えることができます。 5段階の調光がある為、使用シーンによって色を変えることが可能です。 タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
セット内容ACアダプタ(24V/1A)PSE適合 消費電力(W)約18 電源AC電源 ケーブル長(m)約1.5 アーム長さ(mm)約680 光源昼白色・中間色・白色・電球色・温白色 色温度約2700~6500K 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×500×680 クリップ幅(mm)約15~95(出しろが70以上) 光束(Lm)約最大900 調光方式無段階
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・クランプ固定して使用可能なデスクライト・LED幅は80cmでのワイドサイズでしっかりとデスクを照らします。・フレキシブルアームで手元や必要な場所にLEDを調節できます。・調光は5段階で、昼白色/電球色/温白色/中間色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。・ハンドセンサー付きで、手をかざすだけで電源ON/OFFできます。
使用温度範囲(℃)約-10~40 消費電力(W)約24 電源AC電源 ケーブル長(m)約1.8 使用範囲クリップ:約5.5 アーム長さ(mm)約37 色温度(K)約3000- 5500 照度(Lx)約1800、机から40cmを離れるところ 光束(Lm)約1100 LED寿命(時間)約30000 LED使用数(個)112粒 調光方式5段階 電球の種類LED 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

使用温度範囲(℃)約-10~40 電源DC24V/1A ケーブル長(m)約2 光源5段階(電球色・温白色・中間色・白色・昼白色) 色温度(K)3000~6500 LED寿命(時間)約30000 電球の種類LED 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトLEDデスクライト
コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値)。3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。
セット内容充電ケーブル 質量(g)720 使用温度範囲(℃)-5~45 消費電力(W)5 電源リチウムイオンバッテリー ケーブル長(m)1 定格出力5V/1A 連続使用時間(時間)【最大輝度】2【最低輝度】15 光源SAMSUNG製LED 色温度(K)3000 / 4000 / 6200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×12.5×33.9 充電時間(時間)5 コネクタUSB Type-C(LEDデスクライト充電用)、USB A(スマートフォン充電用) バッテリー容量(mAh)1800 照度(Lux)1000 光束(Lm)【3000K】180【4000K】330【6200K】180 LED寿命(時間)30000時間 LED使用数(個)30粒 調光方式無段階
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

クランプ固定式デスクライトLEDです。LED幅約45cmでデスク上を均一に照らします。アームは3関節で、手元や必要な場所にLEDを動かして明るさ範囲を変えることができます。調光は3段階で、昼白色/電球色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。明るさも長押しで無段階、短押しで4段階に調整可能です。タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
その他【ACアダプタ】24V/0.625A 質量(g)965 消費電力(W)12 電源AC電源 ケーブル長(m)1.8 アーム長さ(mm)【上アーム】360【下アーム】410 光源昼白色・電球色・白色 色温度(K)2700~6500 保証期間購入日より6ヶ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.1×54.8×46.5 光束(Lm)900 調光方式無段階+4段階 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ハンズフリーで使える首掛け式のLEDライトです。首掛けアームは、左右それぞれフレキシブルアームで照らしたい位置に調整できます。LEDの照射はスポット・ワイドで照射サイズの切替が可能。LEDライトは左右独立しているので、片方のみの点灯も可能です。明るさは最大約120ルーメンで、調光は2段階調整ができます。(LEDライト1個あたり)。LEDライトはUSB充電式で、充電時間は約2.5時間です。防水防塵規格IP44を取得しています。
付属品充電用USBケーブル(80cm)、取扱説明書 質量(g)160(本体のみ) 電源リチウムイオン電池 連続使用時間(時間)【強】最大6【弱】最大10 保証期間購入日より6ヶ月 防塵防水性能IP44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×2.7×30(首にかける状態) 充電時間(時間)2.5 コネクタUSBType-C バッテリー容量(mAh)700×2 色(本体)ブラック 光束(Lm)【強】120【弱】50 LED寿命(時間)30000時間 調光方式2段階 照射範囲80m 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

サンワダイレクトLEDライト
クランプ固定式で、デスクなどに挟んで設置して使用できるLEDデスクライトです。 台座の底面には、マグネットが装着されており、貼り付けて使用することもできます。 ライト本体を正面に置き、本や雑誌を読むときにも便利に使えます。 本体に充電電池を内蔵しており、USBに接続していない状態でも最大4時間のLED点灯可能 普段はデスクワークで、ケーブルを抜いてベッドサイドなど、さまざまなシーンで使用できます。 スタンドの根元から先端のLED部分までは角度調整が自由なフレキスブルアーム 5段階の色調整が可能。白色から温かみのある電球色まで好みの色温度に設定できます。 明るさ調整は5段階調整が可能です。 光のオン・オフや調光設定は触れるだけで操作できるタッチセンサー方式。
ホワイト
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

サンワダイレクトLEDライト
集中ブースなどに使用可能なT字型のクランプ固定式デスクライトLEDです。 クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できますので、隙間は入りません。 3関節ある為、手元や必要な場所に調整して明るさ範囲を変えることができます。 5段階の調光がある為、使用シーンによって色を変えることが可能です。 タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
セット内容ACアダプタ(24V/1A)PSE適合 消費電力(W)約18 電源AC電源 ケーブル長(m)約1.5 アーム長さ(mm)約680 光源昼白色・中間色・白色・電球色・温白色 色温度約2700~6500K 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×500×680 クリップ幅(mm)約15~95(出しろが70以上) コネクタDC 光束(Lm)約900 調光方式無段階調光
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷