カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(16)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • ブロードウォッチ(127)
  • メディアカバーマーケット(53)
  • SecuSTATION(51)
  • 塚本無線(23)
  • エレコム(14)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(12)
  • BUFFALO(バッファロー)(9)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(7)
  • QNAP(6)
  • StarTech.com(6)
  • サンワサプライ(5)
  • OWLTECH(オウルテック)(5)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
  • AHS(4)
  • NEXTEC(4)
  • ELPA(3)
  • オーエッチ工業(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdd 500」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デュプリケーター SDカード サンワダイレクト

    デュプリケーター SDカード

    サンワダイレクト
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷
    パソコンなしでメディアをコピーできるSDデュプリケーター。完全非同期式コピー。非同期コピーは、コピーが終了したSDカードから次のSDカードへ差し替えてコピーを続行できる機能です。最大33MB/Sの高速転送。いろいろなフォーマットに対応。最大3つまで同時にコピーすることができます。小型なので机の上での作業にピッタリなサイズです。2種類のコピー方法があり、早くコピーするスマートモード、完全にコピーする全体(RAW)モードが選べます。画面で状況を確認しながら使用ができます。機能はコンペア、消去、フォーマットなどの機能があります。4種類のデータの消去方式があり、通常の削除だけでなく、セキュリティの高いDoD方式(米国国防総省方式)にも対応しています。
    付属品電源コード(12V 5A)、マニュアルCD、帯電防止リストバンド寸法(mm)約W184×D104×H32枚数同時書き込み枚数:3枚製品質量(g)約500バッファメモリ128MB対応メディアSDカード、microSDカード対応フォーマットFAT16/32、exFAT、NFTS、Mac(HFS+)、Linux(Ext2/3/4)書込速度(MB/s)33
  • HDMIケーブル サンワダイレクト

    HDMIケーブル

    サンワダイレクト(3件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    DVD・HDD・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応※ 対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応※ テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能 。 4K×2K(30Hz)解像度、3D映像(1080P×2画面表示)対応※ ※各機能に対応した機器が必要です。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応 。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応 。 シールド付ツイストペアケーブル 芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) 。 3重シールド構造 ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 金メッキプラグ 金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。 簡易パッケージタイプ ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。
    材質PVCブラック対応HEC、ARC、3D映像プラグ金メッキ保証期間初期不良のみ生産国中国シールド3重シールド対応解像度4K×2K(30Hz)
  • HDMIケーブル サンワダイレクト

    HDMIケーブル

    サンワダイレクト
    699税込769
    1本
    当日出荷
    DVD・HDD・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応※ 対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応※ テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能 。 4K2K 解像度対応※4K2K(4,096×2,160(24P) /3,840×2,160(30P))の高解像映像に対応。 3DフルHD映像対応※3DフルHD(1080P×2画面表示)映像をサポートしています。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応※。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応※※各機能に対応した機器が必要です。 シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。 3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。 無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。 簡易パッケージタイプゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。
    材質PVCブラックケーブル長(m)0.6(コネクタカバーの長さも含む)コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI Aコネクタ-Aコネクタ)対応HEC、ARC、3D映像AWG30プラグ金メッキシールド3重シールドUL規格UL20276/VW1ケーブル径(Φmm)約6.0対応解像度4K2KHDMI規格HDMI ver.1.4 認証品(ハイスピード イーサネット)
  • USB2.0エクステンダー(2ポートハブ付き) サンワダイレクト

    USB2.0エクステンダー(2ポートハブ付き)

    サンワダイレクト
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    パソコンとUSB機器間を最大50mまで延長することができるUSB2.0エクステンダーです。 2台のUSBデバイスを延長できる2ポートハブ付き。 送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリー5/5eケーブル1本を使用して延長することができます。 通常のUSBケーブル延長では届かない、離れた場所にあるプリンタやUSB接続ハードディスクドライブなどと有線接続で接続したい場合に便利です。 ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐにご使用いただけます。 カテゴリ5/5eケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。 壁固定などが可能なウォールマウント機能付
    仕様延長ケーブル長:50m 対応LANケーブル:CAT5eストレート, CAT5ストレートセット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC24V/0.5A、ケーブル長/1.21m)×1、USBケーブル(ケーブル長/0.5m)×1、取扱説明書(保証書付き)×1材質スチールブラック配線接続CAT5eストレート, CAT5ストレート消費電力送信機/0.15W (30mA)(最大)受信機/1.25W (250mA)(最大)対応機種対応パソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズなど対応USB機器/USB2.0対応のプリンタ、USBカメラ、HDD、USBキーボード、USBマウスなどインターフェース送信機/入力 USB Bコネクタ メス×1、出力 RJ-45 メス×1、DCジャック×1受信機/入力 RJ-45 メス×1、出力 USB Aコネクタ メス×2延長ケーブル(m)50(最大)動作環境動作時/0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保管時/-20~60℃ 湿度85%以下(結露なきこと)USBタイプUSB仕様Ver 2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換)
  • HDMIアダプタ 延長 マグネット脱着 サンワダイレクト

    HDMIアダプタ 延長 マグネット脱着

    サンワダイレクト
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    コネクタ先端部分がマグネット着脱になっているので、本体のコネクタを抜き差しすることなくお使いいただけます。抜き差しの多い機器との接続に最適です。通電状況がわかるLED付です。金メッキプラグを採用しており、接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質。音質劣化を防止します。
    付属品取扱説明書なし質量(g)14コネクタ形状HDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)、ストレート・直線対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器。<ケーブル>HDMIプラグ(HDMI タイプA オス)を持つHDMIケーブル※使用する機器やケーブルの仕様によっては8K/4K解像度に対応できない場合があります。対応eARC保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.1×2.9×1コネクタ仕様マグネット着脱式対応解像度最大8K/60Hz、4K/60Hz、1080pなどHDCP対応2.3HDR対応対応
  • HDMI延長ケーブル  8K60Hz対応 サンワダイレクト

    HDMI延長ケーブル 8K60Hz対応

    サンワダイレクト
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    8K60Hz対応のMDMI延長ケーブルです。お手持ちのケーブルの長さが足りない時、配線済のケーブルに接続する場合にお使いいただけます。となりのポートを塞いでしまうような機器の接続時にもお使いいただけます。HDMIポートの抜き差しが多く本体のポートを傷つけたくない場合にも最適です。金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
    仕様【認証有無(HDMI)】なし種類HDMI規格【線材】UL20276 / (HDMI)ウルトラハイスピードコネクタ形状HDMIプラグ(HDMI タイプAオス)-HDMIプラグ (HDMI タイプAメス)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど対応DSC対応 / HDR対応 / DynanicHDR対応 / ARC対応 / eARC対応 / VPR対応 / HEC対応 / HDPC2.3対応 / 3DVideo対応コネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)ケーブル外径(Φmm)約6対応解像度8K(7680×4320)/60Hz、8K(7680×4320)/30Hz、4K(3840×2160)/120Hz、5K(5120×2880)/60Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440/240Hz帯域幅(Gbps)48(FRL伝送方式時)方向性タイプ(HDMI)なし
  • HDMIケーブル ウルトラハイスピード サンワダイレクト

    HDMIケーブル ウルトラハイスピード

    サンワダイレクト
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ULTRA HIGH SPEED HDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブルです。8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz、伝送帯域48Gbpsに対応したケーブルです。※DSC圧縮時には10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hzの表示が可能です。DynamicHDR輝度や色深度、コントラストをシーン毎、フレーム毎に制御するDynamicHDR(動的HDR)、明暗差を活かした立体感のある映像を伝送するHDRに対応しています。ゲームモードVRR対応可変リフレッシュレートで出力された信号とディスプレイの同期を取って表示することでゲームにおける遅延を減少でき画面のスキップやちらつきなどを抑制する機能に対応しています。eARC「Enhanced Audio Return Channel」対応非圧縮の5.1ch、7.1ch、あるいは最大32chからなるオブジェクトベースオーディオなどもテレビ経由で伝送する機能にも対応しています。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応。イーサネット信号の双方向通信を実現するHDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応。シールド付ツイストペアケーブル。芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。※各機能に対応した機器、環境が必要です。
    質量(g)約43種類HDMIコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMIタイプAコネクタオス・オス)対応機種HDMI出力端子(HDMIタイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMIタイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなどコネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)UL規格UL20276各種認証あり(HDMI)対応解像度8K(7680×4320)/60Hz、8K(7680×4320)/30Hz、4K(3840×2160)/120Hz、5K(5120×2880)/60Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440/240HzHDMI規格ウルトラハイスピード帯域幅(Gbps)48(FRL伝送方式時)
  • アダプタ USB TypeC デジタル表示付き サンワダイレクト

    アダプタ USB TypeC デジタル表示付き

    サンワダイレクト
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    充電中の電圧・電流・電力をLED画面に自動で切り替えて表示します。充電状況を簡単に確認できます。ストレートタイプのType-Cアダプターで、お気に入りのType-Cケーブルと接続すると電力表示機能付きケーブルになります。最大8K@60Hz(7680×4320)の高解像度映像出力をサポートしており、PCとドッキングステーションのケーブルの間に接続して使用できます。最大PD140W(DC28V/5A)の急速充電に対応し、スマホやタブレットを素早く充電できます。転送速度最大40Gbpsに対応した変換アダプタです。軽量でプラスチック製のため取り扱いも簡単です。
    クリアカラー質量(g)約4コネクタ形状USB Type-C(オス)ーUSB Type-C(メス)対応機種USB Type-Cポートを搭載している各社パソコン・タブレット・スマートフォン・iPhone・iPad適合機器USB Type-Cポートを搭載している各社USB充電器・モバイルバッテリー・モバイルモニター・外付けHDD/SSD・ドッキングステーションなど寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.29×3.38×9.3映像出力最大8K/60Hz対応USBPD仕様:最大240WUSB規格USB 40Gbps
  • HDMIアダプタ 上向き マグネット脱着 サンワダイレクト

    HDMIアダプタ 上向き マグネット脱着

    サンワダイレクト
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    コネクタ先端部分がマグネット着脱になっているので、本体のコネクタを抜き差しすることなくお使いいただけます。コネクタの向きを変えることで接続機器本体に無駄な負荷がかかることを軽減してくれます。抜き差しの多い機器との接続に最適です。通電状況がわかるLED付です。金メッキプラグを採用しており、接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質。音質劣化を防止します。
    付属品取扱説明書なし質量(g)18コネクタ形状HDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)、上向き対応機種対応機種:<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器。<ケーブル>HDMIプラグ(HDMI タイプA オス)を持つHDMIケーブル※使用する機器やケーブルの仕様によっては8K/4K解像度に対応できない場合があります。対応eARC保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.3×2.2×1.9コネクタ仕様マグネット着脱式対応解像度最大8K/60Hz、4K/60Hz、1080pなどHDCP対応2.3HDR対応対応
  • HDMIアダプタ 左向き マグネット脱着 サンワダイレクト

    HDMIアダプタ 左向き マグネット脱着

    サンワダイレクト
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    コネクタ先端部分がマグネット着脱になっているので、本体のコネクタを抜き差しすることなくお使いいただけます。コネクタの向きを変えることで接続機器本体に無駄な負荷がかかることを軽減してくれます。抜き差しの多い機器との接続に最適です。通電状況がわかるLED付です。金メッキプラグを採用しており、接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。
    仕様ディスプレイ(表示)側:HDMI適合パソコン(出力)側:HDI、ディスプレイ(表示)側:HDI形状ポート:HDIタイプA(19pin) オス【映像出力ポート】,HDIタイプA(19pin)メス×1湿度(%RH)保管:20~80対応機種HDI出力端子(HDI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDI入力端子(HDI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど【その他仕様】対応HEC:対応、ARC:対応、eARC:対応、VPR:対応動作温度0~40℃解像度最大対応:8K/60Hz動作湿度(%)30~80保管温度(℃)0~60適合伝送帯域48Gbps対応解像度7680×4320、3480×2160、1920×1080【共通仕様】アダプタタイプHDIコネクタタイプHDI-HDIHDCP対応HDCP2.3対応HDR対応HDR10対応
  • HDMIアダプタ 下向き マグネット脱着 サンワダイレクト

    HDMIアダプタ 下向き マグネット脱着

    サンワダイレクト
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    コネクタ先端部分がマグネット着脱になっているので、本体のコネクタを抜き差しすることなくお使いいただけます。コネクタの向きを変えることで接続機器本体に無駄な負荷がかかることを軽減してくれます。抜き差しの多い機器との接続に最適です。通電状況がわかるLED付です。金メッキプラグを採用しており、接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質。音質劣化を防止します。
    付属品取扱説明書なし質量(g)18コネクタ形状HDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)、下向き対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器。<ケーブル>HDMIプラグ(HDMI タイプA オス)を持つHDMIケーブル※使用する機器やケーブルの仕様によっては8K/4K解像度に対応できない場合があります。対応eARC保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.3×2.2×1.9コネクタ仕様マグネット着脱式対応解像度最大8K/60Hz、4K/60Hz、1080pなどHDCP対応2.3HDR対応対応
  • HDMIケーブル ラッチロック付き サンワダイレクト

    HDMIケーブル ラッチロック付き

    サンワダイレクト
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(。1)。オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(。1)。3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(。1)。1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(。1)。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(。1) 。ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)(。2)。各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。 。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(。1)各機能に対応した機器が必要です。 (。2)コネクタの抜けを完全に防止するものではありません。
    仕様認証有無:なし(HDI)材質PVC種類HDI規格(HDMI)ハイスピードコネクタ形状HDIプラグ-HDIプラグ(HDI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)ラッチロック付きコネクタ方向なし(HDMI)コネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)ケーブル外径(Φmm)約7.3UL規格線材:UL20276対応解像度1920×1080/60Hz(1080p)4K(3840×2160)/30Hz--工場検証環境ではOK4096×2160/24Hz--未検証2560×1440/60Hz--未検証1920×1080/120Hz--未検証帯域幅(Gbps)10.2
  • HDMIケーブル  8K60Hz対応 マグネット脱着 サンワダイレクト

    HDMIケーブル 8K60Hz対応 マグネット脱着

    サンワダイレクト
    2,598税込2,858
    1本
    翌々日出荷
    8K60Hz対応の高解像度HDMIケーブルです。コネクタ部分がマグネットになっており本体コネクタの負担を軽減できます。マグネット着脱方式なのでケーブルの抜差しの手間が軽減できます。コネクタは金メッキ端子で信号の劣化を軽減します。ケーブルはナイロンメッシュ構造で耐久性に優れています。
    種類HDMIコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ オス・オス)対応機種対応機種:HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など。HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど。保証期間初期不良のみコネクタHDMI:スタンダード(タイプA)ケーブル径(Φmm)5.4対応解像度8K(7680×4320)/60Hz、8K(7680×4320)/30Hz、4K(3840×2160)/120Hz、5K(5120×2880)/60Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440/240HzHDMI規格ウルトラハイスピード帯域幅(Gbps)48(FRL伝送方式時)
  • HDMIアダプタ 右向き マグネット脱着 サンワダイレクト

    HDMIアダプタ 右向き マグネット脱着

    サンワダイレクト
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    コネクタ先端部分がマグネット着脱になっているので、本体のコネクタを抜き差しすることなくお使いいただけます。コネクタの向きを変えることで接続機器本体に無駄な負荷がかかることを軽減してくれます。抜き差しの多い機器との接続に最適です。通電状況がわかるLED付です。金メッキプラグを採用しており、接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。
    仕様HDMI(ディスプレイ(表示)側)適合パソコン(出力)側:HDI、ディスプレイ(表示)側:HDI形状ポート:HDIタイプA(19pin) オス【映像出力ポート】,HDIタイプA(19pin)メス×1湿度(%RH)保管:20~80対応機種HDI出力端子(HDI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDI入力端子(HDI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど【その他仕様】対応ボールジョイント構造:対応、HEC:対応、ARC:対応、eARC:対応、VPR:対応機能静音:左ボタン,右ボタン,ホイールボタン,カウント切替えボタン動作温度0~40℃解像度最大対応:8K/60Hz動作湿度(%)30~80保管温度(℃)0~60適合伝送帯域48Gbps対応解像度7680×4320、3480×2160、1920×1080【共通仕様】アダプタタイプHDIコネクタタイプHDI-HDIHDCP対応HDCP2.3対応HDR対応HDR10対応
  • HDMIケーブル ハイスピード サンワダイレクト

    HDMIケーブル ハイスピード

    サンワダイレクト
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。 対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。 。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。 テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能 。4K×2K(30Hz)解像度、3D映像(1080P×2画面表示)対応。 。各機能に対応した機器が必要です。 。1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応 。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応 。シールド付ツイストペアケーブル 芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) 。3重シールド構造 ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 。金メッキプラグ 金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。 。簡易パッケージタイプ ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。
    仕様認証有無:あり(HDI)材質PVC種類HDI規格(HDMI)ハイスピードケーブル長(m)5コネクタカバーの長さも含むコネクタ形状HDIプラグ-HDIプラグ(HDI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)方向なし(HDMI)対応機種HDI出力端子(HDI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDI入力端子(HDI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなどコネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)ケーブル外径(Φmm)約7.6UL規格線材:UL20276対応解像度4K(3840×2160)/30Hz、4096×2160/24Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/120Hz、2560×1440/60Hz帯域幅(Gbps)10.2
  • アダプタ USB TypeC デジタル表示付き サンワダイレクト

    アダプタ USB TypeC デジタル表示付き

    サンワダイレクト
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    充電中の電圧・電流・電力をLED画面に自動で切り替えて表示します。充電状況を簡単に確認できます。U型設計のType-Cアダプターで、スマホやタブレットで動画視聴やゲーム操作時に充電しながらケーブル、コネクタが邪魔にならずに使用できます。ノートPCを閉じたまま使用するクラムシェル時に、U型のType-Cアダプターとドッキングステーションを接続して綺麗に配線して使用できます。機器本体のUSBポートやケーブル負担を軽減し、ポートの破損を防ぐ構造になっています。最大PD140W(DC28V/5A)の急速充電に対応し、スマホやタブレットを素早く充電できます。最大8K@60Hz(7680×4320)の高解像度映像出力をサポートしています。転送速度最大40Gbpsに対応した変換アダプタです。軽量でプラスチック製のため取り扱いも簡単です。
    クリアカラー質量(g)約4コネクタ形状USB Type-C(オス)ーUSB Type-C(メス)対応機種USB Type-Cポートを搭載している各社パソコン・タブレット・スマートフォン・iPhone・iPad適合機器USB Type-Cポートを搭載している各社USB充電器・モバイルバッテリー・モバイルモニター・外付けHDD/SSD・ドッキングステーションなど寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.4×2.18×1.56映像出力最大8K/60Hz対応USBPD仕様:最大140WUSB規格USB 40Gbps