HDMIケーブル ラッチロック付き
DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(
1)
オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(
1)
3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(
1)
1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(
1)
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(
1)
ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)(
2)
各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(
1)各機能に対応した機器が必要です。 (
2)コネクタの抜けを完全に防止するものではありません。
- 仕様
- 認証有無:なし(HDI)
- 材質
- PVC
- 種類
- HDI
- 規格
- (HDMI)ハイスピード
- コネクタ形状
- HDIプラグ-HDIプラグ(HDI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)ラッチロック付きコネクタ
- 方向
- なし(HDMI)
- コネクタ
- (HDMI)スタンダード(タイプA)
- ケーブル外径(Φmm)
- 約7.3
- UL規格
- 線材:UL20276
- 対応解像度
- 1920×1080/60Hz(1080p)4K(3840×2160)/30Hz--工場検証環境ではOK4096×2160/24Hz--未検証2560×1440/60Hz--未検証1920×1080/120Hz--未検証
- 帯域幅(Gbps)
- 10.2
- 内容量
- 1本
取扱説明書:なし
HDMIケーブル の新着商品
カテゴリ

















![HDMI(メス)- Micro-HDMI(オス)変換ケーブル[SC0224] Raspberry Pi HDMI(メス)- Micro-HDMI(オス)変換ケーブル[SC0224] Raspberry Pi](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137921-261106-02.jpg)













