曜日別特売

HDMIアダプタ 左向き マグネット脱着

HDMIアダプタ 左向き マグネット脱着 - サンワダイレクトHDMIアダプタ 左向き マグネット脱着 - サンワダイレクトHDMIアダプタ 左向き マグネット脱着 - サンワダイレクトHDMIアダプタ 左向き マグネット脱着 - サンワダイレクトHDMIアダプタ 左向き マグネット脱着 - サンワダイレクトHDMIアダプタ 左向き マグネット脱着 - サンワダイレクトHDMIアダプタ 左向き マグネット脱着 - サンワダイレクトHDMIアダプタ 左向き マグネット脱着 - サンワダイレクト

コネクタ先端部分がマグネット着脱になっているので、本体のコネクタを抜き差しすることなくお使いいただけます。
コネクタの向きを変えることで接続機器本体に無駄な負荷がかかることを軽減してくれます。
抜き差しの多い機器との接続に最適です。
通電状況がわかるLED付です。
金メッキプラグを採用しており、接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。

仕様
ディスプレイ(表示)側:HDMI
適合
パソコン(出力)側:HDI、ディスプレイ(表示)側:HDI
形状
ポート:HDIタイプA(19pin) オス【映像出力ポート】,HDIタイプA(19pin)メス×1
湿度(%RH)
保管:20~80
対応機種
HDI出力端子(HDI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDI入力端子(HDI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど【その他仕様】
対応
HEC:対応、ARC:対応、eARC:対応、VPR:対応
動作温度
0~40℃
解像度
最大対応:8K/60Hz
動作湿度(%)
30~80
保管温度(℃)
0~60
適合伝送帯域
48Gbps
対応解像度
7680×4320、3480×2160、1920×1080【共通仕様】
アダプタタイプ
HDI
コネクタタイプ
HDI-HDI
HDCP対応
HDCP2.3対応
HDR対応
HDR10対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82733318500-HD035ML
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする