絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
- エレコム(106)
- キオクシア(KIOXIA)(6)
- ARCHISS(1)
- BUFFALO(バッファロー)(157)
- MCO(26)
- シリコンパワー(Silicon Power)(6)
- ナカバヤシ(46)
- TRANSCEND(トランセンド)(21)
- GOPPA(6)
- StarTech.com(236)
- サンワサプライ(200)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(148)
- NEC(109)
- メディアカバーマーケット(103)
- ASUS(エイスース)(95)
- Dell Technologies(68)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(55)
- Dynabook(49)
- ブランドをもっと見る
ストレージ容量
- 1TB(3)
- 2TB(1)
色
ブラック(6)
ブルー(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「usb3.2」の検索結果

USBハブ_USB3.2 Gen1
サンワダイレクト¥1,498税込¥1,6481個当日出荷超小型のUSB 5G×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB 5Gが必要ない機器と併用するのに最適です。USB 5Gポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。AC電源不要のバスパワータイプです。 【ご購入前にご確認ください】※USB 5GポートにUSB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はUSB 5G規格に対応しておりますがUSB 5Gの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の4ポートの合計値が900mA以内の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が900mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。仕様●ACアダプタ:無【共通仕様】●供給電流:900mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。●対応OS ChromeOS:ChromeOS●対応OS Windows:45606●対応OS mac:macOS(Ventura) 13, macOS(Monterey) 12, macOS(BigSur) 11セット内容取扱説明書色ブラックポート数3対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 5G(3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5G(3.2 Gen1)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。電源供給方式バスパワー通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)、USB2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Aコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Aメス
USBハブ_USB3.2 Gen1_スイッチ付き
サンワダイレクト¥6,698税込¥7,3681個当日出荷USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応のUSBハブです。すべてのポートにスイッチが付いているエコ設計。セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。スイッチをONにしておけばパソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。※機器によって対応しない場合があります。仕様●ACアダプタ:有DC12V 4A●供給電流:9600mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。セット内容保証書、ACアダプタ(DC12V 4.0A)ポート数10対応OS【Chrome】ChromeOS【mac】macOS(Ventura) 13, macOS(Monterey) 12, macOS(BigSur) 11【Windows】11, 10対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。電源供給方式セルフパワーケーブル長(cm)50、(ACアダプタ)約110通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Aコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Aメス
USBハブ_USB3.2 Gen1
サンワダイレクト¥1,598税込¥1,7581個当日出荷超小型のUSB 5Gbps×1ポート、USB2.0×2ポートのType-Cコンボハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB 5Gが必要ない機器と併用するのに最適です。USB 5Gポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。AC電源不要のバスパワータイプです。 【ご購入前にご確認ください】※USB 5GポートにUSB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はUSB 5G規格に対応しておりますがUSB 5Gの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の4ポートの合計値が900mA以内の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が900mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。仕様●USB Aメス/USB 2.0:2ポート●USB Aメス/USB 5Gbps:1ポート●供給電流:最大1500mA(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。●最大データ転送速度(理論値):5Gbpsセット内容保証書色ブラックポート数3対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11【Android】Android 14~11【iOS】iOS 17【iPad】iPadOS 17~13【Chrome】ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeBook、iPad、タブレット、スマートフォン※USBポートを持ち、本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 5Gbps(3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5Gbps(3.2 Gen1)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です電源供給方式バスパワー通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbpsケーブルタイプコネクタ一体型インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)、USB2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Aメス
ドッキングスタンド_USB3.2_コピー機能付き
サンワダイレクト¥7,698税込¥8,4681個当日出荷最大16TBのHDDやSSDに対応したHDD/SSDテュプリケーターです。高速SATA3(理論値6Gps)規格に対応しています。3.5インチと2.5インチ両対応。ボタン一つでHDDやSSDをコピー(クローン)できます。コピーの進行具合を4つのLEDで表示します。PSE認証済みのACアダプタ使用しています。従来のUSB2.0(480Mbps)に比べ、USB3.0は約10倍の5Gbpsの転送速度を実現。 。UASPに対応しています。※転送速度 5Gbps は理論値になります。実際の転送速度とは異なりますので予めご了承ください。 ※USB3.0で接続する場合は、USB3.0ホストインターフェイスが必要になります。 従来のUSB2.0ホストにも接続できますが、その場合の転送速度の上限はUSB2.0(480Mbps)になります。仕様●対応ドライブ:3.5インチHDD(SATA)、2.5インチHDD(SATA)、2.5インチSSD(SATA)●対応最大容量:16TB●電源コード長:1.1mセット内容製品本体、USBケーブルAコネクタ-タイプCコネクタ(ケーブル長/約0.9m) ×1、専用ACアダプタ(ケーブル長/約1.4m) ×1※USB3.0機器として使用するには、USB3.0対応ホストアダプタか、USB3.0対応ポートを搭載した機種でなくてはなりません。 ※本製品にはハードディスクは付属していません。 ※本製品に取り付けたハードディスクはいかなる原因においても内部データおよびハードディスクの保証はいたしません。ケーブル長(m)1対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8, 7使用チップASM1156対応機種Windows搭載パソコン≪注意≫ ※USB3.0機器として使用するには、USB3.0対応ホストアダプタか、USB3.0対応ポートを搭載した機種でなくてはなりません。 ※本製品にはハードディスクは付属していません。 ※本製品に取り付けたハードディスクはいかなる原因においても内部データおよびハードディスクの保証はいたしません。インターフェースPC接続側:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)
USB変換アダプタ
サンワダイレクト¥2,598税込¥2,8581個当日出荷サンワダイレクトオリジナル商品 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。 有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。 Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。 持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。仕様通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス色ブラック規格USB仕様:Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)、※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)消費電力(W)1コネクタ形状USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応電源電圧(V)5消費電流(mA)最大200インターフェースUSB仕様:Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)保証期間ご購入日より6か月ケーブル長(cm)約9アクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6オス形状USB(A)変換タイプオス - メスコネクタ1USB-Aコネクタ2RJ-45
USBハブ USB 5Gbps スイッチ付き
サンワダイレクト¥5,598税込¥6,1581個当日出荷USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の7ポートUSBハブです。パソコンに連動して電源が切れる便利なハブです。セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。付属品ACアダプタ色ブラックケーブル長(m)約1.5(電源)製品質量(g)約76寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.6×3.5×2.4電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約50(PC接続端子)データ転送速度5GbpsUSBポート[Aメス/USB 5Gbps]:7ポート(自動offポート4つ、常時onポート3つ)ケーブルタイプケーブル一体型インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。コネクタ形状-アップストリームUSB Aコネクタ形状-ダウンストリームUSB A
USBハブ
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷LANとHDMIを装備したType-Cモバイルドッキングステーション HDMIポート付き。 USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。 ※PD3.0 100W(20V 5A) 対応 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。 microSD、SDカードの読み書きができます。通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)仕様●PD対応:対応●PD仕様:100W(20V 5A)●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス●デュアルディスプレイ対応:対応セット内容取扱説明書色ブラック高さ(mm)14質量(g)約78奥行(mm)34規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。ポート数2電源セルフパワー・バスパワー両対応ケーブル長(m)約0.6対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15Windows:11、10コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ メス×1(充電専用 PD3.0 100W〈20V 5A〉対応)、USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×34×14対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ電源電圧(V)5通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)、【LANポート】IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)解像度対応解像度:HDMI:最大3840×2160(4K 30Hz)、VGA:最大1920×1200(60Hz)、最大対応解像度:4K/30Hz保証期間ご購入日より1年対応メディア(SDメモリカード):最大512GB(microSDカード):最大512GBコネクタUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ メス×1(充電専用 PD3.0 100W〈20V 5A〉対応)、USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)スロットmicroSDカード、SDメモリーカード電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応ケーブル長(cm)約30アクセス方式CSMA/CD対応解像度【HDMIポート部】最大3840×2160(4K/60Hz)※HDCP1.4、 2.2対応最大供給電力(mA)900(1ポートあたり)最大供給電流(mA)900最大電力(W)100インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1(3.1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2、USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)パワーデリバリーあり
ドッキングハブ
サンワダイレクト¥11,980税込¥13,1781個当日出荷Type-Cを搭載したSurfaceにピッタリはさめるUSBハブ HDMIポート付で外部ディスプレイに接続できます。 LANポートも搭載しているので、LANポートが無いPCでもLANの使用が可能です。 USB3.2Gen2ポートを搭載しているので、HDDなどのUSB機器を接続できます。 USB2.0のマウス専用ポート付仕様●インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB3.2Gen2(3.1)Aコネクタ メス×2、USB2.0 Aコネクタ メス×1●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●電源:セルフパワー・バスパワー両対応※PD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。●供給電流:900mA最大(全ポート合計)●ポート数(合計):3ポート●規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●最大対応解像度:4K/30Hz●デュアルディスプレイ対応:対応●対応OS Windows:11、10●対応機種:Surface Pro 8、Surface Pro 7+、Surface Pro 7、Surface Pro X、Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Goセット内容取扱説明書ケーブル長(m)約0.3m電源電圧(V)5通信速度10Gbps、5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)アクセス方式CSMA/CD対応解像度最大3840×2160(4K 30Hz)
USB TypeCアダプタ USB 10Gbps 変換用
サンワダイレクト¥1,598税込¥1,7581個当日出荷周辺機器のUSBケーブルのAコネクタを、USB Type-Cコネクタに変換するアダプタ。USB Aコネクタ(オス)を USB TypeCコネクタオスに変換するアダプタです。(伝送速度最大USB10Gbps対応)。USB周辺機器などを USBTypeCポートを持つ端末機器に接続して使用することができます。(転送速度は使用される機器の速度に準じます。)。転送速度最大USB10Gbps。USB3.2Gen2・USB3.1Gen2・USB3.2Gen1・USB3.1(Gen1)・USB3.0/USB2.0/USB1.1の各モードに対応した変換アダプタです。USBPD充電対応(最大 20V5A)。USB Type-CのPD充電モードに対応した端末機器ならば、最大で100W(DC20V5A)までのPD充電に対応しています。金メッキピン。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。色ブラック質量(g)約9対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、Chrome OS、iPadOS 17・18、iOS 17・18、AndroidOS 14・15対応機種Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※Type-Cポートを持ち、メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB10Gbps(USB3.2 Gen2)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB10Gbps(USB3.2 Gen2)ポートが必要です。インターフェースUSB 10Gbps(USB3.2 Gen2/3.1 Gen2/3.0)準拠寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.9×1.9×0.8(Type-Cコネクタ含まず)コネクタ【出力元コネクタ(PCなどの接続機器側)】USB Type-C(オス)【出力先コネクタ(USBメモリなどのUSB A機器側)】USB A(メス)、USB Type-C(メス)USB PD100W対応
リンクケーブル
サンワダイレクト¥6,598税込¥7,2581本当日出荷サンワダイレクトオリジナル商品 USB3.2Gen1対応で大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.2対応のリンクケーブルです。※1 USB3.2Type-C Gen1とUSB3.2A Gen1で接続できUSB Type-Cコネクタを持つパソコンとのデータ転送に最適です。 ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送が可能です。 Mac/Windowsに対応しておりMac to Mac、Mac to Windows、Windows to Windowsでのデータ転送ができます。 2台のパソコン間でマウスが自由に行き来できるので片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスを移動し、任意の場所にファイルを貼り付けることもできます。 エクセル内やWeb上でコピーした内容をそのままもう片方のパソコンへマウスを移動させ、任意のファイルの中にあるワードファイルなどに貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。 リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなくどちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。 2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定可能。 マウスを画面端まで移動させそのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。 マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。 キーボード・マウス切替器としても使用することも可能です。 タブレットPCなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。※2 リンクケーブル内にドライバを格納しており初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールが可能。 外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。※3 ※1:接続する2台のパソコンともUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。片方がUSB2.0ポートの場合は転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります。 ※2:WindowsOS搭載機に限ります。 (iPadには対応しません) ※3:セキュリティ設定やUSBポートの使用に制限がされている場合、またはアプリケーションの起動・インストールに制限がかけられている環境では本製品のドライバのインストール及び操作が出来ないことがあります。詳しくはパソコン管理者にお問い合わせください。質量(g)約50ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Type-C コネクタ オス×1消費電流(mA)最大約160インターフェースUSB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)保証期間ご購入日より6か月通信速度USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)認識時/5Gbps、USB2.0認識時/480Mbps※通信速度は理論値、実効速度は遅くなります
ドッキングステーション
サンワダイレクト¥7,298税込¥8,0281個当日出荷LANとHDMIを装備したType-Cモバイルドッキングステーション HDMIポート付き。 USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。 ※PD3.0 100W(20V 5A) 対応 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。 1mのロングケーブルでとりまわしに便利 L型コネクタでPCに接続したときにコネクタが出っ張りません。仕様ACアダプタ:無、デュアルディスプレイ対応【PD】対応:100W20V 5Aセット内容取扱説明書質量(g)約78規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。ポート数(合計)3ポート電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。ケーブル長(m)約1対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/iPadOS:iPadOS 15~14/ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。コネクタ形状【USBハブ部】USB 3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)(ダウンストリーム)/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)/USB Type-C(PC接続側)、【HDMIポート部】HDMIタイプA(19pin)メス×1※DisplayPort Alt Mode対応、【LANポート部】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X、 Auto-Negotiation対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約136×34×14対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。電源電圧(V)5通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェース【USBハブ】USB仕様 Ver3.2Gen1(USB3.1/3.0)準拠※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格保証期間ご購入日より1年供給電流(mA)900最大(1ポート当たり)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。通信速度【USBハブ】5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)ポート【LANポート部】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X、 Auto-Negotiation対応)アクセス方式CSMA/CD対応解像度最大4K/30Hz、HDMI:最大3840×2160(4K 30Hz)HDCP1.4対応
USBハブ
サンワダイレクト¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷クリップで机やモニタにとりつけられるUSBハブです。 USB Aポートが3個USB Type-Cポートが1個付で合計4台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。 USB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。 薄型で持ち運びに便利なサイズです。 ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。セット内容取扱説明書ポート数(合計)4ポート電源バスパワーケーブル長(m)約1.5インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。供給電流(mA)約900最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)
USBハブ USB 5Gbps
サンワダイレクト¥5,598税込¥6,1581個当日出荷USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の7ポートUSBハブです。4ポートBC1.2対応でスマートフォンやタブレットの充電ができます。すべてのポートにスイッチが付いているエコ設計。セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。スイッチをONにしておけばパソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。 ※機器によって対応しない場合があります。付属品ACアダプタセット内容保証書、ACアダプタ(DC5V 3.0A ケーブル長/約1.2m)質量(g)約110ポート数7ポート適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠対応OSWindows11・10、macOS14・13・12・11、ChromeOSコネクタ形状USB A対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.2×約1.8×約16.2電源供給方式セルフパワーケーブル長(cm)約50データ転送速度5Gbpsケーブルタイプケーブル一体型USBAメス/USB 5Gbps 7ポート※BC1.2対応
USBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型
サンワダイレクト¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷充電ケーブルのように使える2ポートUSBハブ。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の2ポートUSBハブです。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。※PD 100W(最大出力92W)対応。質量(g)約28ポート数2ポート消費電力(W)8適合規格USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠対応OSWindowsOS11、10、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、AndroidOS 14・15、iOS 17・18、iPadOS 16~18、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.5×0.8×6.3電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約100データ転送速度5GbpsUSBポート[Type-Cメス/USB 2.0]:1ポート、[Type-Cメス/USB 5Gbps]:1ポートケーブルタイプケーブル一体型入力ポートUSB PD入力ポート:あり
USBハブ USB TypeC
サンワダイレクト¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷充電ケーブルのように使える2ポートUSBハブ。コネクタにテンションがかかりにくいシリコンカバー付き。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の2ポートUSBハブです。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。※PD 100W(最大出力92W)対応ポート数2ポート適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。最大出力(W)【USB PD】約92対応OSAndroid 14・15、ChromeOS、11,10、iOS 17・18、iPadOS 16~18、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。最大入力(W)【USB PD】8(※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。)電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)USBポート数Type-Cメス:【2.0】1【5Gbps】1RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)(理論値)最大5ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】入力ポート【USB PD】あり
USBハブ USB TypeC
サンワダイレクト¥5,998税込¥6,5981個当日出荷USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の7ポートUSBハブです。Type-C 2ポート、USB A 5ポート付のUSBハブです。4ポートBC1.2対応でスマートフォンやタブレットの充電ができます。 ※PD対応ではありません。すべてのポートにスイッチが付いているエコ設計。セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。スイッチをONにしておけばパソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。 ※機器によって対応しない場合があります。付属品ACアダプタセット内容保証書、ACアダプタ(DC5V 3.0A ケーブル長/約1.2m)色グレー質量(g)約110ポート数7対応OSWindows11・10、macOS14・13・12・11、ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.2×1.8×16.2電源供給方式セルフパワーケーブル長(cm)約50データ転送速度5GbpsUSBポートAメス/USB 5Gbps:5ポート※BC1.2対応、Type-Cメス/USB 5Gbps:2ポート※BC1.2対応ケーブルタイプケーブル一体型インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen1コネクタ形状-アップストリームUSB type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C、USB A
USBハブ USB 5Gbps
サンワダイレクト¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応のUSBハブです。すべてのポートにスイッチが付いているエコ設計。セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。スイッチをONにしておけばパソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。機器によって対応しない場合があります。付属品日本語取扱説明書なしセット内容保証書、ACアダプタ(DC12V 5.0A ケーブル長:約150cm・電源ケーブル:約120cm)色グレー質量(g)188ポート数13ポート適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので、同じ規格です。対応機種対応OS:Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、ChromeOS。対応機種:Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン。保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×18.7×2.4電源供給方式セルフパワーケーブル長(cm)150USBポート数USB Aメス/USB 5Gbps:13ポート供給電流(mA)最大12000(全ポート合計:セルフパワー時)※1ポートあたり USB Aポート:最大1500(BC1.2対応)データ転送速度(理論値)最大5Gbps電源アダプタACアダプタ付属(DC12V 5A ケーブル長:約150cm・電源ケーブル:約120cm)ケーブルタイプケーブル着脱インターフェイス-アップストリームUSB 3.2インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2コネクタ形状-アップストリームType Aコネクタ形状-ダウンストリームType A
USBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型
サンワダイレクト¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷充電ケーブルのように使える3ポートUSBハブ。USB Aポートがついてさらに使いやすくなりました。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の3ポートUSBハブです。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。PD 100W(最大出力95W)対応。充電器を接続できるUSBポートもデータ転送(USB2.0)が可能です。質量(g)45ポート数2ポート消費電力(W)5ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2×7.5×1電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)供給電流(mA)最大3000(全ポート合計:バスパワー時)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプケーブル一体型
USBハブ USB 5Gbps
サンワダイレクト¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷USBAとType-Cの変換アダプタが付属したUSB5Gbpsハブです。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の3ポートUSBハブです。Type-Cポートを搭載した充電器を使用するとセルフパワーのUSBハブとして使用できます。ケーブル長約0.6mのロングケーブル付です。セルフパワー/バスパワー対応でType-C接続が可能なACアダプタ(別売)を使用すれば安定した電源供給が可能になり ポータブルHDDなども安定して動作させることができます。 。5Vの出力に対応していないACアダプタは使用できません。適合ACアダプター:付属なし規格USB 5bps(USB3.2 en1/3.1 en1/3.0)準拠ポート数4ポート温度(℃)保管時:0~55※結露無きこと【その他仕様】Type-Cの給電ポートは5V・3A対応です。Type-C給電ポートはデータ転送はできません。パソコンのThunderboltのポートに接続して使用することは可能です。ただし、Thunderboltの速度は出ません。あと、Thunderbolt専用の機器は接続することはできません。対応OSWindows11・10、macOS26・15・14・13・12・11、AndroidOS14~16、iOS17~26、iPadOS17~26、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C,USB A対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple acシリーズ、Chroe OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※USB 5bps(USB3.2 en1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5bps(USB3.2 en1)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。動作温度0~45℃※結露無きこと最大データ転送速度(Mbps)(理論値)5動作湿度(%)0~90※結露無きこと電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)※別途給電用のACアダプタが必要です。【共通仕様】ケーブル長(cm)約60RoHS指令(10物質対応)対応ポート4ポート(USB Aメス/USB 5Gbps)供給電流(A)約最大3000A(全ポート合計)※最大供給電流はセルフパワー時です。※セルフパワー時は使用する電源によって異なります。【電源】ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】
USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応
サンワダイレクト¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)に対応したType-Cケーブルです。USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)。USB Power Deliveryに対応し、最大75Wの給電でノートPCなどの高速充電を可能にします。信号を中継・増幅する回路を持たないシンプルな構造のパッシブ仕様により、機器との相性や接続方向の制約が少なく、安定した接続が可能です。余裕のある5メートルの長さで、会議室や教室など広い空間でも電子黒板やPCとの接続を柔軟にレイアウトできます。ノイズに強い2重シールド構造です。ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。種類USB3.x規格USB3.2 Gen 1 5G PD75W(MD:USB3.2 Gen1)コネクタ形状USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス-USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス (MD:Type-C線材 難燃性 VW-1、被覆材質(Coating material) PVC、最小曲げ半径 (最小弯曲半径) 44mm、シールド数 2重シールド、動作温度範囲/保存温度範囲 -10℃-55℃ 10% to 85 % RH、動作湿度範囲/保存湿度範囲 -25℃-70℃ 5% to 90 % RH)対応機種<パソコン>各社パソコン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器UL規格VW-1UL印字無RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無しケーブル径(Φmm)約6.2USB規格USB PD(USB Power Delivery)対応:最大PD75WPD100W対応のe-Markerを搭載していますが、長いケーブルの為、電圧降下の影響で実際の測定はPD75Wとなります。※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
USBハブ USB 5Gbps
サンワダイレクト¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷USBAとType-Cの変換アダプタが付属したUSB5Gbpsハブです。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の3ポートUSBハブです。Type-Cポートを搭載した充電器を使用するとセルフパワーのUSBハブとして使用できます。ケーブル長約1.1mのロングケーブル付です。セルフパワー/バスパワー対応でType-C接続が可能なACアダプタ(別売)を使用すれば安定した電源供給が可能になり ポータブルHDDなども安定して動作させることができます。 。5Vの出力に対応していないACアダプタは使用できません。適合ACアダプター:付属なし規格USB 5bps(USB3.2 en1/3.1 en1/3.0)準拠ポート数4ポート温度(℃)保管時:0~55℃※結露無きこと【その他仕様】Type-Cの給電ポートは5V・3A対応です。Type-C給電ポートはデータ転送はできません。パソコンのThunderboltのポートに接続して使用することは可能です。ただし、Thunderboltの速度は出ません。あと、Thunderbolt専用の機器は接続することはできません。対応OSWindows11・10、macOS26・15・14・13・12・11、AndroidOS14~16、iOS17~26、iPadOS17~26、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C,USB A対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple acシリーズ、Chroe OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※USB 5bps(USB3.2 en1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5bps(USB3.2 en1)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。動作温度0~45℃※結露無きこと最大データ転送速度(Mbps)(理論値)5動作湿度(%)0~90※結露無きこと電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)※別途給電用のACアダプタが必要です。【共通仕様】ケーブル長(cm)約120RoHS指令(10物質対応)対応ポート4ポート(USB Aメス/USB 5Gbps)供給電流(A)約最大3000A(全ポート合計)※最大供給電流はセルフパワー時です。※セルフパワー時は使用する電源によって異なります。【電源】ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】
USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応
サンワダイレクト¥4,498税込¥4,9481本当日出荷USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)に対応したType-Cケーブルです。USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)。USB Power Deliveryに対応し、最大75Wの給電でノートPCなどの高速充電を可能にします。信号を中継・増幅する回路を持たないシンプルな構造のパッシブ仕様により、機器との相性や接続方向の制約が少なく、安定した接続が可能です。余裕のある3メートルの長さで、会議室や教室など広い空間でも電子黒板やPCとの接続を柔軟にレイアウトできます。ノイズに強い2重シールド構造です。ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。種類USB3.x規格USB3.2 Gen 1 5G PD75W(MD:USB3.2 Gen1)ケーブル長(m)約3(MD:3~3.99)コネクタ形状USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス-USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス (MD:Type-C線材 難燃性 VW-1、被覆材質(Coating material) PVC、最小曲げ半径 (最小弯曲半径) 44mm、シールド数 2重シールド、動作温度範囲/保存温度範囲 -10℃-55℃ 10% to 85 % RH、動作湿度範囲/保存湿度範囲 -25℃-70℃ 5% to 90 % RH)対応機種<パソコン>各社パソコン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器UL規格VW-1UL印字無RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無しケーブル径(Φmm)約6.2USB規格USB PD(USB Power Delivery)対応:最大PD75WPD100W対応のe-Markerを搭載していますが、長いケーブルの為、電圧降下の影響で実際の測定はPD75Wとなります。※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
ドッキングハブ USB TypeC
サンワダイレクト¥6,598税込¥7,2581個当日出荷パソコンに安定した電力を送るスマートPD搭載のドッキングステーション。HDMI×2とカードリーダーを装備したType-Cモバイルドッキングステーション。HDMIポートが2個ついており2台のディスプレイを同時に拡張できます。2台接続時には4K/60Hzになります。USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。PD 100W対応。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2ポート、Type-C×2ポート付で周辺機器が接続できます。Type-Cイヤホンやヘッドセットも接続できるType-Cポート付き。付属品日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)質量(g)74ポート数5ポート:USB A(USB 5Gbps×2)、USB Type-C(USB 5Gbps×2)、USB Type-C(USB PD専用ポート×1)、全ポート数:7in1消費電力(W)15適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠コネクタ形状USB Type-Cディスプレイ対応出力ディスプレイ:2台保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×4.3×1電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)17供給電流(mA)最大3000(全ポート合計)※バスパワー時ポートHDMI×2ポート対応解像度4K/30Hz(2画面)、4K/60Hz(1画面)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。USBUSB PD入力ポートあり、最大入力(本製品への給電)約100W、最大出力(パソコンへの充電)約85WHDCP対応1.4、2、2.2
ドッキングハブ USB TypeC
サンワダイレクト¥5,998税込¥6,5981個当日出荷HDMI×2とカードリーダーを装備したType-Cモバイルドッキングハブ。HDMIポートが2個ついており2台のディスプレイを同時に拡張できます。2台接続時には片側は1080pの出力になります。USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。PD 100W対応。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2ポート、Type-C×1ポート付で周辺機器が接続できます。Type-Cイヤホンやヘッドセットも接続できるType-Cポート付き。付属品日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)質量(g)74ポート数HDMI×2ポート、USB×4ポート:USB A(USB 5Gbps×2)、USB Type-C(USB 5Gbps×1)、USB Type-C(USB PD専用ポート×1)、全ポート数:8in1消費電力(W)10適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠コネクタ形状USB Type-C対応機種対応OS:Windows 11・10、macOS 26・15、iOS 26~17、iPadOS 26~17、Android 16~14、ChromeOS。対応機種:USB-Cコネクタを搭載している、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPadなど※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※全ての機器での動作を保証するものではありません。ディスプレイ対応出力ディスプレイ:2台保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×4.3×1スロットSDカード×1、microSDカード×1電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)17供給電流(mA)最大3000(全ポート合計)※バスパワー時対応解像度4K/30Hz(1画面時)、フルHD(2画面時)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。記憶容量(TB)SDカード/2TB、microSDカード/2TBUSBUSB PD入力ポートあり、最大入力(本製品への給電)約100W、最大出力(パソコンへの充電)約90WHDCP対応1.4
カードリーダー
サンワダイレクト¥1,698税込¥1,8681個当日出荷Type-CでもAでも使えるので、PC以外にもスマートフォンやタブレットなど幅広い機種で使用可能です。 直挿しタイプなので使いたいときにすぐに使えます。 小型なので持ち運びにも便利です。 メディアを入れたままにしておけばUSBメモリのような使い方もできます。 埃防止のキャップ付き持ち運ぶときなどにコネクタに埃がつくのを防止します。セット内容製品本体、取扱説明書、保証書対応OSmac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11コネクタ形状USB Type-A、 USB Type-C(PC接続側)インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するためにはUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB3.1 Gen1(USB3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers保管温湿度範囲-10℃~70℃、10~85%結露無き事対応メディア(SDメモリカード/microSDカード)最大512GBスロット【カードリーダー】microSDカード、 SDメモリカード動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~85結露無き事供給電流(mA)900通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps
ブルーLEDマウス
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。 カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。 レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。仕様静音:なし、横スクロール機能なし、レシーバー収納ありセット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書サイズ中型対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15(※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能800、 1200、 1600※カウント切替えボタン付きインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。電池単3乾電池ボタン数5連続動作時間約130時間連続待機時間約5416時間通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約225日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI
サンワダイレクト¥1,598税込¥1,7581本当日出荷USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/30Hz(500-KC042)、4K(3840×2160)/60Hz(500-KC043)に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。仕様HDCP1.4質量(g)約22電源バスパワー対応OSWindows 11、10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iPadOS 13~18、iOS 13~18コネクタ形状(PC接続側)USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠対応機種DisplayPort Alt Mode対応のUSB Cポートを搭載しているWindowsパソコン、タブレットPC、スマートフォン、Apple Macシリーズ、iPad mini 、iPad Air、iPad Pro、iPhone15/16など適合機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・ディスプレイ・モバイルモニター・プロジェクターなど寸法(cm)約W6.045×D2.145×H1.03インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大解像度4K/30Hz、フルHD/60HzコネクタUSB Cオス - HDMI(HDMIタイプA)メスケーブル長(cm)約11消費電流最大230mAポートHDMIタイプA(19pin) メスケーブル径(Φmm)約4.3対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz)、2560×1440(QHD/60Hz)、1920×1080(フルHD/60Hz)※出力機器、ケーブル、テレビやディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります。HDMI規格HDMI1.4
カードリーダー USB 5Gbps iXflash
サンワダイレクト¥5,698税込¥6,2681本翌々日出荷スマホの写真・動画をかんたんバックアップ!USB-C直挿しタイプの小型microSDカードリーダーです。iPhoneやiPad、Androidの写真・動画を、専用アプリで簡単にバックアップ&復元できます。クラウドを使わずmicroSDカードへ保存できるので、月額費用不要で容量不足対策に便利です。パソコンとスマホ間のデータ移動や、スマホ間のデータ移動にも活躍します。スマホだけでなくWindowsパソコンやMacなど幅広い機器にも対応します。転送速度はUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)なので、写真・動画などのデータ移動もスムーズです。microSDカードを入れ替えるだけで容量を自由に拡張することができます。無料アプリ「iXflash」を使って、スマホのバックアップ、データの閲覧、移動、コピーなどさまざまな操作が可能です。アプリ「iXflash」を使って写真・動画撮影すれば、microSDカードへの直接保存も対応でき、容量の節約につながります。急速充電対応で、充電しながらバックアップ、写真・動画撮影にも対応可能です。Apple社 MFi認証(Made For iPhone/iPad)取得品です。iOSで写真・動画以外を移動させる際は、該当のファイルを選択している状態で共有ボタンを押して、アプリもしくはアクションの中にあるiXflashアプリを選択してください。アプリが表示されていない際は「その他」もしくは「アクションを編集」を押してiXflashアプリが表示されるように設定してください。本製品に記録したデータの消失・破損が生じた場合、原因や損害の程度に関わらず、メーカーは一切責任は負いません。iPhone・iPadで使用するには、無料iOSアプリ「iXFlash」が別途必要です。本製品内の動画データの容量が大きい場合、再生時に正常に再生できない場合があります。iPhone・iPadの仕様上、iPhone・iPadの容量が少なすぎると本製品を正常に使用できない場合があります。 その場合は、一部のデータやアプリを削除する等、容量を増やしてからご使用ください。WindowsとMac・iPhone・iPad間でデータをやり取りする場合は「exFAT」フォーマットにしてください。今後のiOSのバージョンアップにより動作しなくなる可能性がございます。予めご了承ください。材質ABS樹脂規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠対応OSWindows 11・10・8.1・8・7、macOS 26・15・14・13・12・11、iOS 26~16、iPadOS 26~16、Android 16~9、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード(最大1000GB)スロットmicroSDカード適合ドライバーiXflash※要アプリケーブルタイプコネクタ一体型
カードリーダー USB 5Gbps iXflash
サンワダイレクト¥3,500税込¥3,8501本翌々日出荷スマホの写真・動画をかんたんバックアップ!USB-C接続の超小型microSDカードリーダーです。iPhoneやiPad、Androidの写真・動画を、専用アプリで簡単にバックアップ&復元できます。クラウドを使わずmicroSDカードへ保存できるので、月額費用不要で容量不足対策に便利です。500円玉やSDカードと同じくらいの超小型なサイズ感なので荷物にならず、使用中も邪魔になりません。パソコンとスマホ間のデータ移動や、スマホ間のデータ移動にも活躍します。スマホだけでなくWindowsパソコンやMacなど幅広い機器にも対応します。転送速度はUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)なので、写真・動画などのデータ移動もスムーズです。microSDカードを入れ替えるだけで容量を自由に拡張することができます。無料アプリ「iXflash」を使って、スマホのバックアップ、データの閲覧、移動、コピーなどさまざまな操作が可能です。持ち運びに便利なストラップホール付きで超小型サイズです。Apple社 MFi認証(Made For iPhone/iPad)取得品です。アクセスランプがついているので、データ移動中かどうかが目で見て分かります。iOSで写真・動画以外を移動させる際は、該当のファイルを選択している状態で共有ボタンを押して、アプリもしくはアクションの中にあるiXflashアプリを選択してください。アプリが表示されていない際は「その他」もしくは「アクションを編集」を押してiXflashアプリが表示されるように設定してください。本製品に記録したデータの消失・破損が生じた場合、原因や損害の程度に関わらず、メーカーは一切責任は負いません。iPhone・iPadで使用するには、無料iOSアプリ「iXFlash」が別途必要です。フルバックアップをする場合はiPhone・iPadのバッテリー残量が60%以上の状態で行ってください。本製品内の動画データの容量が大きい場合、再生時に正常に再生できない場合があります。iPhone・iPadの仕様上、iPhone・iPadの容量が少なすぎると本製品を正常に使用できない場合があります。 その場合は、一部のデータやアプリを削除する等、容量を増やしてからご使用ください。WindowsとMac・iPhone・iPad間でデータをやり取りする場合は「exFAT」フォーマットにしてください。今後のiOSのバージョンアップにより動作しなくなる可能性がございます。予めご了承ください。材質ABS樹脂規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠対応OSWindows 11・10・8.1・8・7、macOS 26・15・14・13・12・11、iOS 26~16、iPadOS 26~16、Android 16~9、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード(最大1000GB)スロットmicroSDカード適合ドライバーiXflash※要アプリケーブルタイプコネクタ一体型
リンクケーブル
サンワダイレクト¥5,998税込¥6,5981本当日出荷USB3.0対応で大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.0リンクケーブルです。※1ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送が可能です。 Mac/Windowsに対応しておりMac to Mac、Mac to Windows、Windows to Windowsでのデータ転送ができます。 2台のパソコン間でマウスが自由に行き来できるので片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスを移動し、任意の場所にファイルを貼り付けることもできます。 エクセル内やWeb上でコピーした内容をそのままもう片方のパソコンへマウスを移動させ、任意のファイルの中にあるワードファイルなどに貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。 リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなくどちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。 2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定可能。マウスを画面端まで移動させそのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。 マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。キーボード・マウス切替器としても使用することも可能です。 スレートPCやタブレットPCなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。※2リンクケーブル内にドライバを格納しており初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールが可能。外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。伝送速度(Gbps)5(USB3.2/3.1 Gen1(USB3.0))ケーブル長(m)約1.5仕様ケーブル長:約1.5m色ブラックコネクタ形状USB3.0 Aコネクタ オス ×2対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズインターフェースUSB仕様 Ver.3.0準拠(USB仕様 Ver.2.0上位互換)アダプター型式アクティブ転送速度(Mbps)480(USB2.0)通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps※5Gbps(USB3.1 Gen1)消費電流約160mA(最大)コネクタサイズLEDあり側/W19×D53×H9.4mmLEDなし側/W14.1×D25×H7.4mm変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
ブルーLEDマウス
サンワダイレクト¥1,898税込¥2,0881個当日出荷Type-Cレシーバーを搭載したブルーLEDマウスです。 対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。仕様●ボタン:左ボタン、 右ボタン、 ホイール(スクロール)ボタン、 戻るボタン、 進むボタン●静音:なし●横スクロール機能:なし●レシーバー収納:ありセット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書色ブルーサイズ中型電源電池式対応OSChromeOS:ChromeOSWindows:11、10、8.1、8mac:macOS(BigSur)11、macOS 10.15、 macOS 10.14、 macOS 10.13、 Mac OS X 10.6iPadOS:iPadOS 14・13.4Android:11、 10、 9、 8.1、 8、 7.1、 7※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。コネクタ形状USB Type-Cコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPadシリーズ、Androidスマートフォン・タブレット分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付きインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。電池単3乾電池ボタン数5ボタン連続動作時間約130時間連続待機時間約5416時間通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約200日
USBハブ
サンワダイレクト¥4,898税込¥5,3881個当日出荷MacBookのTYPE-Cポートに対応したHDMIポート付USBハブです。 HDMIポートがPCでHDMI出力ができます。 USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。 ※PD 60W対応 USB3.1 Gen1(USB3.0) 3ポート付で周辺機器が接続できます。通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)セット内容取扱説明書幅(mm)95色ガンメタリック高さ(mm)13質量(g)約40奥行(mm)25ポート数3対応OSWindows11、10、macOS 10.12 Sierra以降、macOS 11以降(※1)※1: M1チップ搭載Mac対応、iPadOS 15コネクタ形状USB 3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB 2.0 Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB Type-Cポート メス×1(ダウンストリーム)/USB PD(60W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×25×13インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)保証期間ご購入日より1年電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応供給電流(mA)最大900(全3ポート合計)対応解像度最大3840×2160(4K 30Hz)映像出力コネクタ形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1、対応解像度:最大3840×2160(4K/30Hz)インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen1(USB 3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ オス×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×1、USB 2.0 Aコネクタ メス×1、Type-Cポート メス×1パワーデリバリーあり
パワーポインター USB充電式
サンワダイレクト¥10,980税込¥12,0781個当日出荷緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)。ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。大型ボタンで直感的な操作ができ、手になじむオーバルフラット形状で、快適な操作性を実現しています。PowerPointに対応しており、プレゼン資料をスライドショー表示にし、「次のページ」、「前のページ」の他に「スライドショー開始・終了」、「ブラックスクリーン」などの機能がボタンを押すだけで操作できます。PowerPointの発表者ツールの操作に便利なEnter/Tabキーも搭載しています。レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びでき、保管にも便利です。USBレシーバーは専用ドライバー不要の簡単接続です。電池交換がいらないUSB充電式で、付属のケーブルで充電することで、繰り返し使用できます。タイプリモコンタイプ機能パワーポイント対応インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用可能使用場所屋内レーザー光色グリーン
USBハブ USB 5Gbps HDMIポート付き
サンワダイレクト¥2,998税込¥3,2981個当日出荷HDMI出力ポート付のスリムUSBType-Cハブです。シンプルで高級感のあるアルミボディです。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB5Gbpsポートからのノイズを受けにくい、入力機器の接続に適したUSB2.0ポートを搭載しています。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。最大100Wまでの充電に対応しています。PD電源接続時は各ポートから最大1.5Aの出力ができます。付属品日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)色ブラック質量(g)43ポート数全ポート数:5in1消費電力(W)10対応OSWindows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、iOS 26~17、iPadOS 26~17、Android 16~14、ChromeOS対応機種Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォンディスプレイ対応出力ディスプレイ:1台保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12.0×2.2×1.3電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)15USBポート数USB Aメス/USB 2.0 2ポート、USB Type-Cメス/USB 5Gbps 1ポートデータ転送速度(理論値)最大5Gbps対応解像度3840×2160、4KHDMI規格1ポート※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。ケーブルタイプケーブル一体型リフレッシュレート(Hz)30インターフェイス-アップストリームUSB Type-C(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームHDMI×1、USB-C(PD専用ポート)×1、USB-C(USB 5Gbps)×1、USB-A(USB2.0)×2コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Cメス/USB 5Gbps、USB Aメス/USB 2.0USBUSB PD入力ポートあり、最大入力(本製品への給電)約100W、最大出力(パソコンへの充電)約90WHDCP対応1.4
ブルーLEDマウス
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷USB A、Type-Cの2個のレシーバーとBluetoothで接続できるコンボワイヤレスマウスです。 3つのパソコンを切り替えて使える便利なマウスです。 カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。 全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 繰り返し使える充電タイプです。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントに切替えることができます。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバーなしで接続できます。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 レシーバーは2個ともマウス本体のカバー内に収納するので安心です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。 タブレットを立てて使用できるスタンド付き。 持ち運びに便利なポーチ付き。仕様●ボタン:左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン●静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン●横スクロール機能:なし●レシーバー収納:ありセット内容マウス、USB Aレシーバー、USB Type-Cレシーバー、充電ケーブル(0.8m)、スタンド、ポーチ、取扱説明書・保証書サイズ中型電源充電式適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2対応OSiOS:iOS 14Windows:11、10、8.1、8、7mac:macOS 10.15、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12iPadOS:iPadOS 14・13.4Android:11※Type-C、Bluetooth接続時のみ※macOS・iPadOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。コネクタ形状USB Aコネクタ、USB Type-Cコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス、Bluetooth対応機種Winodws搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPad・iPhoneシリーズ分解能800、1200、1600、2400インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。電池充電池ボタン数5ボタン連続動作時間約80時間※2.4GHzの場合、Bluetooth:約96時間連続待機時間約15840時間無線通信方式2.4GHzプロファイルBluetooth5.0:HOGP(HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数:約66日※2.4GHzの場合、Bluetooth:約66日マルチペアリングなし
ブルーLEDマウス
サンワダイレクト¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ペンのように握って使用できる、スティック型のBluetoothワイヤレスマウスです。 通常のマウスが使用できない狭い場所での使用や、手首や肘などの負担軽減のために便利です。 Bluetooth接続、またはレシーバーを使用したワイヤレス接続の2通りの接続が可能です。 Type-C変換アダプタ付属で、Type-Cポートへのレシーバーの接続も可能です。 通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。 充電式なので電池交換不要です。 電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。 スタンド付きなので本体から手を離すときも机上に倒さず使用できます。 また、スタンドに乗せたままでもマウス操作できます。 導電性繊維のタッチペン機能も付いており、タブレットやスマホを操作することができます。付属品Type-Aレシーバー、Type-C変換アダプタ、充電ケーブル(約28.5cm)、ポーチ、スタンド仕様【Bluetooth仕様】連続動作時間/約142時間・連続待機時間/約1850時間・使用可能日数/約180日※1日8時間パソコンを使用中に、操作を5%程度行う場合(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。色ブラック質量(g)約27.8電源充電式適合規格Bluetooth Ver.5.2 Class2コネクタ形状USB(Type-Aコネクタ・Type-Cコネクタ)接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス/約16×22×142、スタンド/約33×64×20分解能800、1200、1600count/inch※カウント切換えボタン付きインターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます保証期間ご購入日より1年ボタン数3(左ボタン、右ボタン×2、ホイール(スクロール)ボタン)ホイール数1個無線通信方式2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定/Bluetooth Ver.5.2 Class2プロファイルHID (Human Interface Device Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2周波数帯域(GHz)2.402~2.480読取方式青色LED
カードリーダー USB 5Gbps
サンワダイレクト¥2,598税込¥2,8581個当日出荷5スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。5スロット同時認識で、メディア間でのデータのコピーが可能です。前面スロットで抜き挿ししやすく、メディアの挿す向きも同じ方向なので挿し間違いをしにくくなっています。USB 5Gbps(理論値)に対応したカードリーダーです。SD、microSDはUHS-I対応です。Windows&Mac両対応です。約50mのロングケーブルでデスクトップパソコンでの使用に最適です。質量(g)約57対応OSWindows11・10・8.1・8、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、iPadOS:13~17、AndroidOS:8~11、ChromeOSコネクタ形状USB A、USB-C対応機種各社Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、USB-Cポートを搭載したスマートフォン・iPhone・タブレット・iPad※USBポート(USB AまたはUSB-C)を装備し、1つ以上の空きがあること。インターフェースUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応メディアSDカード、microSDカード、CF(コンパクトフラッシュ)、xDピクチャーカード、MS(メモリースティック)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×4.5×1.5スロットSDカード、microSDカード、CF(コンパクトフラッシュ)、xDピクチャーカード、MS(メモリースティック)使用環境条件動作温度0℃~45℃、動作湿度0%~90%※結露なきこと通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps適合容量(GB)512まで
ブルーLEDマウス
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381個当日出荷USB A、Type-Cの2個のレシーバーがついたワイヤレスマウスです。 2つのパソコンを切り替えてつかえる便利なマウスです。 カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。 全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 繰り返し使える充電タイプです。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントに切替えることができます。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 レシーバーは2個ともマウス本体のカバー内に収納するので安心です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。 タブレットを立てて使用できるスタンド付き。 持ち運びに便利なポーチ付き。仕様●ボタン:左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン●静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン●横スクロール機能:なし●レシーバー収納:ありセット内容マウス、USB Aレシーバー、USB Type-Cレシーバー、充電ケーブル(0.8m)、スタンド、ポーチ、取扱説明書・保証書サイズ中型電源充電式対応OSChromeOS:ChromeOSWindows:11、10、8.1、8、7mac:macOS 10.15、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10、OS X 10.9、OS X 10.8、Mac OS X 10.7、Mac OS X 10.6iPadOS:iPadOS 14・13.4Android:11※Type-C接続時のみ※macOS・iPadOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。コネクタ形状USB Aコネクタ、USB Type-Cコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Winodws搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPad分解能800、1200、1600、2400インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。電池充電池ボタン数5ボタン連続動作時間約53時間連続待機時間約15984時間通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約47日
変換アダプタ
サンワダイレクト¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットから、VGA(ミニD-sub15pin)のアナログ映像信号に変換するアダプタです。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 最大1920×1080/60Hz解像度での映像出力が可能です。 ※PC本体、VGAケーブル、ディスプレイが全て最大1920×1080@60Hzに対応している必要があります。 (出力はアナログ信号です) 音声出力非対応 ※音声をディスプレイから出力するには 別途音声用ケーブルでPC本体とディスプレイを接続する必要があります。電源バスパワーケーブル長(m)約0.2対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/iPadOS:iPadOS 16~13コネクタ形状(アップストリーム)USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ オス/(PC接続側)USB Type-C/USB Type-Cオス - ミニD-sub15pinメス対応機種対応パソコン:USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン※USB Type-Cポート(DP alt mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3(USB Type-C)ポートを持っている機種に対応します※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。※音声信号には非対応です。音声をディスプレイから出力するには、別途音声用ケーブルでパソコン本体とディスプレイを接続する必要があります。対応出力機器:VGA(ミニD-sub15pin)入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなどインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠ポート映像出力ポート:VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メスケーブル径(Φmm)約4対応解像度最大1920×1080/60Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要があります。アダプタタイプDPaltモード
ブルーLEDマウス
サンワダイレクト¥5,698税込¥6,2681個当日出荷程よい傾斜と、楽に握れるフォルムのワイヤレスマウスです。 自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。 端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはレシーバーを使用する2.4GHz接続の2種類から選ぶことができます。 6つの機能割り当て用ボタンに機能の割り当てをすることができます。 ※機能の割り当てはWindowsのみ対応です。 機能の割り当ては、左クリック、右クリック、進む、戻る、ダブルクリック、Alt+Tabキー、Escキー、F5キー、ウィンドウを閉じる、 デスクトップを表示、ブラウザ起動、音量を上げる、音量を下げる、電卓を起動、コピー、切り取り、貼り付け、プリントスクリーン、 全て選択、Winキーから選ぶことができます。 機能の割り当てはドライバをインストールする必要がなく、マウス側で設定することができます。 カウント切替えボタンを長押しすることにより機能割り当てモードになります。 ディスプレイに機能が表示されるので、スクロール で選択して設定できます。 ディスプレイは割り当て機能の他に、DPI表示、接続モード、接続状況、電池残量などを表示します。 用途に合わせてカーソルスピードを1200・1600・2000・2400カウントに切替えることができます。仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音:左右ボタン、 ホイールボタンセット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書色ブルーサイズ中型適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2ケーブル長(m)(付属)約1.5対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15/iPadOS 16~13/iOS 16~13/ChromeOS/Android 12~7コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス、 Bluetooth対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応、またはUSBポート(Aコネクタ)を搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、機能割り当てボタンはご使用になれません。※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能1200、 1600、 2000、 2400インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。電池充電池ボタン数9連続動作時間約50時間連続待機時間約8334時間プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約100日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。マルチペアリングありボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、機能割り当てボタン1、機能割り当てボタン2、機能割り当てボタン3、機能割り当てボタン4、機能割り当てボタン5、機能割り当てボタン6