220件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(2枚)ほか
特価
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (399種類の商品があります)

メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
用途軸を固定する 種別アダプタ タイプH
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
特価
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など 形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル有 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形 材質高炭素クロム軸受鋼 軸穴種別円筒穴形(止めねじ付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど 形状テークアップ形ユニット 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

UC形軸受を軽量化した軸受シリーズです。球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。 軽量形ユニット鋼板製ユニットに使用されます。
形状SB 荷重種別軽荷重用 軸穴種別止めねじ付円筒穴形 タイプ標準品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


角フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形ユニット カバーなし 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など 形状ピロー形ユニット その他アダプターは別売りです 軸穴種別テーパ穴形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

印ろう付丸フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど 形状印ろう付丸フランジ形ユニット カバーなし 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

心高用のピロー形ユニットとして設計されたものであり、衝撃荷重に対しても高い強度を有します。取付け底面から軸中心までの寸法が大きい用途に最適です。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途印刷機械、紡績機械など 形状ピロー形ユニット 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形 材質高炭素クロム軸受鋼 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ER ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
給油機構を備え、止め輪を付けた円筒外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによって行います。 給油式である、止め輪が付いている(軸受の位置決めが容易)、軸と内輪とはすきまばめでよい(取付けが簡単)などの特長を有しています。
形状ER RoHS指令(10物質対応)対応 軸穴径d(inch)-
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

UCT テークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
形状テークアップ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、 2本のボルトによって行います。
用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど 形状菱フランジ形ユニット カバーなし 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽量化を目的に設計された菱フランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状菱フランジ形ユニット カバーなし 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RB ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
ER形軸受の給油機構と止め輪を無くした形式の軸受です。円筒外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによって行います。 輪と内輪とはすきまばめでよい(取付けが簡単)の特長を有しています。
形状RB RoHS指令(10物質対応)対応 軸穴径d(inch)-
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリス密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。 UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

UCC カートリッジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCC カートリッジ形(円筒穴)
RoHS
軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。 軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。 カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。 外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。
形状カートリッジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

一支点を中心として角度調整ができる菱フランジ形ユニットです。そのため、軸受ユニット取付け時に軸中心の支持位置を微調整することができます。軸受箱の取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形ユニットおよび菱フランジ形ユニットと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状菱フランジ形ユニット 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UC・UC-S6 インサート軸受(円筒穴)
RoHS
給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

SBPTH 鋼板製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
鋼板製テークアップ形ユニット、鋼板製フレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。 ユニットに取り付けられた調整ボルトによって軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 軸受箱とフレームはプレス加工された鋼板製であるため、小形・軽量なユニットです。 機械本体へのフレームの取付けは、4本または6本のボルトによって行います。
形状テークアップ形 取付ボルトの呼びM8 ユニット質量(kg)0.91(参考) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋼板製テークアップ形ユニット、鋼板製フレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。ユニットに取り付けられた調整ボルトによって軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。軸受箱とフレームはプレス加工された鋼板製であるため、小形軽量なユニットです。機械本体へのフレームの取付けは、4本または6本のボルトによって行います。
形状鋼板製フレーム付テークアップ形 タイプ(軸受箱)鋼板製、(軸受)標準品 形式SBPTH
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テークアップ形ユニット、溝形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。 フレームに内蔵された調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 フレームを立てた状態で、機械本体に取り付けるため、スペースが小さくなります。 軽溝形鋼を用いた軽量タイプです。 機械本体へのフレームの取付けは、2本または4本のボルトによって行います
形状テークアップ形 取付ボルトの呼びM12
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

軽量化を目的に設計されたピロー形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途軽量化を目的とした一般機械 形状ピロー形ユニット 材質鋳鉄 グリスニップルなし 荷重種別軽荷重用 カバーなし 軸穴種別円筒穴(止めねじ付) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

菱形の片側のみのフランジを持つ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
形状変形フランジ形ユニット 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鋼板製ピロー形ユニット FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軽量形のユニット用玉軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた軽荷重用の軽量なピロー形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途軽量コンベア、軽荷重・低速回転など。 形状ピロー形ユニット 材質鋼板 グリスニップルなし 荷重種別軽荷重用 カバーなし 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SBPFL 鋼板製ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軽量形の軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた、軽荷重用の軽量なひしフランジ形ユニットです。 鋼板製丸フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さくなります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います
形状ひしフランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き丸フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

取付けスペースが小さくなるように設計されたピロー形ユニットです。機械本体への取付けは、軸受箱取付け底面に設けられた2カ所のねじ穴を使って行います。
用途ローラコンベア、取付けスペースの小さいものなど。 形状ピロー形ユニット 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

耐食シリーズ USP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたピロー形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは、付属していません。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

関連カテゴリ