カテゴリ

  • メカニカル部品(29)
絞り込み
ブランド
  • FYH(日本ピローブロック)
  • モノタロウ(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(29)
  • 旭精工(26)
  • オイレス工業(3)
  • Merck(メルクミリポア)(3)
  • KMT(2)
  • アソー(1)
  • イスカル(1)
  • SMC(1)
  • 大同メタル工業(1)
  • ニューレジストン(1)
  • 東芝シュネデール・インバータ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • SUNSTAR(サンスター)(1)
  • KSフィルター(1)
  • エンテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FL-205」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピローブロック 密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFLシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFLシリーズFYH(日本ピローブロック)
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
円筒穴ひしフランジ形ユニット、密閉型鋳鉄カバー付き、無給油形
ピローブロック 二重シール UCFLシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 二重シール UCFLシリーズFYH(日本ピローブロック)
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
円筒穴ひしフランジ形ユニット、二重シール
ピローブロック 内径インチ形 UCFLシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 内径インチ形 UCFLシリーズFYH(日本ピローブロック)
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
円筒穴ひしフランジ形ユニット、内径インチ形
ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFLシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFLシリーズFYH(日本ピローブロック)
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
円筒穴ひしフランジ形ユニット、貫通型鋳鉄カバー付き、無給油形
ピローブロック シール非接触形 UKFLシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック シール非接触形 UKFLシリーズFYH(日本ピローブロック)
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
テーパー穴、アダプター式、ひしフランジ形ユニット、シール非接触形
ピローブロック シール非接触形 UCFLシリーズ FYH(日本ピローブロック)ピローブロック シール非接触形 UCFLシリーズFYH(日本ピローブロック)
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
円筒穴ひしフランジ形ユニット、シール非接触形
ステンレスピロー ひしフランジ形 FYH(日本ピローブロック)ステンレスピロー ひしフランジ形FYH(日本ピローブロック)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐食シリーズステンレスひしフランジ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)
ピローブロック 20×68×130mm FYH(日本ピローブロック)ピローブロック 20×68×130mmFYH(日本ピローブロック)
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
テーパー穴 アダプター式 ひしフランジ形ユニット 二重シール
仕様●軸径(mm)アダプター装着時寸法:20●高さ(mm):68●横幅(mm):130●重量(kg)約:0.68●取付ピッチ(mm):99●取付ボルト呼び:M14●適用アダプター(別売):H2305アズワン品番68-1953-52
耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(密閉形) FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(密閉形)FYH(日本ピローブロック)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など形状ひしフランジ形取付ボルトの呼びM14RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13
耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形) FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形)FYH(日本ピローブロック)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など形状ひしフランジ形取付ボルトの呼びM14RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13
耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴 FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴FYH(日本ピローブロック)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など形状ひしフランジ形取付ボルトの呼びM14RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13
インサート軸受 FYH(日本ピローブロック)インサート軸受FYH(日本ピローブロック)
539税込593特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレスピロー FYH(日本ピローブロック)ステンレスピローFYH(日本ピローブロック)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UKFL ひしフランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形タイプ(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品形式UKFL-E3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
UKFL ひしフランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。
形状ひしフランジ形適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
UCVFL-S6 ひしフランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)UCVFL-S6 ひしフランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
軸受の材料にステンレス鋼、軸受箱の材料にプラスチックを用いた耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
SBPFL 鋼板製ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)SBPFL 鋼板製ひしフランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽量形の軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた、軽荷重用の軽量なひしフランジ形ユニットです。 鋼板製丸フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さくなります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
NCFL ひしフランジ形(同心カラー付き) FYH(日本ピローブロック)NCFL ひしフランジ形(同心カラー付き)FYH(日本ピローブロック)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
シャフトを360°全周から均等に閉め付けて固定します。それによってボールベアリングの軌道ミゾの真円度はほぼ完璧となり、よりよい運転と長寿命につながります。 NU-LOC同心カラーはシャフトを傷つけないよう設計されており、一般の六角レンチで簡単に素早く取り付けることが可能です。 NU-LOCシリーズは止めねじタイプ、偏心カラータイプと入れ替えることができます。
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKFL ひしフランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UKFL ひしフランジ形(テーパ穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状ひしフランジ形
UKFL ひしフランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
形状ひしフランジ形
UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバー鋼板カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、 2本のボルトによって行います。
用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックピロー ケースノミ FYH(日本ピローブロック)プラスチックピロー ケースノミFYH(日本ピローブロック)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
fl205特集