25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給油機構を備えた球状外径面の外輪とテーパ穴内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。 軸との固定は、アダプタを用いて行います。
形状UK
1個
特価
898 税込988
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UK インサート軸受(テーパ穴)
エコ商品
給油機構を備えた球状外径面の外輪とテーパ穴内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。軸との固定は、アダプタを用いて行います。UK形軸受(アダプタ付き)は、長い軸の用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

1個ほか
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (399種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UC・UC-S6 インサート軸受(円筒穴)
エコ商品
給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

UCT テークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
形状テークアップ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 耐熱用 FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
荷重種別軽荷重用 タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用 形状印ろう付き丸フランジ形 形式UCFC-D1K2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

UCHA ハンガー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCHA ハンガー形(円筒穴)
エコ商品
軸受と片側に管用平行ねじを設けた軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。軸受箱はコンパクトに設計されており、鋼管などで吊り下げて機械本体に取り付けます。
形状ハンガー形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210:A-1/4-28UNF、211~215:A-PT1/8
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKT テークアップ形(テーパ穴)
エコ商品
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。アダプターは付属していません。
形状テークアップ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKP ピロー形(テーパ穴)
エコ商品
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。アダプターは、付属していません。
形状ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。
形状ひしフランジ形 適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 耐寒用 FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 耐寒用
エコ商品
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
荷重種別軽荷重用 タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用 形状印ろう付き丸フランジ形 形式UCFC-D2K2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。アダプターは付属していません。
形状印ろう付き丸フランジ形 適合グリースニップル205~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

テーパー穴、アダプター式、印ろう付丸フランジ形ユニット、シール非接触形
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

テーパー穴、アダプター式、角フランジ形ユニット、シール非接触形
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

テーパー穴、アダプター式、ハンガー形ユニット、シール非接触形
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テーパー穴、アダプター式、ピロー形ユニット、シール非接触形
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UKF 角フランジ形(テーパ穴)
エコ商品
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。
形状角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

関連カテゴリ