- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- リーベックス
- 2ページ目
2ページ目: リーベックスのすべての商品
特価
本日1月2日(金)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
送信ランプが大きく光って分かりやすい
使用温度範囲(℃)-10~45
電源コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)
本体質量(g)約46
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)
防塵防水性能IP56
電池寿命約1年半(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
設置場所屋内/屋外
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70×22
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
LEDセンサーライト 四角型 4WAY
モノタロウ
¥899
税込¥989
暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯
点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード)
停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
内蔵マグネット取付
置くだけでも
用途フェンス・手すり・パイプ・玄関・ガレージ・ベランダ・納戸・廊下・アウトドア
材質PC樹脂
使用温度範囲(℃)-10~+35
スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)約121(クリップ除く)
表示電池切れ表示なし、LEDの光が暗くなったら電池交換時期
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×90×35(クリップ除く)
保護等級IP55相当 (屋外で雨がかかる場所でも使用できます)
LED色ホワイトLED
センサー感知方式人感
電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約40時間
設置方式クリップ
設置場所屋内・屋外
LED使用数(個)0.2W×3
センサー感知範囲左右約120、上下約90.3~5m(1.5m壁面設置時)
点灯方法5Lux以下の暗さで点灯(夜間AUTOモードでは明るい場所では点灯しません)
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
XP10BとXP700のセットです。
セット内容XP10BとXP700
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP10B:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP10B:約46、XP700:約85
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能IP56
電池寿命XP10B:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光
設置場所XP10B:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10B:60×70×22、XP700:90×91×32
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
押しボタンを押すと、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。電波の飛距離は屋外見通し最大120m。デジタルIDコードなので混信はありません。8つのチャイム音や音声から選曲可能。押しボタン送信機は防雨型ですので、屋外などでも使用できます。
用途来客時のドアチャイムとして、お年寄りや体の不自由な方の呼び出しボタンとして、各部屋間の呼び出しに、店舗や事務所での連絡や呼び出しに。押しボタン送信機は防雨・防沫型(IP55)ですので、屋外の軒下などでも使用できます。
仕様IDコード数:60000通り
電源送信機:DC6Vコイン型リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属)、受信機:DC4.5V送信機:単3アルカリ電池3本(別売)または専用ACアダプターX0505(別売)
電池寿命送信機:約1年半(1日10回送信、気温20℃時) 受信機:約6カ月(1日10回受信時)
電源タイプ送信機:電池式、受信機:電池式、または電源コード式
関連資料(2.84MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
置くだけ簡単
レストランなどに便利なナンバー消し機能付き。
受信機XP1900と組み合わせてご使用ください。
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単4形アルカリ乾電池×4本(別売)
本体質量(g)約60
ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音
防塵防水性能IP55
電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ青点滅"ピッピッ"音
電源タイプ電池式
設置場所屋内/軒下
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×27
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
人の動きを感知して、赤い光(回転又は点滅)とアラーム音で20秒間警告します。
【近距離を監視】 5m以内の近距離を監視する
【3通りの使い方】 点滅・流動・点滅+アラーム音(暗い時だけ動作することも可能)
用途侵入者の威嚇・防犯に。小動物による農作物の被害対策に。風呂窓の覗き防止に。車の盗難防止に(走行時は利用不可)。禁止区域の事故防止に。
仕様電源OFFスイッチあり
質量(g)約95(電池を含まない)
電源単3形アルカリ電池×3本(別売り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×39×24.5(突起物を含む)
設置方法マグネットまたは木ネジ
電池寿命1日10回(20秒間/1回)動作時、光だけでは約6ヶ月、光とアラーム音(最大)では約3ヶ月(動作回数により変動する)
動作時間1回の動作は20秒間、人が前で動いていると連続動作する
設置場所屋内・屋外 (IP43・防雨形)
使用条件(点灯)夜間10ルクス以下の暗い時だけ動作、または24時間いつでも動作
音色ピピピピ、ピピピピ、ピピピピ
LED使用数(個)赤LED×5
アラーム大:95dB/1m、小:55dB/1m
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
人の動きを感知して受信機へ送信。
マグネットや両面テープで取り付けも簡単。
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)約82
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)
防塵防水性能IP55
電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
設置場所屋内/屋外
感知距離(m)(屋内弱)約1~5、(屋内強)約3~8、(屋外弱)5~8、(屋外強)6~8
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×83×35
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
XP10EとXP1900のセットです。
セット内容XP10EとXP1900
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP10E:単4形アルカリ乾電池×4本(別売) 、XP1900:ACアダプター(付属/黒1.8m)
本体質量(g)XP10E:約60、XP1900:約217
ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音、受信時:ナンバーが赤点灯/2回目受信で点滅
防塵防水性能IP55
電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ青点滅"ピッピッ"音
電源タイプ電池式
動作モード選曲/オールチャイム/オールサイレン/通常モード/履歴モード
設置場所XP10E:屋内/軒下、XP1900:屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)0~110 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10E:70×70×27、XP1900:143×86×35
1セット
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
センサーが侵入者を感知すると、小さなアラーム音がなります。
目立たないところに設置して、微妙な『音加減』で侵入者を威嚇!
防犯ジャリと同じような効果!
音量(dB)40、73、86
取付マグネット、両面テープ、木ネジ
電源単3形アルカリ電池(別売)
保護等級IP44(防沫形)
電池寿命1日10回、音量大使用で約6ヶ月
アラーム警鳴時間(秒)センサーが感知してから約15
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
XP10GとXP700のセットです。
セット内容XP10GとXP700
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP10G:単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP10G:約70、XP700:約85
ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能IP44
電池寿命XP10G:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光
設置場所XP10G:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10G:62×95×32、XP700:90×91×32
1セット
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
配線不要で取り付け簡単なワイヤレスインターホン(ドアホン)です。玄関用呼び出しボタンと屋内用受信機のセットです。ワイヤレスなので配線不要!簡単に設置できます。呼び出し音は6種類の中から選べます。手放しでも通話が可能。増設はできません。
用途来客や宅配便の呼び出しに(お部屋間で使うことも可能)です。
使用温度範囲(℃)-10~45(湿度80%以下)
周波数2.4GHz帯
通信距離(m)見通し最大100(使用環境により短くなる場合があります)。
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 液晶画面付きなので、パソコン無しでも録画した画像を確認できます。電池式だからどこにでも設置できます。最大100万画素の録画が可能です。音声録音もできます。夜間でも赤外線LEDで録画します。動画モード・静止画モードを選べます。撮った画像はパソコンでも確認できます。屋外でも使用可能です(IPX5)
用途ストーカー対策に。ゴミの不法投棄対策に。侵入者対策に。農作物荒し対策に。車上荒らし対策に
付属品取付マウント、取付ネジ、樹脂リブ、USBケーブル
トラスコ品番383-0514
材質ABS樹脂
幅(mm)105
高さ(mm)105
奥行(mm)53
電源単3形アルカリ電池×6本(別売)/ 専用ACアダプター 0505 / X0505B (別売)
視野角水平100°/垂直60°
接続端子USB mini Type-B
画質HD/VGA/QVGA(選択式)
画素数最大(万):100
給電方式専用ACアダプターX0505 / X0505B(別売使用可)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ドアや窓の開閉を感知して受信機へ送信。
マグネットは左右どちらでも取り付け可能。
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)約55
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)
防塵防水性能IP55
電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
設置場所屋内/屋外
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×7.5×35
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70×27
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
XP10AとXP300のセットです。
セット内容XP10AとXP300
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP300:単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)XP10A:約38、XP300:約60
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが点滅
防塵防水性能IP67
電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP300:約3ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音とバイブ/バイブ/音/オールチャイム
設置場所XP10A:屋内/屋外、XP300:屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大150、屋内見通し最大75
音量(dB)45~90 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP300:57×110×27
1セット
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
電池式だから電源のない場所でもしっかり監視のできるセンサーカメラです。IP66の防雨型、固定方法もマグネットや両面テープの他、ネジ、紐やバンド(市販)、カメラスタンド(市販)等に対応しており様々な場所に設置可能です。
液晶画面付きで、録画したデータをその場で確認可能。またWindows10/11やMacOS10.6.8~に対応しているので、パソコンでの確認も可能です。
日中はもちろん、赤外線撮影で夜間の撮影も可能。
形状BOX型
取付マグネット(内蔵)、両面テープ(付属)、ネジ(付属)、紐・マジックバンド(市販)
質量(g)約257(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-20~45(※結露無き事)
電源単3アルカリ乾電池×6(別売り)または専用ACアダプターX0505/X0505B(別売り)
表示(電池切れ)動作ランプ赤青が点滅/液晶画面に電池残量表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×115×57
記録媒体microSDカード128GBまで、保存形式:写真JPEG,動画AVI※上書き方式
ディスプレイ3インチ(横58×縦44mm)
電池寿命1日に動画15秒×10回で約3か月(VGA最大900回)/1日に写真3枚×10回で約12か月※液晶画面で動画や写真を再生する回数や時間、夜間撮影が多い場合などにより電池寿命は短くなります。※動画15秒で撮影した場合最大900回で電池寿命となります
動画フレームレート:10fps、サイズ;VGA・HD※連続で使用する場合は別売りのACアダプターをご使用ください
使用場所屋内/屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.3MB)
防水性IP66※雨がかかる場所でもOK(乾電池使用時のみ)
カメラ仕様CMOS100万画素、レンズ視野角:上下60°左右100°(高さ1.5m設置時)、赤外線ブラックLED:0.125W×6灯/(写真撮影)フレームレート:3fps/5fps/10fps、サイズ:VGA・HD
人感センサー上下120°左右120°/感知距離約5mまで※高さ1.5m設置時
1台
¥7,898
税込¥8,688
欠品中
電源がない場所など、今まで監視できなかった場所にも設置できます。小型ブラックボディで目立たない。暗闇でも撮影できる赤外線ブラックLED搭載。防雨型(IPX6相当)なので雨に強い。SDカードの盗難防止にカギが付けられます。カギは付属していません。
仕様【電池切れ】赤青LED点滅、【写真】3fps/VGA 640×480/3枚、【赤外線】ブラックLED:約5m、0.25W×6灯※20ルクス以下で自動点灯
スイッチ【電源】OFF/写真モード/録画モード※音声は録音されません
電源単3アルカリ電池×4本(別売)、専用ACアダプターX0505・X0505B(別売)
保護等級IPX6相当
記録媒体32GBまで(microSDまたはmicroSDHC)
視野角【レンズ】上下60°/水平100°
電池寿命1日動画15秒を10回録画して約3ヶ月/1日写真3枚を10回撮影して約1年
動画8fps/VGA 640×480/15秒
アズワン品番64-8886-89
データ記録件数写真=jpg/動画=AVI ※いずれも上書き方式
カメラ仕様CMOS‐30万画素
人感センサー上下120°/水平120°/約3~5m以内
1個
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
音や衝撃を感知すると光と音でお知らせ。
仕様一方向
付属品送信機取り付け用両面テープ、取付用ネジ、取付用リブ、IDコード切替用ミニドライバー
材質ABS樹脂
質量(g)約69・210
電源送信機:単4形乾電池×2、受信機:AC100Vまたは単2形乾電池×3
ケース入数10
到達距離(m)無線:屋外見通し約180、屋内見通し約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)送信機:5.6×2.8×8.7、受信機:8.7×5.4×13.5
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
XP60とXP700のセットです。
セット内容XP60とXP700
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP60:単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP60:約69、XP700:約85
センサー寸法(mm)Φ38×21(D)
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅
電池寿命XP60:約2ヶ月(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光
設置場所XP60:屋内、XP700:屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP60:56×87×28、XP700:90×91×32
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
こんなお得な商品も!
LEDセンサーライト 四角型 4WAY
モノタロウ
¥899
税込¥989
暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯
点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード)
停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
内蔵マグネット取付
置くだけでも
用途フェンス・手すり・パイプ・玄関・ガレージ・ベランダ・納戸・廊下・アウトドア
材質PC樹脂
使用温度範囲(℃)-10~+35
スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)約179(フレキシブルアーム含む)
表示電池切れ表示なし、LEDの光が暗くなったら電池交換時期
保護等級IP55相当 (屋外で雨がかかる場所でも使用できます)
アーム長さ(mm)400
LED色ホワイトLED
センサー感知方式人感
電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約40時間
設置方式マグネット、吊り下げ
設置場所屋内・屋外
LED使用数(個)0.2W×3
点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)
センサー感知範囲左右約120、上下約90.3~5m(1.5m壁面設置時)
電球の種類LED
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)80×40
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
盗聴器や盗撮カメラからの、不安や恐怖感を取り除きます。
家のコンセントやベッドルーム、外出先のトイレなど、どこでも簡単に調べられます。
高性能:3段階のランプとアラームにより、盗聴器などが仕掛けられている場所を特定します。
感知周波数帯も幅広く、市販されている殆どの盗聴・盗撮機をカバー。
簡単操作:スイッチをオンにして、気になる場所にセンサーを近づけるだけ。
コンパクト:小型なので持ち運びも楽々、外出先も簡単にチェックできます。
質量(g)25(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×67×14(キーホルダーを含まない)
周波数(感知)盗聴76~770MHz、盗撮1.1~5.8GHz
電池ボタン電池 CR2032×2個(付属)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
人や動物に反応するとくるくる光LED回転灯。
4個のLEDが順番に点灯します。
用途侵入者対策、のぞき対策、駐車場防犯、動物対策
付属品取付ネジ×1本、壁面樹脂リブ×1個、両面テープ×1枚、取付プレート
材質ABS
寸法(mm)Φ84×43(プレート含まず)
質量(g)約104(電池含まず)
保護等級防雨・防沫・防塵形(IP44)
使用電池単三形アルカリ電池×3(別売)
点灯方式暗い時10ルクス以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択)
電池寿命1日10回(15秒間/1回)点灯して、約10ヶ月
設置場所屋外又は室内(壁面又は台上に設置)
点灯時間約15秒間(固定)
センサー感知範囲上下方向約120°、左右方向約120°
感知距離(m)約3まで
押しボタンを押すと、離れた場所へチャイム音でお知らせします。 受信機はプラグインタイプなので、電池交換が不要です(コンセントに挿すだけ)。配線不要、取り付け簡単です。電波の飛距離は屋外見通し最大50m。デジタルIDコードなので混信はありません。3つのチャイム音や音声から選曲可能。押しボタン送信機は防雨型ですので、屋外などでも使用できます。
用途来客時のドアチャイムとして、お年寄りや体の不自由な方の呼び出しボタンとして、各部屋間の呼び出しに、店舗や事務所での連絡や呼び出しに。押しボタン送信機は防雨・防沫型(IP44)ですので、屋外の軒下などでも使用できます。
仕様IDコード数:256通り
電源送信機:DC6Vボタン型リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属)、受信機:コンセント式(AC100V、50/60Hz)
電池寿命約1年間(1日10回送信、気温20℃時)
電源タイプ送信機:電池式、受信機:電源直結式
関連資料(0.52MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
本物そっくり!ダミーカメラ
SDセンサーカメラ「SD1000」モデルのダミーカメラです。
SD1000と併用して、防犯効果アップ
人を感知すると赤いLEDが点滅して威嚇します。
使用場所屋外軒下
質量(g)約143(電池を含まない)
使用温度範囲(℃)-20~45
スイッチ電源:ON・OFF
電源単3形アルカリ乾電池3本(別売)
表示電池切れ:赤青ランプ点滅または消灯
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×139×54
動作センサーが反応すると赤ランプ10秒点滅
人感センサ検出範囲上下方向120°、左右方向120°
感知距離(m)5まで(1~1.5mの高さに設置時)
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
ボタンを押すと、離れた場所にある受信機が光とチャイム音でお知らせします。ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。送信機は小型でキーホルダー付きなので、常に身につけておけます。屋外の障害物のない場所で最大180mまで届きます(建物の中では電波の到達距離が短くなります)送信機、受信機とも何台でも増設できます。増設する場合は、送信機ごとに異なるチャイム音を鳴らすことができます。256通りのIDコード方式なので混信がほとんどありません。音量調節可能。64種類のチャイム/メロディ/サイレン/音声/動物の鳴き声などから選べます。
仕様●送受信周波数:315MHz帯●IDコード数:256通り●設置場所:送信機(屋内専用)、受信機(屋内専用)●呼出音:64種類●電源:送信機(コイン形リチウム電池×2個:テスト用付属)、受信機(単3形アルカリ電池×3本:別売)または、専用ACアダプター(X0505)別売。●本体サイズ:送信機(41.5W×72H×15Dmm)、受信機(90W×91H×32Dmm)●本体質量:送信機30g(電池を含まない)、受信機85g(電池を含まない)
アズワン品番65-9134-99
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
持ち運びができて呼ばれた場所が一目でわかる。
5ヶ所まで登録可能。
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)約60
ランプ受信時:赤ランプが点滅
電池寿命約3ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電源タイプ電池式
動作モード音とバイブ/バイブ/音/オールチャイム
設置場所屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大150、屋内見通し最大75
音量(dB)45~90 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×110×27
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
XP10TとXP700のセットです。
セット内容XP10TとXP700
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP10T:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP10T:約40、XP700:約85
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅
電池寿命XP10T:約1年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光
設置場所XP10T:屋内、XP700:屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10T:40×81×24、XP700:90×91×32
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
超便利!防犯に!節電に!。24時間を15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「2台同時に」"ON/OFF"できます。一度セットすれば毎日繰り返します。15分単位(最大48動作)で設定可能。
仕様●入力:AC100V 50/60Hz●サイズ(約):幅98×奥行36×高さ200mm(突起部は除く)●質量(約):140g●定格電力:2口合計1500W(抵抗負荷の時)●時計誤差:±10分(最大)/24時間、タイマー誤差:±5分/15分間●動作数:1動作~48動作(15分単位)●トラッキング防止プラグ●常時通電切換スイッチ有り
アズワン品番65-9404-46
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
。ボタンを押すと、離れた場所にある受信機が光とチャイム音でお知らせします。ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。送信機は小型でキーホルダー付きなので、常に身につけておけます。屋外の障害物のない場所で最大180mまで届きます(建物の中では電波の到達距離が短くなります)送信機、受信機とも何台でも増設できます。増設する場合は、送信機ごとに異なるチャイム音を鳴らすことができます。256通りのIDコード方式なので混信がほとんどありません。音量調節可能。64種類のチャイム/メロディ/サイレン/音声/動物の鳴き声などから選べます。
仕様●送受信周波数:315MHz帯●IDコード数:256通り●設置場所:屋内専用●呼出音:64種類●電源:コイン形リチウム電池×2個、テスト用付属(X0505)別売●本体サイズ:41.5W×72H×15Dmm●本体質量:30g(電池を含まない)
アズワン品番65-9134-97
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
XP120とXP50Aのセットです。
セット内容XP120とXP50A
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP120:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP120:約148、XP50A:約82
ランプ受信時:64種類から選択したランプが点灯・点滅、送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)
防塵防水性能IP55
電池寿命XP120:約3ヶ月(1日10回受信、20℃時)、XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード光(15秒/60秒)/受信距離 明/暗
設置場所屋内/屋外
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP120:90×91×32、XP50A:77×83×35
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
盗聴器や盗撮カメラからの、不安や恐怖感を取り除きます。
家のコンセントやベッドルーム、外出先のトイレなど、どこでも簡単に調べられます。
高性能:3段階のランプとアラームにより、盗聴器などが仕掛けられている場所を特定します。
感知周波数帯も幅広く、市販されている殆どの盗聴・盗撮機をカバー。
簡単操作:スイッチをオンにして、気になる場所にセンサーを近づけるだけ。
コンパクト:小型なので持ち運びも楽々、外出先も簡単にチェックできます。
質量(g)30(電池含む)
タイプアンテナ付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×76×14(キーホルダーを含まない・アンテナを縮めた状態)
周波数(感知)盗聴76~770MHz、盗撮1.1~5.8GHz
電池ボタン電池 CR2032×2個(付属)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
SDセンサーカメラ「SD1000」が屋外で使用できるようになります。
使用場所屋外
材質ABS樹脂
質量(g)約20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×110×51
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。両面テープで簡単取付け。音量調整可能。
用途【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に。【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に
材質ABS樹脂
色ホワイト
種類音声:曲/13種類、サイレン/3種類
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×14×127
寿命電池:約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時)
質量(g)(本体/マグネット)33/4.4
音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも)
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×7×24
1セット(2個)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
電源ACアダプター(付属/黒1.8m)
本体質量(g)約217
ランプ受信時:ナンバーが赤点灯、2回目受信で点滅
電源タイプ電源コード式
動作モード選曲/オールチャイム/オールサイレン/通常モード/履歴モード
設置場所屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)0~110 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×86×35
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
コンセント差し込み式で電池切れの心配なし
電源コンセント差し込み式AC100V 50/60Hz
本体質量(g)約81
ランプ受信時:9種類の光から選択した色が点滅
電源タイプ電源直結式
動作モード音と光/音/光
設置場所屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大150、屋内見通し最大75
音量(dB)45~87 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×100×33
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
呼び出し場所が6ヶ所まで登録可能
呼ばれた場所が一目でわかる。
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)約87
ランプ受信時:6色のランプから選択した色が点滅
電池寿命約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光/選曲/指定選曲/オールチャイム/オールサイレン/通常モード/履歴モード
設置場所屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~90 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×96×31
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
XP10CとXP1900のセットです。
セット内容XP10CとXP1900
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP10C:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP1900:ACアダプター(付属/黒1.8m)
本体質量(g)XP10C:約37、XP1900:約217
ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音、受信時:ナンバーが赤点灯/2回目受信で点滅
電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ青点滅"ピッピッ"音
電源タイプ電池式
設置場所XP10C:屋内、XP1900:屋内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10C:47×70×23、XP1900:143×86×35
1セット
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
XP10BとXP200のセットです。
セット内容XP10BとXP200
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP10B:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP200:コンセント差し込み式AC100V 50/60Hz
本体質量(g)XP10B:約46、XP200:約81
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:9種類の光から選択した色が点滅
防塵防水性能IP56
電池寿命XP10B:約1年半(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光
設置場所XP10B:屋内/屋外、XP200:屋内
電波到達距離(m)屋外見通し最大150、屋内見通し最大75
音量(dB)45~87 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10B:60×70×22、XP200:62×100×33
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
生活ゾーンをやさしく照らすセンサー式LED照明
人の動きを感知して自動的に点灯消灯します。電池式なのでどこにでも設置できます。
防雨型なので屋外軒下でも使用できます。
センサーが感知すると白色LED照明がフワッと点灯し、スウ~ッと消えます。
電球の種類LED
設置場所屋内外兼用
消費電力(W)2、4
付属品取付プレート・両面テープ・木ネジ
材質ABS樹脂
質量(g)360(電池含まず)
電源単一型アルカリ乾電池×3本またはACアダプター(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×170×71
電池寿命約11カ月
明るさ2W(83ルーメン)、4W(169ルーメン)
点灯時間15秒間/90秒間
1台
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
玄関ドア、窓などに貼るセキュリティステッカーです。
3ヶ国語で表示(日・中・韓)。
通報システム連動という新しい切り口での表示。
色あせしにくい赤インクを使用。
取付方式シール/ステッカー
材質ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂
適合場所玄関ドア・窓など
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。撮った画像はパソコンで確認できます。※対応OS:windows10/10 / MacOS10.6.8~電池式だからどこにでも設置できます。最大100万画素の録画が可能です。最大128GBまでのmicroSDカードに対応しています。夜間でも赤外線LEDで録画します。動画モード・静止画モードを選べます。撮った画像はパソコンで確認できます。屋外でも使用可能です(IP55)。。
用途ゴミの不法投棄対策に、侵入者対策に、ストーカー対策に、農作物荒らし対策に、車上荒らし対策に
材質ABS樹脂
電源単3形アルカリ電池3本(別売)、又は、別売ACアダプター X0505(白1.8m)/X0505B(黒3m)
本体質量(g)約150(電池を含まない)
電池寿命動画(15秒)を1日10回録画して約3カ月(夜間撮影が多い場合は赤外線LED点灯のため短くなります)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×124×50
撮影時間(秒)15
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷