特に短絡回数が多く、作業性にすぐれビード外観も良好です。
薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接に適したワイヤです。
用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械など各種構造物の突合わせおよび全姿勢すみ肉溶接。
JIS規格Z3312 YGW12
AWS規格A5.18 ER70S-4該当
タイプ軟鋼および490N/mm2級高張力鋼用
低電流域で短絡回数が多く、アークの安定性が良好で美しいビード外観が得られます。
薄板での全姿勢溶接、特に立向下進溶接に適したワイヤです。
用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械などの各種構造物の全姿勢溶接
JIS規格JIS Z 3312 YGW12
伸び(%)27
引張強度(MPa)540
AWS規格A5.18 ER70S-G
RoHS指令(10物質対応)対応
降伏点(MPa)450
ワイヤー種類ソリッド
使用電流域が広く、汎用性に富んだCO2溶接用ワイヤです。
特に大電流域でのアークが安定し、スパッタが少ないワイヤです。
溶着速度が速く、溶込みの深い高能率溶接が可能なワイヤです。
用途590MPa級高張力鋼を使用した鉄骨橋梁、建設機械、圧力容器、水圧鉄管など各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
JIS規格JIS Z 3312 G59JA1UC3M1T
伸び(%)25
引張強度(MPa)661
AWS規格A5.28 ER80S-G
電流範囲(A)100~300(横向・水平すみ肉)
電流範囲(A)下向100~350
RoHS指令(10物質対応)対応
0.2%耐力(MPa)579
ワイヤー種類ソリッド
1箱(20kg)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
使用電流域が広く、汎用性に富んだCO2溶接用ワイヤです。
特に大電流域でのアークが安定し、スパッタが少ないワイヤです。
溶着速度が速く、溶込みの深い高能率溶接が可能なワイヤです。
用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、鉄骨橋梁、産業機械、船殻など
各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。
鉄骨構造物のダンパー等に用いる低降伏点鋼(LY225)にも適用できます。
JIS規格JIS Z 3312 YGW11
伸び(%)31
引張強度(MPa)550
AWS規格A5.18 ER70S-G
吸収エネルギー(J)160(0℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
降伏点(MPa)460
ワイヤー種類ソリッド
全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接用ルチール系フラックス入りワイヤです。
全姿勢で高電流溶接(230~280Amp.)ができ、能率的な溶接施工が可能です。
アークがソフトでスパッタも少なく、ビード外観・形状も良好です。
用途造船、鉄骨、橋梁、タンク、建築、車両などの各種構造物の全姿勢溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
JIS規格JIS Z 3313 T49J0T1-1CA-U
伸び(%)28
引張強度(MPa)559
電流範囲(A)120~300(水平すみ肉)、120~280(横向)
電流範囲(A)下向120~300
RoHS指令(10物質対応)対応
0.2%耐力(MPa)490
電流範囲(A)上向120~250
電流範囲(A)立向上進120~250
電流範囲(A)立向下進200~300
ワイヤー種類ソリッド
1箱(20kg)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
低電流溶接(短絡移行域)でのアークの安定性に優れ、スパッタの少ないCO2溶接用ワイヤです。
薄板での全姿勢溶接に適し、美しいビード外観が得られます。
用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械、船殻など各種構造物の全姿勢溶接。
鉄骨構造物のダンパー等に用いる低降伏点鋼(LY100)にも適用できます。
降伏点(MPa)430
引張強度(MPa)530
伸び(%)30
ワイヤー種類ソリッド
JIS規格JIS Z 3312 YGW12
AWS規格A5.18 ER70S-G
RoHS指令(10物質対応)対応
使用電流域が広く、汎用性に富んだCO2溶接用ワイヤです。
特に大電流域でのアークが安定し、スパッタが少ないワイヤです。
溶着速度が速く、溶込みの深い高能率溶接が可能なワイヤです。
用途軟鋼から550MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、鉄骨橋梁、産業機械、造船など各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接に適しています。
ワイヤー種類ソリッド
JIS規格JIS Z 3312 YGW18
AWS規格A5.18 ER70S-G
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード