「神戸製鋼 溶接棒 b 17」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アークがきわめて良好です。
溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。
溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。
スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。
難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。
用途軽量鉄骨、車両、機械、パイプなど、一般構造物の溶接。
仕様神鋼 ZERODE-44相当品
タイプ軟鋼用
JIS規格Z3211E4303
被覆系ライムチタニヤ系
RoHS指令(10物質対応)対応
全姿勢の溶接が可能で、ビード外観が美しく、スラグはく離も良好です。
溶け込みが浅いので薄板、軽量形鋼などの溶接、また化粧溶接にも適しています。
アークがソフトで、スラグ流動性もよく細径棒では傾斜面の下進溶接が可能です。
用途軟鋼を使用した軽量形鋼、車輛、一般機器、一般薄板構造物の溶接
色棒端:白
棒長(mm)400
JIS規格Z3211
棒径(Φmm)4
伸び(%)23
引張強度(MPa)480
AWS規格A5.1 E6013
吸収エネルギー(J)58(0℃)
電流範囲(A)下向125~170
RoHS指令(10物質対応)対応
降伏点(MPa)430
電流範囲(A)立向上進100~140
1箱(20kg)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アーク性が良好です。
溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。
溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。
スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。
難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。
用途軟鋼を使用した軽量鉄骨、機械、車両、パイプなど一般構造物の溶接
色棒端:赤
棒長(mm)450
JIS規格Z3211
棒径(Φmm)5
伸び(%)29
引張強度(MPa)470
吸収エネルギー(J)100(0℃)
電流範囲(A)下向190~250
RoHS指令(10物質対応)対応
降伏点(MPa)410
電流範囲(A)立向上進150~200
1箱(20kg)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
関連キーワード