243件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レザーソーSELECT  果樹 レザーソー

    レザーソーSELECT 果樹

    レザーソー
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    果樹専用タイプです。 徒長枝(とちょうし)等を揺らさず滑らかな切味で剪定。縦挽目入りで目詰まりしません。 また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。 刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。 木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。 替刃式ですので切れなくなったら交換ができ経済的です。
    用途徒長枝の剪定作業
  • レザーソーSELECT  樹脂 レザーソー

    レザーソーSELECT 樹脂

    レザーソー
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    塩ビ・プラスチック用タイプです。 丈夫で耐久性に優れた刃は塩ビパイプや硬質樹脂材の切断がスムーズにおこなえ、切口共に綺麗に仕上がります。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
    用途塩ビ・アクリル・硬質樹脂の切断ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)板厚(mm)0.7
  • SELECT200 生木替刃 レザーソー

    SELECT200 生木替刃

    レザーソー(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    SELECTシリーズの替刃が装着可能。工具不要の替刃システム。サビに強い特殊表面処理。耐久性抜群の衝撃焼入。
    用途枝木・樹木・果樹トラスコ品番769-2145ピッチ(mm)2.6~3.5刃長(mm)200板厚(mm)0.8突切り幅(mm)1.2
  • レザーソー180 厚刃 レザーソー

    レザーソー180 厚刃

    レザーソー(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。さまざまな材料に対応できるシャープな切れ味と、背金が短いため厚い材料の切り落としがラクラク。先端に施したR目立てで細工性に優れており、一般細工からコンセントや換気扇の穴加工まで、広い用途に対応した細工鋸です。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。
    用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラトラスコ品番769-1483全長(mm)400質量(g)160ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81
  • スーパーハード06-240 レザーソー

    スーパーハード06-240

    レザーソー(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    厚みのある木材にも使いやすい
    用途集成材・硬質材トラスコ品番769-1599全長(mm)550質量(g)220ピッチ(mm)1.5刃長(mm)240板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9歯先衝撃(高周波)焼入れ
  • SHINKA 剪定 本体 レザーソー

    SHINKA 剪定 本体

    レザーソー
    3,898税込4,288
    1丁
    翌々日出荷
    生木の剪定・枝打ち作業に適した、切り口品質にこだわったプロ仕様モデルです。現場の要望を徹底的に反映した高機能ケースを採用。ローラー付きワンタッチ構造により、スムーズかつ確実な操作性を実現しました。側面ホールは装着バンドにも対応しています。着脱式ベルト通しやストラップホールを備え、携帯性にも配慮。工具不要のすべり止めネジにより、替刃交換も迅速に行えます。日々の作業効率向上を支える実用性重視の一品です。
    厚さ(mm)1.2ピッチ(mm)4
  • 生木 サヤ レザーソー

    生木 サヤ

    レザーソー
    899税込989
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    左右どちらでも収納可能。下部開口部が大きくケース中央のスリットでゴミの詰まりを防ぎます。出し入れ簡単なロック機能。破損しにくく、耐久性に優れた安心設計。
  • 折込鋸200・250 /FD ネジ レザーソー

    折込鋸200・250 /FD ネジ

    レザーソー
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    レザーソー折込鋸(200・250)用・FD用 ネジ
  • レザーソー 替刃式 突廻鋸 レザーソー

    レザーソー 替刃式 突廻鋸

    レザーソー
    589税込648
    1枚ほか
    当日出荷
    携帯に便利なカッター型で、廻し易い厚刃タイプを採用! レザーソー Xシリーズ 替刃式 突廻し鋸。押して切る突廻鋸。カッター型の突廻鋸はコンパクトで、ポケットや道具入れ、リュックサックなどにも収納可能なので持ち運びにとても便利です。また、カッタータイプなので鋸刃をボディに収納出来るので刃を傷めません。板厚が0.9mmと通常のカッター刃の2倍の板厚なので、腰が強くとても廻し易いです。
    用途電気工事、内装工事、配管工事に。材質SK-5ピッチ(mm)1.9刃長(mm)80板厚(mm)0.9適合材石膏ボード、ケイカル板、合板切り幅(mm)1.1(参考)
  • 小さくても一人前生木 レザーソー

    小さくても一人前生木

    レザーソー
    639税込703
    1丁
    当日出荷
  • SELECT200果樹 レザーソー

    SELECT200果樹

    レザーソー(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
  • レザーソー 小さくても一人前 金切 替刃 レザーソー

    レザーソー 小さくても一人前 金切 替刃

    レザーソー(1件のレビュー)
    729税込802
    1枚
    当日出荷
    レザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 アルミのモール、金属パイプの切断など引き用で切り易いP=1.0(24/inch)仕様。 特殊焼入により刃が折れないです。リフォーム・設備屋さんにおすすめ。
    ピッチ(mm)1.0(24/inch)刃長(mm)80板厚(mm)0.5
  • レザーソー 小さくても一人前 リサイクル 替刃 レザーソー

    レザーソー 小さくても一人前 リサイクル 替刃

    レザーソー
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    レザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 ダンボール・ペットボトルなどゴミの分別に最適な特殊形状(波型刃)でスムーズに解体できる。 カッターと違い刃が折れないので商品に紛れる心配もありません。分別作業におすすめ。
    ピッチ(mm)3刃長(mm)80板厚(mm)0.45
  • レザーソーSELECT  剪定 替刃 レザーソー

    レザーソーSELECT 剪定 替刃

    レザーソー(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。 アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。 枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止) 縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。 又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)
    用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)板厚(mm)1.1
  • レザーソーSELECT 樹脂 替刃 レザーソー

    レザーソーSELECT 樹脂 替刃

    レザーソー
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    塩ビ・プラスチック用タイプです。 丈夫で耐久性に優れた刃は塩ビパイプや硬質樹脂材の切断がスムーズにおこなえ、切口共に綺麗に仕上がります。
    用途塩ビ・アクリル・硬質樹脂の切断ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)板厚(mm)0.7
  • レザーソー LH-A  剪 定 レザーソー

    レザーソー LH-A 剪 定

    レザーソー
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 鏡面仕上げのような切口です。 アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』によって切れ口が大変綺麗です。 山林作業で樹木を傷めずシャープに切り落とします。(ボタン材の発生を防ぎます) 水分を含んだキリコによる目詰まり対策として縦挽目を配置。スムーズに切断できます。
    用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)ピッチ(mm)4板厚(mm)1.1
  • レザーソー LT-A  仮 枠 レザーソー

    レザーソー LT-A 仮 枠

    レザーソー
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まり事もありません。 現場では常に激しい作業から細かい作業までスピーディーにこなさなければなりません。 縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。 耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。 万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
    用途一般木材・竹・生木ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.7
  • レザーソー 小さくても 一人前 金切 レザーソー

    レザーソー 小さくても 一人前 金切

    レザーソー
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。 替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。 木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。 刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。 また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。 刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 名前どおり一人前の働きする鋸です。 ※最大25mmまで切断可能です。 アルミのモール、金属パイプの切断など引き用で切り易いP=1.0(24/inch)仕様。 特殊焼入により刃が折れないです。リフォーム・設備屋さんにおすすめ。
    ピッチ(mm)1.0(24/inch)刃長(mm)80板厚(mm)0.5
  • レザーソー 小さくても 一人前  一般 レザーソー

    レザーソー 小さくても 一人前 一般

    レザーソー
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。 替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。 木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。 刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。 また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。 刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 名前どおり一人前の働きする鋸です。 ※最大25mmまで切断可能です。 小物などの木工・竹細工など細かい加工ができる万能目立でスムーズに切断できる。 一家に一丁におすすめ。
    ピッチ(mm)1.3刃長(mm)80板厚(mm)0.45
  • レザーソー仮枠 EVA レザーソー

    レザーソー仮枠 EVA

    レザーソー(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷
    激しい作業から細かい作業まで、スピーディに切断。 強靱な目立てがパワーを発揮します。 レザーソー仮枠は型枠専用タイプです。 丸太・角材・コンパネの切断に最適な目立てにしてます。 スリムでシャープなデザインですが、頑丈でありグリップが長いので両手挽きが可能。
    用途丸太・角材・コンパネの切断ピッチ(mm)3.0(寸10枚目)板厚(mm)0.8
  • 竹挽鋸 レザーソー

    竹挽鋸

    レザーソー
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。 切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。 竹細工専用から竹林での伐採作業用までラインナップがあります。 直柄タイプですので両手引きができるのも特長です。 レザーソー竹挽鋸は竹専用タイプです。 竹細工から真竹・孟宗竹の伐採用まで幅広く対応しています。
    用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用ピッチ(mm)1.7(寸18枚目)刃長(mm)240板厚(mm)0.6
  • レザーソースーパーハード レザーソー

    レザーソースーパーハード

    レザーソー
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。 あらゆる木材の切落とし加工が可能です。 接着加工した集成材も問題なく切れます。 幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸です。 レザーソースーパーハードは造作タイプです。 一般木材から集成材・コンパネ・角材まで幅広い材料の切落とし対応します。 よりスピーディーに加工できるのが特長です。
    用途一般木材・集成材・コンパネ・角材板厚(mm)0.6
  • 引き廻し鋸 HIPPER レザーソー

    引き廻し鋸 HIPPER

    レザーソー(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    鋸刃に対し90度ひねったグリップ形状により、手掌のコントロールによって左右の曲線切りが素早く、正確に行え、筋肉疲労も減少してくれます。 どのような作業姿勢に対しても常に鋸刃の向きが確認しやすいように、グリップ上部に峰を付けています。
    用途内装工事・配管工事・電気工事ピッチ(mm)1.7刃長(mm)150板厚(mm)0.9
  • レザーソーA型 レザーソー

    レザーソーA型

    レザーソー
    5,398税込5,938
    1本
    3日以内出荷
    鋸の重みを手に感じつつリズミカルに挽く、板厚0.3mmの超薄刃の鋸。目の小さな刃を長い背金がガッシリ固定している為、使いやすく、しかもスピーディーな切れ味で切り口が美しく仕上がります。
    用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラトラスコ品番769-1513全長(mm)540質量(g)185ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)240板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
  • レザーソー180 導突 レザーソー

    レザーソー180 導突

    レザーソー(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。小さい目立てと板厚0.3mmの薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙な切削感を実現。長い背金で鋸刃をガッシリ固定し、刃のブレを抑えています。繊細でシャープな切れ味で、精密加工や仕上げ加工に最適です。ササクレのない美しい切り口は、竹細工に最適です。
    用途一般木材・細竹(竹細工)トラスコ品番769-1505全長(mm)400質量(g)160ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.46
  • ヤニピカ 詰替用 レザーソー

    ヤニピカ 詰替用

    レザーソー
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    簡単!さっとスプレーするだけ! 滑り・開き・切味の悪い刃物(ノコ・ハサミ・鎌・刈込鋏)などの刃物を樹液(ヤニ・シブ)を除去することで本来の切味を復活させる商品です。 レザーソーヤニピカは刃物専用クリーナーです。生木専用刃物全般に使用できます。
    用途鋸・鋏・鎌・刈込鋏・チェーンソー・ヘッジトリマー等の樹液(ヤニ・シブ)の除去容量(mL)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • L-Aシリーズ用 赤グリップ(ネジ付) レザーソー

    L-Aシリーズ用 赤グリップ(ネジ付)

    レザーソー
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷
    レザーソーLAシリーズ、園芸シリーズ(7143G・7343G・7753G)用ハンドルです。
  • SHINKA 装着バンド(2本組) レザーソー

    SHINKA 装着バンド(2本組)

    レザーソー
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    脚への装着が可能です。
    サイズ(mm)610×38×5
  • SHINKA 生木 本体 レザーソー

    SHINKA 生木 本体

    レザーソー
    3,500税込3,850
    1丁
    翌々日出荷
    繊維の強い竹もスムーズに切断でき、竹専用目立てにより切り口も美しく仕上がります。現場の声を徹底的に反映した高機能ケースを採用。ローラー付きワンタッチ構造でスムーズな操作を実現し、側面ホールは装着バンドにも対応しています。さらに、着脱式ベルト通しやストラップホールなど携帯性にも配慮。工具不要のすべり止めネジにより、替刃交換も簡単です。日々の作業を快適にする一品です。
    厚さ(mm)0.8ピッチ(mm)3.6~2.7
  • SHINKA 生木 替刃 レザーソー

    SHINKA 生木 替刃

    レザーソー
    1,898税込2,088
    1枚
    翌々日出荷
    細枝から太枝までスピーディーかつパワフルに切断。造園作業に最適です。
    厚さ(mm)0.8ピッチ(mm)3.6~2.7
  • SHINKA 万能 本体 レザーソー

    SHINKA 万能 本体

    レザーソー
    3,500税込3,850
    1丁
    翌々日出荷
    生木から竹まで幅広く対応し、家庭用からプロまで使える万能目立てです。現場の声を徹底的に反映した高機能ケースを採用。ローラー付きワンタッチ構造により、スムーズな操作を実現しました。側面ホールは装着バンドにも対応しています。さらに、着脱式ベルト通しやストラップホールなど携帯性にも配慮。工具不要のすべり止めネジで、替刃交換も簡単です。日々の作業を快適にする一品です。
    厚さ(mm)0.7ピッチ(mm)2.5
  • SHINKA 竹挽 本体 レザーソー

    SHINKA 竹挽 本体

    レザーソー
    3,798税込4,178
    1丁
    4日以内出荷
    繊維の強い竹もスムーズに切断。竹専用設計で引っかかりにくい。ローラー付きワンタッチロックケースで鋸の出し入れが簡単になり、着脱式3wayベルト通しなのでサヤを装着する方法も様々に。工具不要の滑り止めネジにより替刃交換も簡単で、用途に合わせて選べる高性能ブレード。ストラップホール付き高視認性フィットグリップにより、握りやすく無くしにくい。
    用途竹材・一般木材。仕様竹挽専用目立てブラック/オレンジタイプ竹挽ピッチ1.7(寸18枚目)板厚(mm)0.7切り幅(mm)0.95
  • 折込鋸 CAST200 替刃 レザーソー

    折込鋸 CAST200 替刃

    レザーソー
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    CAST用折込鋸の替刃。
    刃長(mm)200
  • 折込鋸 CAST200 小目 本体 レザーソー

    折込鋸 CAST200 小目 本体

    レザーソー
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。圧倒的な切れ味。細かい繊細な目立ては竹材の切断に適しています。また、グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くようなグリップ感を実現しました。鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
    用途竹材、一般木材、MDF、PB(OSB)質量(g)328タイプ小目ピッチ(mm)1.5刃長(mm)200板厚(mm)0.7
  • ウッドスリムPRO 150mm 本体 レザーソー

    ウッドスリムPRO 150mm 本体

    レザーソー
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷
    込み入った枝にも届く、スリムな刃先。板厚が厚く(0.5mm)丈夫で切れ味重視。ベルト幅55mmまで対応。
    用途生木・果樹の剪定に。仕様替刃式・衝撃焼入・特殊表面処理・アサリあり全長(mm)150タイプ本体ピッチ(mm)2.5本体寸法(mm)270×70×31本体質量(g)114板厚(mm)0.5適合材生木・果樹
  • 折込200 赤グリップ(ネジ付) レザーソー

    折込200 赤グリップ(ネジ付)

    レザーソー
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    レザーソー 折込200(万能・荒目・お目)用グリップ(ネジ付)レッド
  • スーパー剣龍高枝切 ネジ レザーソー

    スーパー剣龍高枝切 ネジ

    レザーソー
    95税込105
    1個
    翌々日出荷
  • 180シリーズ TPEグリップ レザーソー

    180シリーズ TPEグリップ

    レザーソー
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    TPEグリップはグリップ力が優れており少しの握力で切断が出来るので、長時間の作業でも疲れにくくハードな仕事をされる職人さんにもオススメです。どこでも握れるオールラバーグリップは柄の端から端まで、どこでも握れるグリップなのでお好みのスタイルで作業が出来ます。
  • Hipper 赤ネジ (上) レザーソー

    Hipper 赤ネジ (上)

    レザーソー
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • Hipper 凹ネジ (下) レザーソー

    Hipper 凹ネジ (下)

    レザーソー
    159税込175
    1個
    翌々日出荷