243件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FD-20 黒グリップ(ネジ付) レザーソー

    FD-20 黒グリップ(ネジ付)

    レザーソー
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    レザーソー 龍と杉用 グリップ(270・300 共通)ネジ付
  • A型・ZA型/竹挽鋸/スーパーハード240 籐巻 グリップ レザーソー

    A型・ZA型/竹挽鋸/スーパーハード240 籐巻 グリップ

    レザーソー
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • 竹挽 サヤ レザーソー

    竹挽 サヤ

    レザーソー
    899税込989
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    左右どちらでも収納可能。下部開口部が大きくケース中央のスリットでゴミの詰まりを防ぎます。出し入れ簡単なロック機能。破損しにくく、耐久性に優れた安心設計。
  • スーパー剣龍  高枝ポール レザーソー

    スーパー剣龍 高枝ポール

    レザーソー
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    軽量アルミ柄ですのでフルに伸ばした場合でも楽に作業ができます。
  • 導突鋸・導突鋸 巾広・導突鋸 縦挽 背金 レザーソー

    導突鋸・導突鋸 巾広・導突鋸 縦挽 背金

    レザーソー
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    長い背金で鋸刃をガッシリ固定します。
  • 恵み 折込 グリップ(金具なし) レザーソー

    恵み 折込 グリップ(金具なし)

    レザーソー
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    柄は古くから親しみのある朴サヤを採用。伸ばすと倍の高さまで(全長835mm)切断可能です。
  • 折鶴 鋸刃固定ネジ レザーソー

    折鶴 鋸刃固定ネジ

    レザーソー
    63税込69
    1個
    翌々日出荷
  • ジョイントヘッド 高枝切 オレンジ レザーソー

    ジョイントヘッド 高枝切 オレンジ

    レザーソー
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    軽量アルミ柄ですのでフルに伸ばした場合でも楽に作業ができます。
  • 180 両刃 背金 レザーソー

    180 両刃 背金

    レザーソー
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
  • ホームワンリサイクル用(ネジ付) グリップ レザーソー

    ホームワンリサイクル用(ネジ付) グリップ

    レザーソー
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    従来のグリップの半分以下、59gのグリップは、使用時のストレスを軽減します。ワンタッチ取替式。手で緩むネジなので付け替え簡単!
    質量(g)59
  • 仮枠鋸300・330/竹挽鋸330 背金 レザーソー

    仮枠鋸300・330/竹挽鋸330 背金

    レザーソー
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
  • 龍と杉 サヤ レザーソー

    龍と杉 サヤ

    レザーソー
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • TPE柄240mm・270mm用 ネジ レザーソー

    TPE柄240mm・270mm用 ネジ

    レザーソー
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
    レザーソー ユリヤネジ(A・ZA・導突鋸・巾広・縦挽・スーパーハード・竹挽鋸 TPE)用 ネジ
  • 180 厚刃 背金 レザーソー

    180 厚刃 背金

    レザーソー
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    背金が短いため一般木材や集成材の厚い材料の切り落としがラクラク。
  • 折鶴 軸ネジ レザーソー

    折鶴 軸ネジ

    レザーソー
    63税込69
    1個
    翌々日出荷
  • 180 薄刃・樹脂 背金 レザーソー

    180 薄刃・樹脂 背金

    レザーソー
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    長い背金で鋸刃をガッシリ固定します。
  • 恵み 長柄ポール 1800mm (金具なし) レザーソー

    恵み 長柄ポール 1800mm (金具なし)

    レザーソー
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    長柄は軽さを追求、朴柄1800mmを採用。上部角度調整ネジによりお好み角度に簡単調整できます。
  • スーパーハード240 TPE柄 ミドルグリップ レザーソー

    スーパーハード240 TPE柄 ミドルグリップ

    レザーソー
    2,598税込2,858
    1本
    翌々日出荷
    使いやすいミドルグリップタイプ。通常のスーパーハードの柄より短くすることで使いやすく、収納もしやすい。背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。 あらゆる木材の切落とし加工が可能です。 接着加工した集成材も問題なく切れます。 幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸です。 一般木材から集成材・コンパネ・角材まで幅広い材料の切落とし対応します。 よりスピーディーに加工できるのが特長です。
    用途一般木材・集成材・コンパネ・角材全長(mm)465質量(g)185ピッチ(mm)1.5刃長(mm)240板厚(mm)0.6適合替刃スーパーハード(S-410、S-450)、竹引き替刃(S-420)
  • ZA型 TPE柄 ミドルグリップ レザーソー

    ZA型 TPE柄 ミドルグリップ

    レザーソー
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷
    使いやすいミドルグリップタイプ。通常のZA型の柄より短くすることで使いやすく、収納もしやすい。 切れ味・切り口の美しさはもちろんのこと、刃先にR目立てを施している為、コンセント穴や換気扇穴などの平面窓加工を可能にしました。
    用途内装・木工細工・竹細工・建具・家具・楽器全長(mm)455質量(g)195ピッチ(mm)1.5刃長(mm)240板厚(mm)0.3適合替刃ZA型、A型替刃
  • レスキュー鋸 替刃 レザーソー

    レスキュー鋸 替刃

    レザーソー
    2,398税込2,638
    1枚
    9日以内出荷
    ガス漏れなどの危険がある現場でも火花を出す事無く倒壊家屋を解体する鋸の替刃です
    用途倒壊家屋の中に閉じ込められた人命を救助する為の鋸のセットですトラスコ品番246-1094セット内容替刃1枚材質SK材全長(mm)250刃長(mm)200刃ピッチ(mm)2.5
  • レスキュー鋸セット レザーソー

    レスキュー鋸セット

    レザーソー
    8,998税込9,898
    1セット
    翌々日出荷
    ガス漏れなどの危険がある現場でも火花を出す事無く倒壊家屋を解体するアイテムです。
    用途倒壊家屋の中に閉じ込められた人命を救助用に。トラスコ品番246-1095セット内容救助鋸1丁、ハンドドリル1丁、確認棒1本、専用袋材質SK材全長(mm)350刃長(mm)200刃ピッチ(mm)2.5
  • 氷輪 レザーソー

    氷輪

    レザーソー
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    氷輪とは夜空で控えめながらも存在を主張する月の別名である。 鞘は高岡銅器着色技法を用い、金属素材の腐食・錆びを人為的に発生させ、独自の風合い、発色を生み出している。
    用途木工細工・竹細工・園芸事務・家庭・アウトドア質量(g)72.6刃長(mm)75板厚(mm)3材質(柄部)真鍮仕上斑紋ガス青銅色仕上材質(刃)青紙割込黒打仕上
  • 氷輪 レザーソー

    氷輪

    レザーソー
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    氷輪とは夜空で控えめながらも存在を主張する月の別名である。 鞘は高岡銅器着色技法を用い、金属素材の腐食・錆びを人為的に発生させ、独自の風合い、発色を生み出している。
    用途木工細工・竹細工・園芸事務・家庭・アウトドア質量(g)10刃長(mm)75板厚(mm)3材質(柄部)真鍮仕上斑紋純銀色仕上材質(刃)青紙割込黒打仕上
  • 氷輪 レザーソー

    氷輪

    レザーソー
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    氷輪とは夜空で控えめながらも存在を主張する月の別名である。 鞘は高岡銅器着色技法を用い、金属素材の腐食・錆びを人為的に発生させ、独自の風合い、発色を生み出している。
    用途木工工作・竹細工・日曜大工・アウトドアに質量(g)50刃長(mm)75刃厚(mm)3材質(柄部)真鍮仕上斑紋孔雀色仕上材質(刃)青紙割込黒打仕上
  • ホームワンリサイクル(木材・プラスチック用鋸替刃) レザーソー

    ホームワンリサイクル(木材・プラスチック用鋸替刃)

    レザーソー
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。 粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。 1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。
    用途一般木材から塩ビパイプ・竹に最適、直径5cmまでなら快適に切断可能質量(g)20ピッチ(mm)1.4刃長(mm)250板厚(mm)0.6
  • ホームワンリサイクル(木材・プラスチック用鋸) レザーソー

    ホームワンリサイクル(木材・プラスチック用鋸)

    レザーソー
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。 粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。 1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。
    用途一般木材から塩ビパイプ・竹に最適、直径5cmまでなら快適に切断可能質量(g)92ピッチ(mm)1.4刃長(mm)250板厚(mm)0.6
  • ホームワンリサイクル(金属用鋸替刃) レザーソー

    ホームワンリサイクル(金属用鋸替刃)

    レザーソー
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。 粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。 1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。
    用途鉄パイプいす・カーペット・アルミ物干し竿質量(g)58ピッチ(mm)1刃長(mm)250板厚(mm)0.6
  • ホームワンリサイクル(金属用鋸) レザーソー

    ホームワンリサイクル(金属用鋸)

    レザーソー
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。 粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。 1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。
    用途鉄パイプいす・カーペット・アルミ物干し竿の切断に質量(g)104ピッチ(mm)1刃長(mm)250
  • 導突鋸 縦挽 TPE レザーソー

    導突鋸 縦挽 TPE

    レザーソー
    3,998税込4,398
    1丁
    9日以内出荷
    縦挽は硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工にも使えます
    用途精密加工用トラスコ品番207-1309材質刃:SK材、柄:エラストマ樹脂全長(mm)580質量(g)260ピッチ(mm)1刃長(mm)240アズワン品番64-8370-53適合替刃S372
  • 導突鋸 TPE レザーソー

    導突鋸 TPE

    レザーソー
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    0.3mmの板厚で最大35mm厚の材料まで仕上加工が可能です
    用途精密加工用トラスコ品番207-1307材質刃:SK材、柄:エラストマ樹脂全長(mm)580質量(g)260ピッチ(mm)1刃長(mm)240アズワン品番64-8370-33適合替刃S370
  • ギョクチョウ 窯業系サイディングソー250 レザーソー

    ギョクチョウ 窯業系サイディングソー250

    レザーソー
    2,898税込3,188
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番769-2552材質刃:SK材、柄:アルミダイカスト・エラストマ樹脂全長(mm)340ピッチ(mm)1.5刃長(mm)250
  • レザーソー折鶴240導突替刃 レザーソー

    レザーソー折鶴240導突替刃

    レザーソー
    1,798税込1,978
    1枚
    4日以内出荷
    用途精密木工・竹細工・内装・建具・家具・楽器ピッチ(mm)1刃長(mm)240板厚(mm)0.3
  • レザーソー折鶴240細工替刃 レザーソー

    レザーソー折鶴240細工替刃

    レザーソー
    1,998税込2,198
    1枚
    翌々日出荷
    用途内装・木工細工・竹細工・建具・家具・楽器ピッチ(mm)1.5刃長(mm)240板厚(mm)0.3
  • レザーソー折鶴240造作本体 レザーソー

    レザーソー折鶴240造作本体

    レザーソー
    3,998税込4,398
    1丁
    翌々日出荷
    工具箱にも収納! 大工道具の即戦力!
    用途造作・建具・家具ピッチ(mm)1.7刃長(mm)240板厚(mm)0.6
  • 恵み薄刃240サヤ付 レザーソー

    恵み薄刃240サヤ付

    レザーソー
    999税込1,099
    1丁
    翌々日出荷
  • SELECT300果樹 レザーソー

    SELECT300果樹

    レザーソー
    1,498税込1,648
    1丁
    3日以内出荷
  • SELECT250果樹 レザーソー

    SELECT250果樹

    レザーソー
    1,498税込1,648
    1丁
    翌々日出荷
  • FD-20F果樹 レザーソー

    FD-20F果樹

    レザーソー
    1,298税込1,428
    1丁
    翌々日出荷
  • 窯業系サイディングソー EG-25S 替刃 レザーソー

    窯業系サイディングソー EG-25S 替刃

    レザーソー
    1,088税込1,197
    1枚
    当日出荷
    用途硬質プラスチック材や耐震・耐熱パイプの切断トラスコ品番769-2561質量(g)45ピッチ(mm)1.5刃長(mm)250板厚(mm)0.7
  • レザーソーFD-20J 樹脂 替刃 レザーソー

    レザーソーFD-20J 樹脂 替刃

    レザーソー
    1,798税込1,978
    1枚
    翌々日出荷
    樹脂専用タイプです。 丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。 電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。 また、天然硬質木材(黒檀・紫檀)などの精密加工にも威力を発揮。寸分狂わない綺麗な仕上加工ができます。
    用途塩ビパイプ・アクリル・デコラトラスコ品番769-2536質量(g)29ピッチ(mm)1.5刃長(mm)200板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応