243件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SHINKA 生木 本体 レザーソー

    SHINKA 生木 本体

    レザーソー
    3,798税込4,178
    1丁
    4日以内出荷
    細枝から太枝まで、スピーディー且つパワフルに切断。造園作業に最適。ローラー付きワンタッチロックケースで鋸の出し入れが簡単になり、着脱式3wayベルト通しなのでサヤを装着する方法も様々に。工具不要の滑り止めネジにより替刃交換も簡単で、用途に合わせて選べる高性能ブレード。ストラップホール付き高視認性フィットグリップにより、握りやすく無くしにくい。
    用途生木・剪定・コンパネ・一般木材。仕様縦挽目入りステップ改良刃ブラック/オレンジタイプ生木板厚(mm)0.8切り幅(mm)1.12
  • SHINKA 剪定 本体 レザーソー

    SHINKA 剪定 本体

    レザーソー
    4,198税込4,618
    1丁
    4日以内出荷
    生木の剪定・枝打ち作業に特化。切り口にこだわるプロ仕様。ローラー付きワンタッチロックケースで鋸の出し入れが簡単になり、着脱式3wayベルト通しなのでサヤを装着する方法も様々に。工具不要の滑り止めネジにより替刃交換も簡単で、用途に合わせて選べる高性能ブレード。ストラップホール付き高視認性フィットグリップにより、握りやすく無くしにくい。
    用途生木・剪定。仕様縦挽目入りバックテーパー・アサリなしブラック/オレンジタイプ剪定ピッチ4.0(寸8枚目)板厚(mm)1.2切り幅(mm)1.2
  • SHINKA 剪定 替刃 レザーソー

    SHINKA 剪定 替刃

    レザーソー
    2,398税込2,638
    1枚
    4日以内出荷
    生木の剪定・枝打ち作業に特化。切り口にこだわるプロ仕様。工具不要の滑り止めネジにより替刃交換も簡単で、用途に合わせて選べる高性能ブレード。
    用途生木・剪定。仕様縦挽目入りバックテーパー・アサリなしタイプ剪定ピッチ4.0(寸8枚目)板厚(mm)1.2切り幅(mm)1.2
  • 装着バンド 2個入 レザーソー

    装着バンド 2個入

    レザーソー
    1,098税込1,208
    1セット
    4日以内出荷
    RAZORSAW(レザーソー)の商品「SHINKA」に取り付けることが出来るバンド。のこぎりを腰にぶら下げたり、腰袋に入れるという持ち運び方ではなく、脚に装着するという持ち運び方。これまでの考えを進化させた持ち運び方は、より快適な作業につながる。
    用途RAZORSAW(レザーソー)の商品「SHINKA」に取り付け、のこぎりを脚に装着することができる。ブラック品番【装着可能】6042・6142・6242・6342・6052・6152・6252・6352質量(g)38サイズ(mm)610×5×38入数2個
  • はじめてのDIY&ガーデンのこぎりセット レザーソー

    はじめてのDIY&ガーデンのこぎりセット

    レザーソー
    9,980税込10,978
    1セット
    4日以内出荷
    木工もガーデニングもこの一箱で。プロの切れ味をはじめての方にも。初めてのDIYやガーデニングを楽しむ方の為に厳選した工具をセットに。木材・樹脂・庭木など、さまざまな素材を安全かつ快適に切断できるように構成。のこぎりの替刃も工具不要で交換可能で、折込式はコインを使うだけで交換可能。「ヤニピカ」で使用後のメンテナンスまで対応。
    用途レザーソー180薄刃:乾燥木材の切断に。家具や工作などDIY全般に。レザーソー180樹脂 替刃:プラスチックや樹脂などの切断に。レザーソー180両刃 替刃(+専用背金):1枚で縦挽・横挽が可能。DIY工作に最適。レザーソーCAST園芸 200中目:生木の選定や庭木の手入に。軽い切れ味で庭仕事が快適に。レザーソー細工鋸 両刃:ダボ切りや木工・竹細工に。セット内容レザーソー180薄刃 本体・レザーソー180樹脂(替刃)レザーソー180両刃(替刃)・専用背金・レザーソー細工鋸 両刃・レザーソーCAST園芸200中目・レザーソーヤニピカ100ml適合材一般木材・薄板合板・集成材・コンパネ・堅木・塩ビパイプ・デコラ・アクリル・果樹・生木・剪定・細竹・ダボ
  • はじめてのDIY&ガーデンのこぎりセット レザーソー

    はじめてのDIY&ガーデンのこぎりセット

    レザーソー
    12,980税込14,278
    1セット
    翌々日出荷
    初めてDIYされる方や園芸作業をされる方に最適な鋸をセット。a.レザーソー180薄手:乾燥木材の切断に最適。家具やDIY全般に。b.レザーソー180樹脂:プラスチックや樹脂の切断に。c.レザーソー両刃:縦引き横引きができる昔ながらの鋸形状。d.レザーソー細工鋸:材料に傷がつきにくいのでダボ切や細工作業に便利。e.レザーソーCAST園芸中目:生木の剪定や庭木の手入れに。f.レザーソーヤニピカ:木材切断時に付着するヤニが簡単に除去できます。
    セット内容レザーソー 180薄手 本体、レザーソー180樹脂 替刃、レザーソー180両刃 替刃、レザーソー細工鋸 両刃 本体、レザーソーCAST 園芸200 本体、レザーソーヤニピカ 100ml、背金2種類
  • 折込鋸 CAST200 荒目 本体 レザーソー

    折込鋸 CAST200 荒目 本体

    レザーソー
    2,998税込3,298
    1丁
    翌々日出荷
    ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。圧倒的な切れ味。荒目の目立てはスムーズな切初め、パワフルな切断能力が特徴。また、グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くような感を実現しました。鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
    用途生木剪定、一般木材、コンパネ質量(g)330タイプ荒目ピッチ(mm)3.5~2.6刃長(mm)200板厚(mm)0.8
  • 折込鋸 CAST200 小目 本体 レザーソー

    折込鋸 CAST200 小目 本体

    レザーソー
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。圧倒的な切れ味。細かい繊細な目立ては竹材の切断に適しています。また、グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くようなグリップ感を実現しました。鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
    用途竹材、一般木材、MDF、PB(OSB)質量(g)328タイプ小目ピッチ(mm)1.5刃長(mm)200板厚(mm)0.7
  • 折込鋸 CAST200 園芸用 中目 本体 レザーソー

    折込鋸 CAST200 園芸用 中目 本体

    レザーソー
    3,398税込3,738
    1丁
    翌々日出荷
    ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。アサリなし目立て(バックテーパー)で切断面が美しく樹木へのストレスを大幅に軽減します。また、中目の変則ピッチは細枝から太枝までスピーディーに切断が可能です。グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くような感を実現しました。現場で目立つレッドカラーのグリップは落としても見つけやすく紛失しにくいです。また、鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
    用途果樹、造園、林業質量(g)337タイプ中目ピッチ(mm)3.5~2.8刃長(mm)200板厚(mm)1.3
  • 折込鋸 CAST200 園芸用 荒目 本体 レザーソー

    折込鋸 CAST200 園芸用 荒目 本体

    レザーソー
    3,398税込3,738
    1丁
    翌々日出荷
    ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。アサリなし目立て(バックテーパー)で切断面が美しく樹木へのストレスを大幅に軽減します。また、荒目の目立てはパワフルに切断が可能でバックテーパーにより切断面も美しい。グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くような感を実現しました。現場で目立つレッドカラーのグリップは落としても見つけやすく紛失しにくいです。また、鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
    用途造園、林業、果樹剪定質量(g)335タイプ荒目ピッチ(mm)4刃長(mm)200板厚(mm)1.3
  • 折込鋸 CAST200 中目 本体 レザーソー

    折込鋸 CAST200 中目 本体

    レザーソー
    2,998税込3,298
    1丁
    翌々日出荷
    ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。圧倒的な切れ味。オールマイティな万能目立てはは一般木材から、剪定、竹、塩ビパイプと幅広く使用が可能。また、グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くようなグリップ感を実現しました。鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
    用途一般木材、生木・剪定、竹材、塩ビパイプ質量(g)327タイプ中目ピッチ(mm)2.2刃長(mm)200板厚(mm)0.7
  • 折込鋸 CAST200 園芸用 カーブ 本体 レザーソー

    折込鋸 CAST200 園芸用 カーブ 本体

    レザーソー
    3,398税込3,738
    1丁
    翌々日出荷
    ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。アサリなし目立て(バックテーパー)で切断面が美しく樹木へのストレスを大幅に軽減します。また、カーブソーは食い込みがよく、パワフルな切れ味とスピーディーな切断が可能です。グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くような感を実現しました。現場で目立つレッドカラーのグリップは落としても見つけやすく紛失しにくいです。また、鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
    用途造園、林業、果樹剪定質量(g)333タイプカーブピッチ(mm)3.5刃長(mm)200板厚(mm)1.3
  • ウッドスリムPRO 150mm 替刃 レザーソー

    ウッドスリムPRO 150mm 替刃

    レザーソー
    1,798税込1,978
    1枚
    4日以内出荷
    込み入った枝にも届く、スリムな刃先。板厚が厚く(0.5mm)丈夫で切れ味重視。ベルト幅55mmまで対応。
    用途ウッドスリムPRO 6911の替刃用。生木・果樹の剪定に。仕様替刃式・衝撃焼入・特殊表面処理・アサリあり質量(g)114タイプ替刃ピッチ(mm)2.5刃長(mm)150板厚(mm)0.5適合材生木・果樹サイズ(mm)198×28×0.5
  • ウッドスリムPRO 150mm 本体 レザーソー

    ウッドスリムPRO 150mm 本体

    レザーソー
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷
    込み入った枝にも届く、スリムな刃先。板厚が厚く(0.5mm)丈夫で切れ味重視。ベルト幅55mmまで対応。
    用途生木・果樹の剪定に。仕様替刃式・衝撃焼入・特殊表面処理・アサリあり全長(mm)150タイプ本体ピッチ(mm)2.5本体寸法(mm)270×70×31本体質量(g)114板厚(mm)0.5適合材生木・果樹
  • 替刃式サヤ付鋸 万能目 替刃 レザーソー

    替刃式サヤ付鋸 万能目 替刃

    レザーソー
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    一般ユーザーからハードユーザーまで、幅広く使って頂ける万能目タイプのサヤ付鋸です。一般木材の切断や庭木の剪定作業など、幅広くお使い頂けます。替刃式サヤ付鋸万能目の替刃です。
    用途一般木材の切断、庭木・枝の剪定作業に。仕様【刃部】衝撃焼入・無電解ニッケルメッキピッチ(mm)2.5刃長(mm)270板厚(mm)0.7
  • 替刃式サヤ付鋸 万能目 本体 レザーソー

    替刃式サヤ付鋸 万能目 本体

    レザーソー
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    一般ユーザーからハードユーザーまで、幅広く使って頂ける万能目タイプのサヤ付鋸です。一般木材の切断や庭木の剪定作業など、幅広くお使い頂けます。握りやすい樹脂グリップで、替刃交換はネジ1つで簡単に行えます。作業用ベルトへの取付可能なサヤになっています。
    用途一般木材の切断、庭木・枝の剪定作業に。仕様【刃部】衝撃焼入・無電解ニッケルメッキピッチ(mm)2.5刃長(mm)270板厚(mm)0.7
  • ウッドスリム 替刃 レザーソー

    ウッドスリム 替刃

    レザーソー
    1,898税込2,088
    1枚
    4日以内出荷
    込み入った枝にも届く、スリムな刃先。板厚が厚く(0.8mm)丈夫で使いやすい。ベルト幅55mmまで対応。
    用途ウッドスリム6611の替刃用。生木・果樹の剪定に。仕様替刃式・衝撃焼入・特殊表面処理・アサリあり寸法(mm)200×28×0.8質量(g)23ピッチ(mm)2.5刃長(mm)150板厚(mm)0.8適合材生木・果樹入数1枚入
  • ウッドスリム 本体 レザーソー

    ウッドスリム 本体

    レザーソー
    3,298税込3,628
    1本
    4日以内出荷
    込み入った枝にも届く、スリムな刃先。板厚が厚く(0.8mm)丈夫で使いやすい。ベルト幅55mmまで対応。
    用途生木・果樹の剪定に。仕様替刃式・衝撃焼入・特殊表面処理・アサリあり寸法(mm)270×60×30質量(g)130ピッチ(mm)2.5刃長(mm)150板厚(mm)0.8適合材生木・果樹
  • EG-25 グリップ(ネジ付) レザーソー

    EG-25 グリップ(ネジ付)

    レザーソー
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    従来のグリップの半分以下、59gのグリップは、使用時のストレスを軽減します。ワンタッチ取替式。手で緩むネジなので付け替え簡単!
    質量(g)59
  • 仮枠鋸300・330/竹挽鋸330 EVA グリップ レザーソー

    仮枠鋸300・330/竹挽鋸330 EVA グリップ

    レザーソー
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • 引廻鋸/突廻鋸 グリップセット(青) レザーソー

    引廻鋸/突廻鋸 グリップセット(青)

    レザーソー
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
    カッター型なので刃や腰袋を傷つけずに携帯出来ます。
  • A型・ZA型 背金 レザーソー

    A型・ZA型 背金

    レザーソー
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    長い背金で鋸刃をガッシリ固定します。
  • 折鶴(軸板・輪ネジ・柄ネジ付)グリップ レザーソー

    折鶴(軸板・輪ネジ・柄ネジ付)グリップ

    レザーソー
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
  • EG25 ネジ (白) レザーソー

    EG25 ネジ (白)

    レザーソー
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • 折込200 赤グリップ(ネジ付) レザーソー

    折込200 赤グリップ(ネジ付)

    レザーソー
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    レザーソー 折込200(万能・荒目・お目)用グリップ(ネジ付)レッド
  • 180 導突 背金 レザーソー

    180 導突 背金

    レザーソー
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    長い背金で鋸刃をガッシリ固定します。
  • RESCUE 救助鋸 AL-S (オレンジ)グリップ レザーソー

    RESCUE 救助鋸 AL-S (オレンジ)グリップ

    レザーソー
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
  • 木挽 グリップ(ネジ付) レザーソー

    木挽 グリップ(ネジ付)

    レザーソー
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    レザーソー木挽用グリップ (270.300.330共通)ネジ付
  • TPE柄180mm用 ネジ レザーソー

    TPE柄180mm用 ネジ

    レザーソー
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • 折鶴 造作(鋸刃固定ネジ付) 背金 レザーソー

    折鶴 造作(鋸刃固定ネジ付) 背金

    レザーソー
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
  • 折鶴 細工・導突(鋸刃固定ネジ付) 背金 レザーソー

    折鶴 細工・導突(鋸刃固定ネジ付) 背金

    レザーソー
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
  • Hipper グリップ(ネジ付) レザーソー

    Hipper グリップ(ネジ付)

    レザーソー
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    自転車のサドルのように90度ひねったグリップ形状です。またどのような作業姿勢に対しても常に鋸刃の向きが確認しやすいようにグリップ上部にクロムメッキされた甲(upper)をつけることにより、あらゆる作業環境で常に鋸刃の方向が確認できるようになっています。
  • 木挽 ネジ レザーソー

    木挽 ネジ

    レザーソー
    95税込105
    1個
    翌々日出荷
    レザーソー木挽用ネジ(270.300.330共通)
  • 龍と杉/折鶴 ネジ レザーソー

    龍と杉/折鶴 ネジ

    レザーソー
    95税込105
    1個
    翌々日出荷
  • 木挽 サヤ レザーソー

    木挽 サヤ

    レザーソー
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
  • 青雲作ブルーハード  ネジ レザーソー

    青雲作ブルーハード ネジ

    レザーソー
    63税込69
    1個
    翌々日出荷
    レザーソー青雲作ブルーハード用 ネジ (210・240・240小目・270)共通
  • 導突鋸/スーパーハード270 籐巻 グリップ レザーソー

    導突鋸/スーパーハード270 籐巻 グリップ

    レザーソー
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • 龍と杉 グリップ(ネジ付) レザーソー

    龍と杉 グリップ(ネジ付)

    レザーソー
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    レザーソー 龍と杉用 グリップ(270・300 共通)ネジ付
  • 青雲作ブルーハード  籐巻グリップ(ネジ付き) レザーソー

    青雲作ブルーハード 籐巻グリップ(ネジ付き)

    レザーソー
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    木材に籐を巻き付ける事で柄の強度を上げ、握った時の手触りもよく、手とグリップとの間に適度な隙間が出来る事で、汗などでべた付かないようになっています。鋸の柄と言えば昔からこのスタイルです。一般的に、先端の2~3cmのみに籐を巻いた物は安物で、柄の全体に籐を巻いた物は高級品として扱われて来た為、メーカーでは全籐巻を採用しています。
  • カーブ サヤ レザーソー

    カーブ サヤ

    レザーソー
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷
    左右どちらでも収納可能。下部開口部が大きくケース中央のスリットでゴミの詰まりを防ぎます。出し入れ簡単なロック機能。破損しにくく、耐久性に優れた安心設計。