243件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Hipper 赤ネジ (上) レザーソー

    Hipper 赤ネジ (上)

    レザーソー
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • Hipper 凹ネジ (下) レザーソー

    Hipper 凹ネジ (下)

    レザーソー
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
  • 恵み サヤ レザーソー

    恵み サヤ

    レザーソー
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    古くから親しみのある朴サヤを採用。
  • 青雲作ブルーハード  TPEグリップ(ネジ付) レザーソー

    青雲作ブルーハード TPEグリップ(ネジ付)

    レザーソー
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    従来の籐巻柄に比べエラストマ樹脂は滑りにくく、手に馴染みます。また、グリップ力もアップし少ない握力で切断出来るので長時間作業も疲れにくいです。ハードな仕事をされる職人さんにおすすめです。
    質量(g)153
  • 高枝切ポール固定ネジセット(大・小) レザーソー

    高枝切ポール固定ネジセット(大・小)

    レザーソー
    859税込945
    1個
    3日以内出荷
  • 籐巻 ネジ (白) レザーソー

    籐巻 ネジ (白)

    レザーソー
    95税込105
    1個
    翌々日出荷
    レザーソー ユリヤネジ(A・ZA・導突鋸・巾広・縦挽・スーパーハード・竹挽鋸 籐巻)用ネジ
  • 剪定 サヤ レザーソー

    剪定 サヤ

    レザーソー
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    左右どちらでも収納可能。下部開口部が大きくケース中央のスリットでゴミの詰まりを防ぎます。出し入れ簡単なロック機能。破損しにくく、耐久性に優れた安心設計。
  • L-A オレンジグリップ(ネジ付) レザーソー

    L-A オレンジグリップ(ネジ付)

    レザーソー
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    手にフィットするフォルムで、握りやすく、力が入りやすい!すべりにくいエラストマ樹脂採用。
  • 仮枠 サヤ レザーソー

    仮枠 サヤ

    レザーソー
    869税込956
    1個
    翌々日出荷
    左右どちらでも収納可能。下部開口部が大きくケース中央のスリットでゴミの詰まりを防ぎます。出し入れ簡単なロック機能。破損しにくく、耐久性に優れた安心設計。
  • 導突鋸 巾広 TPE レザーソー

    導突鋸 巾広 TPE

    レザーソー
    3,998税込4,398
    1丁
    9日以内出荷
    0.3mmの板厚で最大2寸角の材料まで切断可能です
    用途精密加工用トラスコ品番207-1308材質刃:SK材、柄:エラストマ樹脂全長(mm)580質量(g)260ピッチ(mm)1刃長(mm)240アズワン品番64-8370-51適合替刃S371
  • 青雲作ブルーハード レザーソー

    青雲作ブルーハード

    レザーソー
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    タイプ両刃鋸
  • レザーソー折鶴240導突本体 レザーソー

    レザーソー折鶴240導突本体

    レザーソー
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷
    楽々収納! 精密細工の直柄タイプ!
    用途精密木工・竹細工・内装・建具・家具・楽器ピッチ(mm)1刃長(mm)240板厚(mm)0.3
  • レザーソー LC-A カーブ鋸 替刃 レザーソー

    レザーソー LC-A カーブ鋸 替刃

    レザーソー
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    カーブ形状の刃により自然と力が入り食込み易く太い枝もスムーズに切断できます。 特に肩より上の山林作業や足場の悪い場所で効力を発揮します。 アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』により切口が綺麗、樹木を傷めずシャープに切落しします。(ボタン材の発生を防ぐ)
    用途枝木・樹木ピッチ(mm)4板厚(mm)1.4
  • レザーソーEG-25P 替刃 レザーソー

    レザーソーEG-25P 替刃

    レザーソー(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    塩ビパイプ等樹脂専用鋸です。 水道設備や配管工事に最適です。 超薄刃0.5mm厚ですので軽快に切る事が出来ます。 従来の塩ビ用鋸は早く切る事ができるのですが切口が汚く仕上げ加工(ヤスリがけ等)が必要な場合がありました。 この商品は仕上が美しく切れますので余分な作業が必要ないです。 また、デコラ・アクリルや竹細工も精度切ができます。
    用途塩ビパイプ・デコラ・アクリルトラスコ品番769-2102質量(g)33ピッチ(mm)1.5刃長(mm)250板厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木挽 替刃 レザーソー

    木挽 替刃

    レザーソー
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    造林用鋸の最高級品。 生木専用タイプです。太枝切りに最適、森林ボランティアさん愛用商品です。
    用途枝打全般(枝木・樹木)
  • レザーソー 180 樹脂 替刃 レザーソー

    レザーソー 180 樹脂 替刃

    レザーソー
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。 電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。 また、天然硬質木材(黒檀・紫檀)などの精密加工にも威力を発揮。 寸分狂わない綺麗な仕上加工ができます。
    トラスコ品番769-2285質量(g)22ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.52
  • レザーソーSELECT 仮枠 替刃 レザーソー

    レザーソーSELECT 仮枠 替刃

    レザーソー
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    オールラウンドタイプです。 縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。 複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。 又、竹・生木にも使用できる万能目になっておりますので、あらゆる作業に使用できます。
    用途コンパネ・一般木材・生木・竹
  • 玉鳥 レザーソーLT30-A 仮枠用 レザーソー

    玉鳥 レザーソーLT30-A 仮枠用

    レザーソー
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断が可能です。 万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
    用途コンパネ・集成材・一般木材・角材など
  • 青雲作ブルーハード小目替刃 レザーソー

    青雲作ブルーハード小目替刃

    レザーソー(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    青雲作に比べ、細巾で軽くバランスがよいため、片刃鋸の感覚で手軽に使えます。また、小目は目が細かく板厚も薄いため、プロ向けの細工兼用鋸です。
    用途一般木材・細工両用・細工仕上用トラスコ品番769-2412質量(g)68ピッチ(mm)1.3(寸23枚目)刃長(mm)240板厚(mm)0.45切り幅(mm)0.73
  • レザーソーZA型 EVAGRIP レザーソー

    レザーソーZA型 EVAGRIP

    レザーソー
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    名人芸が実現した鋭い超薄刃。まさに逸品、絶妙の切れ味。
    用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用トラスコ品番769-1548全長(mm)540質量(g)220ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)240板厚(mm)0.3
  • レザーソーA エバクリップ レザーソー

    レザーソーA エバクリップ

    レザーソー
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    切り口が美しい仕上がりです
    用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラトラスコ品番769-1521質量(g)220ピッチ(mm)1.5刃長(mm)240板厚(mm)0.3
  • 神速 60木材 1枚入 レザーソー

    神速 60木材 1枚入

    レザーソー
    799税込879
    1個
    当日出荷
    各メーカーのレシプロソー・セーバーソーで使用が可能な替刃です。スリムでショートなブレード!ブレが少なく速い切断が可能!木材専用として、切断スピードと切れ味にこだわり目立てを調整しました。
    ピッチ(mm)3.4刃長(mm)60板厚(mm)0.9
  • スーパーハード 06-270 替刃 レザーソー

    スーパーハード 06-270 替刃

    レザーソー
    1,398税込1,538
    1枚
    翌々日出荷
    背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。 あらゆる木材の切落とし加工が可能です。接着加工した集成材も問題なく切れます。幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸です。 レザーソースーパーハードは造作タイプです。一般木材から集成材・コンパネ・角材まで幅広い材料の切落とし対応します。よりスピーディーに加工できるのが特長です。
    用途一般木材・集成材・コンパネ・角材ピッチ(mm)1.7(寸18枚目)刃長(mm)270板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • レザーソーSELECT250 ケース レザーソー

    レザーソーSELECT250 ケース

    レザーソー
    949税込1,044
    1丁
    当日出荷
    刃長(mm)250
  • 神速 150 解体 替刃 レザーソー

    神速 150 解体 替刃

    レザーソー
    1,098税込1,208
    1枚ほか
    当日出荷
    釘入り木材や金属も、スピーディーに一気に切断。リフォーム時の解体作業に最適な一本。高級バイメタル採用で、抜群の耐久性を発揮します。釘入り木材からアルミサッシ、土壁、FRPまで、さまざまな材料をまとめて切断できます。
    用途一般木材・コンパネ・アルミ・真鍮・石膏ボードピッチ(mm)2.8(9山/inch)刃長(mm)150板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.65
  • 神速 80 金属 替刃 レザーソー

    神速 80 金属 替刃

    レザーソー
    939税込1,033
    1枚ほか
    当日出荷
    既設配管の切断・解体作業に最適です。高級バイメタルを採用しており、優れた耐久性を実現。鉄管・銅管の切断が可能です。刃が短いため狭所での作業性に優れ、壁裏など見えない箇所の障害物を気にせず安心して切断できます。
    用途コンパネ・アルミ・真鍮ピッチ(mm)1.1(24山/inch)刃長(mm)80板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.45
  • LG24-A 生木240用サヤ レザーソー

    LG24-A 生木240用サヤ

    レザーソー
    829税込912
    1個
    翌々日出荷
    LG24-Aの生木鋸用の鞘
    サイズ240
  • LC27-A カーブ270用サヤ レザーソー

    LC27-A カーブ270用サヤ

    レザーソー
    859税込945
    1本
    翌々日出荷
    LC27-Aのカーズ鋸用の鞘
    サイズ270
  • LB24-A 竹挽240用サヤ レザーソー

    LB24-A 竹挽240用サヤ

    レザーソー
    829税込912
    1個
    翌々日出荷
    LB24-Aの竹挽鋸用の鞘。
    サイズ240
  • 剪定鋏 楽なんです剪定鋏 替刃 レザーソー

    剪定鋏 楽なんです剪定鋏 替刃

    レザーソー
    21,980税込24,178
    1箱(12丁)
    5日以内出荷
    受け刃が樹脂でさらに衝撃を和らげてます。
    トラスコ品番713-1188材質切り刃材:SK-5鋼(衝撃焼入)枝切用刃・ニッケルメッキコーティング全長(mm)120刃長(mm)40切断能力(mm)10
  • SHINKA 竹挽 本体 レザーソー

    SHINKA 竹挽 本体

    レザーソー
    3,500税込3,850
    1丁
    翌々日出荷
    繊維の強い竹もスムーズに切断でき、竹専用目立てにより切り口も美しく仕上がります。現場の声を徹底的に反映した高機能ケースを採用。ローラー付きワンタッチ構造でスムーズな操作を実現し、側面ホールは装着バンドにも対応しています。さらに、着脱式ベルト通しやストラップホールなど携帯性にも配慮。工具不要のすべり止めネジにより、替刃交換も簡単です。日々の作業を快適にする一品です。
    厚さ(mm)0.7ピッチ(mm)1.7
  • SHINKA 竹挽 替刃 レザーソー

    SHINKA 竹挽 替刃

    レザーソー
    1,898税込2,088
    1枚
    翌々日出荷
    繊維の強い竹もスムーズに切断。竹専用目立てで切り口が綺麗です。
    厚さ(mm)0.7ピッチ(mm)1.7
  • SHINKA 剪定 替刃 レザーソー

    SHINKA 剪定 替刃

    レザーソー
    2,198税込2,418
    1枚
    翌々日出荷
    生木の剪定・枝打ち作業に優れた逸品。切り口にこだわるプロ仕様。
    厚さ(mm)1.2ピッチ(mm)4
  • SHINKA 万能 替刃 レザーソー

    SHINKA 万能 替刃

    レザーソー
    1,898税込2,088
    1枚
    翌々日出荷
    生木から竹まで幅広く対応。家庭用からプロまで使える万能目立てです。
    厚さ(mm)0.7ピッチ(mm)2.5
  • SHINKA 竹挽 替刃 レザーソー

    SHINKA 竹挽 替刃

    レザーソー
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    繊維の強い竹もスムーズに切断。竹専用設計で引っかかりにくい。工具不要の滑り止めネジにより替刃交換も簡単で、用途に合わせて選べる高性能ブレード。
    用途竹材・一般木材。仕様竹挽専用目立てタイプ竹挽ピッチ1.7(寸18枚目)板厚(mm)0.7切り幅(mm)0.95
  • SHINKA 万能 替刃 レザーソー

    SHINKA 万能 替刃

    レザーソー
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    生木も竹も1本で対応。家庭用からプロまで幅広く使える万能目立て。工具不要の滑り止めネジにより替刃交換も簡単で、用途に合わせて選べる高性能ブレード。
    用途生木・剪定・竹材・丸太・コンパネ・一般木材・塩ビパイプ。仕様縦挽目入り改良刃タイプ万能ピッチ2.5(寸12枚目)板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.07
  • SHINKA 万能 本体 レザーソー

    SHINKA 万能 本体

    レザーソー
    3,798税込4,178
    1丁
    4日以内出荷
    生木も竹も1本で対応。家庭用からプロまで幅広く使える万能目立て。ローラー付きワンタッチロックケースで鋸の出し入れが簡単になり、着脱式3wayベルト通しなのでサヤを装着する方法も様々に。工具不要の滑り止めネジにより替刃交換も簡単で、用途に合わせて選べる高性能ブレード。ストラップホール付き高視認性フィットグリップにより、握りやすく無くしにくい。
    用途生木・剪定・竹材・丸太・コンパネ・一般木材・塩ビパイプ。仕様縦挽目入り改良刃ブラック/オレンジタイプ万能ピッチ2.5(寸12枚目)板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.07
  • SHINKA 生木 替刃 レザーソー

    SHINKA 生木 替刃

    レザーソー
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    細枝から太枝まで、スピーディー且つパワフルに切断。造園作業に最適。工具不要の滑り止めネジにより替刃交換も簡単で、用途に合わせて選べる高性能ブレード。
    用途生木・剪定・コンパネ・一般木材。仕様縦挽目入りステップ改良刃タイプ生木板厚(mm)0.8切り幅(mm)1.12
  • SHINKA 生木 本体 レザーソー

    SHINKA 生木 本体

    レザーソー
    3,798税込4,178
    1丁
    4日以内出荷
    細枝から太枝まで、スピーディー且つパワフルに切断。造園作業に最適。ローラー付きワンタッチロックケースで鋸の出し入れが簡単になり、着脱式3wayベルト通しなのでサヤを装着する方法も様々に。工具不要の滑り止めネジにより替刃交換も簡単で、用途に合わせて選べる高性能ブレード。ストラップホール付き高視認性フィットグリップにより、握りやすく無くしにくい。
    用途生木・剪定・コンパネ・一般木材。仕様縦挽目入りステップ改良刃ブラック/オレンジタイプ生木板厚(mm)0.8切り幅(mm)1.12
  • SHINKA 剪定 本体 レザーソー

    SHINKA 剪定 本体

    レザーソー
    4,198税込4,618
    1丁
    4日以内出荷
    生木の剪定・枝打ち作業に特化。切り口にこだわるプロ仕様。ローラー付きワンタッチロックケースで鋸の出し入れが簡単になり、着脱式3wayベルト通しなのでサヤを装着する方法も様々に。工具不要の滑り止めネジにより替刃交換も簡単で、用途に合わせて選べる高性能ブレード。ストラップホール付き高視認性フィットグリップにより、握りやすく無くしにくい。
    用途生木・剪定。仕様縦挽目入りバックテーパー・アサリなしブラック/オレンジタイプ剪定ピッチ4.0(寸8枚目)板厚(mm)1.2切り幅(mm)1.2