曜日別特売

神速 150 解体 替刃

神速 150 解体 替刃 - レザーソー神速 150 解体 替刃 - レザーソー神速 150 解体 替刃 - レザーソー

釘入り木材や金属も、スピーディーに一気に切断。
リフォーム時の解体作業に最適な一本。高級バイメタル採用で、抜群の耐久性を発揮します。
釘入り木材からアルミサッシ、土壁、FRPまで、さまざまな材料をまとめて切断できます。

用途
一般木材・コンパネ・アルミ・真鍮・石膏ボード
ピッチ(mm)
2.8(9山/inch)
刃長(mm)
150
板厚(mm)
0.9
切り幅(mm)
1.65
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79574069M161P51パック(5枚)
¥5,350
¥4,298
¥4,728(税込)
翌々日出荷
79574157M1611枚
¥1,380
¥1,098
¥1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする