曜日別特売

神速 80 金属 替刃

神速 80 金属 替刃 - レザーソー神速 80 金属 替刃 - レザーソー神速 80 金属 替刃 - レザーソー

既設配管の切断・解体作業に最適です。
高級バイメタルを採用しており、優れた耐久性を実現。鉄管・銅管の切断が可能です。
刃が短いため狭所での作業性に優れ、壁裏など見えない箇所の障害物を気にせず安心して切断できます。

用途
コンパネ・アルミ・真鍮
ピッチ(mm)
1.1(24山/inch)
刃長(mm)
80
板厚(mm)
0.9
切り幅(mm)
1.45
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79573911M1781枚
¥1,180
¥939
¥1,033(税込)
翌々日出荷
79574148M178P51パック(5枚)
¥4,280
¥3,500
¥3,850(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする