157件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TAIYOシャックル ドブ SB 大洋製器工業

    TAIYOシャックル ドブ SB

    大洋製器工業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類SB
  • ワイヤモッコ シート付 12×9×150目 大洋製器工業

    ワイヤモッコ シート付 12×9×150目

    大洋製器工業
    69,980税込76,978
    1枚
    当日出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。タイプシート付ワイヤー径(Φmm)12×9最大使用荷重(t)3網目(mm)150
  • 単管クランプ(兼用型) 大洋製器工業

    単管クランプ(兼用型)

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品
    仕様(社)仮設工業会認定品質量(g)720規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6(兼用)
  • JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径12mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径12mm

    大洋製器工業
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定仕様219条段落とし、フレミッシュ加工材質ロープ:炭素綱ワイヤー径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応アイ寸法(mm)240×120
  • メガマウスシャックル電気 大洋製器工業

    メガマウスシャックル電気

    大洋製器工業
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    小さい荷重でもいいから口幅の広いシャックルが欲しいというお客様の声に応えました。
    用途口幅を大きくしたことで多用途に活躍できます。質量(kg)2.1寸法L(mm)160使用荷重(t)1寸法d(mm)22寸法t(mm)22寸法D(mm)44寸法B(mm)110寸法d3(mm)20安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量フック(ラッチ付)ハズレ止め金具 大洋製器工業

    重量フック(ラッチ付)ハズレ止め金具

    大洋製器工業
    589税込648
    1個
    当日出荷
    材質スチール
  • SUS 重量フック バネ付 大洋製器工業

    SUS 重量フック バネ付

    大洋製器工業
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    SUS製なので錆に強いです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 14mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 14mm

    大洋製器工業(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)3.28ロープ径(Φmm)14アイ部幅(mm)140アイの長さ(mm)280
  • JISシャックル M級 黒 SB 大洋製器工業

    JISシャックル M級 黒 SB

    大洋製器工業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • 2本吊 インカリフティングスリングⅣ 大洋製器工業

    2本吊 インカリフティングスリングⅣ

    大洋製器工業
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
    用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別2本吊等級JIS B8818品金具Vフック安全率6チェーン本数2本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単管クランプ(同径型) 大洋製器工業

    単管クランプ(同径型)

    大洋製器工業(2件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品
    質量(g)700規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6
  • 雑用チェーン 大洋製器工業

    雑用チェーン

    大洋製器工業(5件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    表面処理デンキメッキチェーン長(m)30
  • 捻込シャックル 電気 大洋製器工業

    捻込シャックル 電気

    大洋製器工業
    129税込142
    1個
    当日出荷
    JIS規格シャックルより口幅が広く、汎用性が高いシャックルです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として。仕様並シャックル、電気メッキ品材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤモッコ リング付 12×9×120目 大洋製器工業

    ワイヤモッコ リング付 12×9×120目

    大洋製器工業(3件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。タイプリング付ワイヤー径(Φmm)12×9
  • TAIYOシャックル 黒 SD 大洋製器工業

    TAIYOシャックル 黒 SD

    大洋製器工業(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 9mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 9mm

    大洋製器工業(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種別両端アイ材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)1.35ロープ径(Φmm)9アイ部幅(mm)100アイの長さ(mm)200
  • 脱落防止シャックル 大洋製器工業

    脱落防止シャックル

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    本体とピンが一体となっており、ピンの落下や紛失が防げます。 シャックルの脱着作業を高所で行う時に、シャックルピンの落下を防ぐことができます。 振動などでシャックルピンが抜け落ちることがなく、完全に抜け落ちによるピン脱落を防止する機構です。 ピンの取り付け寸法はJIS形と同様で、ピンが本体に入り込むため、有効口幅はJIS形と同等です。
    用途ピンの落下事故が発生する高所作業現場。トラスコ品番390-2871材質合金鋼質量(kg)0.5取付ねじ込みタイプ寸法L(mm)64基本使用荷重(t)1.50寸法t(mm)16寸法D(mm)40寸法B(mm)26寸法d1(mm)16寸法d3(mm)16寸法B1(mm)26
  • 直線ジョイント 大洋製器工業

    直線ジョイント

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    足場などの荷重のかかる場所に使用します。
    仕様(社)仮設工業会認定品トラスコ品番296-5402質量(g)540適合パイプ径(Φmm)48.6
  • 4本吊 インカリフティングスリングⅣ 大洋製器工業

    4本吊 インカリフティングスリングⅣ

    大洋製器工業
    36,980税込40,678
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
    用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別4本吊等級JIS B8818品金具Vフック安全率6チェーン本数4本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊れるメッシュカーゴ 大洋製器工業

    吊れるメッシュカーゴ

    大洋製器工業
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷
    玉掛け用具メーカーが作った吊りパレット。最大4段まで積載OK。未使用時は折りたたんでコンパクトに!
    用途パレットの吊り作業をもっと効率良く行いたい、玉掛用具の選定でいつも悩んでいる、パレットが現場や倉庫の中でスペースをとっていて困っている、TAIYOの吊れるメッシュカーゴがそのお悩み解決のお手伝い致します。メッシュ寸法(mm)75×75吊下荷重(kg)1000積載段数(段)4
  • JISシャックル M級 黒 BC 大洋製器工業

    JISシャックル M級 黒 BC

    大洋製器工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    タイプ捻じ込みタイプ・バウタイプ種類BC
  • ダブルサルカン SS 大洋製器工業

    ダブルサルカン SS

    大洋製器工業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
    用途荷役作業。安全率5倍
  • TAIYOシャックル ドブ SD 大洋製器工業

    TAIYOシャックル ドブ SD

    大洋製器工業
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理ドブメッキ安全率5倍
  • SUS TAIYOシャックル SC 大洋製器工業

    SUS TAIYOシャックル SC

    大洋製器工業
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS TAIYOシャックル SB 大洋製器工業

    SUS TAIYOシャックル SB

    大洋製器工業
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業

    JISシャックル M級 黒 SC

    大洋製器工業
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。タイプ捻じ込み・ストレートタイプ種類SC表面処理生地
  • インカリフティングスリング4等級 大洋製器工業

    インカリフティングスリング4等級

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
  • 枠式ターンバックル 大洋製器工業

    枠式ターンバックル

    大洋製器工業
    459税込505
    1個
    当日出荷
  • 強力長シャックルボルトナットセット 大洋製器工業

    強力長シャックルボルトナットセット

    大洋製器工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質特殊合金鋼
  • Vフック 3.2t 大洋製器工業

    Vフック 3.2t

    大洋製器工業
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ロープの外れ防止と構造物への引っかかり防止ができます。 眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
    用途玉掛け・吊索用仕様ラッチ付トラスコ品番753-1745材質特殊合金鋼質量(kg)2.05寸法L(mm)150寸法H(mm)223寸法D(mm)42寸法C(mm)46.0安全率5倍
  • ニッサククリップ ドブ M型 大洋製器工業

    ニッサククリップ ドブ M型

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    抜群の把握力でワイヤロープをガッチリ固定。ワイヤロープの磨耗、損傷が少ない。同じクリップ本体をくり返し使用でき経済的。
    用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。取付個数2取付間隔(mm)ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
  • TAIYOシャックル ドブ BD 大洋製器工業

    TAIYOシャックル ドブ BD

    大洋製器工業
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BD表面処理ドブメッキ安全率5倍
  • SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ無 大洋製器工業

    SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ無

    大洋製器工業
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスワイヤー  7×19 大洋製器工業

    ステンレスワイヤー 7×19

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1巻(200m)
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べすぐれています。
    ワイヤー長さ(m)200
  • シャックリンク 大洋製器工業

    シャックリンク

    大洋製器工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    シャックルの斜め吊りを防止する両曲線タイプのシャックルです。
    用途玉掛け用、吊り索用質量(kg)0.3寸法L(mm)80使用荷重(t)0.63寸法d(mm)11寸法D(mm)21寸法B(mm)30寸法B1(mm)40安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • インカ リフティングスリング 大洋製器工業

    インカ リフティングスリング

    大洋製器工業
    2,598税込2,858
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.
    用途一般玉掛け作業用。材質ポリエステル厚さ(mm)8JIS規格B 8818:3等級
  • 鉄板製ワイヤクリップ 電気 大洋製器工業

    鉄板製ワイヤクリップ 電気

    大洋製器工業
    83税込91
    1個
    当日出荷
  • 強力長シャックル 8t 大洋製器工業

    強力長シャックル 8t

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    安全・軽量・強靭と3拍子そろった定番商品です。
    用途荷役作業・矢板の引き抜きに仕様ボルトナット止タイプ材質特殊合金鋼取付ボルトタイプ基本使用荷重(t)8寸法D(mm)60寸法B(mm)50寸法d1(mm)25寸法d3(mm)25寸法B1(mm)50
  • セルフロッキングフック(固定) 大洋製器工業

    セルフロッキングフック(固定)

    大洋製器工業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です。 ワイヤの立ちによる外れ現象を防ぎます。 開口部が広くスリングの取り外しが簡単です。
    用途土木・建築工事での荷物の吊り上げ材質特殊合金鋼
  • ラバー製 ホイールチョック 大洋製器工業

    ラバー製 ホイールチョック

    大洋製器工業
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ゴム製の車止めです。
    用途工事現場の駐車場などで使用。材質ラバーRoHS指令(10物質対応)対応