157件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラバー製 ホイールチョック 大洋製器工業

    ラバー製 ホイールチョック

    大洋製器工業
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ゴム製の車止めです。
    用途工事現場の駐車場などで使用。材質ラバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロック連結シャックル(鍛造タイプ) 大洋製器工業

    ブロック連結シャックル(鍛造タイプ)

    大洋製器工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    口幅が広く消波ブロックの連結が容易です。
    用途消波ブロックの連結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニッサククリップ ドブ K型 大洋製器工業

    ニッサククリップ ドブ K型

    大洋製器工業
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    シンブルとクリップを結合、ワイヤロープを保護。
    用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。取付個数1取付間隔(mm)ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
  • ダブルサルカン BS 大洋製器工業

    ダブルサルカン BS

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
    用途荷役作業。安全率5倍
  • スイベルフック バネ付 大洋製器工業

    スイベルフック バネ付

    大洋製器工業
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    スイベル付なので、吊荷の回転が防げます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
  • SUS TAIYOシャックル BC 大洋製器工業

    SUS TAIYOシャックル BC

    大洋製器工業
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • JISシャックル M級 黒 BB 大洋製器工業

    JISシャックル M級 黒 BB

    大洋製器工業
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BB
  • スーパーアロイシャックル(ねじこみタイプ) 大洋製器工業

    スーパーアロイシャックル(ねじこみタイプ)

    大洋製器工業
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強力・軽量を最大限に取り入れた高品質シャックルです
    用途荷役作業・多目的連結金具
  • SUS ターンバックル 両フック 大洋製器工業

    SUS ターンバックル 両フック

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様SUSターンバックル両フック
  • 船用アイボルト付ターンバックル ドブメッキ 大洋製器工業

    船用アイボルト付ターンバックル ドブメッキ

    大洋製器工業
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    枠を回転させることで有効長の調整ができます。 ロープを張る作業に、枠を回転させるだけで簡単に調整。
  • セルフロッキングフック(固定) 大洋製器工業

    セルフロッキングフック(固定)

    大洋製器工業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です。 ワイヤの立ちによる外れ現象を防ぎます。 開口部が広くスリングの取り外しが簡単です。
    用途土木・建築工事での荷物の吊り上げ材質特殊合金鋼
  • 強力長シャックル タフスリム 大洋製器工業

    強力長シャックル タフスリム

    大洋製器工業(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    安全・軽量・強靭と3拍子揃った定番商品です。
    用途荷役作業・矢板の引き抜きに使用。寸法B(mm)40安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤモッコ 用シート 大洋製器工業

    ワイヤモッコ 用シート

    大洋製器工業
    14,980税込16,478
    1枚
    3日以内出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。材質エステル
  • クサビ形ソケット 大洋製器工業

    クサビ形ソケット

    大洋製器工業
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    錆止め塗装を施したソケットです。現場でのワイヤ交換が可能で、定期的に長さ調整を行う現場に最適です
    用途ワイヤ端末固定金具安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAIYO カラビナ O型 環無 10mm 大洋製器工業

    TAIYO カラビナ O型 環無 10mm

    大洋製器工業
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    さまざまな用途に使用できる連結金具のスタンダード品です
    用途連結金物許容荷重(kg)250質量(g)120寸法d(mm)10寸法A(mm)57寸法S(mm)17寸法B(mm)107
  • SUS TAIYOシャックル BB 大洋製器工業

    SUS TAIYOシャックル BB

    大洋製器工業
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建築ジャッキ 大洋製器工業

    建築ジャッキ

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷から12日以内出荷
    木造建築などの調整用として最適です。 高さ微調整ができます。 頭角の部分が回転するので設置が容易です。 ハンドル穴が直角に空いているので90°の回転ができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS ワイヤクリップ 大洋製器工業

    SUS ワイヤクリップ

    大洋製器工業
    159税込175
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の一般的なワイヤクリップです。
    用途ワイヤを止めるクリップトラスコ品番849-2876材質ステンレス適合ワイヤ径(Φmm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルリンク スリング脱着式 大洋製器工業

    フレキシブルリンク スリング脱着式

    大洋製器工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    用途玉掛け作業の際に仕様吊り角度90°刻印あり / 割りピン取付穴あり材質特殊合金鋼形状変形楕円(斜め吊り・横吊り防止形状)オレンジ/ブルー質量(g)1030タイプ【口部】外れ止めタイプ(セーフティラッチ)使用荷重(t)1.25口開き(mm)35寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)162×108×22
  • JIS玉掛ワイヤ O/O 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ O/O

    大洋製器工業
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定トラスコ品番851-6703材質ロープ:炭素鋼長さ(m)5全長(m)5ワイヤー径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応アイ寸法(mm)200×100安全使用荷重(t)1.35(2本垂直吊り)スリング径(mm)9
  • TAIYOシャックルM ドブ 大洋製器工業

    TAIYOシャックルM ドブ

    大洋製器工業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。仕様ボルト・ナット止めタイプ、ストレートタイプ、ドブメッキ品材質スチール
  • 強力長シャックル用ボルトナット一式 TSL用 大洋製器工業

    強力長シャックル用ボルトナット一式 TSL用

    大洋製器工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルト・ナット止めタイプの交換部品です。ボルト・ナット・割りピンセット(オレンジ塗装)です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vフックフラット 大洋製器工業

    Vフックフラット

    大洋製器工業
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)1.1寸法H(mm)20寸法A(mm)131寸法F(mm)45寸法D(mm)67寸法E(mm)33寸法B(mm)20寸法C(mm)45寸法I(mm)25寸法J(mm)35寸法G(mm)47寸法K(mm)18安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフロッキングフック(スイベル) 大洋製器工業

    セルフロッキングフック(スイベル)

    大洋製器工業
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です。ワイヤの立ちによる外れ現象を防ぎます。開口部が広くスリングの取り外しが簡単です。
    用途土木・建築工事での荷物の吊り上げ。仕様スイベル式材質特殊合金鋼タイプラッチロックタイプ
  • インカ リフティングスリング 大洋製器工業

    インカ リフティングスリング

    大洋製器工業
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.
    用途一般玉掛け作業用。材質ポリエステル幅(mm)35厚さ(mm)8ベルト幅(mm)35使用荷重(t)(最大)1.6アイ部(mm)300JIS規格B 8818:3等級最大使用荷重(t)1.6ベルト幅×厚さ(mm)35
  • 枠式ターンバックル 枠のみ 黒 大洋製器工業

    枠式ターンバックル 枠のみ 黒

    大洋製器工業
    269税込296
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様枠式ターンバックル枠のみクロ
  • 枠式ターンバックル 両フック 電気 大洋製器工業

    枠式ターンバックル 両フック 電気

    大洋製器工業
    379税込417
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様枠式ターンバックル両フック・デンキメッキ
  • ヒッパラー 大洋製器工業

    ヒッパラー

    大洋製器工業
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    強靭な特殊鋼ロードチェーンを採用しています。 ふところの深いフックで作業効率がアップします。 乾式ブレーキライニングと防錆処理爪車で強力で安定したブレーキ効果があります 軸受けは、泥水をかかるなどの悪条件への対応を重視して設計しトラブルを回避します。
    用途土木、建築の現場や各種工場などでの荷の引き締め、締め付けに材質スチール標準揚程(m)1.5
  • アウト ワイヤロープ 大洋製器工業

    アウト ワイヤロープ

    大洋製器工業
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • SUS 板シンブル 大洋製器工業

    SUS 板シンブル

    大洋製器工業
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    種類シンブル
  • Vフック(ラッチ付) 大洋製器工業

    Vフック(ラッチ付)

    大洋製器工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番332-3862材質特殊合金鋼質量(kg)1.12寸法L(mm)123寸法H(mm)186寸法D(mm)35寸法C(mm)37安全率5倍
  • TAIYO梁吊り具 大洋製器工業

    TAIYO梁吊り具

    大洋製器工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで簡単取り付け、ツータッチで安全に取り外し。取り付け、取り外しが簡単に行えるため、作業時間の短縮に貢献します。
    用途H鋼 縦吊り・横吊り兼用。荷おろし作業と建て方作業に抜群の安全性を発揮します。取り外しが安易なため姿勢が悪くなる高所作業でも安全に作業できます。寸法(mm)(懐)50質量(kg)1.7フトコロ(mm)50外形寸法D(mm)32外形寸法W(mm)164外形寸法H(mm)142安全率5倍ピン径(Φmm)16フランジ厚(mm)(H鋼)20までRoHS指令(10物質対応)対応
  • 木製滑車 大洋製器工業

    木製滑車

    大洋製器工業
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    希少の木製滑車です。金属にはない落ち着いた色合いです。 船舶だけではなくインテリアとしてもご使用いただけます。
  • Vフック 5t 大洋製器工業

    Vフック 5t

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ロープの外れ防止と構造物への引っかかり防止ができます。 眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
    用途玉掛け・吊索用仕様ラッチ付トラスコ品番753-1753材質特殊合金鋼質量(kg)3.85寸法L(mm)185.5寸法H(mm)272.5寸法D(mm)50寸法C(mm)60安全率5倍
  • 大洋 メッシュカーゴ 電気 大洋製器工業

    大洋 メッシュカーゴ 電気

    大洋製器工業
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    荷役・保管・運搬と1台で3役使用できます。
    用途現場・工場内での商品の保管・運搬に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンマ滑車 大洋製器工業

    サンマ滑車

    大洋製器工業
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    ブッシュ入り
    安全率4倍
  • インカ 電波障害用絶縁スリング 大洋製器工業

    インカ 電波障害用絶縁スリング

    大洋製器工業
    69,980税込76,978
    1本
    8日以内出荷
    高い絶縁性。抜群の吸湿安定性。軽量。
    用途高い絶縁性を持ち、電波を受けたクレーン本体からフックやワイヤを通じて生じる火花・感電のリスクを低減。安全率5RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAIYO カラビナ O型 環付 10mm 大洋製器工業

    TAIYO カラビナ O型 環付 10mm

    大洋製器工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    さまざまな用途に使用できる連結金具のスタンダード品です
    用途連結金物許容荷重(kg)250質量(g)170寸法d(mm)10寸法A(mm)57寸法S(mm)17寸法B(mm)107
  • JISシャックル M級 黒 BC 大洋製器工業

    JISシャックル M級 黒 BC

    大洋製器工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。