157件中 121157
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大洋 メッシュカーゴ 電気 大洋製器工業

    大洋 メッシュカーゴ 電気

    大洋製器工業
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    荷役・保管・運搬と1台で3役使用できます。
    用途現場・工場内での商品の保管・運搬に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤモッコ 用シート 大洋製器工業

    ワイヤモッコ 用シート

    大洋製器工業
    14,980税込16,478
    1枚
    3日以内出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。材質エステル
  • サンマ滑車 大洋製器工業

    サンマ滑車

    大洋製器工業
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    ブッシュ入り
    安全率4倍
  • インカ 電波障害用絶縁スリング 大洋製器工業

    インカ 電波障害用絶縁スリング

    大洋製器工業
    69,980税込76,978
    1本
    8日以内出荷
    高い絶縁性。抜群の吸湿安定性。軽量。
    用途高い絶縁性を持ち、電波を受けたクレーン本体からフックやワイヤを通じて生じる火花・感電のリスクを低減。安全率5RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAIYO カラビナ O型 環付 10mm 大洋製器工業

    TAIYO カラビナ O型 環付 10mm

    大洋製器工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    さまざまな用途に使用できる連結金具のスタンダード品です
    用途連結金物許容荷重(kg)250質量(g)170寸法d(mm)10寸法A(mm)57寸法S(mm)17寸法B(mm)107
  • ”グリーンピンシャックル”(ストレート形) ボルト・ナットタイプ 大洋製器工業

    ”グリーンピンシャックル”(ストレート形) ボルト・ナットタイプ

    大洋製器工業
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。
    用途荷役作業・多目的連結金具として材質特殊合金鋼タイプボルトナットタイプ
  • シャックリンク用ボルト・ナット 大洋製器工業

    シャックリンク用ボルト・ナット

    大洋製器工業
    469税込516
    1セット
    4日以内出荷
    用途シャックリンク用ボルト・ナットです。その他対象商品:使用荷重0.63t用 (SKL-0.63T)
  • TMワイヤクリップ 電気 大洋製器工業

    TMワイヤクリップ 電気

    大洋製器工業
    269税込296
    1個
    当日出荷
    マリアーブル製の安価なワイヤクリップです。
    用途ワイヤを止めるクリップトラスコ品番849-3018材質マリアブル適合ワイヤ径(Φmm)12
  • シャックル(ストレート形) ドブメッキ 大洋製器工業

    シャックル(ストレート形) ドブメッキ

    大洋製器工業
    899税込989
    1個
    当日出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。トラスコ品番819-9958材質スチール、表面処理:ドブメッキ寸法L(mm)56基本使用荷重(t)1.25寸法t(mm)14寸法D(mm)36寸法B(mm)24寸法d3(mm)17
  • インカヘビーラウンドスリング HRS130 大洋製器工業

    インカヘビーラウンドスリング HRS130

    大洋製器工業
    39,980税込43,978
    1本
    16日以内出荷
    超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
    用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)50厚さ(mm)20生成り(ベージュ)使用荷重(t)13安全率6破断荷重(kN)780以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • インカヘビーラウンドスリング HRS080 大洋製器工業

    インカヘビーラウンドスリング HRS080

    大洋製器工業
    33,980税込37,378
    1本
    16日以内出荷
    超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
    用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)45厚さ(mm)15生成り(ベージュ)ベルト幅(mm)45使用荷重(t)8安全率6破断荷重(kN)480以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大洋 捻込シャックル ドブ 大洋製器工業

    大洋 捻込シャックル ドブ

    大洋製器工業
    719税込791
    1個
    当日出荷
    JIS規格シャックルより口幅が広く汎用性が高いシャックルです
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用トラスコ品番753-1524
  • 大洋 捻込シャックル 黒 大洋製器工業

    大洋 捻込シャックル 黒

    大洋製器工業
    539税込593
    1個
    当日出荷
    JIS規格シャックルより口幅が広く汎用性が高いシャックルです
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として
  • シャックル(バウ形) 大洋製器工業

    シャックル(バウ形)

    大洋製器工業
    819税込901
    1個
    当日出荷
    スタンダードなシャックルです サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • セルフロッキングフック(スイベル) 大洋製器工業

    セルフロッキングフック(スイベル)

    大洋製器工業
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です。ワイヤの立ちによる外れ現象を防ぎます。開口部が広くスリングの取り外しが簡単です。
    用途土木・建築工事での荷物の吊り上げ。仕様スイベル式材質特殊合金鋼タイプラッチロックタイプ
  • インカリフティングスリング(JIS4等級) 大洋製器工業

    インカリフティングスリング(JIS4等級)

    大洋製器工業
    5,998税込6,598
    1本
    7日以内出荷
    繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.
    用途一般玉掛け作業用。材質ポリエステル厚さ(mm)8規格JIS B 8818 4等級等級JIS4等級
  • パーライトスナップ 大洋製器工業

    パーライトスナップ

    大洋製器工業
    519税込571
    1個
    5日以内出荷
  • オタフク滑車 シャックル式 (F) 大洋製器工業

    オタフク滑車 シャックル式 (F)

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • アウト ワイヤロープ G/O 大洋製器工業

    アウト ワイヤロープ G/O

    大洋製器工業
    748税込823
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仕様アウトワイヤロープG/O種別6×7
  • SUS ターンバックル 両フック 4 大洋製器工業

    SUS ターンバックル 両フック 4

    大洋製器工業
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    仕様両フックトラスコ品番178-4758材質SUS質量(kg)0.03ねじ径M4
  • JIS玉掛ワイヤ O/O 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ O/O

    大洋製器工業
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷
    仕様JIS玉掛ワイヤO/O
  • JISロック止ワイヤ O/O 大洋製器工業

    JISロック止ワイヤ O/O

    大洋製器工業
    2,398税込2,638
    1本
    5日以内出荷
    全長(mm)6
  • デッドアイ ドブメッキ 大洋製器工業

    デッドアイ ドブメッキ

    大洋製器工業
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    リギンスクリューのねじ棒にワイヤーロープを取り付ける際の保護具です。
    用途リギンスクリュー用シンブル
  • 新JISリギンスクリュー ドブメッキ 大洋製器工業

    新JISリギンスクリュー ドブメッキ

    大洋製器工業
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ロープを張る作業に、ねじ棒を回転させるだけで簡単に調整。
  • JISシャックル M級 ドブ SB 大洋製器工業

    JISシャックル M級 ドブ SB

    大洋製器工業
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    スタンダードなシャックルです。 サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用仕様ドブメッキ品、ボルト・ナット止めタイプ、ストレートタイプ
  • JISシャックル M級 ドブ BB 大洋製器工業

    JISシャックル M級 ドブ BB

    大洋製器工業
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    スタンダードなシャックルです。 サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用仕様ドブメッキ品、ボルト・ナット止めタイプ、バウタイプ
  • ブロック連結シャックル 溶接タイプ 大洋製器工業

    ブロック連結シャックル 溶接タイプ

    大洋製器工業
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    口幅が広く消波ブロックの連結が容易です。
    用途消波ブロックの連結に使用。内幅(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応内長(mm)150
  • ダブルサルカン AB 大洋製器工業

    ダブルサルカン AB

    大洋製器工業
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
    用途荷役作業。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • インカヘビーラウンドスリング HRS320 大洋製器工業

    インカヘビーラウンドスリング HRS320

    大洋製器工業
    85,980税込94,578
    1本
    16日以内出荷
    超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
    用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)85厚さ(mm)30生成り(ベージュ)ベルト幅(mm)85使用荷重(t)32安全率6破断荷重(kN)1920以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • インカヘビーラウンドスリング HRS250 大洋製器工業

    インカヘビーラウンドスリング HRS250

    大洋製器工業
    69,980税込76,978
    1本
    16日以内出荷
    超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
    用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)75厚さ(mm)30生成り(ベージュ)使用荷重(t)25安全率6破断荷重(kN)1500以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • インカヘビーラウンドスリング HRS160 大洋製器工業

    インカヘビーラウンドスリング HRS160

    大洋製器工業
    42,980税込47,278
    1本
    16日以内出荷
    超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
    用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)50厚さ(mm)20生成り(ベージュ)使用荷重(t)16安全率6倍破断荷重(kN)960以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAIYO SUS カラビナ O型 環無 10mm 大洋製器工業

    TAIYO SUS カラビナ O型 環無 10mm

    大洋製器工業
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    さまざまな用途に使用できる連結金具のスタンダード品です
    用途連結金物許容荷重(kg)250質量(g)160寸法d(mm)10寸法A(mm)57寸法S(mm)17寸法B(mm)107
  • TAIYO SUS カラビナ O型 環付 10mm 大洋製器工業

    TAIYO SUS カラビナ O型 環付 10mm

    大洋製器工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    さまざまな用途に使用できる連結金具のスタンダード品です
    用途連結金物許容荷重(kg)250質量(g)170寸法d(mm)10寸法A(mm)57寸法S(mm)17寸法B(mm)107
  • JISシャックル M級 黒 SD 大洋製器工業

    JISシャックル M級 黒 SD

    大洋製器工業
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • JISシャックル M級 ドブ SB 大洋製器工業

    JISシャックル M級 ドブ SB

    大洋製器工業
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類SB
  • インカヘビーラウンドスリング HRS200 大洋製器工業

    インカヘビーラウンドスリング HRS200

    大洋製器工業
    49,980税込54,978
    1本
    16日以内出荷
    超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
    用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)65厚さ(mm)25生成り(ベージュ)使用荷重(t)20安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 船用アイプレート C 大洋製器工業

    船用アイプレート C

    大洋製器工業
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    JIS F3410-2003に準じて製作しています。溶接取付けタイプです。吊りピースとして構造物に取り付けて吊り手としてご使用頂けます。
    トラスコ品番817-9836基本使用荷重(t)5RoHS指令(10物質対応)対応