絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
642件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防火シャッター用 着脱式 巻上ソケット 土牛

    防火シャッター用 着脱式 巻上ソケット

    土牛
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷
    防火設備検査後のシャッター巻上を効率的に。ビット着脱式のため、電動工具に取り付けて巻上可能となりました。
    用途防火シャッター点検後のシャッターの巻上げ。
  • ステンレス製ハンマーフック(ぶらぶらリング) 土牛

    ステンレス製ハンマーフック(ぶらぶらリング)

    土牛(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    リングが可動式。腰をかがめてもリング面が水平を保ち工具等が脱落しにくい。
    用途ハンマー材質SUS401寸法(mm)(ベルト通し)40×85適合ベルト幅(mm)~60
  • 止水バイス 土牛

    止水バイス

    土牛(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    緊急用の圧着工具。コンパクトなので車などに据え置きが可能です。向きを固定するグリップ付。ラチェットレンチ使用で手動で圧着でき、また電動工具17mmソケットでも圧着可能!
    用途塩ビ、ポリ管の圧着専用。仕様圧着能力:13A/16A/20A/25A/30A(ポリ管・塩ビ管)全長(mm)約255
  • 伸縮式ホワイトボード 土牛

    伸縮式ホワイトボード

    土牛(41件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台ほか
    当日出荷
    片面タテ型、片面ヨコ型で両面使える。 シャフトが端にくるのでコンパクトに収納でき、持ち運びに便利。 水性マーカーで書き消しが出来ます。 イレーザー付マーカーがセットされています。 項目名:工事名/場所が記入できます。
  • ステンレス製ツールフック(ぶらぶら角ホルダー) 土牛

    ステンレス製ツールフック(ぶらぶら角ホルダー)

    土牛(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    角ホルダーが可動式で腰をかがめても水平を保ち工具等が脱落しにくい。
    用途工具差し材質ステンレス寸法(mm)(ベルト通し)40×84適合ベルト幅(mm)~60
  • 伸縮式ビューボード(ホワイトシリーズ) 土牛

    伸縮式ビューボード(ホワイトシリーズ)

    土牛(11件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。 スチール製なので高耐久で、マグネットの取付も可能。 水に濡れた状態でも書き込み可能。 専用のキットパスを使えば、書いても消しても粉が出ない。
    表示項目工事名・場所・日付シャフト寸法(mm)約200~550
  • カメ棒 5000AL 土牛

    カメ棒 5000AL

    土牛
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    デジタルカメラを取り付け、動画モードやセルフタイマーで使用できます。手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所での撮影に便利です。
    トラスコ品番828-6432質量(g)860段数4段シャフト寸法(mm)1350~50002018年トラスコ掲載ページ1 2161
  • かぼちゃ玉打診棒 土牛

    かぼちゃ玉打診棒

    土牛(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    異型の玉がころがりながら音を出す。かぼちゃ玉が打音診断のお手伝い。コンクリート・モルタル面に威力発揮。打診の音が大きく聞こえ、モルタル壁に威力を発揮します。
    用途外壁検査用工具。仕様ベアリング入り回転球トラスコ品番381-4815全長(mm)240~1190質量(g)約140種類点検ハンマー/テストハンマーシャフト8段伸縮頭径(Φmm)20材質(柄部)SUS304主な用途機械機器や車輌の点検
  • グラス柄テストハンマー 土牛

    グラス柄テストハンマー

    土牛(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    グラスファイバー柄を使用。 木柄に比べて、強靭です。
    用途テストハンマー。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)13材質(柄部)グラスファイバー主な用途機械機器や車輌の点検頭質量(g)130頭の全長(mm)92
  • パイプ柄ネールハンマー 土牛

    パイプ柄ネールハンマー

    土牛(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途打ち込み作業種類ネイルハンマー主な用途打ち込み作業
  • 接続ワイヤーリング 土牛

    接続ワイヤーリング

    土牛(3件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    用途安全コード付属品。材質ステンレス長さ(mm)約160直径(Φmm)50線径(Φmm)1.6使用荷重(kg)約0.5
  • テストハンマー1/2ポンド 土牛

    テストハンマー1/2ポンド

    土牛
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    打音で点検できます。木柄タイプで長さ900mmまであります。
    種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)17呼称1/2ポンド材質(柄部)材質(頭)炭素鋼主な用途機械機器や車輌の点検頭の全長(mm)112
  • シノ付カッター 土牛

    シノ付カッター

    土牛(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    土牛のシノ付カッターは独自の技術によるすぐれた切れ味と耐久力を発揮します。 また刃先の調整はハンドル部のボルトで調整できます。
    用途バンセン作業に 穴あわせに全長(mm)225質量(g)330切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 鉄線4材質(刃)JIS.SK5
  • ラチェットレンチフック 土牛

    ラチェットレンチフック

    土牛(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合ベルト幅(mm)~60
  • チョーク棒 2000(チョーク付き) 土牛

    チョーク棒 2000(チョーク付き)

    土牛(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    チョークが付いて新登場! 手が届かない場所でのマーキングに最適! 持ち運びに便利なアルミシャフト仕様!
    付属品土牛 マーキングチョーク太型 25mm (白)質量(g)約360適合径(Φmm)【チョーク】25シャフト寸法(mm)約790~2000
  • ハサミタイ L-3000RF 土牛

    ハサミタイ L-3000RF

    土牛
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    伸縮時が従来のハサミタイL-3000と比べて、450mmコンパクトになった3段伸縮シャフト。 手では届かない所でもらくらくキャッチ。さが調節できる段階伸縮機能。 拾得に便利なマグネット付き先端部。
    用途手では届かない所のモノの拾得に。仕様25cm間隔の4段階、80cm間隔の2段階調節機能付質量(kg)【拾得可能】1.5まで最大寸法(mm)【ハサミ部開閉】100全質量(g)約1065収納~最長(約)mm1400~3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハリーゲージBOX クラックモデル 土牛

    ハリーゲージBOX クラックモデル

    土牛(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    コンクリートのクラックの深さを測ります。針を差し込み、目盛を読み測定します。 ロック機能調整ねじを締めることで、一定の長さで固定できますので決められた深さのチェックなどに便利に検査できます。
    仕様ロック機能付全長(mm)10材質(本体)ABS樹脂質量(g)45測定範囲(mm)0~50針径(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーホルダー 土牛

    フリーホルダー

    土牛(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで簡単取付・取り外しが可能です。
    用途作業ベルトに装着するホルダー。使用荷重(kg)0.5
  • 両口玄能 土牛

    両口玄能

    土牛(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    用途両口玄能。
  • トンカチ鎚 土牛

    トンカチ鎚

    土牛(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    種類トンカチ材質(柄部)主な用途解体作業
  • レール床 土牛

    レール床

    土牛(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    金属加工する際に使用する作業台。重量があるので安定感があります。
    高さ(mm)110
  • 吊金具付パイプ柄石頭鎚 土牛

    吊金具付パイプ柄石頭鎚

    土牛(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷
    ハンマーフックに簡単着脱!
    種類石頭ハンマー主な用途石工作業
  • かっくんゆび指示棒 土牛

    かっくんゆび指示棒

    土牛(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ゆび部が曲がりポイント指しに便利です。180度折り曲げ可能でよりピンポイントに指し示せます。
    用途現場撮影時のポイント指示に。
  • ケーブルフック棒 ロング 土牛

    ケーブルフック棒 ロング

    土牛(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    POINT1:配線作業時、あと少しなのに手が届かない、入らない。そんな時に大活躍! POINT2:ケーブルフック棒 ミニ、レギュラーの追加サイズ。
    用途配線ケーブル軽牽引作業に。
  • ハサミタイ L-3000 土牛

    ハサミタイ L-3000

    土牛
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    手では無理な場所でも楽にキャッチできます。 長さの調節ができる段階伸縮機能付きです。 拾得に便利なマグネット付きの先端部になっています。
    用途手では届かない所に仕様拾得可能質量1.5kgまでトラスコ品番828-3494材質(シャフト)アルミ、(ハサミ部分)スチール寸法(mm)(ハサミ部開閉)最大100全長(mm)1850~3100質量(g)1060RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリート点検ハンマー 土牛

    コンクリート点検ハンマー

    土牛(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    従来のテストハンマーに代わる『コンクリート点検ハンマー』は トンネル・橋梁・道路舗装・鉄道車両の点検時等に使用して頂く新しい点検ハンマーです。 3点で打診出来るヘッド形状。
    種類点検ハンマー/テストハンマー主な用途機械機器や車輌の点検
  • ブラメタフック 土牛

    ブラメタフック

    土牛(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    取付簡単ブラメタフックシリーズ。
    用途ツールホルダー(ラチェットレンチ用)。タイプ固定式仕上スチールメタリック全質量(g)約70
  • 伸縮式ホワイトボード 土牛

    伸縮式ホワイトボード

    土牛(10件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    いつでもどこでも1人で楽々撮影可能! 水性マーカーで書き消しが出来ます。 シャフトが伸縮する事で撮影の調整が可能。 ボードを外すとカメ棒として使えます。 イレーザー付マーカーが付属品としてセットされています。
    シャフト寸法(mm)約190~730
  • ブラメタフック 土牛

    ブラメタフック

    土牛
    869税込956
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    取付簡単!パズルプレート採用 落下防止コード取付穴付! ワンタッチベルトの金具を外さず装着が可能! メタリック仕様でデザイン性もUP!
  • 樹脂製クラックスケール 土牛

    樹脂製クラックスケール

    土牛
    429税込472
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    【樹脂製だからしなりやすく、クラックが測りやすい!】 樹脂製両面クラックスケール:両面印字だから持ち手から遠い場所を選んで写真が撮れ、指写りしにくい! 樹脂製クラックスケール(反射防止タイプ):半透明だからクラックを見ながら写真撮影が可能! 樹脂製両面紅白スケール:両面印字だから右手でも左手でも写真撮影が可能!
    用途クラックの測定に。高さ×幅(mm)約165×20
  • パイプ柄ブロック鎚 土牛

    パイプ柄ブロック鎚

    土牛(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番752-0867全長(mm)315質量(g)680種類トンカチ刃幅(mm)30主な用途解体作業口径(mm)21×21全質量(g)680頭の全長(mm)172
  • ハリーゲージBOXマルチモデル 土牛

    ハリーゲージBOXマルチモデル

    土牛
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ウレタンフォームや耐火皮膜の厚み計りに。 先端部が細くなっており、デコボコ面の測定に最適。
    仕様ロック機能付全長(mm)115材質(本体)ABS樹脂質量(g)45測定範囲(mm)0~50針径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ柄トンカチ 土牛

    パイプ柄トンカチ

    土牛(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    全長(mm)315種類トンカチ主な用途解体作業
  • でん助ハンマーショートPRO 土牛

    でん助ハンマーショートPRO

    土牛(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    腰袋にすっぽり入るコンパクトサイズ。 ヘッド重量が約60g上がり打撃力もUP。 狭い場所でも叩ける横打ち機能付き。 柄尻には便利な17mmソケット付。
    仕様17mm(12角)ソケット付全長(mm)約200質量(g)約340タイプ先切型種類電工ハンマー主な用途電気・設備工事用
  • パイプ柄石頭槌ショート 土牛

    パイプ柄石頭槌ショート

    土牛(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    【強靭】頭は強い打撃力を可能にした鍛造品。シャフトは大径20Φシャフトを使用。 【コンパクト】短いシャフトで狙いが定めやすい。従来品より約85mm短い。 【新型ゴムグリップ】 手になじみ衝撃を抑えるゴムグリップ使用。グリップエンドがふくらみ手から抜けにくい。
    全長(mm)約200種類石頭ハンマー主な用途石工作業
  • ワンタッチフック 土牛

    ワンタッチフック

    土牛(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ワンタッチフックで抜き差し簡単。差し金とコンベックスとの2丁差しも可能。
    質量(g)約60ベルト幅(mm)50まで対応可能
  • 打診棒Xペン500 土牛

    打診棒Xペン500

    土牛(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    携帯に便利なコンパクトサイズです。高品質のステンレス管を使用しています。
    用途外壁などの打音診断検査。トラスコ品番404-8563全長(mm)140~530質量(g)60種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)17材質(柄部)ステンレス材質(頭)主な用途機械機器や車輌の点検
  • カボチャ玉打診棒 土牛

    カボチャ玉打診棒

    土牛(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプです。コンクリート・モルタル面の検査に最適です。音が大きく聞こえます。
    用途外壁などの打音診断検査。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)20材質(グリップ)ゴム材質(柄部)ステンレス材質(頭)主な用途機械機器や車輌の点検
  • カメ棒 土牛

    カメ棒

    土牛
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。 Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。 セルフタイマーや動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。 手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。