絞り込み
ブランド
- 土牛
- モノタロウ(458)
- エスコ(9,397)
- マキタ(2,541)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,276)
- 日東工器(1,742)
- TRUSCO(1,534)
- BAHCO(バーコ)(1,400)
- SK11(1,375)
- 工進(1,169)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,127)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,103)
- KTC(966)
- 日本紐釦貿易(950)
- ベッセル(924)
- BOSCH(ボッシュ)(921)
- NAC(長堀工業)(902)
- RIDGID(日本エマソン)(803)
- Clover(クロバー)(757)
- KNIPEX(クニペックス)(676)
- Wera(674)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)

打診棒ロング2000
土牛(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷コンクリート・モルタル面の検査に最適です。 伸縮式なので、持ち運びに便利です。用途外壁などの打音診断検査トラスコ品番752-0930材質球体部:鋼、グリップ部:ゴム、アンテナ部:ステンレス管全長(mm)300~2010種類点検ハンマー/テストハンマー寸法(Φmm)【先端球体部】19主な用途機械機器や車輌の点検
オールステンミニカッター
土牛(7件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷刃部に最適の高炭素ステンレス鋼を使用しており、優れた切れ味と耐久力を発揮します。全長(mm)215切断能力鉄線4mmサイズ(mm)200全質量(g)270
打診棒ロング1500
土牛(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷伸縮式なので、持ち運びに便利です。用途外壁などの打音診断検査。トラスコ品番411-5406全長(mm)250~1510質量(g)200種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)19材質(グリップ)ゴム材質(柄部)ステンレス材質(頭)鋼主な用途機械機器や車輌の点検
コロ玉打診棒レギュラー(ベアリング入回転球打診棒)
土牛(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷回転式だから玉の摩耗が均一長寿命! 球部はベアリング入り回転球を採用。全長(mm)190~740質量(g)90種類点検ハンマー/テストハンマーシャフト8段伸縮頭径(Φmm)17材質(グリップ)ゴム材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検
玉にきく聴診棒ロング
土牛(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷玉部を通して音が聞こえますので音によって異常を判断します。伸縮シャフトで携帯に便利です。用途異常音を聞く検査工具。トラスコ品番404-8598全長(mm)240~1190(8段階)質量(g)110種類点検ハンマー/テストハンマーシャフト8段伸縮材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
セリ矢
土牛(32件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌日出荷用途御影石等の荒割りに使用します。仕様セリ矢の寸法はご使用されるコンクリートドリルのサイズに合わせたものを基準としてご使用ください。対象加工物の質によって異なりますが、例えば19mmのコンクリートドリルには19mmセリ矢を基準としてご使用ください。
シャッター巻上用チェーンホイール マッキー・チェーン MC01
土牛¥7,998税込¥8,7981個当日出荷【シャッター点検後、時間のかかる巻上作業を簡単に!シャッター巻上用チェーンホイールマッキー・チェーン】 電動ドリルに取り付け、シャッター巻上チェーンを回す専用工具です。 シャッターの点検後の巻上作業用。 早期撤収に貢献! 汎用品の為様々なサイズに対応します。用途防火シャッターの巻上げ作業に全長(mm)約109×102全質量(g)約280
シノ付カッター
土牛(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷土牛のシノ付カッターは独自の技術によるすぐれた切れ味と耐久力を発揮します。 また刃先の調整はハンドル部のボルトで調整できます。用途バンセン作業に 穴あわせに全長(mm)225質量(g)330切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 鉄線4材質(刃)JIS.SK5
ステンレス製ハンマーフック(ぶらぶらリング)
土牛(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷リングが可動式。腰をかがめてもリング面が水平を保ち工具等が脱落しにくい。用途ハンマー材質SUS401寸法(mm)(ベルト通し)40×85適合ベルト幅(mm)~60
防火シャッター用 着脱式 巻上ソケット
土牛¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷防火設備検査後のシャッター巻上を効率的に。ビット着脱式のため、電動工具に取り付けて巻上可能となりました。用途防火シャッター点検後のシャッターの巻上げ。
ステンレス製ツールフック(ぶらぶら角ホルダー)
土牛(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷角ホルダーが可動式で腰をかがめても水平を保ち工具等が脱落しにくい。用途工具差し材質ステンレス寸法(mm)(ベルト通し)40×84適合ベルト幅(mm)~60
グラス柄テストハンマー
土牛(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷グラスファイバー柄を使用。 木柄に比べて、強靭です。用途テストハンマー。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)13材質(柄部)グラスファイバー主な用途機械機器や車輌の点検頭質量(g)130頭の全長(mm)92
テストハンマー1/2ポンド
土牛¥2,398~税込¥2,638~1丁当日出荷打音で点検できます。木柄タイプで長さ900mmまであります。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)17呼称1/2ポンド材質(柄部)樫材質(頭)炭素鋼主な用途機械機器や車輌の点検頭の全長(mm)112
コンクリート点検ハンマー
土牛(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌日出荷従来のテストハンマーに代わる『コンクリート点検ハンマー』は トンネル・橋梁・道路舗装・鉄道車両の点検時等に使用して頂く新しい点検ハンマーです。 3点で打診出来るヘッド形状。種類点検ハンマー/テストハンマー主な用途機械機器や車輌の点検
ブラメタフック
土牛¥869~税込¥956~1本ほか当日出荷から翌々日出荷取付簡単!パズルプレート採用 落下防止コード取付穴付! ワンタッチベルトの金具を外さず装着が可能! メタリック仕様でデザイン性もUP!