絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
649件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タル検 ショート 土牛

    タル検 ショート

    土牛
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    モルタル検査に最適なハンマー。落下防止コード取付穴付。球状面で打診棒のような使用が可能。
    全質量(g)220頭の全長(mm)73
  • ステンレス でんどるホルダー(キャッチャー付)FH-101 土牛

    ステンレス でんどるホルダー(キャッチャー付)FH-101

    土牛
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    電動工具の落下を防ぐキャッチャー機能付き
    内寸(幅W×高さH)(mm)25×10全質量(g)70
  • ワンタッチ式 スリムフック 土牛

    ワンタッチ式 スリムフック

    土牛(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    道具・工具の一時保持に ワンタッチ式スリムフック シリーズ!。ベルト取付け幅20mmのスリムタイプで、従来品に比べて取り付け面積が約半分!横滑り防止のゴム付き。省スペースかつワンタッチなので、後から好きな箇所に取り付けられます。用途に合わせて選べる4種類。職種を問わず色々なものを掛けられるので、様々なジャンルでお勧めです。
    用途大工、とび職、足場屋などの建築作業に。刷毛、スクレーパー、カッターなどの塗装作業に。園芸、釣り、アウトドアなど趣味にも。
  • 銅管カッター DKC650 土牛

    銅管カッター DKC650

    土牛
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    改修工事で発生する銅管の解体作業に最適!。刃の開きが大きく、食い込みやすい刃形状!。ハンドルが平行まで広がり、天井に当たらず作業ができます。
    用途被覆銅管やケーブルの切断に。全長(mm)約650質量(g)約1750切断能力(空調用・冷凍用銅管)軟質:外形20/硬質:外形16、(ケーブル)CVT-60/IV-250
  • パイプ柄ゴムハンマー 土牛

    パイプ柄ゴムハンマー

    土牛
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ヘッド口径3サイズ展開!。耐久性の高いスチールシャフトを採用。滑りにくく、握りやすいゴムグリップ。ヘッドは摩耗しにくい天然ゴムを使用。スチールシャフト採用で重量感があり、強く打ち込めます。
    用途木材への打込み作業や、その他さまざまな用途に使用可能。主な用途打ち込み作業頭の全長(mm)約100
  • ショウワボルト回し用ビット 専太君 土牛

    ショウワボルト回し用ビット 専太君

    土牛
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途ショウワボルト回し専用ビット。使用方法1:木材に下穴をあける。(目安は2分5厘:6.0mm、3分:8.0mm)2:ショウワボルトを本体に差し込み、2~3山仮入れします。3:本体を正転させて、下穴をあけた木材に入れて下さい。4:木ネジ部が最後まで入りましたら、逆転で本体とショウワボルトを外します。ショウワボルト打込完了!幅(mm)約15全長(mm)約62
  • カメ棒 L型 土牛

    カメ棒 L型

    土牛
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端部に稼働部品を追加!。従来撮れなかった角度でも撮影が可能に!。POINT1:窓からの、ひさしを超えた屋根の撮影に最適。POINT2:180度回転させ配管中の撮影などにも使用可能。
  • カラビナフック対応 スチパネ 土牛

    カラビナフック対応 スチパネ

    土牛
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    カラビナにワンタッチ取り付け!現場作業性UP! 落下防止コード取付用吊金具着き! 【取り付け方法】 「カラビナフック対応ハンマー」の穴部をツールフックのレバーに押し込みながら引っ掛けます。 【取り外し方法】 「カラビナフック対応ハンマーを、内側に押し付けながら上部にずらすと、ツールフックから外れます。
    用途仮枠作業に。取付可能対象【土牛産業(株)製ツールフック】F-50/F-50B/F-50W/F-51/F-52/F-68(Lサイズカラビナのみ対応)/F-78(Lサイズカラビナのみ対応)/F-88/FM-49/FM-50/FM-52FS-2/FS-3/FS-4種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)29主な用途仮枠作業取付穴径(Φmm)【カラビナ】14頭の全長(mm)約134
  • ケーブルフック棒 土牛

    ケーブルフック棒

    土牛(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    【配線ケーブル軽牽引作業に使える!】 腰袋・ポケットに入るコンパクトサイズ! 一度引っかかると抜けにくいフック形状!
    用途配線ケーブルの軽牽引作業に最適。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 紅白メジャーシール 土牛

    紅白メジャーシール

    土牛
    659税込725
    1セット(5枚)
    当日出荷
    【紅白の目盛シールで既存のハンマーや打診棒が測定ポールに!】 目盛付コンクリート点検ハンマーの交換用シール。 グラス柄テストハンマーや、打診棒スティックなどにも使用可能!
    種類粘着テープ付測定範囲(mm)約200(×5枚分)テープ幅(mm)約30テープ長さ(m)約0.2目盛仕様メートル目盛材質(テープ)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応目盛種別片面
  • 伸縮式ビューボード・グリーン 土牛

    伸縮式ビューボード・グリーン

    土牛(6件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。 スチール製なので高耐久で、マグネットの取付も可能。 水に濡れた状態でも書き込み可能。 専用のキットパスを使えば、書いても消しても粉が出ない。
    仕様マグネット取付可能シャフト寸法(mm)200~550
  • 指示棒ロング 土牛

    指示棒ロング

    土牛(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    デジカメ等の写真撮影に。現場ポイント指示に活躍。
    長さ(mm)240~1160
  • DOGYU 超硬スクレーパー3×21 土牛

    DOGYU 超硬スクレーパー3×21

    土牛
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番471-5578材質(刃)超硬
  • 釘打ち機レンチフック 土牛

    釘打ち機レンチフック

    土牛(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    用途エアー釘打ち機用吊り下げ工具(常圧用)。
  • 金色メッキ ハンマーフック 土牛

    金色メッキ ハンマーフック

    土牛
    899税込989
    1個
    当日出荷
    メッキ仕様ハンマー・ツールフック。
    用途ハンマーを差す。
  • マグネット付スチールパネ 土牛

    マグネット付スチールパネ

    土牛
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    作業効率大巾アップ。場所を選ばない万能型。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOKです。
  • ウレタンハンマー 替頭 土牛

    ウレタンハンマー 替頭

    土牛
    899税込989
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途ウレタンハンマー用替頭。種類ハンマー替ヘッド
  • 白いゴムハンマー 土牛

    白いゴムハンマー

    土牛
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    色が付きにくいゴムハンマー。
    種類ゴムハンマー材質(頭)ゴム主な用途打ち込み作業
  • オールステンストロングカッター 土牛

    オールステンストロングカッター

    土牛
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    刃部に最適の高炭素ステンレス鋼を使用しており、優れた切れ味と耐久力を発揮します。 金属部には小さな部品に至るまですべてステンレスを使用しており、サビにくく長寿命です。 刃先の調整はハンドル部のボルトで簡単に調整できます。
    全長(mm)210質量(g)230切断能力(mm)軟鋼線(鉄線)4
  • メジコバール 土牛

    メジコバール

    土牛(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    幅広型なので丈夫。コンクリートに入りやすい形状です。
  • 角柄グラスパネ 土牛

    角柄グラスパネ

    土牛
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    土牛角柄グラスパネはグラスファイバーのロービング材を主材料にしているため大変強靭です。※エポキシ系接着剤で柄付されており引抜強度2.3t以上を有します。
    種類仮枠ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途仮枠作業
  • ケイタイくりくりコード 土牛

    ケイタイくりくりコード

    土牛
    699税込769
    1個
    当日出荷
    自然長(mm)160最大長(mm)800
  • パイプ柄カストリハンマー 土牛

    パイプ柄カストリハンマー

    土牛
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷
    溶接時に発生するスラグやスパッタを効率よく除去できる、現場の声から生まれた商品です。パイプ柄を採用することで、優れた強度と耐久性を実現しました。さらに、滑りにくいゴムグリップ付きで、安定した作業が可能です。縦刃・横刃の2タイプをラインナップし、作業場所や用途に応じてお選びいただけます。溶接作業やケレン作業の効率向上に最適です。
    用途溶接作業・ケレン作業全長(mm)305
  • 金床 100mm 土牛

    金床 100mm

    土牛
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    現場用品シリーズ。鉋の裏出し、鋸のアサリ用。
    全長(mm)100高さ(mm)110全質量(g)3300
  • グラス柄バールトンカチ 土牛

    グラス柄バールトンカチ

    土牛
    3,198税込3,518
    1本
    翌日出荷
    仕様24mm全長(mm)335口径(Φmm)24×24全質量(g)660頭の全長(mm)138
  • 大玉打診棒ハード 土牛

    大玉打診棒ハード

    土牛
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    新型21Φ鉄球。新型強化シャフト。玉が大きく音の出が良い。
    径(Φmm)(玉)21
  • 精密診断打診棒 HDタイプ 土牛

    精密診断打診棒 HDタイプ

    土牛
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    細かな音の違いを聞く時に便利です。
    全長(mm)420径(Φmm)(玉)22シャフトピアノ線全質量(g)130
  • ステンレス 差し金フックF-84 土牛

    ステンレス 差し金フックF-84

    土牛
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    差し金挿入部は樹脂カバー付きで差し金に傷がつきにくい。
    用途差し金と電動工具・エアー工具の2丁差しが可能全質量(g)120
  • カラビナフック対応でん助ハンマー 土牛

    カラビナフック対応でん助ハンマー

    土牛
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    柄尻に17mmソケット付の電気・設備作業用ハンマー。カラビナフック取り付け穴付きで取り付け、取り外しがしやすく作業効率アップ。
    用途電気設備作業用ハンマー全長(mm)300
  • 打診棒 土牛

    打診棒

    土牛
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    ハードステンレス管採用、強度アップで診断時のガタツキ激減です。
    用途タイル・コンクリートの打音検査に。トラスコ品番147-4669材質球体部:鋼、シャフト部:ハードステンレス管、グリップ部:ゴム全長(mm)最短~最長:210~1000径(Φmm)先端球体部:17
  • 磨きアルミボルトクリッパー 土牛

    磨きアルミボルトクリッパー

    土牛
    5,798税込6,378
    1丁
    当日出荷
    高級感のある磨き仕様になっています。
    用途番線の切断作業に。全長(mm)230材質/仕上ハンドル:アルミ質量(g)290切断能力(mm)HRB80軟線:4材質(刃)工具鋼
  • シノ付カッター 土牛

    シノ付カッター

    土牛
    1,788税込1,967
    1丁
    当日出荷
    番線の締めこみ作業に便利なシノ付きとなっています。
    用途番線の切断作業に使えます。トラスコ品番215-4391全長(mm)225材質/仕上スチール製、刃:工具鋼質量(g)330取付穴ありハンドルシノ付きストロングハンドル切断能力(Φmm) 軟線4.0
  • パイプ柄掘削ハンマー 土牛

    パイプ柄掘削ハンマー

    土牛
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    【水道設備工事・土木工事だけじゃない! 園芸・農業にも大活躍!】。鍛造品の頭、スチールシャフトを使用し、抜群の耐久性。掘削作業に特化した専用形状。
    用途掘削作業や固い土の慣らしに。土木、造園、園芸作業や、工事の仕上げに。
  • お掃除スクレーパー 替刃 土牛

    お掃除スクレーパー 替刃

    土牛
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    土牛 お掃除スクレーパー用の替刃です。本体一つでそれぞれの替刃が兼用可能。
  • カラビナフック対応ハンマー KFH-08 土牛

    カラビナフック対応ハンマー KFH-08

    土牛
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    カラビナにワンタッチ取り付け!。持ち運び時のバランスが良い!。現場作業性UP!。【取り付け方法】。「カラビナフック対応ハンマー」の穴部をツールフックのレバーに押し込みながら引っ掛けます。【取り外し方法】。「カラビナフック対応ハンマー」を、内側に押し付けながら上部にずらすと、ツールフックから外せます。
  • 伸縮式グリーンボード GD-1用替えシール 土牛

    伸縮式グリーンボード GD-1用替えシール

    土牛(1件のレビュー)
    98税込108
    1枚
    当日出荷
    伸縮式グリーンボードGD-1用の貼り替え用シール。用途に合わせての貼り替えが可能!
    ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)約140×95
  • クラック針ゲージペン 土牛

    クラック針ゲージペン

    土牛
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    見て確認するのではなく、クラックに針を差し込み、クラック幅を確認。 補修判断の基準となる寸法ゲージを装着。 胸ポケットに納まるペンタイプ携帯式。 ゲージ針はステンレス。根元はバネ式で折れにくいクッション構造。
    仕様0.1mm・0.2mm・0.3mm・0.5mm針装着全長(mm)145質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木柄トンカチ鎚 ひつ付 土牛

    木柄トンカチ鎚 ひつ付

    土牛
    2,198税込2,418
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)325種類トンカチ材質(柄部)材質(頭)炭素鋼主な用途解体作業
  • 吊金具付パイプ柄両口ハンマー 土牛

    吊金具付パイプ柄両口ハンマー

    土牛
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ハンマーフックに簡単着脱!
    全長(mm)300種類石頭ハンマー頭径(Φmm)34主な用途石工作業全質量(g)950頭の全長(mm)100
  • プラケレン 土牛

    プラケレン

    土牛
    759税込835
    1本
    5日以内出荷
    物に傷をつけにくい樹脂製ケレン 刃巾 90mm 重量 30g 全長 160mm