カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 土牛
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,322)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,172)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,164)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 土牛
- 4ページ目
4ページ目: 土牛のすべての商品

ステンレス 差し金フック
土牛(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から翌日出荷今度の差し金フックは【差し金】と【電動工具・エアー工具】の二丁差しができる!!。「F-81」は標準タイプ、「F-82」は幅広タイプで、差し金と電動工具を同時に差すことが可能です。「F-83」は台形タイプとなっており、こちらは差し金とエアー工具を同時に差すことが可能です。全長(mm)約155
増幅器付スコープ聴診棒
土牛(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷トラスコ品番471-7180全長(mm)150~630種類点検ハンマー/テストハンマーシャフト7段伸縮材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス カラビナフック
土牛¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷錆びにくいステンレス製カラビナフックです。作業ベルト巾50mm用です。作業工具の一時保持に便利な工具差しです。用途作業工具の一時保持。仕様落下防止コード取付穴2か所付材質(本体)ステンレス適合ベルト幅(mm)50
メッキ ツールフック
土牛¥1,998税込¥2,1981個当日出荷一つの工具で2つの工具が差せる。 広がりのあるラジアルタイプで脱着容易。 左右のカラビナが段違いで掛け易い。用途工具差し。材質スチール製(メッキ)質量(g)約300全質量(g)300
【鍛造】Pタイル スクレーパー
土牛(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷鍛造熱処理後、水研ぎした非常に鋭利な刃を持っています。刃のボディ部分が替刃式と違いうすくできています。そのためPタイル等ボード状のものに奥まで打ち込み差し込みできます。刃そのものが鍛造で一体構造、シャフトも熱処理していますので、バールのような使用が可能です。
アクリル製ミラー棒
土牛¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷アクリルミラーなので軽くて割れにくいです。用途直接見れない所に材質ミラー:アクリル、シャフト部:ステンレス管・ゴムグリップミラー形状四角型RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンミニニッパー
土牛(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷金属部には小さな部品に至るまですべてステンレスを使用しており、サビにくく長寿命です。全長(mm)215質量(g)240切断能力鉄線3.5mm切断能力(Φmm) 鉄線3.5
磨きアルミボルトクリッパー
土牛(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷本体は職人による特殊磨き表面処理を施しております。 絶妙な調整バランスで片手でも非常に使い易くなっております。切断能力軟線HRB-5mm硬線HRC40-4mm
ビット交換式 根こそぎソケット
土牛¥9,798税込¥10,7781個当日出荷イチゴ根子(クラウン)の太い所に挿して回すだけ。電動工具で楽々。誰でも簡単に作業できます。培地耕運機の耕す作業がスムーズに。用途収穫後のイチゴ苗撤去に最適。撤去に時間が掛っていた根張りの強い品種や培土にヤシガラを使用している所にはインパクトレンチでの使用がオススメ。軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)125×42×42色ブラック質量(g)220適合工具インパクトドライバー・インパクトレンチ差込口12.7mm(1/2インチ)
アルミ超硬刃ケレン棒ロング
土牛¥9,798税込¥10,7781本当日出荷【溶接の「スパッタ」「スラグ」除去、塗装の「塗膜」「サビ」取りに最適!】。ロングシャフトで立ったまま使うのに最適!。アルミシャフト仕様で軽量!。大型エンドグリップで押しやすく、手への負担を軽減!。用途溶接のスパッタ、スラグの除去に。塗装の塗膜やサビ取りに最適。コンクリートのノロ除去作業にも使用可能。
メッキカラビナフック
土牛¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷新型カラビナ採用 メッキカラビナフック!。従来のフックに比べて、道具(ハンマー)の着脱がしやすく、落下しにくい。しゃがんで工具が浮いたり、引っかかったりしても抜けにくい仕様です。落下防止コード取り付け穴付。カッターやクリッパーにも使用可能。用途ハンマーやカッター、クリッパーなど、各種工具の取り付けに。
ペンドラフック PF-4FBK
土牛(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷【新型の樹脂製ペン型インパクトドライバーフックが登場!】 新型ワンタッチプレートで自由度UP!ワンタッチプレートはスリムで、狭いところの取り付けも可能。 前後の動きをプラス。より動きに合わせて動き、座った時にも邪魔になりにくい。 ビットや、17mmソケットも付けたまま差すことが可能です(取付可能ビット 外径25Φ以下)。 樹脂製で軽量強靭。型崩れしにくいので抜き差しがしやすい。 グリップを折ったまま、左、右、前で安定して保持することが可能です。 簡単脱着!ワンタッチなのに外れにくい(ベルト幅50mmまで対応可能)。用途ペン型インパクトドライバー用ドライバー差し。適合ペン型インパクトドライバー(日立、パナソニック、マキタ)全長(mm)約310質量(g)約165
伸縮式黒板
土牛¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から翌日出荷チョーク対応の木製黒板。付属品チョーク(2色)、ラーフル質量(g)300シャフト寸法(mm)200~550表示寸法(mm)W255×H200
ステンレスGENNO Sタイプ 先切金鎚型
土牛¥4,798税込¥5,2781本当日出荷トラスコ品番471-7228全長(mm)245種類片口ハンマー頭径(Φmm)22呼称先切金槌型材質(柄部)アルミ合金材質(頭)ステンレス主な用途打ち込み作業頭の全長(mm)75
マーカー差し MF-3
土牛¥899税込¥9891個当日出荷キャップをつけたまま抜き差しできるので、マーカーの乾燥を防ぎます。適合Φ19(マーカー寸法)材質スチールメッキ質量(g)90適合ベルト幅(mm)~60寸法(縦×横)(mm)100×30
マグタッチ安全棒 MGF-65
土牛¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷玉掛け作業時の安全性向上を目的とした対策用品です。吊り荷からの十分な退避距離を確保し、作業者の安全をサポートします。先端にはマグネットを採用し、180°の可動機構により柔軟な操作が可能。金属製品・板材の吊り荷作業をはじめ、設置作業や誘導作業など、現場で活躍する実用的なアイテムです。吸着力(N)約100磁石径(Φmm)65
ミラー用LEDライト 大
土牛¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ミラーに取り付けるだけで、暗い場所もよく見えます。寸法(mm)116×80×42品番大使用電池単4アルカリ電池×3(電池別売)全質量(g)150
パイプ柄ゴムハンマー
土牛¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷ヘッド口径3サイズ展開!。耐久性の高いスチールシャフトを採用。滑りにくく、握りやすいゴムグリップ。ヘッドは摩耗しにくい天然ゴムを使用。スチールシャフト採用で重量感があり、強く打ち込めます。用途木材への打込み作業や、その他さまざまな用途に使用可能。主な用途打ち込み作業頭の全長(mm)約100